屋外の簡易補修用、透明フィルムテープです。優れた耐候性と透明性で補修箇所が目立ちにくいです。
用途ビニールハウスやカーポートの簡易補修に。プラスチック製品のひび割れ補修に。タイルやテント・シートの簡易補修に。
仕様(はく離紙)紙
幅(mm)50
厚さ(mm)0.17
長さ(m)10
伸び(%)400
引張強度(N/10mm)19.62
アズワン品番65-2054-05
再生紙使用マーク適合
1巻
¥819
税込¥901
当日出荷
半透明で中身が見えて、被せても暗くならない多目的シートです。
用途パレット積荷の雨よけなどに。簡易間仕切りカーテンにも
色半透明
タイプ#1500、ポリエチレンクロス
ハトメピッチ(cm)90
RoHS指令(10物質対応)対応
再生紙使用マーク適合
ポリエステル糸入りのPVC透明シートです。周囲ハトメ付きだから取り付けもしやすいです。
用途倉庫等の雨よけ、風よけに。工場などの保温・保冷や間仕切りシートに。感染症対策時の簡易飛沫防止シートなどに。
材質PVCフィルム、ポリエステル、アルミ(ハトメ部分)
形状折りたたみタイプ
厚さ(mm)0.15(糸交差部約0.25)
色透明(糸部分:白)
ハトメピッチ(mm)約450
ハトメ内径(mm)12
目合い(mm)約17×17
再生紙使用マーク適合
中身がクリアに見える高透明ポケット。
デジタルカメラのカラー出力原稿が映えます。タテ差し
色灰
材質再生紙(台紙)
グリーン購入法適合
抗菌効果により細菌の増殖を抑え、クリーンな環境作りに役立ちます。本体糸入りフィルムは日本製、防炎タイプ。UV劣化防止剤配合により耐候性・耐久性に優れたUVカット仕様です。【防炎性能試験番号:F-20100】周囲折り返しハトメ加工付きなので取り付けが簡単です。
用途医療現場や食品加工、クリーンルームの間仕切りなどに
材質PVCフィルム、ポリエステル、真ちゅう(ハトメ部分)
形状折りたたみタイプ
厚さ(mm)0.3
色透明(糸部分:白)
質量(g)409
ハトメピッチ(mm)約300
防炎性能試験番号F-20100
ハトメ内径(mm)12Φ(#28)
ハトメ外径(mm)23Φ
特性防炎/耐UV/耐候
目合い(mm)約10
再生紙使用マーク適合
純度99%の高純度アクリルを仕様しています。高い透明度を誇り、時間の経過による黄変がほとんどありません。
高度な技術による美しいカット面が特徴です。写真や作品等の大きさや形・紙質を選ばず飾ることができます。
セットが簡単!ずれにくい仮留シート付…うすいシート状なので大きさ・形・位置など自由自在に対応できます。
ダイヤカットによる45°の美しいカット面…高度な技術が保障された国内生産品です。
スタンドを取り付ける位置や、吊り上げパーツを回転させることにより、縦でも横でもお使いになれます。
用途ポスター、POP、写真、版画等の展示
付属品タテ・ヨコ併用の吊り下げパーツ
材質(フレーム)アクリル
ポスター、POP、写真、版画等、幅広く利用できる、軽くて丈夫なアルミフレームです。
用途ポスター、POP、写真、版画等の展示
材質前面:透明シート(PET)
材質(フレーム)アルミ
グリーン購入法適合
再生紙使用マーク適合
シンプルでシャープなスタイリング。軽くて丈夫なアルミフレームです。
用途ポスター、POP、写真、版画等の展示
付属品壁掛け用の紐1本
材質前面:透明シート(PET)
材質(フレーム)アルミ
グリーン購入法適合
再生紙使用マーク適合
作品の出し入れが簡単な、額縁タイプのアルミフレーム。フレーム裏側のトンボを回転させるだけで、作品の入替えが簡単に出来ます。吊下げ時に、紐がフレームの裏に隠れます。
用途ポスター、POP、写真、版画等の展示
付属品壁掛け用の紐1本
材質前面:透明シート(PET)
材質(フレーム)アルミ
女性でも簡単に開閉出来るクリップ式アルミフレーム。樹脂製のバネ(特許取得済)を使用しているのでフレームが半開・全開と2段階の開閉が可能簡単に開閉できます・特許取得済の樹脂製バネを使用しているのでバチンッと閉まらないので安全。・スライド式(特許取得済)のコーナーパーツを使用しているので中身の入替えがとても簡単で作品や透明シート(PET)を傷めることがありません。・2.5ミリの厚みまで入るので、マット額装など幅広い用途でご利用いただけます。
用途ポスター、POP、写真、版画等の展示
付属品壁掛け用の紐1本
材質前面:透明シート(PET)
材質(フレーム)アルミ
グリーン購入法適合
30mmΦ丸型の高輝度蓄光タイプの屋内平滑面用、粘着剤付きポイントマーカーシールです。
室内の照明や太陽の光を吸収し、暗所で明るく光ります。光を一旦蓄えると自ら発光するため、電源は不要です。
数時間後の明るさはぼんやりとなりますが、また光が当たれば発光能力が復活し、その性能は半永久的に繰り返されます。
JIS規格:JCクラス(発光時間約6~8時間)をクリアしています。
りん光輝度60分後(mcd/\寸法m(mm)2)JIS Z 9107準拠:41(JIS規格値30)。
1シート(8枚)に星形ミニシール3枚のおまけ付きです。
緊急時のスマホや眼鏡ケース、通常時ではリモコンや電気スイッチの目印に便利です。
防災グッズ(懐中電灯や非常袋)や携帯電話に貼りつければ緊急時に役立ちます。
階段・手すり・非常口ドア部分に貼りつけておけば、不安や危険を軽減し安全に避難タイムの短縮ができます。
用途地震・火災・洪水による突然の停電時の避難経路の誘導標示に
寸法(mm)丸型:30Φ、星形:約14(最長値)
輝度高輝度タイプ、JIS規格:JC、DIN規格(ドイツ国家規格):Dクラス
使用環境50~200ルクス(オフィス等比較的明るい環境)
使用環境温度(℃)(貼り付け後)-20~70℃
発光時間(時間)約6~8
再生紙使用マーク適合
フロントオープン構造で、作品の出し入れが簡単に早く出来ます。
用途ポスター、POP、写真、版画等の展示
付属品壁掛け用の紐1本
材質前面:透明シート(PET)
材質(フレーム)アルミ
グリーン購入法適合
再生紙使用マーク適合
軽量でシンプルなアルミ製フレーム。スライド式で作品のフレーミングが簡単特許取得済のワンロックシステムで、フレームの開閉が簡単に出来ます.
用途ポスター、POP、写真、版画等の展示
付属品壁掛け用の紐1本
材質前面:透明シート(PET)
材質(フレーム)アルミ
木のぬくもりを生かした木製のアートフレームです。サイズの充実したコレクション対応になります。
用途ポスター、POP、写真、版画等の展示
材質前面:透明シート(PET)、パネル:木製
グリーン購入法適合
軽量でシンプルなアルミ製フレーム。スライド式で作品のフレーミングが簡単特許取得済のワンロックシステムで、フレームの開閉が簡単に出来ます。
用途賞状の展示
色シルバー
付属品壁掛け用の紐付
材質前面:透明シート(PET)
グリーン購入法適合
再生紙使用マーク適合
キレイにはがせて、跡が残らない穴をあけない便利なフックです。
用途貼れる場所:ビニール壁紙(ビニールクロス)※貼れる壁紙(ビニール壁紙)でも表面の凹凸がはげしい壁紙には貼れない場合があります。
貼れない場所:紙壁紙、布壁紙(織物壁紙)、オレフィン壁紙(プラスチック系壁紙)、無機質系壁紙などのビニール壁紙以外の壁紙。
色透明
耐荷重(kg)約1
材質(シート)ポリエチレン
材質(フック)ポリカーボネート
接着剤反応型:変性シリコーン樹脂(85%)無機物(15%)※本品はホルムアルデヒドを含みません
アズワン品番64-5075-45
RoHS指令(10物質対応)対応
再生紙使用マーク適合
1パック(2個)
¥459
税込¥505
当日出荷
シンプルでナチュラル感のあるカラー展開が魅力の手ぬぐいサイズ用フレームです。
用途ポスター、POP、写真、版画等の展示
材質前面:透明シート(PET)
材質(フレーム)プレーン
再生紙使用マーク適合
木のぬくもりを生かした木製の手ぬぐいサイズのフレームです。
用途ポスター、POP、写真、版画等の展示
材質前面:透明シート(PET)
材質(フレーム)ステイン
再生紙使用マーク適合
シンプルでナチュラル感のあるカラー展開が魅力のフレーム。様々な空間にマッチし、さりげないながらもセンスの良さが自慢のフレームです。
用途ポスター、POP、写真、版画等の展示
材質前面:透明シート(PET)、パネル:木製
グリーン購入法適合
再生紙使用マーク適合
フラットな賞状・証書・免状専用フレームエンジor紺の 台紙付。ゴールドの枠にはエンジ、シルバーの枠には紺の台紙がそれぞれセットされています。賞状などの入替えが簡単。OA賞状用紙サイズです。壁掛け専用。
用途賞状の展示
付属品壁掛け用の紐付
材質前面:透明シート(PET)、台紙
グリーン購入法適合
再生紙使用マーク適合
ロック機能付(特許取得済)のコーナーパーツを使用しているのでフレームの開閉がとってもラク。フロント開閉タイプで作品の出し入れが簡単。吊下げパーツ兼用のスプリングパーツを使用しているので薄いものからジグソーパズルまでフレームの中でシワになりません。裏面もスッキリ。壁掛け専用。
用途ポスター、POP、写真、版画等の展示
付属品壁掛け用の紐1本
材質前面:透明シート(PET)
材質(フレーム)アルミ
グリーン購入法適合
再生紙使用マーク適合
関連キーワード