上部プラスチック芯材入り。(約20cm間隔)
上部芯材入りメリット:蛇腹折りにて収納可能の為、折り畳みがスムーズになります
幅は20cm単位(20cmの倍数)の長さでご注文ください。
両端にマジックテープ(25mm幅×25cm)を縫製。(25mm幅×25cm)
高さ60cm以下:1箇所
高さ:61cm以上:2箇所
ハト目は上部のみプラスチック芯材の中央に1個ずつ付きます。(両端のみ2個)
金具等の付属品は付いておりません。
防炎品認定シール付き。
材質塩化ビニール(PVC)フィルム、ポリエステル基布(糸)
幅(mm)400~8000
厚さ(mm)0.3
高さ(mm)500~5000
タイプ裾チェイン入加工
加工防炎・制電
伸び(%)縦/20、横/18
質量(g/m2)420
引裂強度(N)縦/60、横/60
ハトメ内径(Φmm)8
引張強度(N/3cm)縦/370、横/360
サービス分類オーダー・加工
工場・倉庫の間仕切りとして一般的に幅広く使用されているビニールカーテン。
仕切レールと併用すれば、より快適な開閉操作が可能です。
「快適環境」雨・風・虫・ホコリ避け対策、空間の間仕切りとしても機能を発揮。
「視認性」抜群の透明性。視認性が高く、防犯効果も得られます。
「省エネ」冷暖房効率が向上。空調コスト削減にも一役。
「多用途」工場・倉庫の出入り口はもちろん工場の間仕切り、店舗の外売場、納屋の軒下など使用箇所を選びません。
厚さ(mm)0.3
仕様ハトメ上面のみ(約300mmピッチ)、補強テープ入り四方折り返し加工、日本製
材質ポリ塩化ビニル
形状ビニールカーテン
色透明
機能糸なし
質量(g/m2)390
設置場所屋内向け
抗菌効果により細菌の増殖を抑え、クリーンな環境作りに役立ちます。本体糸入りフィルムは日本製、防炎タイプ。UV劣化防止剤配合により耐候性・耐久性に優れたUVカット仕様です。【防炎性能試験番号:F-20100】周囲折り返しハトメ加工付きなので取り付けが簡単です。
用途医療現場や食品加工、クリーンルームの間仕切りなどに
材質PVCフィルム、ポリエステル、真ちゅう(ハトメ部分)
形状折りたたみタイプ
厚さ(mm)0.3
色透明(糸部分:白)
質量(g)409
ハトメピッチ(mm)約300
防炎性能試験番号F-20100
ハトメ内径(mm)12Φ(#28)
ハトメ外径(mm)23Φ
特性防炎/耐UV/耐候
目合い(mm)約10
再生紙使用マーク適合
透明度が高く、軽量のためあらゆるシーンで活躍する透明シートです。糸入でさけにくい仕様です。
用途間仕切り・風よけ・簡易温室などに
色透明
特性耐水、耐候
ハトメピッチ(mm)2面225:2面450
ハトメ内径(mm)9.5
ハトメアルミハトメ
こんなお得な商品も!

透明ビニールシート 薄手
モノタロウ
¥19,980~
税込¥21,978~
季節による硬度変化が少ない透明フィルムです。
耐寒性がすぐれているので、冬場でも破れにくくなっています。
触感がよく風合いがすぐれています。
帯電防止性を付与しているので、ほこりがつきにくいフィルムです。
低収縮フィルムで、加工が容易です。
用途各種包装用
仕様粉ふり
高い透明度のため、あらゆるシーンで大活躍!耐水・耐候性に優れ、糸入りでさけにくい!
用途間仕切り・雨よけ・風除け・野積みシート・簡易温室などに。
材質シート:塩化ビニール、糸:ポリエステル、周囲テープ:ポリエステルに塩ビコーティング、ロープ:アクリル紐
厚さ(mm)フィルム部分:約0.3糸交差部分:約0.45
色透明
ハトメピッチ(mm)2面200:2面450
ハトメ内径(mm)9.5
特性耐水、耐候
ロープ仕様8×8 太さ約5mm
ハトメアルミハトメ
上部に20cm間隔に芯材を入れることにより、スムーズな開閉が可能。高さは自由にスソをカットできます。サイドにはマジックテープ付き。
用途作業区域の間仕切りなどに。
耐熱温度(℃)約60℃まで
材質PVC+ポリエステル
形状ビニールカーテン
厚さ(mm)0.3
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

透明シート 糸入り
モノタロウ
¥2,198~
税込¥2,418~
「快適環境」・・・雨・風・虫・ホコリ避け対策、空間の間仕切りとしても機能を発揮
「視認性」・・・抜群の透明性。視認性が高く、防犯効果も得られます
「省エネ」・・・冷暖房効率が向上。空調コスト削減にも一役
「多用途」・・・工場・倉庫の出入り口はもちろん亜工場の間仕切り、店舗の外売場、納屋の軒下など使用箇所を選びません
耐候とは紫外線劣化に対する耐性に優れたビニールカーテンです
形状ビニールカーテン
材質(ハトメ)アルミ製(四面折り返し加工)
生地ポリ塩化ビニール(ポリエステル糸入り)
関連キーワード