3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
基材(ラミネート層を除く)にプラスチック重量比55%以上の再生PET糸を使用 環境に配慮した養生テープ 紙管に再生紙を使用 グリーン購入法適合品 しなやかで手切れ性がよく、作業性に優れています。 ノリ残りが少ない。
用途建築時の内装工事・改装時の養生シート固定用、引越し時の表面保護材固定用 クリアー テープ幅(mm)50 テープ長さ(m)25 テープ厚さ(mm)0.11 粘着剤アクリル系 主な用途養生 粘着力(N/10mm)2.5 巻戻し力(N/10mm)1(低速) グリーン購入法適合
1巻
369 税込406
欠品中

Panasonic(パナソニック)LEDベースペンダント 本体
コンパクトでシンプルなデザイン
材質(本体)アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上) フランジプラスチック(ホワイト) 電圧(V)100~242 ランプの種類LED 材質(レンズ)アクリル(透明) 光源寿命60000時間(光束維持率80%) 直下近接限度(cm)10 調光の可否不可 配光タイプ拡散 電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
1台
22,980 税込25,278
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)軒下用LEDダウンライト
エコ商品
優れた耐環境性能を搭載し、上質な光空間づくりを実現。
用途軒下用 電圧(V)100~242 構造防雨型 角度(°)光源遮光:15 ランプの種類LED 材質(枠)鋼板(ホワイトつや消し仕上) 光源寿命60000時間(光束維持率80%) LED内蔵 直下近接限度(cm)30 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)85 電源ユニット別売
1台
8,498 税込9,348
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)