52件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
流体をしっかり確認できるクリアタイプ。豊富なサイズで幅広い条件に対応。 食品衛生法(厚生省公示178号)適合。
用途工場設備配管、家庭用給水用具、家庭用散水用具、農業用散水用具として クリアー 材質PVC 使用温度範囲(℃)0~60 構造単層管チューブ 使用流体 脆化温度(℃)-38 環境温度範囲(℃)-10~60 RoHS指令(10物質対応)対応 特性耐寒/耐圧/食衛適合/透明性
1巻
2,398 税込2,638
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (47種類の商品があります)

ブレード加工されたクリアホースで柔軟性、耐圧性に優れています。 クリアホースなので中の水残りが確認できるので便利です。
用途農業、園芸、一般散水用 外径(Φmm)20 内径(Φmm)15 材質PVCポリエステル糸 使用流体 最高使用圧力(MPa)0.6(23℃) 使用温度範囲(℃)0~60 脆化温度(℃)-40 特性耐圧/柔軟性 グリーン
1巻
329 税込362
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

軟質部が透明なので内容物の確認ができます。 軽量で曲げやすいので取り扱いが簡単です。 サクション・デリバリー用に適しています。
用途農業・土木工事等の吸排水用。 材質軟質PVC/硬質PVC グレー/透明 使用温度範囲(℃)-10~50 使用流体 特性バキューム/透明性/圧送
1本
2,598 税込2,858
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (105種類の商品があります)

高重合特殊樹脂配合により、圧縮永久歪が低く高い反発弾性と共にゴム弾性に富んでいます。 耐寒性に優れ、冬場の細かい作業もスムーズで使用範囲が広がりました。 食品衛生法(厚生省告示20号)に適合。 スプリングホースは減圧に耐えバキューム用途に最適。
用途水:工場・機械の給排水、土木建築 エアー:工場内の配管・空圧機器用 粉体:吸引配管・空圧圧送 防触、防護・地中埋設管に 特性耐寒/耐油/食衛適合/バキューム/弾性 材質軟質ポリ塩化ビニール 使用流体水、油、粉体 クリア 使用温度範囲(℃)-5~+60 連続使用温度(℃)-5~50 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
839 税込923
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (69種類の商品があります)

透明性があります。流体を汚さない仕様です。静電気が滞留せずチリやホコリの付着をおさえます。静電火花が飛ばない仕様です。
用途クリーン環境内にて絶縁流体を移送する配管用。帯電をきらう空気圧機器の配管用 材質半導電性ポリウレタン 透明 長さ(m)20 全長(m)20 最高使用圧力(MPa)0.6 使用流体空気 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
1,998 税込2,198
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質ポリオレフィン系エラストマー 透明 使用温度範囲(℃)-20~80 使用流体水/食品/薬品 特性耐熱/耐寒/耐油/耐圧/食衛適合/柔軟性/透明性/弾性/つぶれ強さ
1本
4,098 税込4,508
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

軽量でハンドリングが容易です。 外圧に強く、保形性に優れています。
用途農業、工業、土木・建築などの吸水・排水用 仕様軽量 材質(硬質部)硬質PVC螺旋芯/(軟質部)軟質PVC層 透明 使用温度範囲(℃)-10~50 使用流体水/工業用水/粉体 特性保形性/透明性/内面平滑性
1本(20m)ほか
7,598 税込8,358
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

中部ビニール工業テトロンブレードホース
液体が確認できる透明ホースに補強系をプラス。耐圧性が優れる。
用途工場設備配管、機械設備配管、エアー配管 使用流体空気、水 材質軟質塩化ビニル 透明 特性食衛適合/耐圧 使用温度範囲(℃)-5~60 種別カセ巻 材質(補強材)ポリエステル糸
1巻
11,980 税込13,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

透明でホース内が確認出来ます。 柔軟性に優れています。 千代田ホースフィッティングが装着可能です。 耐熱・耐寒性に優れています。 耐油性に優れています。
用途各種エア配管 特性耐熱/耐寒/耐油/耐摩耗/高強度/柔軟性 透明 使用流体圧縮空気/真空 材質ポリウレタン 使用温度範囲(℃)-5~60 最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)0.6/(真空)-0.1
1巻(20m)ほか
2,998 税込3,298
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

扁平しにくく、バキューム輸送に最適です。 曲げ半径が小さく折れにくい。 内面が平滑で、流体に対する抵抗が少なく、輸送の能率が上がります。 透明性が良く流体の様子を透視できるので、保守管理が容易です。 メーター表示付きの為、配管時にホース長の計測が不要で作業効率が上がります。
用途【汎用耐圧ホース】水、エアー、粉体、一部の薬品 工場設備配管・各種機械組込用(工作機械、成形機等) 使用流体水、空気、粉体、薬品 材質軟質塩化ビニール、亜鉛メッキ鋼線(鋼線) 透明 特性透明性 使用温度範囲(℃)-5~45
1本
25,980 税込28,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

十川産業耐熱エコホース
エコ商品
透明 仕様食品衛生法厚生労働省告示201号適合(内面層n-ヘプタン適合) 材質TPE 使用温度範囲(℃)-20~80 使用流体水/食品/薬品 RoHS指令(10物質対応)対応 特性耐熱/耐寒/耐油/耐圧/食衛適合/柔軟性/透明性/弾性/つぶれ強さ
1巻
41,980 税込46,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

外圧に強く保形成に優れています。
用途農業、工業、土木・建築などの吸水・排水用 材質(硬質部)硬質PVC螺旋芯/(軟質部)軟質PVC層 透明 使用温度範囲(℃)-10~50 使用流体水/工業用水/粉体 特性耐久/保形性/透明性/内面平滑性
1本(20m)ほか
9,398 税込10,338
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

減圧に耐えバキューム用途に好適です。耐圧力にすぐれ、軽量です。耐寒性にすぐれ柔軟で、透明性にもすぐれています。耐薬品性、耐候性にすぐれ、食品衛生法(厚生省告示第20号)に適合しています。連続使用温度-5℃から60℃の範囲以内で使用できます。
内径(Φmm)15 外径(Φmm)22 最高使用圧力(MPa)0.6 材質柔質ポリ塩化ビニール 透明 使用温度範囲(℃)-5~60 破壊圧力(MPa)3.5 使用流体水/油/粉体 主な用途各種工作機械用各種粉体の圧送・吸引用工場、土木建築用各種化学薬品輸送用防蝕・防護・地中埋設用 特性耐寒/耐薬/耐候/耐圧/食衛適合/バキューム/透明性
1巻
15,800 税込17,380
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

流体が見えるクリアタイプ。 耐圧性に優れ噴霧器やポンプ類に最適です。
ホース内径(Φmm)15 ホース外径(Φmm)22 ホース長さ(m)30 使用流体 材質PVC 仕様糸入り エスコ品番EA124DL-16 使用温度範囲(℃)0~60 常用圧力(MPa)0.6 脆化温度(℃)-40
1個
15,200 税込16,720
翌日出荷

流体が見えるクリアタイプ。 耐圧性に優れ噴霧器やポンプ類に最適です。
ホース内径(Φmm)19 ホース外径(Φmm)26 ホース長さ(m)30 使用流体 材質PVC 仕様糸入り エスコ品番EA124DL-17 使用温度範囲(℃)0~60 常用圧力(MPa)0.6 脆化温度(℃)-40
1個
18,500 税込20,350
翌日出荷

内径(Φmm)38 使用流体 材質PVC 外径(Φmm)48 透明 長さ(m)40 特性耐寒/耐圧/食衛適合/透明性 最高使用圧力(MPa)(23℃)0.6/(60℃)0.25 仕様カセ巻き 使用温度範囲(℃)0~60 構造糸入り二重管ホース 脆化温度(℃)-40 材質(補強材)ポリエステル糸
1個
48,980 税込53,878
4日以内出荷

エスコ品番EA125FA-9B 材質(内層)2フッ化系フッ素樹脂(PVDF系)/(外層)ウレタン系エラストマー 透明 長さ(m)5 使用温度範囲(℃)-20~80 内径(Φmm)6 最高使用圧力(MPa)0.6 外径(Φmm)9 特性耐薬/透明性/気密性
1個
5,140 税込5,654
翌日出荷

エスコ品番EA125FA-6B 材質(内層)2フッ化系フッ素樹脂(PVDF系)/(外層)ウレタン系エラストマー 透明 長さ(m)5 使用温度範囲(℃)-20~80 内径(Φmm)4 最高使用圧力(MPa)0.6 外径(Φmm)6 特性耐薬/透明性/気密性
1個
3,150 税込3,465
欠品中

エスコ品番EA125FA-9A 材質(内層)2フッ化系フッ素樹脂(PVDF系)/(外層)ウレタン系エラストマー 透明 長さ(m)2 使用温度範囲(℃)-20~80 内径(Φmm)6 最高使用圧力(MPa)0.6 外径(Φmm)9 特性耐薬/透明性/気密性
1個
2,060 税込2,266
翌日出荷

エスコ品番EA125FA-12A 材質(内層)2フッ化系フッ素樹脂(PVDF系)/(外層)ウレタン系エラストマー 透明 長さ(m)2 使用温度範囲(℃)-20~80 内径(Φmm)8 最高使用圧力(MPa)0.6 外径(Φmm)12 特性耐薬/透明性/気密性
1個
3,170 税込3,487
翌日出荷

エスコ品番EA125FA-9 材質(内層)2フッ化系フッ素樹脂(PVDF系)/(外層)ウレタン系エラストマー 透明 長さ(m)20 使用温度範囲(℃)-20~80 内径(Φmm)6 最高使用圧力(MPa)0.6 外径(Φmm)9 特性耐薬/透明性/気密性
1個
17,500 税込19,250
翌日出荷

エスコ品番EA125FA-6 材質(内層)2フッ化系フッ素樹脂(PVDF系)/(外層)ウレタン系エラストマー 透明 長さ(m)20 使用温度範囲(℃)-20~80 内径(Φmm)4 最高使用圧力(MPa)0.6 外径(Φmm)6 特性耐薬/透明性/気密性
1個
10,800 税込11,880
翌日出荷

エスコ品番EA125FA-12B 材質(内層)2フッ化系フッ素樹脂(PVDF系)/(外層)ウレタン系エラストマー 透明 長さ(m)5 使用温度範囲(℃)-20~80 内径(Φmm)8 最高使用圧力(MPa)0.6 外径(Φmm)12 特性耐薬/透明性/気密性
1個
7,930 税込8,723
翌日出荷

エスコ品番EA125FA-6A 材質(内層)2フッ化系フッ素樹脂(PVDF系)/(外層)ウレタン系エラストマー 透明 長さ(m)2 使用温度範囲(℃)-20~80 内径(Φmm)4 最高使用圧力(MPa)0.6 外径(Φmm)6 特性耐薬/透明性/気密性
1個
1,260 税込1,386
翌日出荷

エスコ品番EA125FA-4B 材質(内層)2フッ化系フッ素樹脂(PVDF系)/(外層)ウレタン系エラストマー 透明 長さ(m)5 使用温度範囲(℃)-20~80 内径(Φmm)2 最高使用圧力(MPa)0.6 外径(Φmm)4 特性耐薬/透明性/気密性
1個
1,980 税込2,178
翌日出荷

エスコ品番EA125FA-4A 材質(内層)2フッ化系フッ素樹脂(PVDF系)/(外層)ウレタン系エラストマー 透明 長さ(m)2 使用温度範囲(℃)-20~80 内径(Φmm)2 最高使用圧力(MPa)0.6 外径(Φmm)4 特性耐薬/透明性/気密性
1個
790 税込869
翌日出荷

エスコ品番EA125FA-4 材質(内層)2フッ化系フッ素樹脂(PVDF系)/(外層)ウレタン系エラストマー 透明 長さ(m)20 使用温度範囲(℃)-20~80 内径(Φmm)2 最高使用圧力(MPa)0.6 外径(Φmm)4 特性耐薬/透明性/気密性
1個
7,210 税込7,931
翌日出荷

耐圧ホースの常識が変わる! 高弾性樹脂を使用。ナチュラル色で流体確認が容易。
用途工場・機械の給排水、エアー配管、土木・建築現場での給排水
1本
539 税込593
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (95種類の商品があります)

コンパクトな配管に最適です。水を流すことも可能です。
材質ポリウレタン 使用温度範囲-15~60℃(凍結なきこと) 使用真空圧力-100kPa
1本
1,098 税込1,208
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

内面が平滑で、流体に対する抵抗が少なく、輸送の能率が上がります。 特殊配合の軟質塩化ビニルを使用している為、耐油耐薬品、耐候性に優れ、長持ちします。 透明性が良く流体の状態を透視出来るので、保守管理が容易です。 耐内外圧力が優れているので、圧送の外吸引輸送にも使用できます。 ゴム、金属パイプに比し軽く柔軟性に富んでいるので配管が容易です。
使用流体水、空気 材質PVC 長さ(m)1 使用温度範囲(℃)-5~60
1個(1m)
119 税込131
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

十川産業ピュアフーズホース(JHP)
エコ商品
材質PVC 乳白 使用温度範囲(℃)-5~70 使用流体飲料 RoHS指令(10物質対応)対応 特性耐熱/耐油/食衛適合/柔軟性/透明性/つぶれ強さ
1本
3,798 税込4,178
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

内面が平滑で、流体に対する抵抗が少なく、輸送の能率が上がります。 特殊配合の軟質塩化ビニルを使用している為、耐油耐薬品、耐候性に優れ、長持ちします。 透明性が良く流体の状態を透視出来るので、保守管理が容易です。 耐内外圧力が優れているので、圧送の外吸引輸送にも使用できます。 ゴム、金属パイプに比し軽く柔軟性に富んでいるので配管が容易です。
使用流体水、空気 材質PVC 使用温度範囲(℃)-5~60
1巻(100m)ほか
9,998 税込10,998
5日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

柔軟性と耐圧性能のバランスが良く、かつ、施工性に優れ、一般空気配管用途に最も適しています。エーテル系ポリウレタン樹脂を使用しているので、高温多湿下での水分やカビによる浸食劣化が少なくなります。コイル加工や溶着加工などが可能です。
用途一般空気圧用 最高使用圧力(MPa)空気/0.6、水/0.4 (at20℃) 材質ウレタン 使用温度範囲(℃)(空気)-40~+80、(水)0~+50 使用流体空気・水 負圧性能(kPa)-101.294 特性耐圧
1個
特価
1,098 税込1,208
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (61種類の商品があります)

狭い場所での配管が可能。極軟質
最高使用圧力(MPa)(20℃)0.6/(40℃)0.6/(60℃)0.4 材質ポリウレタン 使用温度範囲(℃)-20~60(凍結なきこと) 使用流体空気 適合管継手ワンタッチ管継手、インサート管継手、ミニチュア管継手(ホースニップルタイプ)、インナースリーブ(安全回路や重要部) 特性柔軟性
1巻
1,898 税込2,088
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

TAC SD-Cの軽量タイプです。
用途サクション・デリバリー共用ですが、特にデリバリー用に適しています。 農業、工業、土木建設の吸・排水用。 材質塩ビ 使用温度範囲(℃)-10~50
1本
1,098 税込1,208
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (123種類の商品があります)

耐薬品性に優れたPFA(4フッ化エチレンパーフルオロアルキルビニルエーテル共重合体)樹脂を使用しています。クリーンルーム内で製造、チューブ端末をキャップで封印し、ヒートシール梱包にて出荷しています。洗浄性に優れ、薬液などの付着が少なくなります。経年変化が少なく、耐候性に優れたチューブです。オゾン雰囲気などの環境下でも使用可能です。クリーン継手「ケミフィットCSAシリーズ」にも使用が可能です。厚生労働省告示第201号(平成18年)、厚生省告示第370号(昭和34年)に適合しています。
用途クリーン・耐熱・耐寒・耐薬品用 半透明 材質PFA 使用温度範囲(℃)(空気)-65~260/(水)0~100 使用流体空気(クリーンエア)/水(純水)/薬品(薬液) 負圧性能(kPa)-101.294 特性耐熱/耐薬/耐候/食衛適合/低臭気/透明性
1個
8,398 税込9,238
当日出荷から51日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

耐環境性と柔軟性に優れた2層チューブ。外層:フッ素樹脂、内層:ポリウレタン。チューブ内径:断面積比44%向上(TU0805の比較)。豊富なカラーバリエーション。黒、白、青、半透明の4色を用意
材質フッ素樹脂(外層)、ポリウレタン(内層) 長さ(m)20 使用温度(℃)空気・不活性ガス:-20~80、水:0~70 凍結無きこと 使用流体空気、水、不活性ガス 適合管継手KQBシリーズ、KQG2シリーズ、KFシリーズ、KFG2シリーズ 使用真空圧力(kPa)-101.3 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ(1.33MB)
1巻(20m)ほか
7,298 税込8,028
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

使用流体空気、水(条件有) 材質ソフトポリウレタン 最高使用圧力(MPa)0.6(20℃) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,098 税込1,208
5日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)


・最高使用圧力1.0MPa以下(20℃時) ・最高使用温度:260℃(条件により異なります)
使用流体薬液・脱イオン水(純水) 材質Super PFA 半透明(素材色)
1個
1,698 税込1,868
翌々日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (72種類の商品があります)