透明なので視線を確保したまま、飛沫感染予防が出来ます。ロールスクリーンなので、使わないときは上に巻き上げて収納することが出来ます。ウイルス、飛沫感染対策以外にも、間仕切りとして利用することで冷暖房効果アップも可能です。防炎機能付きなので商業施設や高層階でも安心してご使用いただけます。制電機能付き
用途飛沫感染対策に。受付やレジカウンター等対面接客を必要とする場所に。オフィスのデスクまわりや飲食店などのパーテーション代わりに。
材質(スクリーン)ポリ塩化ビニール
幅(mm)510~1200
厚さ(mm)0.3
高さ(mm)100~2000
機能防炎
RoHS指令(10物質対応)対応
サービス分類オーダー・加工
防炎認定品で安心の透明ロールスクリーンなので、しっかり視界を確保しながら飛沫感染防止対策ができます。透明の生地でしっかり視界を確保します。ワンタッチブラケットで簡単に取り付けられます。上に巻き上げて高さの調整が可能です。上に巻き上げられるので、使う場所にあわせて高さの調整ができます。
用途飛沫感染防止として受付カウンターや商談スペース、教育施設や医療施設、飲食店、美容院など、さまざまなシーンに。
トラスコ品番217-9182
幅(mm)1200
色透明
高さ(mm)2000
タイププルコード操作
1台
¥21,980
税込¥24,178
6日以内出荷
ウイルス対策!安心の防炎認定品!
店舗、事務所のカウンターや受付窓口に!
飛沫感染対策に最適!
あらゆる下地に取付可能!(石膏ボード、木下地)
消防法に基づく、防炎認定試験に合格した『防炎認定品』です。
障害物を避けて取付できます。
取付高さもラクラク調整!(取付高さ3mまで)
色部品:ソフトホワイト
セット内容ボードフック(付属部品)、コード、コードストッパー、キャップ、ウェイトバー、透明スクリーン
パーテーションを移動させてモノを取り出すお店に便利!
飛沫防止対策・取付簡単・操作簡単。
用途パン屋など
色クリア
高さ(cm)160
ウイルス対策!安心の防炎認定品!
店舗、事務所のカウンターや受付窓口に!
飛沫感染対策に最適!
あらゆる下地に取付可能!(石膏ボード、木下地)
消防法に基づく、防炎認定試験に合格した『防炎認定品』です。
障害物を避けて取付できます。
取付高さもラクラク調整!(取付高さ6mまで)
お得な4本セット品です。
色部品:ソフトホワイト
セット内容ボードフック(付属部品)、コード、コードストッパー、キャップ、ウェイトバー、透明スクリーン
各機器をコンパクトにモジュラー化しています。透明ケースガードで視認性向上しています。
ロールスクリーンタイプの火花養生シートです。
自由に上げ下げでき、ストッパーの停止位置(約6cm毎)で止められます。
天井直付けタイプです。
用途天井直付け用
材質/仕上シート:ガラス繊維織物、ベースアダプタ:スチール
質量(kg)3.4
シート幅(mm)940
シート長さ(mm)2000
本体幅(mm)1000
こんなお得な商品も!

透明シート 糸入り ポリエチレン製
モノタロウ
¥799~
税込¥879~
遮光性があり、耐候性安定剤を添加した耐候性機能を有したシートです。
用途工場などでの間仕切りカーテンやほこり除け防止の簡易カーテン、カバーなどに
材質本体:ポリオレフィン、ハトメ:アルミニウム、周囲ロープ:ポリプロピレン
引張強度縦550N/5cm、横450N/5cm
質量(g/m2)200
耐候年数(年)約3年
ロールスクリーンの透明シートのタイプです。
自由に上げ下げでき、ストッパーの停止位置(約6cm毎)で止められます。
吊り下げ式なので従来の衝立を置けないような狭い場所にも設置可能です。
壁に直付けできる仕様です。
間仕切り、防塵に。
仕様●色:透明●シート幅×長さ(mm):940×2000●器具幅(mm):1000●(公財)日本防炎協会防炎性能試験番号取得(AT900080)●シート厚さ:約0.3mm●シート幅×長さ:940mm×2000mm●器具幅:1000mm●材質/仕上:シート:塩化ビニール、ベースアダプタ:スチール●遮光性能はありません。●原産国:日本●コード番号:229-8230
アズワン品番67-5679-30
1台
¥58,980
税込¥64,878
10日以内出荷
こんなお得な商品も!

間仕切りシート UVカットタイプ
モノタロウ
¥2,898~
税込¥3,188~
上部に20cm間隔に芯材を入れることにより、スムーズな開閉が可能。高さは自由にスソをカットできます。サイドにはマジックテープ付き。紫外線(波長:300~380nm)を約98%カット
用途入り口・軒先・部屋の仕切り。
色透明
タイプ紫外線カット
材質(シート)PVC+ポリエステル糸
芯材ポリエチレン
シート厚さ(mm)0.15
裾仕上げ切りっぱなし
形状ビニールカーテン
厚さ(mm)0.15
材質(ハトメ)アルミ
RoHS指令(10物質対応)対応
インテリアとしても使用できるデザイン付きのロールアップ型飛沫防止スクリーンになります。
持ち運べる収納式で簡単に組み立てて、すぐに設置できます。
6種類のデザインをご用意しています。
スクリーンはセットした状態でロールスクリーンの上部バーを持ちスクリーンを引き出し、
背面に支柱をセットするだけで完成です。
用途人が密集する場所や、オフィス、受付、会議室などの飛沫感染症対策に。
仕様透明シート取付:上部クリップ式、下部:テープ貼付、高さ調節:不可
材質本体:アルミ(シルバー塗装)、樹脂、スクリーン:PET
幅(mm)組立時:870
質量(kg)5
高さ(mm)組立時:2110
奥行(mm)組立時:370
防炎認定品で安心の透明ロールスクリーンなので、しっかり視界を確保しながら飛沫感染防止対策ができます。透明の生地でしっかり視界を確保します。ワンタッチブラケットで簡単に取り付けられます。上に巻き上げて高さの調整が可能です。シンプルなデザインのプルハンドルをプルコードと組み替えて使用します。
用途飛沫感染防止として受付カウンターや商談スペース、教育施設や医療施設、飲食店、美容院など、さまざまなシーンに。
色透明
タイププルハンドル操作
プルコード式です。
材質ポリエステル100%
色アイボリーorグレーorブルーorグリーン
タイプ非防炎
ロールスクリーンタイプの火花養生シートです。
自由に上げ下げでき、ストッパーの停止位置(約6cm毎)で止められます。
クリックタイプは、溶接用衝立のフレームをはじめ、直径28~31mm丸材に取り付け可能です。
質量(kg)3.4
シート幅(mm)940
シート長さ(mm)2000
本体幅(mm)1000
上部に20cm間隔に芯材を入れることにより、スムーズな開閉が可能。高さは自由にスソをカットできます。サイドにはマジックテープ付き。
用途作業区域の間仕切りなどに。
耐熱温度(℃)約60℃まで
材質PVC+ポリエステル
形状ビニールカーテン
厚さ(mm)0.3
RoHS指令(10物質対応)対応
どんな部屋にも合うカラーをご用意しました!
ブラインド上部からの光漏れを防ぐスカート付
折れにくいしなやかスラットの採用
付属の金具でカーテンレールに簡単取付
付属の部品でお好きな位置に高さ調節
事故を未然に防ぐセーフティジョイント付
操作位置は右操作、同梱のチルトポールの長さは50cmです。
シリーズティオリオ
タイプ無地
ロールスクリーンの透明シートのタイプです。
自由に上げ下げでき、ストッパーの停止位置(約6cm毎)で止められます。
吊り下げ式なので従来の衝立を置けないような狭い場所にも設置可能です。
天井に直付けできる仕様です。
間仕切り、防塵に。
仕様●色:透明●シート幅×長さ(mm):940×2000●器具幅(mm):1000●(公財)日本防炎協会防炎性能試験番号取得(AT900080)●シート厚さ:約0.3mm●シート幅×長さ:940mm×2000mm●器具幅:1000mm●材質/仕上:シート:塩化ビニール、ベースアダプタ:スチール●遮光性能はありません。●原産国:日本●コード番号:229-8231
アズワン品番67-5679-31
1台
¥58,980
税込¥64,878
10日以内出荷
各機器をコンパクトにモジュラー化しています。透明ケースガードで視認性向上しています。
各機器をコンパクトにモジュラー化しています。透明ケースガードで視認性向上しています。
各機器をコンパクトにモジュラー化しています。透明ケースガードで視認性向上しています。
各機器をコンパクトにモジュラー化しています。透明ケースガードで視認性向上しています。
各機器をコンパクトにモジュラー化しています。透明ケースガードで視認性向上しています。
各機器をコンパクトにモジュラー化しています。透明ケースガードで視認性向上しています。
各機器をコンパクトにモジュラー化しています。透明ケースガードで視認性向上しています。
各機器をコンパクトにモジュラー化しています。透明ケースガードで視認性向上しています。
各機器をコンパクトにモジュラー化しています。透明ケースガードで視認性向上しています。
各機器をコンパクトにモジュラー化しています。透明ケースガードで視認性向上しています。
各機器をコンパクトにモジュラー化しています。透明ケースガードで視認性向上しています。
各機器をコンパクトにモジュラー化しています。透明ケースガードで視認性向上しています。
各機器をコンパクトにモジュラー化しています。透明ケースガードで視認性向上しています。
各機器をコンパクトにモジュラー化しています。透明ケースガードで視認性向上しています。
各機器をコンパクトにモジュラー化しています。透明ケースガードで視認性向上しています。
各機器をコンパクトにモジュラー化しています。透明ケースガードで視認性向上しています。
各機器をコンパクトにモジュラー化しています。透明ケースガードで視認性向上しています。
各機器をコンパクトにモジュラー化しています。透明ケースガードで視認性向上しています。
各機器をコンパクトにモジュラー化しています。透明ケースガードで視認性向上しています。
各機器をコンパクトにモジュラー化しています。透明ケースガードで視認性向上しています。
各機器をコンパクトにモジュラー化しています。透明ケースガードで視認性向上しています。
各機器をコンパクトにモジュラー化しています。透明ケースガードで視認性向上しています。
各機器をコンパクトにモジュラー化しています。透明ケースガードで視認性向上しています。
関連キーワード
1
2
次へ