46件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
109 税込120
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
109 税込120
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

本体が透明ブルーのため、エスロン接着剤S83(白)を使用する事で、施工後に塗布の有無を確認できます。エスロンHIパイプの専用継手です。
用途エスロン接着剤NO83(白)御使用されることで、接着剤の塗布確認が養生(乾燥)後にも確認できます。建物内の給水配管に使用します。 材質水道用耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル 形状エルボ90° 透明ブルー 最高使用温度(℃)40未満
1個
109 税込120
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

本体が透明ブルーのため、エスロン接着剤S83(白)を使用する事で、施工後に塗布の有無を確認できます。エスロンHIパイプの専用継手です。
用途エスロン接着剤NO83(白)御使用されることで、接着剤の塗布確認が養生(乾燥)後にも確認できます。建物内の給水配管に使用します。 材質水道用耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル 形状ソケット 透明ブルー 最高使用温度(℃)40未満
1個
81 税込89
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

本体が透明ブルーのため、エスロン接着剤S83(白)を使用する事で、施工後に塗布の有無を確認できます。エスロンHIパイプの専用継手です。
用途エスロン接着剤NO83(白)御使用されることで、接着剤の塗布確認が養生(乾燥)後にも確認できます。建物内の給水配管に使用します。 材質水道用耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル 形状チーズ 透明ブルー 最高使用温度(℃)40未満
1個
109 税込120
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

1個
5,798 税込6,378
翌々日出荷

1個
149 税込164
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1個
2,498 税込2,748
翌々日出荷

1個
139 税込153
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


本体が透明ブルーのため、エスロン接着剤S83(白)を使用する事で、施工後に塗布の有無を確認できます。エスロンHIパイプの専用継手です。
用途エスロン接着剤NO83(白)御使用されることで、接着剤の塗布確認が養生(乾燥)後にも確認できます。建物内の給水配管に使用します。HIパイプ専用継手 仕様流体水にて最高使用温度と圧力は40℃未満(1.0Mpa以下)です 材質水道用耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル 形状キャップ 透明ブルー
1個
119 税込131
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
229 税込252
3日以内出荷

1個
5,998 税込6,598
翌々日出荷

1個
1,598 税込1,758
翌々日出荷

1個
65 税込72
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

用途耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管(HIパイプ・ゴールド+)用 粘度(mPa・s[cP])500 性質低粘度速乾性=A 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の性状非水溶性
1缶(1kg)ほか
4,298 税込4,728
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
229 税込252
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

1個
44 税込48
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

材質硬質ポリ塩化ビニル管 形状エルボ HI透明 使用圧力(MPa)静水圧:0.75以下 最高許容圧力(MPa)1以下(静水圧+水撃圧)
1個
449 税込494
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
109 税込120
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


1個
2,998 税込3,298
当日出荷

1個
129 税込142
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
4,698 税込5,168
翌々日出荷

1個
2,498 税込2,748
翌々日出荷

材質硬質ポリ塩化ビニル管 形状エルボ HI透明 寸法H(mm)47 寸法A(mm)65 寸法t(mm)3.5 寸法D(mm)33 寸法B(mm)30 寸法D1(mm)30 寸法D2(mm)34 寸法W(mm)4 寸法d1(mm)26 寸法H1(mm)33 寸法l1(mm)17 寸法P1(mm)50 寸法P2(mm)15 寸法l2(mm)14 ねじ山(mm)14
1個
1,598 税込1,758
翌々日出荷

1個
1,598 税込1,758
翌々日出荷

1個
1,298 税込1,428
翌々日出荷


1個
149 税込164
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
259 税込285
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

1個
1,398 税込1,538
翌々日出荷

1個
1,698 税込1,868
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
839 税込923
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

壁面間隔の狭い場所や配管部材を減らしたい時などに便利です。
形状エルボ
1個
989 税込1,088
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
1,098 税込1,208
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

直接配管することから、ねじ部からの漏水を減らします。施工時間も大幅に短縮。本体は軽量で透明。
バルブ種類クイックバルブ
1個
4,388 税込4,827
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

クボタケミックス(クボタシーアイ)樹脂管用継手Jワンクイック2 HI変換アダプター
軽量な透明樹脂のため、一目で施工確認が可能です。 管の外側の傷の影響を受けにくい内面シール構造です。 接続部が透明な為、一目で施工確認ができます。
用途建築設備、住宅向けの給水・給湯配管や空調用冷温水配管に 材質樹脂 形状その他 材質/仕上本体:PPS樹脂、接続部:PVC(HI) 質量(g)46 寸法L(mm)91 寸法d1(mm)29 寸法d2(mm)24 適合パイプJIS K 6770 架橋ポリエチレン管・JIS K 6778 ポリブデン管
1個ほか
1,698 税込1,868
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

透明であり、耐食性、耐薬品性に優れた塩ビパイプです。VP管外径と同じであり、塩ビ継手と接続できます。
用途流体の確認を必要とする工場内2重管、排水管用 種類塩ビ管 形状パイプ 材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC) 長さ(m)2
1本
2,398 税込2,638
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

施工後に接着剤の塗布の有無を確認できます。
形状ソケット 種類塩ビ管用継手
1個
70 税込77
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)