「透明ふすま」の検索結果
麻風糸入りの風合いのあるふすま紙です。※ふすま本来の風合いがあり、和室にしっくりと馴染みます。※切手のように水でもどして貼るタイプです。
材質二層抄き合わせ和紙・ポリビニールアルコール(裏面糊)
幅(cm)95
長さ(cm)180
片端にテープ付きのため、折り返して筒を作ることによって紐や棒を通すことができ、簡易用の間仕切りとしてもお使いいただけます。オールPP(ポリプロピレン)のため、多少のコシがあります。包み紙のように梱包として可能です。
用途梱包、埃除けのカバーや簡易間仕切り等に。
トラスコ品番250-4451
材質シート:ポリプロピレン(PP)、テープ基材:ポリエチレンクロステープ、テープ粘着剤:アクリル系
幅(mm)1200
厚さ(mm)0.05
色透明
長さ(m)10
1本
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
柔軟性、ウェルダー加工性、耐溶剤性に優れており、幅広い分野でご利用いただいております。
用途土木用シート、間仕切り用
材質塩化ビニール
色クリア
仕様ロール巻
形状ビニールカーテン
裏紙を剥がすだけで、スピーディーに貼れます。
水・のりを使わないので手や床を汚しません。
ふすまの枠をはずさず貼ることができます。
寸法(幅W×長さL)(cm×m)94×1.8
材質紙・ポリプロピレン
粘着剤アクリル系樹脂
不適合糸入りふすま紙・ベニヤ板
適合材そのまま貼れる面:和紙ふすま紙、表面を剥がすと貼れる面:表面加工されたふすま紙・ビニルカベ紙
RoHS指令(10物質対応)対応
丈長サイズ(建具サイズ215cmまで貼れます)。
水だけで手軽に貼れる再湿タイプ。
ドア・戸ぶすまにも最適。
便利な柄合わせラインがついています(水車、笹野、ききょうのみ)
用途ふすま。
長さ(m)2.2
幅(cm)95
RoHS指令(10物質対応)対応
スチームアイロンだけでなく、ドライアイロンでも貼れるようになりました。
コードレスアイロンを使って貼ることもできます。
従来品よりも接着力がアップ!さらに貼りやすくなりました。
ふすまの枠をはずさずにそのまま貼れます。
水やのりを使わないので、手や床を汚しません。
ふすま紙をはがす時もアイロンではがせます。
用途ふすま。
幅(m)0.95
長さ(m)1.8
材質紙、熱接着性樹脂(EVA)
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

透明ビニールシート 薄手
モノタロウ
¥19,980~
税込¥21,978~
季節による硬度変化が少ない透明フィルムです。
耐寒性がすぐれているので、冬場でも破れにくくなっています。
触感がよく風合いがすぐれています。
帯電防止性を付与しているので、ほこりがつきにくいフィルムです。
低収縮フィルムで、加工が容易です。
用途各種包装用
仕様粉ふり
厚みのある透明性の高いビニールシートです。しわになりにくく耐久性に優れます。表面が平滑で鏡面状になっています。
用途各種デスクマット用
間仕切り、扉用
一般雑貨用
材質厚物軟質塩化ビニール
形状ビニールカーテン
幅(mm)915
色透明
長さ(m)10
表面艶
可塑剤(PHR)DOP
糸入りアイロン貼りふすま紙
用途ドライアイロンやコードレスアイロンでも貼れる
幅(mm)950
長さ(m)1.8
RoHS指令(10物質対応)対応
透明度が高く、軽量のためあらゆるシーンで活躍する透明シートです。糸入でさけにくい仕様です。
用途間仕切り・風よけ・簡易温室などに
色透明
特性耐水、耐候
ハトメピッチ(mm)2面225:2面450
ハトメ内径(mm)9.5
ハトメアルミハトメ
枠をはずさず、今のふすま紙の上から重ねて貼れる。※シールのように裏紙をはがして貼るタイプのふすま紙。糊が点状になっているので、ベタッと貼りつかず、あおりがきく貼りやすいタイプ
用途ふすま紙
幅(cm)94
長さ(cm)200
裏面の糊を水で濡らして戻し、紙を伸ばして貼る再湿性タイプ。
ご家庭用のふすま紙としては最もスタンダードな製品です。
伝統と格調を感じさせる和柄です。
寸法(幅W×長さL)(cm)(紙)95×203
材質古紙表裏二層漉き、裏面糊剤:ポリビニールアルコール系家庭用品の有害物質規制(省令第34号)適合/家庭用襖・壁紙協会推奨品No.100004、原紙:麻糸風原紙
長さ(cm)203
幅(cm)95
透明のビニールシートです。
用途業務用から家庭用まで幅広く利用されています。
幅(mm)915
長さ(m)1
材質PVC(塩化ビニル樹脂)
裏面に水をつけるだけで簡単に貼れます。
長さ(cm)180
幅(cm)95
色無地
1本(2枚)
¥1,298
税込¥1,428
翌々日出荷
こんなお得な商品も!

養生シート ポリ製 厚手
モノタロウ
¥4,998~
税込¥5,498~
材質ポリエチレン
色半透明
加工シングル
下地状態が確認できる透明の養生材です。
用途塗装養生、内装工事、ビルメンテナンス、店舗改装、大型商品の梱包・包装用などに
シート長さ(m)50
色透明
材質ポリエチレンL-LDPE(新料 100%)
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
化学物質安全性参考資料(0.3MB)
高級鳥の子紙を使用した、高級ふすま紙です。※《ざ・ふすま紙の特長》。※・切手のように水でのりをもどして貼るタイプのふすま紙です。※・純和風の部屋にぴったりな美しい柄を取り揃えました。
材質表面材:二層抄き和紙、裏面の糊:ポリビニールアルコール
幅(cm)95
透明性に優れています。多目的、多用途型の塩ビフィルムです。
用途養生、カバー用。間仕切り。
材質ポリ塩化ビニール(PVC)
形状ビニールカーテン
色透明(青味)
シールタイプのウラ紙を少しずつはがし、粘着面をふすまに貼り付けていくふすま紙です。
枠がはずれないタイプのふすま全般に適しています。
二人で作業を行うと効率的。
寸法(幅W×長さL)(cm)(紙)95×185
材質パルプ二層漉き/ポリプロピレン、裏面糊剤:アクリル系樹脂、ウラ紙:紙・ポリエチレン
長さ(cm)185
幅(cm)95
ポリエチレンクロスで軽い。
カバーとして商品に掛けても中身が見易い。
床に敷くと床が見えるので踏み抜き防止になる。仕切り・風除けとして屋内使用の場合、屋内の明り取りとして使えます。軽量で作業性抜群。
PEフィルムより強度を有しているクロスシートタイプの軽量クリアシートです。
用途埃よけ・間仕切りカーテンや軒先雨よけ・建築用の床養生として
色半透明
材質(シート本体)ポリエチレン、(ハトメ)アルミニウム、(周囲ロープ)ポリプロピレン
厚さ(mm)0.11
寸法(m)3.6×5.4
仕上り寸法(m)3.52×5.31
ハトメピッチ(cm)約90
ハトメアルミハトメ
1枚
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
無色透明で油汚れのない潤滑膜を形成。
ファスナーから鍵穴や蝶番、木のふすま等あらゆる所に使用可能。
用途樹脂や金属、Oリングやシール部の潤滑、精密機器や繊維産業などの油汚れを嫌う摺動面の潤滑に
エスコ品番EA920PA-2
使用温度範囲(℃)-40~50
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量400mL
特性乾性被膜潤滑
危険物の性状非水溶性
1個
¥5,260
税込¥5,786
翌々日出荷
主婦の声から生まれた鴨居に掛けた洗濯物の落下を防ぐハンガーおちな~ず。
風や人が当たり干している洗濯物が落下してしまう。そんな主婦のお悩みの声から生まれたストッパーです。
わずか5mmの幅でもハンガーをホールドして落下を防ぎ、適度な弾力性でズレ防止の効果も。
透明なので目立たず、ハサミで長さも自由に調節できるので、ドア枠やふすまの鴨居など色々な場所で設置できます。
繰り返し付け外しができるので、汚れた場合には洗って付け直しもできて便利な商品です。
用途室内干しのアイデア商品、ハンガーのずれや落下防止に。
材質アクリル+スチレン系エラストマー
長さ(cm)約80
寸法(奥行D×高さH)(cm)約6.5×8
1個
¥829
税込¥912
6日以内出荷