ホビーや工作などに適した素材です
各種補修・ホビー・DIY用素材
透明性・耐候性に優れたアクリルパイプです
長さ(mm)1000
楽しく簡単に、日曜大工の巾が広がります
DIYやホビークラフト用の工作素材
耐候性・透明性があり加工しやすいアクリルパイプです
厚さ(mm)約2
一般的に使用頻度の高い汎用型材です。
用途様々な部品など幅広い用途に使用されています。
長さ(mm)1000
厚さ(mm)1
材質硬質ABS
色透明
RoHS指令(10物質対応)対応
キャッチコピー:手軽にジオラマ作りが楽しめる素材!。商品説明:手軽にジオラマ作りが楽しめる素材!
セット内容本体×5
材質アクリル
寸法(mm)Φ3×500
1個
¥482
税込¥530
当日出荷
材質PMMA
キャッチコピー:手軽にジオラマ作りが楽しめる素材!。商品説明:手軽にジオラマ作りが楽しめる素材!
セット内容本体×5
材質アクリル
寸法(mm)Φ12×500
1個
¥1,437
税込¥1,581
当日出荷
「エクリカ」は透明性に優れ、耐候性や表面特性に高い機能を有した
三菱ケミカル株式会社製「デュラビオ(R)」で押出成形されたメーカーの製品名です。
「デュラビオ(R)」は透明性・耐傷付性・耐熱性・耐候性に優れた樹脂です。
透明樹脂としては、アクリルや近年ではポリカーボネートが主流ですが、
本製品はアクリルの大きな特長である耐候性・光学特性・表面硬度に近い特性を持ち、
且つアクリルには無いポリカーボネートの大きな特長である
耐衝撃性・耐熱性・難燃性に近い特性を持ち合せています。
また、植物由来であるため、環境にも優しい製品の作成が可能であり、
且つ生分解性ポリマーでは無いため耐久性に優れます。
用途ポリカパイプを使用して黄変にお困りの方や、アクリルパイプを使用して割れてしまうことにお困りの方にお勧めします。
材質エンジニアリングプラスチック(外装)
色透明
RoHS指令(10物質対応)対応
キャッチコピー:手軽にジオラマ作りが楽しめる素材!。商品説明:手軽にジオラマ作りが楽しめる素材!
セット内容本体×5
材質アクリル
寸法(mm)Φ6×500
1個
¥800
税込¥880
当日出荷
こんなお得な商品も!

透明塩ビパイプ
モノタロウ
¥990~
税込¥1,089~
透明であり、耐食性、耐薬品性に優れた塩ビパイプです。VP管外径と同じであり、塩ビ継手と接続できます。
用途流体の確認を必要とする工場内2重管、排水管用
種類塩ビ管
形状パイプ
材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)
長さ(m)2
耐熱・耐寒性が特にすぐれています。ほとんどの化学薬品、溶剤に対して不活性です。耐候性にすぐれ経年変化がありません。ほとんどのものが付着しにくく、たとえ付着しても容易にとれます。不燃性です。電気的特性がすぐれています。有毒物質溶出のおそれがありません。
用途腐食性流体移送、溶剤・薬液移送、粘着性流体移送、食品プラント各種液体移送用。耐熱・高絶縁・高周波特性を必要とする各種機器
材質フッ素樹脂(FEP)
色半透明(自然色)
使用温度範囲(℃)-65~150
使用流体空気・水・腐食性流体等
特性耐熱、耐寒、耐薬品、耐溶剤、不燃性、電気的特性
楽しく簡単に、日曜大工の巾が広がります
DIYやホビークラフト用の工作素材
耐候性・透明性があり加工しやすいアクリル円柱です
透明な塩ビパイプです。流体の確認ができるとともに、耐薬品性に優れているので、様々なシーンでご使用いただけます。塩ビ継手と接続して使用できます。
用途機械部品等
長さ(m)2
材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)
長さ許容差(mm)±10
ねじ径M12用
材質PC(ポリカーボネート)
色透明
熱変形温度(℃)130(1.82MPa)
UL規格UL94V-2(材料)
RoHS指令(10物質対応)対応
透明度の高いPET素材の円筒ボックスです。サイズバリエーションも豊富で、焼き菓子・ラスク・マカロンなどのギフトに最適。
ディスプレイとしても大変効果的です。口部分がカールしているので、安全で丈夫です。
商品タイプ本体
材質A-PET
透明度が高く、高級感のある国産アクリルを使用。商品をより際立たせて陳列できます。
用途ヘアアクセサリー、ペン、化粧品などのディスプレイに最適。
材質透明アクリル
板厚(mm)3
ねじ径M8用
材質PC(ポリカーボネート)
色透明
外径(Φmm)12
熱変形温度(℃)130(1.82Mpa)
UL規格UL94V-2(材料)
RoHS指令(10物質対応)対応
用途粉末や錠剤などの保存に
材質ポリスチレン
最大外径(mm)56
RoHS指令(10物質対応)対応
一般的に使用頻度の高い汎用型材です。
用途様々な部品など幅広い用途に使用されています。
色ホワイト
材質硬質ABS
RoHS指令(10物質対応)対応
透明のアクリルパイプです。
材質アクリル樹脂
色透明
肉厚(mm)2
材質アクリル樹脂
外径(Φmm)30
肉厚2mm
アズワン品番4-5719-03
1個
¥4,069
税込¥4,476
当日出荷
LEDライト内臓!暗所での作業に最適!。足場組立などで、水平・垂直の測定が可能!!。超強力磁石3倍!大型シャックル付!。ポリカーボネイト樹脂、アルミ合金押出硬化処理、アルマイト・クリア塗装仕上げ、パイプ測定可能、4本線アクリル気泡管、超強力3倍マグネット付
用途水平・垂直の測定の測定に
寸法(mm)20×46.5×160
精度±1.00mm/m=±0.0573°以内
感度0.50mm/m=0.0286°
1個
¥4,398
税込¥4,838
4日以内出荷
測定基準面がV溝付でパイプ等の測定ができます。大型シャックルでスピーディーに収納と取出しができます。
用途超強力磁石3倍!磁石付で、鉄骨工事に便利です。
材質ポリカーボネイト樹脂、アルミ合金押出材硬化処理、アルマイト・クリアー塗装仕上げ、パイプ測定可能、磁石1個付、4本線アクリル気泡管
寸法(mm)16×43×160
色ホワイト×レッド
質量(g)110
感度(mm/m)0.50=0.0286°
精度(mm/m)±1.00=±0.0573°以内
1個
¥2,098
税込¥2,308
当日出荷
用途2本の平行なカーブをもつ曲線定規です。2mm透明アクリル製。木箱入。両面にインクエッジがついておりますので、製図ペンなどで直接インキング可能です。ドラパスオリジナル商品。
厚さ(mm)2
パイプ測定可能。超強力マグネット付。カラビナ対応シャックル付。4本線アクリル気泡管。アルマイト・クリアー塗装仕上げ。V溝付。蓄光付で、明るい所で光を蓄積して暗い所で数分間発行します。超強力磁石付で、鉄骨工事に便利です。
仕様●内容:ホースクランプx1、ベントフィルターΦ50mmx1、SPT-50ホース15cmx1、シリコンリングx2
アズワン品番65-3862-31
1セット(4式)
¥359,800
税込¥395,780
93日以内出荷
水質環境で使用するものです。従来の透視度計は、測定器に入れた水を排水しながら標識が見えたときに排水を中止する方法のため、1回の測定毎に水を入れる作業が必要でした。
この透視度計は、管上部の縁の穴に糸を通しその糸の先端に標識板を固定してあります。糸の一端を持ち標識板を上下させて見えたか見えないかの接点を確認する方法で何回も繰り返し測定することができます。
仕様おもり:鉛玉1個
寸法(mm)標識板:Φ21(二重の十字線入り)
材質(本体)透明アクリルパイプ
目盛(mm)0~950(一目10)
寸法(Φmm×m)22(内径)×1
1個
¥15,000
税込¥16,500
4日以内出荷
パイプ測定可能。カラビナ対応シャックル付。超強力マグネット付。4本線アクリル気泡管。アルマイト・クリアー塗装仕上げ。V溝付。電池交換はドライバー不要。硬化で簡単に開閉できます。蓄光付で明るい所で光を蓄積して暗い所で数分間発光します。超強力磁石付で、鉄骨工事に便利です。LEDライト内蔵
仕様●サイズ(W×D×H)mm:160×20×46.5●重量(g):135●感度:0.50mm/m=0.0286°●精度:±1.00mm/m=±0.0573°以内●材質:ポリカーボネイト樹脂、アルミ合金●付属品:リチウム電池×1個
アズワン品番65-3888-84
1個
¥4,370
税込¥4,807
翌々日出荷
測定面がアーチ状で、ねじれ・変形に強く、平面測定からパイプまで(Φ19以上)測定できます。測定基準面がU溝付きでパイプ等が測定できます。45°付きで、法勾配の測定に大変便利です。蓄光付きで明るい場所で光を蓄積して暗いところで数分間発光します。
用途多用途用
精度±2.50mm/m=±0.1432°以内
感度(mm/m)0.50=0.0286°
仕様アルミ合金押出材硬化処理アルマイトクリアー塗装仕上げパイプ測定可能4本線アクリル気泡管
色(本体)シルバー
RoHS指令(10物質対応)対応
トビ・ボックスレベルに45°気泡管が付いて登場!。両サイドに大型シャックル内蔵でスピーディーに収納・取出しができます。水平・垂直・45°は精度調整機構付で便利です。測定基準面がV溝付なのでパイプ等の測定ができます。45°付で法勾配の測定に大変便利です。測定基準面に磁石が付いているので、単管工事に便利です。蓄光付で、明るい所で光を蓄積して、暗い所で数分間発光します。アルミ合金押出材硬化処理。アルマイト・クリアー塗装仕上げ。4本線レンズ付きアクリル水平気泡管。4本線アクリル垂直気泡管・45°気泡管。パイプ測定可能。蓄光付。超強力磁石:1個付。45°付
長さ(mm)223
厚さ(mm)20
高さ(mm)230
質量(g)51
感度(mm/m)0.50=0.0286°
精度(mm/m)±1.00=±0.0573°以内
大型窓で見やすい水平気泡管。大型シャックルでスピーディーに収納と取出しができます。カラビナ対応シャックルを内蔵しており、落下防止コード対応シャックルを内蔵しています。超強力磁石付で鉄骨工事に便利で、蓄光付なので明るい所で光を蓄積して、暗い所で数分間発行します。45°付で、法勾配の測定に大変便利です。
用途足場組立用に。・水平・垂直・45°の測定に。
長さ(mm)160
厚さ(mm)16
質量(g)122
精度±1.00mm/m=±0.0573°以内
感度0.50mm/m=0.0286°
色(本体)シルバー
屋外でも使える防水機能ある両面ポスタースタンド。
仕様折りたたみ式
付属品1.5mm透明アクリル防水枠付面板2枚、2mmプラダン+3mmアルミ複合板2枚、保持パイプ付き
材質/仕上フレーム:アルミ押出材/アルマイト仕上
色シルバー
コーナーナイロン
シャープなスチールフレームとアクリル天板を組み合わせたディスプレイ台。高級感を演出します。
【特長】カナビラ対応シャックル内蔵・落下防止コード対応シャックル内蔵付き/測定基準面がV溝付でパイプ等の測定が可能。大型シャックルなのでスピーディーに収納と取り出しができます。蓄光付で、明るい所で光を蓄積し暗い所で数分間発光。超強力磁石(約3倍)付きで鉄鋼工事に大変便利です。
用途【用途】足場組立用。水平・垂直の測定
長さ(mm)120
厚さ(mm)16
材質/仕上ポリカーボネイト樹脂・アルミ合金押出材硬化処理・超強力磁石:1個付・パイプ測定可能・アルマイト・クリア一塗装仕上げ・4本線アクリル気泡管
色ブラック
高さ(mm)51
質量(g)91
精度±1.00mm/m=±0.0573°以内
感度0.50mm/m=0.0286°
1個
¥2,998
税込¥3,298
3日以内出荷
【特長】45°付で、法勾配の測定可能/測定基準面がV構付でパイプ等の測定可能/カナビラ対応シャックル内蔵・落下防止コード対応シャックル内蔵・大型シャックルでスピーディーに収納と取り出し可能/蓄光付で明るい所で光を蓄積して暗い所で数分間発光。超強力磁石(約3倍)付で、鉄骨工事に大変便利です。
用途【用途】足場組立用。水平・垂直の測定
長さ(mm)160
厚さ(mm)16
材質/仕上ポリカーボネイト樹脂・アルミ合金押出材硬化処理・超強力磁石:1個付・パイプ測定可能・アルマイト・クリア一塗装仕上げ・4本線アクリル気泡管
色ブラック
高さ(mm)43
質量(g)110
精度±1.00mm/m=±0.0573°以内
感度0.50mm/m=0.0286°
1個
¥3,698
税込¥4,068
3日以内出荷
エッジ加工の美しいアクリル板とステンレスパイプの組合せでスタイリッシュです。
六角レンチでネジを調節するだけで、角度や高さの調節が簡単にできます。
4ヵ所の化粧ビスを外すだけでポスターの交換が簡単です。
安くておしゃれ、機能性も優れたアクリルスタンドです。
ホテルやショールームの雰囲気を損ないません。
仕様組立品、屋内用
セット内容六角レンチ
材質パイプ部:ステンレス、ベース部:スチール(表面コートステンレス)、パネル部:アクリル板透明(Φ10穴×4ヵ所/面取り・研磨加工済)
梱包数1台
今までにない音楽体験。360°広がる立体的で抜けるような気持ちよいサウンドと、グルーヴを増幅させる輝きでライブステージのような臨場感をつくり出す BALMUDA The Speaker。充電式でポータブル、Bluetooth(R)・AUX入力対応で自由なスタイルで新しい音楽体験をお楽しみいただけます。
仕様●エンクロージャー方式:密閉型●バッテリー充放電:約500回●内蔵バッテリー:リチウムイオンポリマーバッテリー
セット内容本体、ACアダプター(1.0m)、取扱説明書(保証書含む)
色ホワイト
直径(Φmm)スピーカー部:77(フルレンジ)
消費電力(W)最大15、待機時0.15
最大出力(W)アンプ部:8
本体寸法(mm)直径 105 × 高さ 188
本体質量(kg)約1.0
連続使用時間(時間)バッテリー:約7
保証期間お買い上げ日から1年間(バルミューダオンラインストアでお買い上げの場合、保証期間が1年延長され2年間になります)
入力端子外部(AUX):3.5mm ステレオミニジャック
充電時間(時間)バッテリー:約2.5
動作温度(℃)0~40
素材台座部:ABS、スピーカー部:ABS・鉄、透明パイプ部:アクリル、金属パイプ部:SUS・真鍮
Bluetoothコンテンツ保護:対応(SCMS-T 方式)、使用周波数帯域:2.4 GHz 帯、出力:Bluetooth標準規格 Power Class2、通信方式:Bluetooth標準規格 ver.5.0
通信距離(m)Bluetooth:最大約10
伝送帯域(Hz)Bluetooth:(A2DP)20 ~20000(44.1 kHz サンプリング時
対応コーデックBluetooth:SBC
対応プロファイルBluetooth:A2DP、AVRCP
1台
¥46,980
税込¥51,678
5日以内出荷
【特長】カラビナ対応大型シャックル付き・落下防止コード対応シャックル付き、超強力磁石付3倍で鉄骨工事に大変便利です。測定基準面がV溝付でパイプ等の測定ができます。拡大レンズ付き、精度調整機構付で大変便利です。蓄光付で、明るい所で光を蓄積して、暗い所で数分間発光します。
用途【用途】足場組立用。水平・垂直の測定
長さ(mm)175
厚さ(mm)19.5
材質/仕上アルミ合金押出材硬化処理・4本線レンズ付アクリル水平気泡管・超強力磁石:1個付・パイプ測定可能・アルマイト・クリア一塗装仕上げ・4本線アクリル垂直気包管
色ブラック
高さ(mm)50
質量(g)185
精度±1.00mm/m=±0.0573°以内
感度0.50mm/m=0.0286°
1個
¥4,998
税込¥5,498
3日以内出荷
【特長】カラビナ対応大型シャックル付き・落下防止コード対応シャックル付き、超強力磁石付3倍で鉄骨工事に大変便利です。測定基準面がV溝付でパイプ等の測定ができます。拡大レンズ付き、精度調整機構付で大変便利です。蓄光付で、明るい所で光を蓄積して、暗い所で数分間発光します。
用途【用途】足場組立用。水平・垂直の測定
長さ(mm)175
厚さ(mm)19.5
材質/仕上アルミ合金押出材硬化処理・4本線レンズ付アクリル水平気泡管・超強力磁石:1個付・パイプ測定可能・アルマイト・クリア一塗装仕上げ・4本線アクリル垂直気包管
色ガンメタ
高さ(mm)51
質量(g)185
精度±1.00mm/m=±0.0573°以内
感度0.50mm/m=0.0286°
1個
¥4,998
税込¥5,498
3日以内出荷
【特長】カラビナ対応大型シャックル付き・落下防止コード対応シャックル付き、超強力磁石付3倍で鉄骨工事に大変便利です。測定基準面がV溝付でパイプ等の測定ができます。拡大レンズ付き、精度調整機構付で大変便利です。蓄光付で、明るい所で光を蓄積して、暗い所で数分間発光します。
用途【用途】足場組立用。水平・垂直の測定
長さ(mm)175
厚さ(mm)19.5
材質/仕上アルミ合金押出材硬化処理・4本線レンズ付アクリル水平気泡管・超強力磁石:1個付・パイプ測定可能・アルマイト・クリア一塗装仕上げ・4本線アクリル垂直気包管
色レッド
高さ(mm)51
質量(g)185
精度±1.00mm/m=±0.0573°以内
感度0.50mm/m=0.0286°
1個
¥4,998
税込¥5,498
3日以内出荷
シャープなスチールフレームとアクリル天板を組み合わせたディスプレイ台。高級感を演出します。
関連キーワード
1
2
次へ