工場・倉庫の間仕切りとして一般的に幅広く使用されているビニールカーテン。
仕切レールと併用すれば、より快適な開閉操作が可能です。
「快適環境」雨・風・虫・ホコリ避け対策、空間の間仕切りとしても機能を発揮。
「視認性」抜群の透明性。視認性が高く、防犯効果も得られます。
「省エネ」冷暖房効率が向上。空調コスト削減にも一役。
「多用途」工場・倉庫の出入り口はもちろん工場の間仕切り、店舗の外売場、納屋の軒下など使用箇所を選びません。
厚さ(mm)0.5
仕様ハトメ上面のみ(約300mmピッチ)、補強テープ入り四方折り返し加工、日本製
材質ポリ塩化ビニル
形状ビニールカーテン
色透明
機能糸なし
質量(g/m2)660
設置場所屋内・屋外兼用
こんなお得な商品も!

透明ビニールシート 薄手
モノタロウ
¥19,980~
税込¥21,978~
季節による硬度変化が少ない透明フィルムです。
耐寒性がすぐれているので、冬場でも破れにくくなっています。
触感がよく風合いがすぐれています。
帯電防止性を付与しているので、ほこりがつきにくいフィルムです。
低収縮フィルムで、加工が容易です。
用途各種包装用
仕様粉ふり
0.1mm、0.2mm、0.3mm、0.5mmと厚さが多種あります。
形状ビニールカーテン
幅(mm)915
関連キーワード