25件中 1~25件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
箱や袋の口留めにおすすめの透明の丸いシールです。 厚手の50ミクロンです。
材質透明PET#50
1束(24枚×30シート)ほか
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

透明のシールです。
用途箱や缶の口止めに
1パック(72片)ほか
239 税込263
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1袋(500枚)
759 税込835
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

透明の楕円形シールで、袋や箱などの封かんや口留め、保護シールなどの用途に使用できます。 500枚のロールタイプですので大量使用に最適です。
タイプ透明ネーマー
1巻(500片)
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

貼っても目立たない透明のPETシールです。 ギフトや封筒の封かん用、箱の口留め、ラッピングの最後留め、 花束のフィルム留め、お菓子などの袋を留めるのにも最適です。 貼りズレが目立ちにくい楕円形です。使いやすい容量のシート仕立となります。
材質ペット樹脂他
1冊(120片)ほか
319 税込351
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

透明フィルムを使用した保護用のラベルです。 ラベルの上に重ね貼りすることで汚れやこすれからラベル表面を保護します。 保護用にはもちろん、ラッピングのシールなどにも便利です。
透明 材質ポリプロピレン シートサイズ(mm)90×150 紙質ポリプロピレン 主な用途●便せん/はがき/封筒/封かん用|封かん用ラベル●店舗用|ラッピング用ラベル ラベル厚(mm)0.06 素材透明フィルム 入数8シート シートサイズA4 粘着タイプしっかり貼れる
1冊(4片×8シート)ほか
319 税込351
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

透明フィルムを使用した保護用のラベルです。 ラベルの上に重ね貼りすることで汚れやこすれからラベル表面を保護します。 保護用にはもちろん、ラッピングのシールなどにも便利です。
サイズA4 透明 紙質ポリプロピレン 主な用途●便せん/はがき/封筒/封かん用|封かん用ラベル●店舗用|ラッピング用ラベル 標準総厚さ(mm)0 ラベル厚(mm)0.06 素材透明フィルム 粘着タイプしっかり貼れる
1冊(7片×8シート)ほか
339 税込373
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

レーザプリンタ(カラー・モノクロ)、インクジェットプリンタ、コピー機(カラー・モノクロ)できれいに印刷できるラベルです。ファイルや書類の整理、備品管理などにおすすめです。OP3019の後継品です。
サイズA4 紙厚(mm)0.14 ラベルサイズ(mm)直径40 坪量(g/m2)127程度 面付24(4×6) 適合プリンタレーザプリンタ、インクジェットプリンタ、コピー機 用紙寸法(mm)A4(297×210) ラベル形状
1袋(10シート)
699 税込769
当日出荷

レーザプリンタ(カラー・モノクロ)、インクジェットプリンタ、コピー機(カラー・モノクロ)できれいに印刷できるラベルです。ファイルや書類の整理、備品管理などにおすすめです。OP3020の後継品です。
サイズA4 紙厚(mm)0.14 ラベルサイズ(mm)直径60 坪量(g/m2)127程度 面付12(3×4) シートサイズA4 適合プリンタレーザプリンタ、インクジェットプリンタ、コピー機 用紙寸法(mm)A4(297×210) ラベル形状
1袋(10シート)
689 税込758
当日出荷

透明の丸いシールです。 厚手の50ミクロンです。
タイプ透明ネーマー 径(Φmm)9 RoHS指令(10物質対応)対応 メーカー商品コード007073020
1パック(588片)
269 税込296
当日出荷

ラベル厚(mm)0.18 ラベルサイズ(mm)8×8 面付63面(7列×9段) 紙質つやなし 坪量(g/m2)150 片数630片 入数10シート シートサイズハガキ 適合プリンタインクジェットプリンタ(染料・顔料) ラベル形状ミニ丸
1袋(10枚)
529 税込582
当日出荷

1パック(1008片)ほか
318 税込350
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)

豊富なカラーで識別に便利な丸型のラベルです。 グラフや分布図の作成、在庫管理など様々な用途でお使いいただけます。
1パック(1456片)ほか
319 税込351
当日出荷
バリエーション一覧へ (82種類の商品があります)

口留に最適な透明シールにプル部分が付いています。貼り作業時はもちろん、開封時も掴みやすくなっております。
材質透明ネーマー 形状楕円
1パック(48枚)ほか
389 税込428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

30mmΦ丸型の平滑面用の標示用ポイントマーカーシールです。耳付きはく離紙なので剥がしやすく、作業性抜群です。通常ラインテープと比較して「見た目がキレイに仕上がる」「コストダウンが図れます」。基材はアルミ+ポリエステルフィルムで耐摩耗性に優れ、床用洗剤にも強いアクリル系粘着剤を採用しています。表面のヨコ筋状の線=「ヘアライン加工処理」によりつや消しイメージ効果と金属的な質感を演出します。
用途店舗の陳列什器の位置決めや動線標示に。事務所・オフィスの机や書庫の位置目印に。非常扉の開閉スペース確保標示にも(物置厳禁箇所標示)目立つことなく便利です。 自動ドアなど透明ガラスに貼れば追突防止の注意喚起目印シールになります。 サイズ(Φmm)30 RoHS指令(10物質対応)対応 被着材の素材金属
1セット(24枚)ほか
379 税込417
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

透明保護フィルムラベル エーワン(ラベル) 動画あり
透明フィルムを使用した保護用のラベルです。 ラベルの上に貼りすることで、水・汚れ・こすれからラベルの表面を守ります。 エーワンのOAラベルに合わせたサイズで、ご使用の紙ラベルやフィルムラベルを補強します。
仕様光沢、透明フィルム 材質ポリプロピレン 透明 サイズA4 シートサイズ(mm)210×300 ラベル厚(mm)0.05 粘着性しっかり貼れる 用紙厚(g/m2)130(0.14mm) 紙質ポリプロピレン 主な用途●店舗用|保護シート●備品表示用●内容物表示用 標準総厚さ(mm)0.14 余白四辺余白付 素材光沢透明フィルム 粘着タイプしっかり貼れる ラベル形状角丸四角
1冊(6シート)
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

29289 ラベルシールインクジェット専用 フィルムラベル 透明キレイにはがせるタイプ エーワン(ラベル) 動画あり
空気玉が残らない特殊構造のため、ピッタリ貼れてキレイにはがせる透明光沢フィルムのラベルです。乾きが早く、にじまないので小さな文字や線もクッキリ印刷。
紙厚(mm)0.08 透明 ラベルサイズ(mm)210×297 面付ノーカット 仕様キレイにはがせるタイプ シートサイズ(mm)210×297 白色度(%)- 粘着力キレイにはがせる 紙質ポリエステルフィルム+インクジェット専用塗工 主な用途●内容物表示用●収納表示用●備品表示用 標準総厚さ(mm)0.27 片数5 ラベル厚(mm)0.08 余白なし 入数5シート シートサイズA4 総厚(mm)0.27 適合プリンタインクジェット(染料) 粘着タイプきれいにはがせる ラベル形状四角
1冊(5シート)
1,498 税込1,648
当日出荷

貼っても目立たない透明シール大容量。 ラッピングなどにお使い頂けます。
用途ラッピング RoHS指令(10物質対応)対応
1巻(500枚)ほか
689 税込758
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


透明の楕円ロールシールです。シールの端部分に糊がついていないため、貼ったあと指紋が目立ちません!シートから剥がしやすく、また貼ったあとにお客様が剥がすときも簡単です。一般的なシール台にもセットしてお使いいただけます。
仕様ロール 材質PET[透明]
1パック(500枚)
759 税込835
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

透明ガラスや扉に貼ることによって、衝突を防ぐ目的のシールです。 窓ガラスなどの装飾としても使用できます。 裏面(糊面)も表面と同様の銀色なので、1枚で前と後ろから確認することができます。
用途衝突防止。装飾。 材質/仕上ポリエステル 銀艶 質量(g)8 取付け方法粘着テープ 粘着力(N/mm)15/25
1袋(60枚)ほか
559 税込615
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

定格電圧 = 24V dc。ライト出力色 = 黄。実装ホールサイズ = 6mm。ランプタイプ = LED。ランプサイズ = 3 mm。終端タイプ = リードワイヤ。IPレーティング = IP67。ベゼルスタイル = 埋込型。定格電流 = 20mA。強度 = 30mcd。長さ = 18.8mm。。UL. 固定ナット、スプリングワッシャ. LEDインジケータ、6 mm取り付け、12/24 Vdc、ワイヤ. これらのLEDはIP67等級で、パネル取り付け用に設計されているため、屋外環境を含むほとんどの環境に適しています。 これらの製品は、-40~+85 ℃の幅広い温度範囲に対応するので、潜在的な用途の数が増えます。 これらの3 mm LEDは、6 mmのパネル切り抜きを必要とし、固定ナットとスプリングワッシャが付属しています。 これらの製品は、幅広い定格電圧、ベゼル仕上げ、ベゼルタイプを備えています。. 6 mmのパネル取り付けLEDインジケータ 3 mmのカラー拡散エポキシレンズ又は3 mmの無色透明な超高輝度LEDs 光沢クロム、黒色クロム又はサテングレー仕上げのベゼル 突出型、埋込型、平面型ベゼルタイプ 12 → 28 V dc ワイヤ端子 IP67等級のシール構造 視野角: 最大100 ° 想定寿命: 100,000時間 動作温度範囲: -40 → +85 ℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,398 税込2,638
7日以内出荷

定格電圧 = 220V ac。ライト出力色 = 黄。実装ホールサイズ = 14mm。ランプタイプ = LED。終端タイプ = リードワイヤ。IPレーティング = IP67。ベゼルスタイル = 突起。定格電流 = 3mA。強度 = 30mcd。長さ = 28.8mm。。UL認定. UL. 固定ナット、スプリングワッシャ. LEDインジケータ、14 mm取り付け、110 / 220 V ac、ワイヤ. これらのLEDはIP67等級で、パネル取り付け用に設計されているため、屋外環境を含むほとんどの環境に適しています。これらの製品は、-40~+85 ℃の幅広い温度範囲に対応するので、潜在的な用途の数が増えます。これらの10 mm LEDには、14 mmのパネル切り抜きが必要です。固定ナットとスプリングワッシャは付属しています。これらの製品は、幅広い定格電圧、ベゼル仕上げ、ベゼルタイプを備えています。. 14 mmパネル取り付けLEDインジケータ 10 mm色付き拡散エポキシレンズ又は10 mm無色透明超高輝度LED 光沢クロム、黒色クロム又はサテングレー仕上げのベゼル 突出型及び平面型ベゼルタイプ 110 → 220 V ac IP67等級のシール構造 固定ナット及びスプリングワッシャが付属 最大逆方向電圧: 5 V 視野角: 最大100 ° 想定寿命: 100,000時間 動作温度範囲: -40 → +85 ℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,998 税込4,398
7日以内出荷

使用温度範囲(℃)-30~100 耐熱温度(℃)100 形状丸形 仕様ねじ式取付型 エスコ品番EA949CX-55 材質本体:ナイロン樹脂、レベル盤:アルミニウム、窓:特殊透明ポリアミド、オイルシール:NBR(ニトリルゴム) 寸法D(mm)11 寸法E(mm)9 寸法B(mm)30 寸法C(mm)50 寸法AG1-1/4
1個
1,290 税込1,419
翌日出荷

耐熱温度(℃)130 使用温度範囲(℃)-30~130 形状丸形 仕様ねじ式取付型 エスコ品番EA949CX-46 材質本体:特殊透明ポリアミド、レベル盤:アルミニウム、オイルシール:ニトリルゴム(NBR) 径(Φmm)(窓)30 寸法D(mm)12 寸法E(mm)13 寸法C(mm)47 寸法AG1-1/4
1個
1,120 税込1,232
翌日出荷