20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ガラス繊維基布入り半透明不燃性シートです。 ウェルダー、熱溶着加工が可能です。
用途防煙垂れ壁用間仕切り。 形状ロールタイプ 幅(mm)500 厚さ(mm)0.27 材質/仕上ガラス基布+塩化ビニール 半透明
1巻
38,980 税込42,878
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

不燃認定品です。
用途養生用シートとして。 白色半透明 厚さ(mm)0.18mm 仕様ガラス基布 両面塩ビコーティング、ハトメなし 材質ガラス基布、両面塩ビコーティング ハトメ数なし 幅(m)2.04 2018年トラスコ掲載ページ6 1626
1枚ほか
16,980 税込18,678
4日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1巻
339,800 税込373,780
9日以内出荷

国土交通大臣認定不燃材間仕切りシートです。間仕切りから特殊建築物の防煙垂れ壁まで、さまざまなシーンで活躍する不燃フィルム。透明難燃PVCフィルムでガラスクロスを挟み込むことにより、高い不燃性を実現しています。表面抵抗値10の8~10乗Ωの帯電防止性能クリーンルームやデータセンターなど、静電気対策が必要なエリアで効果を発揮します。透明でやわらかい素材。強い衝撃が加わっても割れることなく、緊急時には刃物で簡単に切ることもできるため避難の妨げにもなりません。色あせの原因となる紫外線をカット。大切な資材、商品の劣化を抑制します。
材質基布:透明難燃PVCフィルム、ガラスクロス 厚さ(mm)0.25 透明 透過率(%)84 紫外線遮断率(%)97以上 幅(m)1.07 認定番号不燃材料:NM-5204
1本(1本)
52,900 税込58,190
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

光を通す半透明の防炎シート。 白の塩ビ品と比べて質量が2/3と軽くて作業性を兼ね備えた、抜群の透光防炎シートです。 優れた透明性と高い採光性で、室内作業現場を明るくします。 防炎性(消防法)合格品。
用途建設土木工事現場の養生、明かり取り、工場内の間仕切りカーテン等に最適。 ハトメピッチ(mm)約450 タイプ継ぎ目なし 形状折りたたみタイプ 厚さ(mm)0.25 半透明 材質(シート)ポリプロピレン 可視光線透過率(%)71 質量(g/m2)180 引裂強度(N)縦300×横300 材質(ハトメ)アルミニウム(刻印有り) 引張強度(N/3cm)縦700×横600 特性防炎、採光 材質(ロープ)ポリプロピレン ハトメアルミハトメ
1枚
4,398 税込4,838
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途一般工場内間仕切りカーテン・クリーンブース・クリーンルーム 形状ビニールカーテン 幅(mm)1370 透明(青味) 機能帯電防止・防炎
1本
46,980 税込51,678
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

帯電防止性を有した透明シートです。 練り込み型で透明性を保持しています。 消防法施工令 第4条の3に適合しています。
用途間仕切り用 クリーンルーム(ブース)用 透明(青味) 材質塩化ビニール(PVC) 硬度#450 可塑剤(PHR)45PHR 粉有無 脆化温度(℃)-22 表面抵抗率(Ω/sq)1011 形状ビニールカーテン
1巻
26,980 税込29,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

(公財)日本防炎協会 防炎性能試験適合品。 お求めやすい低価格タイプです。 極めて軽いため作業性がよく、扱いやすい10m巻です。 基布に不燃のガラスクロスを使用しているので、防炎シートとしてはもちろん、火花養生にも最適です。 クリア色タイプは不透明ながら透光性があるので、向こう側の様子がうかがえ、採光も可能です。 ノンアスベスト・ノンRCFで安全です。両面とも火花をはじくタイプです。 摩擦・摩耗・破れなどに強く、水や蒸気、油に対して長持ちします。 カッターやハサミで簡単にカットでき、現場のサイズに合わせて無駄なく使用できます。
用途火花の養生・カーテン、防炎養生・カーテン、ケーブルやワイヤーの被覆材、防火布など。 JIS規格JIS A 1323 C種合格品 種別ロール 仕様(公財)日本防炎協会 防炎性能試験適合品 材質(基布)ガラス繊維100%、(コーティング)両面特殊シリコン樹脂 幅(mm)1000 厚さ(mm)0.27 質量(kg)2.1 長さ(m)10
1本
18,980 税込20,878
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

不燃認定品です。耐寒-70℃~耐熱200℃の広い範囲で使用可能です。両面シリコンコーティングで、耐熱性・耐候性に優れています。
用途間仕切り用としてや、養生用、防炎用として。 白色半透明 厚さ(mm)0.24mm 仕様ガラス基布 両面シリコンコーティング、JIS A 1323 C種合格品、ハトメなし 材質ガラス基布、両面シリコンコーティング ハトメ数なし 2018年トラスコ掲載ページ6 1626
1枚ほか
19,980 税込21,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

消防法施行規則4条の3に適合しています。フィルム両面共にウェルダー加工が可能です。
用途クリーンルーム、研究室、検査室などの間仕切りシート。精密機械工場などの機械カバーや包装材・養生材 性能日本防炎協会登録品 材質ポリ塩化ビニール(PVC) 形状ビニールカーテン 表面抵抗率(Ω)1011
1本
特価
40,980 税込45,078
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

上部に20cm間隔に芯材を入れることにより、スムーズな開閉が可能。高さは自由にスソをカットできます。サイドにはマジックテープ付き。
用途作業区域の間仕切りなどに。 耐熱温度(℃)約60℃まで 材質PVC+ポリエステル 形状ビニールカーテン 厚さ(mm)0.3 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
9,998 税込10,998
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

溶接遮光フェンス用の替シートです。透明タイプは遮光性能はございません。クリアなシートのため作業状況の確認が容易です。防炎性・自己消化性を兼ね備えております。
用途防塵作業の安全対策に。通路と作業場や、作業場内の仕切として。 透明防炎 材質防炎軟質塩化ビニールフイルム 2018年トラスコ掲載ページ7 0386
1枚
6,998 税込7,698
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

イノベックス(旧日本ウェーブロック)クリアクリスタル
エコ商品
これまで難しかった低ヘイズで透光率90%の透明度を実現。柔らかい不燃シートで様々な用途に合わせて両面に静電防止効果を持たせています。現場でフラットバーなどで固定貼りの施工ができる為、多様な職種で施行が可能。
グリーン(透明) 材質基布:グラスファイバー100%、樹脂:ポリ塩化ビニル(PVC) 厚さ(mm)0.28 寸法(幅W×長さL)(cm)101×30 質量(g/m2)395 引裂強度(N)縦:14.8/横:9.3 表面抵抗値(Ω)(温度20%、湿度60%)1010 全光線透過率(%)90.8 伸長率(%)3.5 引張強度(N/cm)縦:588/横:470 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
119,800 税込131,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

リニューアルしました。 REACH規則・RoHS2指令対応 特殊な導電性塗膜による優れた帯電防止性能と共に優れた防炎性能を有する軟質透明塩化ビニールフィルムです。
幅(mm)1370 透明 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
43,980 税込48,378
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

燃えにくく、燃え広がりを抑制する自己消火機能を有したシートです。 素材の持つ軽さで、作業性に優れています。
用途資材や建材のカバー。 室内養生シートとして。 形状折りたたみタイプ 材質(シート)ポリエチレン 材質(ハトメ)アルミ ハトメ内径(Φmm)12
1枚
969 税込1,066
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

季節による硬度変化が少ない透明フィルムです。 耐寒性がすぐれているので、冬場でも破れにくくなっています。 触感がよく風合いがすぐれています。 帯電防止性を付与しているので、ほこりがつきにくいフィルムです。 低収縮フィルムで、加工が容易です。
用途各種包装用 仕様粉ふり
1巻
18,980 税込20,878
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

国土交通省認定品の不燃シートです。
用途不燃性能を要求される工場・倉庫などの間仕切りカーテンに。 厚さ(mm)0.27 仕様不燃性 トラスコ品番460-3028 材質ポリ塩化ビニール(PVC) 形状ビニールカーテン 幅(mm)1950 質量(kg)21 白(不透明) 長さ(m)30
1本
169,800 税込186,780
翌々日出荷

VF-027RG 【オーダー】 不燃ターポリン・ビニールカーテン 半透明 0.27mm厚 不燃・帯電防止・薄手・2色 ビニプロ カスタマイズ可
サイズオーダー可能な、不燃ターポリンのビニールカーテンです。 半透明で薄手の不燃シートを採用し、0.27mm厚で軽量な上扱いやすく、視認性・採光性を保ちつつプライバシーに配慮した(人影が見える程度の透明度)間仕切りが可能です。 不燃材料指定のシートカーテンや間仕切りに最適です。(不燃シート:国土交通大臣認定 不燃材料 認定番号 NM-2125) 主に場内・庫内の間仕切り、ビニールカーテン、製品保管スペース、ビニールカバーなど。 不燃シートはガラス基布のため、屈曲や引き裂きに弱く、チョーク痕がつきやすいため、お取扱いにご注意ください。
用途ビニールカーテン、間仕切りカーテン、固定幕、庫内・場内の間仕切り。 仕様ハトメ上面のみ(約200mmピッチ)、補強テープ入り四方折り返し加工 材質塩化ビニル(シート)、ガラス基布(シート)、真鍮(ハトメ) 幅(mm)500~5340 厚さ(mm)0.27 高さ(mm)500~4000 タイプターポリン 質量(g/m2)333 設置場所屋内推奨 特性不燃・帯電防止 サービス分類オーダー・加工
1枚
8,000 税込8,800
8日以内出荷

透明性に優れています。多目的、多用途型の塩ビフィルムです。
用途養生、カバー用。間仕切り。 材質ポリ塩化ビニール(PVC) 形状ビニールカーテン 透明(青味)
1本
6,898 税込7,588
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

透明シートで、120℃の環境下においても使用可能です。燃焼した際も、溶融せずに形を保つ難燃性を配合しています。
用途耐熱性が求められる環境下での間仕切りカーテンに。 厚さ(mm)0.3 トラスコ品番460-3036 材質ポリ塩化ビニール(PVC) 形状ビニールカーテン 幅(mm)1070 質量(kg)13 透明 タイプ防炎タイプ 長さ(m)30 耐熱温度(℃)120
1本
45,980 税込50,578
当日出荷