31件中 1~31件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
強度・透明度・使い勝手、すべてにバランスのとれた逸品です! 文字が書ける。重ね貼りOK。
用途ダンボール箱の包装に。 透明フィルムや、色、柄、文字などの入った素材の粘着用途に。 袋の結束や、紙箱の角の補修に。 中~重梱包。 仕様テープのみ タイプテープのみ 主な用途梱包用 粘着力(N/10mm)4 引張強度(N/10mm)52 テープタイプ重ね貼り可、文字が書ける
1巻ほか
329 税込362
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

長尺タイプなので、テープを取りかえる手間が省け作業効率アップ。テープの厚みが70μあり、使いやすくコストパフォーマンスにも優れています。下地も見える透明タイプで、重ね貼りができ、油性ペンで字が書けます。
用途オフィス・工場・倉庫など使用頻度の高い場所に。 中梱包 タイプテープのみ 主な用途梱包用 引張強度(N/25mm)125 粘着力(N/25mm)8.5 巻戻し力(N/25mm)5.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻ほか
649 税込714
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

寺岡製作所P-カットテープ No.4170
エコ商品
Pーカットテープシリーズの中で最も粘着力の強いテープです。 特にポリエチレンなどのプラスチックや低温下でのご使用に最適です。 簡単に手でまっすぐきれいに切れます。 ポリエチレン、ポリプロピレン等プラスチック材によくつきます。 軽くて丈夫です。
用途各種プラスチックの固定。軽量物の包装、梱包。農業用ハウスフィルム(農ビ、農ポリ)、サイレージ(牧草を入れる袋)の補修。 幅(mm)50 長さ(m)25 粘着力(N/25mm[gf])22.73[2318] RoHS指令(10物質対応)対応 総厚(mm)0.16
1巻ほか
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

厚くて丈夫!めくりやすい!
用途段ボール箱の封緘に 透明フィルムや色、柄、文字の入った素材の粘着用途に 袋の結束や紙箱の角の補修に 重梱包 主な用途梱包用 粘着力(N/10mm)5.25 引張強度(N/25mm)79.5 引張強度(N/10mm)68 粘着力(N/25mm)7.9 巻戻し力(N/25mm)12.8
1巻ほか
478 税込526
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

共和(輪ゴム・ゴムバンド)らくはる粘着テープ
丈夫で、耐水性・耐湿性がよく密着性にすぐれています。 テープの端の部分が、剥がしやすくなっています。 静かに、スムーズに剥がせて、巻き戻しがなめらかです。 透明は、文字や図表の上にでも貼れます。 ポリプロピレンの特性を生かした厚手タイプ(仕上がり厚さ0.067mm)なので、シワがよらず、使いやすくなっています。 中身の重いケースのシール(封緘)とか、布粘着テープの代替えにも使用できます。 手軽に使えてシワがよらず、巻き戻すときも軽快で、あのビリビリ感がありません。
伸度(%)100以上 基材厚さ(mm)0.04 タック(ボールNo.)16 巻戻し力(N/10mm)0.52 引張強度(N/25mm)105以上 粘着力(N/25mm)4.9以上 RoHS指令(10物質対応)対応 特性耐水性、耐湿性、密着性
1巻
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

タイプ強粘着 長さ(m)8 エコマーク認定認定 テープ文字色 テープ地色透明 包装5 入数(個)120(梱包) RoHS指令(10物質対応)対応 エコマーク認定番号17 112 045
1巻
859 税込945
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ポリエチレンクロス基材とした農ビ補修用テープ。手で容易にカットする事が出来、解きほぐしも軽い為、作業性が良好です。
用途ビニールハウスなどの補修用テープ テープ幅(mm)80 テープ長さ(m)20 テープ厚さ(mm)0.15 半透明 ボールタック21 粘着力(N/25mm)20.8 保持力(mm/15分)0.1 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
659 税込725
当日出荷

はがれやすいPP素材やシボのあるところでもしっかり貼れる強力な粘着素材を使用しています。
タイプ強粘着 エコマーク認定認定 テープ文字色 テープ地色透明 RoHS指令(10物質対応)対応 エコマーク認定番号17 112 045
1巻
939 税込1,033
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

大巻タイプのセロテープ(R)。テープカッターとペアでお使いください。 業務用として大量にお使いになるお客様に最適です。 バイオマスマーク認定商品。
用途封筒などの封かんに。 包装作業に。 メモなどの仮止めに。 ポスター貼りに。 厚さ(mm)0.05 透明 区分業務用 基材セロハン テープ長さ(m)35 テープ種類大巻 伸度(%)23 粘着剤ゴム系 粘着力(N/10mm)3.93 引張強度(N/10mm)42.3 グリーンマーク認定
1パック(5巻)ほか
539 税込593
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

強粘着。 ざらざら面、平滑面を問わず、強力な粘着力がある両面テープです。 手でキレイに切れる。 手切れ性があるため、簡単に切れ、作業しやすい。 透明な粘着剤を使用しているため、手を黒く汚さない。 初期粘着力・防水性に優れています。 VOC対策品です。 厚生労働省指定VOC(揮発性有機溶剤)13物質を不使用。
用途工芸、手芸、ホビーに 屋外ポスターの掲示用 粘着力(N/20mm)28.00 RoHS指令(10物質対応)対応 粘着タイプ強粘着 適合用途防水・耐水・屋外、低VOC 主なワーク大面材、パーツ
1巻ほか
339 税込373
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

極うすなのに、”激強力”な両面テープ!。薄さ0.3mm&透明色だから貼り合わせた面が目立ちません。素材が反ってもテープが追従し、簡単に剥がれません。粘りが強い粘着剤で、初期接着力に優れます。防水性に優れ、水周りにも使用できます。PP、PEなどの難接着素材にも多用途に対応。透明なので、ガラス、アクリル、プラスチック板などの透明素材を使った工作に最適です。◎極うすなのに”激強力”な理由:高分子粘着層に低分子粘着層を重ねる分子勾配膜(R)技術により基材レスで厚みが薄くても強力な粘着力を実現しています。
用途ガラス、アクリルなど透明素材の貼付け。木工工作、木製品の組み立て。プラスチック部品の固定。プレートの固定。ポスター、POPの固定。 材質粘着層:アクリル系(無溶剤,基材レス)、はくり紙・紙巻:紙 厚さ(mm)0.3 長さ(m)2 使用可能温度範囲-10~80℃(貼りつけ後) 粘着力(N/25mm)44 使用可能材質プラスチック(PP,PE含む)、アクリル、ガラス、軟質塩ビ、金属、紙、木材、フェルト RoHS指令(10物質対応)対応 適合用途防水・耐水・屋外、透明 被着材の素材PP・PE 主なワークパーツ
1巻
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

つや消しタイプの透明ビニールテープです。舞台や撮影所での照明やフラッシュの光に反射しにくいです。薄手(0.13mm)で段差も出にくいです。弱粘着剤採用でのり残りしにくく、はがした後もキレイです。
用途舞台や撮影所の床材の固定やジョイントに。 材質ポリ塩化ビニル 幅(mm)50 透明(つや消し) 長さ(m)30 テープ厚さ(mm)0.13 粘着剤ゴム系 主な用途固定 粘着力(N/10mm)1.46 引張強度(N/10mm)30.61 伸長率(%)257 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(2.73MB) 粘着タイプ弱粘着
1巻
899 税込989
欠品中

ポリエステルフィルムをベースとした、透明性に優れた強粘着両面テープです。 液晶表示装置や電飾看板、ディスプレイなどの固定に最適です。
用途液晶の表示装置 導光板部分の反射フィルム、拡散フィルムなどの固定。 電飾看板、ディスプレイなどの固定。 基材厚さ(mm)0.025 RoHS指令(10物質対応)対応 粘着タイプ強粘着 適合用途極薄 主なワーク大面材、パーツ
1巻
2,398 税込2,638
当日出荷

クラフトテープ、OPPテープ、布テープにもはじかず筆記可能です。 透明素材に書いてもハッキリ分かるクッキリとした黒さです。 こすれても落ちにくい新開発の特殊添加剤配合油性顔料を使用しています。 RoHS指令・ELV規制に対応しています。
用途各種梱包テープ・ガラス・ビニール・金属・プラスチック・木材・石材などの筆記に最適です。 ダンボール・紙箱・ステンレス/アルミ等の非鉄金属にも対応しています。 作業着・ユニホーム・保護具などの布や衣類。 ゴム手袋などのゴム類。 インク色 商品タイプ使い切り本体 線の太さ中字
1本ほか
169 税込186
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

激細い、激薄い、透明、防水性に優れた両面テープ。高分子粘着層に低分子粘着層を重ねる分子勾配膜(R)技術により基材レスで厚みが薄くても強力な粘着力を実現します。
用途細かいパーツ類に貼り付け。ガラス細工やレザークラフトなどの各種ホビーなどに使用。 材質粘着層:アクリル系(無溶剤、基材レス)、はくり紙、紙巻:紙 幅(mm)3 厚さ(mm)0.15 長さ(m)5 耐熱温度(℃)80 粘着力(N/25mm)32 使用可能材質プラスチック(PP、PE含む)、アクリル、ガラス、軟質塩ビ、金属、紙、木材、フェルト RoHS指令(10物質対応)対応
1巻(5m)
259 税込285
当日出荷

テープの種類 = プラスチックテープ。幅 = 25mm。長さ = 50m。厚さ = 0.09mm。色 = 白。接着材料 = 合成ゴム。接着強度 = 15 N/cm。シリーズ = tesa fix℃。動作温度 Min = -40℃。両面エコノミーテープ. 裏面がポリプロピレンで合成ゴム接着剤が塗布された、透明な両面自己粘着性テープです。. 無溶媒 高粘着性タック 汎用固定テープ スチールへの接着20 N / 25 mm 70 ℃までの耐熱性(短期) Tesa 64621
テープ幅(mm)25 テープ長さ(m)50 テープ厚さ(mm)0.09 RoHS指令(10物質対応)対応 特性両面
1個
579 税込637
5日以内出荷

PVC製の透明シートやターポリンシートの破れ補修や生地の補強に最適。 透明の塩ビ製の補修テープで、透明度が非常に高いの色を問わず使用できます。 施工後、時間の経過とともに粘着強度がアップします。
材質(シート)塩ビビニール、(粘着剤)アクリル系粘着剤 透明
1個
7,698 税込8,468
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

テープの種類 = プラスチックテープ。幅 = 12mm。長さ = 50m。厚さ = 0.09mm。色 = 白。接着材料 = 合成ゴム。接着強度 = 15 N/cm。動作温度 Max = +80℃。動作温度 Min = -30℃。両面エコノミーテープ. 裏面がポリプロピレンで合成ゴム接着剤が塗布された、透明な両面自己粘着性テープです。. 無溶媒 高粘着性タック 汎用固定テープ スチールへの接着20 N / 25 mm 70 ℃までの耐熱性(短期) Tesa 64621
テープ幅(mm)12 テープ長さ(m)50 テープ厚さ(mm)0.09 RoHS指令(10物質対応)対応 特性両面
1個
729 税込802
5日以内出荷

・基材が透明ですので、ガラスやアクリルに使用してもテープの貼り跡が目立たず、内装装飾のデザイン性をそこないません。・耐久性に優れた特殊アクリルフォーム基材を使用し、強力なアクリル系粘着剤を使用していますので強力に接着します。・柔軟性に優れ、被着体によくなじみます。肉厚の軟質素材ですので振動吸収性にも優れ、振動にも高い耐久性を発揮します。・屋内・屋外用、JIS企画1541 1種1号性能適合品です。
用途ガラス・アクリル用 材質【基材】アクリルフォーム、【粘着剤】アクリル系、【はく離フィルム】ポリエチレン 寸法(mm)85×140×16 クリア 質量(g)24 テープ幅(mm)15 テープ長さ(m)1.2 RoHS指令(10物質対応)対応 特性強力、耐久、柔軟、衝撃吸収、屋外使用可
1個
149 税込164
当日出荷

WAKI(和気産業)シリコーン素材用両面シート
エコ商品
いままで接着できなかったシリコーン素材用の両面シートです。テープ両面で使用されている粘着剤が違います。A面:シリコーン系粘着剤、剥離紙(透明)。B面:アクリル系粘着剤、剥離紙(白色)。
用途シリコーン製スマホカバーへの装飾品取り付け。シリコーンチューブの取り付け。その他シリコーンゴム、シリコーン処理面と金属、プラスチックの固定。 材質A面:シリコーン系接着剤/剥離紙(透明)、B面:アクリル系粘着剤/剥離紙(白) 厚さ(mm)0.085 横幅(mm)100 縦幅(mm)150 使用可能材質A面:シリコーンゴム/シリコーンスポンジ/シリコーン処理面、B面:金属/各種プラスチック RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
479 税込527
当日出荷

プラスチック製品のひび割れ用簡易補修テープです。補修の跡が目立たない透明フィルムに、プラスチック対応の強力粘着剤を使用しています。
用途ポリ容器や洗濯機のフタなどのひび割れ補修に。 材質塩化ビニル 幅(mm)50 厚さ(mm)0.2 透明/ネット柄 長さ(m)2 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
369 税込406
6日以内出荷

RS Pro クリアテープ、 50 mm x 33 mRS Pro クリアテープは、商業環境や住宅環境でのさまざまな用途に対応する高品質でプロ仕様のソリューションです。アクリル系粘着剤付きの薄型クリアポリエチレンテープとして設計されたこのテープは、最適な適合性を発揮すると同時に、剥がしたときにきれいに剥がせることができます。さらに、ほとんどの溶剤、水、及び UV に対する耐性を備えており、風雨や溶剤に曝される環境や飛沫に最適です。このテープは優れた特性を備えているため、建設中や改修中に繊細な表面を保護するのに最適です。特長と利点:このクリアな RS Pro ポリエチレンテープは、さまざまな環境での汎用用途に適した高品質のソリューションです 透明テープは耐引裂性と塗布性に優れ、必要に応じてすばやく取り付けることができ、マット仕上げと優れた透明性を提供します このテープは、アクリル系粘着剤を使用することで柔軟性が高くさまざまな形状に対応でき、剥がしても残留物が残らないため、簡単に剥がせることができます さらに、テープには耐水性と耐紫外線性があるため、風雨にさらされることの多い過酷な環境での使用に最適です また、この RS Pro テープは耐摩耗性も備えているため、テープを収めた内容物が誤って損傷することなく保護され、一般的な溶剤への耐性があります用途:クリアテープは、幅広い環境に対応するあらゆるタイプの汎用テーピング用途に使用されています。このため、テープは一般的に高温用途向けに設計されており、多くの場合、 UV 及び水に対する耐性を備えています。クリアテープは、次のような業界で最もよく使用されています。 汎用ラッピング シール及び補修部品 RS Pro を選ぶ理由RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。
仕様色 = クリア長さ = 33m再配置可能 = あり幅 = 50mm商標名 = Clear Polythene Tape RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,798 税込1,978
7日以内出荷

RS Pro 梱包用テープ、クリアRS Pro 28 ミクロンポリプロピレン包装テープは、幅 48 mm 、長さ 600 mm です。このテープは、裏面に分散アクリル系粘着剤が塗布されています。特長と利点 - 耐摩耗性 - ちぎりやすい - 防水
仕様バックの材質 = ポリプロピレン幅 = 48mm長さ = 66m厚さ = 0.054mm色 = 透明破断伸び = 110% RoHS指令(10物質対応)対応
1個
529 税込582
翌々日出荷

ORABOND(R) UHB25110G は、高いせん断保持力と耐熱性を必要とする高性能な接着・実装用途向けに設計された灰色発泡アクリル系粘着剤です。 このテープは、透明な外層とグレーのコアで構成されています。 UHB(R) (Ultra-High-Bond) テープの粘弾性特性により、被着体の熱膨張係数の違いによって生じる張力のバランスをとることができます。 さらに、粘着剤が材料の微細な表面に流れ込み、優れた「ぬれ広がり」によって極めて高い接着性を実現し、優れたUV安定性を提供します。
温度(℃)<15(取付) 耐熱温度(℃)short-term:150、long-term:100 耐冷温度(℃)-40 密度(kg/m3)790 RoHS指令(10物質対応)対応 接着力【引きはがし/24時間後】50N/25mm・70N/25mm、【剪断/24時間】0.87N/mm2、【引張/24時間後】0.78N/mm2
1巻
2,398 税込2,638
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

日東電工低VOC両面テープ EW-514D
エコ商品
無溶剤型アクリル系粘着剤を使用しVOC放散量を抑え、耐反発特性にすぐれた両面テープです。厚生労働省指定VOC13物質の指針値をクリアしています。低臭、低VOC。粗面接着性、凹凸追従性に優れます。
用途自動車内装材の固定。粗面(フォーム、不織布、フェルト)への接着。住宅建材の固定。 材質基材:不織布、粘着剤:無溶剤型アクリル系 厚さ(mm)0.28 長さ(m)50 粘着力(N/10mm)7 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
779 税込857
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

日東電工低VOC両面テープ EW-514DB
エコ商品
無溶剤型アクリル系粘着剤を使用しVOC放散量を抑え、耐反発特性にすぐれた両面テープです。厚生労働省指定VOC13物質の指針値をクリアしています。低臭、低VOC。粗面接着性、凹凸追従性に優れます。
用途自動車内装材の固定。粗面(フォーム、不織布、フェルト)への接着。住宅建材の固定。 材質基材:不織布、粘着剤:無溶剤型アクリル系 厚さ(mm)0.28 長さ(m)50 粘着力(N/10mm)7 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
1,398 税込1,538
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

RS PRORS PRO 反射テープ
エコ商品
RS Pro 黒色 / 黄色高視認性テープ 50 mm です X 25 mRS Pro シリーズの高視認性テープで危険性のある区域を知らせます。粘着力の高い感圧接着剤の裏地で、接着力が保証されます。このテープは、手または機械式のスクイーズロールアプリケータを使用して貼り付けてください。 長さ 25 m の反射テープは、金属、プラスチック、粗い面に粘着します。エンボス加工又は複合材の曲面に固着しないため、平らな基材で使用する場合に最適です。このテープは、 0 → +25 ° C の温度範囲で動作しますアルミホイルの裏地が付いていますが、テープを他の金属で使用した場合、電解腐食が発生しません。 RS Pro シリーズの一部として、この高視認性テープは、品質と一貫性について徹底的にテストされています。黒 / 黄の反射色は、一般的に職場や公共のスペースで使用され、階段や上げ床などのつまずきの危険性を人に知らせます。特長と利点. RS Pro の高視認性黒 / 黄の反射テープ .特殊な高粘着性の感圧透明接着剤により、耐久性を向上 .長さ 25 m .幅 50 mm .アルミホイルバッキング材 .動作温度範囲: 0 ° C → +25 ° CRS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
仕様テープの種類 = 反射テープバックの材質 = アルミホイル幅 = 50mm長さ = 25m動作温度 Max = +25℃動作温度 Min = 0℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
21,980 税込24,178
翌々日出荷

RS PRORS PRO 反射テープ
エコ商品
RS Pro 赤 / 白の高可視性テープ 50 mm x 25 mRS Pro のこの反射テープは、危険性のある区域のマーキングに便利です。特殊な高粘着性の感圧接着剤で作られた裏張りは、接着の完全性を確保します。テープは手で貼り付けるか、機械式のスクイーズロールアプリケータを使用して貼り付けます。 この 25 m の長さのテープは、金属面に貼り付くだけでなく、プラスチックや粗い基材にも接着できます。平らな面で使用する場合に最適で、エンボス加工又は複合湾曲面に適合していない場合もあります。用途の動作温度範囲は、 0 → +25 ° C です基材はアルミホイル製ですが、他の金属でテープを使用しても電解腐食の原因にはなりません。 RS Pro シリーズの一部として、この反射テープは、品質と一貫性が絶えずテストされています。赤 / 白の高視認性テープは、作業場や公共スペースで、ステップや高い床材などのつまずきの危険性を強調するためによく使用されます。特長と利点. RS Pro の高視認性赤 / 白の反射テープ .特殊な高粘着性の感圧透明接着剤により、耐久性を向上 .長さ 25 m .幅 50 mm .アルミホイルバッキング材 .動作温度範囲: 0 ° C → +25 ° CRS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
仕様テープの種類 = 反射テープバックの材質 = アルミホイル幅 = 50mm長さ = 25m動作温度 Max = +25℃動作温度 Min = 0℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
26,980 税込29,678
7日以内出荷

RS PRORS PRO 反射テープ
エコ商品
RS Pro 赤 / 白の高可視性テープ X 25 mRS Pro の高視認性テープで危険性のある区域を簡単に識別できます。粘着性の高い感圧接着剤の裏地で、確実な接着が保証されます。このテープは、手で貼り付けるか、機械式のスクイーズロールアプリケータを使用して貼り付けてください。 この長さ 25 m の 100 mm 幅反射テープは、金属、プラスチック、粗い基材に粘着し、平らな面に対して最も効率的に機能します。エンボス加工又は複合材の曲面には適していません。このテープは、 0 → +25 ° C の温度範囲で貼り付けてください他の金属にテープを使用している場合、アルミホイルの裏地で電解腐食が発生することはありません。 RS Pro シリーズの一部として、この高視認性テープは、品質と一貫性を徹底的にテストされています。赤色 / 白色の高視認性テープは、一般的に職場や公共のスペースで使用され、ステップや不均一な床材などのつまずきの危険性を強調します。特長と利点. RS Pro の高視認性赤 / 白の反射テープ .特殊な高粘着性の感圧透明接着剤により、耐久性を向上 .長さ 25 m .幅 100 mm .アルミホイルバッキング材 .動作温度範囲: 0 ° C → +25 ° CRS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
仕様色 = 赤/白バックの材質 = アルミホイル幅 = 100mm長さ = 25m動作温度 Max = +25℃動作温度 Min = 0℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
51,980 税込57,178
7日以内出荷

生成される視野角(半ピーク光度で測定されるフル角度)は、LEDのチップサイズ、色、位置に応じて変わります。. LEDiL LEILAシリーズLEDレンズ. LEDiLのLEILAシリーズは、黒色又は白色PCホルダ付きの丸型LEDレンズアセンブリファミリです。 このシリーズは単一のLEDとの併用向けに設計されており、クリアレンズ又は拡散レンズを含む多様なオプションを用意しています。 また、スポットから超広角に至るまでのさまざまな円形ビーム角に対応し、さらには楕円 / 長方形ビームオプションにも対応しています。 LEILAレンズは、LED光源からの光をレンズを通して照射し、適切なタイプのビーム放射と均一な出力を実現します。 光学等級のPMMA製LEILAレンズは、高い耐UV性 / 耐熱性を備えています。 LEILAレンズは、さまざまなLEDとの併用向けに設計され、最適化されています。 LED製品は改良が急速に進んでいるため、適合するLEDについてはメーカーから最新データを入手することを強くお勧めします。
仕様シリーズ = Leilaプロダクトタイプ = LEDレンズ1レンズあたりのLED数 = 1発光パターン = スポットビュー角 = 7.5 → 11 °添付方法 = 粘着テープ併用可能製品 = Cree XP-E、Cree XP-G、Cree XP-L、Seoul Z5寸法 = 21.6 (Dia.) x 14.7mm透明/拡散 = クリア直径 = 21.6mm高さ = 14.7mmキット内容 = ホルダ、レンズ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
1,398 税込1,538
5日以内出荷