抜群の透水性がありフィルターとしての機能に優れ、土壌を保持し水は通過させることが可能です。
排水パイプとして高い排水効果をもっています。
用途透水フィルターとして、また軟弱地盤の安定や砂利の沈下防止、高耐久性の土のう袋や簡易的な防草シートとしても使えます。
材質ポリプロピレン
厚さ(mm)0.27
色ブラック
長さ(m)50
使用目的土のう袋、安定、沈下防止、透水フィルター、防草シート
汎用タイプの防草シートで20cm間隔にラインが入っており、鉢植えの配列や押さえピンの目印等に便利です。
透水・透湿タイプですので、雨がシート表面に溜まりません。
耐候年数目安:約3年
用途農業用地の雑草対策などに。
材質ポリプロピレン(UV剤入り)
厚さ(mm)0.18
色黒
使用目的雑草対策
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
耐候年数(年)3
プロ農家さんも使用のしっかりした生地の防草シート。高密度な織物シートの遮光性で雑草の繁茂を抑制。
寄せ植えの鉢やプランターを設置する目安に使いやすいライン入り(約20cm間隔)
用途設置には地面の質に合わせた別売りの各種ピンをご用意いただき、およそ1m以下のピッチでさして設置してください。
色黒
材質ポリオレフィン系樹脂
使用の目安(ご利用の目安)約4~6年
高密度な強力織物なので耐候性に優れています。
高い遮光性により雑草の繁殖を防ぎます。
すべりにくい特殊な織り方で快適な作業環境を提供します。
即透水加工を施してあるため、上に水がたまりません。
用途農業用のビニールハウス内全面下敷防草。
作物の露路栽培用通路の防草、ぬかるみ防止。
材質ポリプロピレン(耐候安定剤入)
厚さ(mm)0.5
種別平織
使用目的ぬかるみ防止、全面下敷、防草、露路栽培
使用の目安(耐候年数目安)約4~5年
破れにくく透水性に優れた草除けシートです。
雑草の繁茂、飛来種子の生長を抑制します。
透水性・通気性が良く、土を傷めません。
用途雑草繁茂抑制。
幅(m)1
厚さ(mm)0.22
材質ポリエチレン、ポリプロピレン
色黒
使用目的雑草繁茂抑制
耐候性(耐候年数目安)約1年
4層スパンボンド不織布にプロポリビレン樹脂を両面コーティングした不透水性の防根シートです。
用途根茎抑制効果は長期的に持続することが可能です。
色ブラック
材質ポリプロピレン
厚さ(mm)0.69
ポリプロピレン製の強度に優れた不織布の防草シートです。透水性と耐候性に非常に優れています。
用途土木・建築工事から、庭園やご家庭の雑草防止まで幅広くご利用になれます。
長さ(m)30
色ブラック/ブラウン
材質ポリプロピレン
厚さ(mm)0.64
耐候年数(年)暴露:3~5年砂利下:半永久
タイプ強力タイプ
使用目的雑草防止
耐候性(耐候年数目安)曝露:約3~5年、砂利下:半永久
こんなお得な商品も!

防草シート クロス製 10年耐久
モノタロウ
¥6,998~
税込¥7,698~
耐用年数約10年の編み込みタイプ
用途耐久性、透水性を重視した防草シート
材質ポリプロピレン
色ブラック
厚さ(mm)約0.65
使用目的防草シート
遮光率(%)99.9
耐候性(耐候年数目安)約10年
耐用年数約10年の編み込みタイプ
用途耐久性、透水性を重視した防草シート
全長(m)20
材質ポリプロピレン
色ブラック
厚さ(mm)約0.65
使用目的防草シート
遮光率(%)99.9
耐候性(耐候年数目安)約10年
ポリプロピレン製の強度に優れた不織布の防草シートです。透水性と耐候性に非常に優れています。
用途土木・建築工事から、庭園やご家庭の雑草防止まで幅広くご利用になれます。
長さ(m)50
色ブラック/ブラウン
材質ポリプロピレン
厚さ(mm)0.4
耐候年数(年)砂利下:半永久
タイプスタンダードタイプ
使用目的雑草防止
耐候性(耐候年数目安)砂利下:半永久
耐久性、透水性に優れています。
用途耐久性、透水性を重視した防草シート
材質ポリオレフィン樹脂
色ブラック
使用目的防草シート
耐候性(耐候年数目安)約4~5年
シートの遮光性を利用して雑草の繁茂を抑える「草よけシート」です。
通路のぬかるみを軽減し、地面からの湿気を抑えます。
適度な透水性があり丈夫なので通路やウッドデッキ、砂利の下に敷いたり鉢の下敷きシートにも最適です。
用途対象の場所に敷いて風であおられないように押え具を約1m間隔で設置・固定します。
光が入ると雑草の繁茂を助長しますので光が入らない様に押え具でしっかり押さえます。
長さ(m)50
色黒
材質オレフィン系樹脂
使用の目安(ご利用の目安)約4~6年
高い遮光性で防草効果を発揮、雑草などによる漏電防止に最適。
即効透水性加工を施した耐久性抜群の強力織物シートで経済効果を発揮。
長さ(m)100
材質ポリオレフィン樹脂
色黒
使用の目安(耐候年数目安)約4~5年
高密度の強力織物シートなので耐久性・耐薬品性に優れ、地温の安定と保湿に大きな効果を発揮します。環境に優しい素材を使用しており、焼却しても有毒ガスがほとんど発生しないため、安心してご使用いただけます。
用途高い遮光性とメーカー独自の透水加工により、ハウス内や路地の防草用シートや、ぬかるみ・泥はね防止用シートとして採用されています。
色黒
長さ(m)20
使用目的防草、ぬかるみ・泥はね防止用
地表の花壇や緑地帯での使用を想定した防草シート。表面と裏面で異なる素材を使用することで、植物に重要な通気性や透水性を確保しています。曝露での使用の場合、『シート端』や『シート重なり』箇所は50cm間隔、それ以外は100cm感覚での打設をおすすめします。曝露での使用における耐用年数:約10年間
用途地表の花壇や緑地帯など、植栽や緑化エリアに最適
材質ポリプロピレン・ポリエステル
厚さ(mm)1.1
色ブラック
長さ(m)25
遮光性に優れており、裏面の黒色シートにより遮光する事で、雑草は光を得られず、生育することができません。
強靭でランダムに交差した繊維構造により、遮光されひ弱な雑草の芽はシートを貫通することができません。
BSN-360Mは、下層が高密度であり、チガヤなどの強壮雑草の突き抜けを抑制します。
適度な透水性を有しているため、雨水を透過させます。
色緑/黒
材質ポリエステル不織布
関連キーワード