シェード用の内張カーテンです。
遮熱性・遮光性・柔軟性を備えています。
花卉栽培において、開花調整を目的とした日長調整をしたい方におすすめです。
高反射率の特殊白糸を使用しているため遮熱効果が高いです。
軽く柔らかい素材を使用しているため収束性に優れています。
織物のため通気性がよく、水が溜まりにくい構造です。
用途日長調整
材質PE
遮光率(%)約99.99
関連資料(0.5MB)
サービス分類オーダー・加工
保温性・吸湿性・透水性に優れた内張りカーテンです。
野菜・花卉栽培において、遮光をせず保温をしたい方におすすめです。
EVOHフィルムを使用しており、保温性・吸湿性・透湿性に優れています。
平織のため気密性が高く、非常に丈夫です。
通気性がよく、水が溜まりにくい構造です。
用途保温
材質EVOH・PE
色クリア
遮光率(%)約20
関連資料(0.6MB)
シェード用の内張カーテンです。
遮熱性・遮光性・柔軟性を備えています。
花卉栽培において、開花調整を目的とした日長調整をしたい方におすすめです。
高反射率の特殊白糸を使用しているため遮熱効果が高いです。
軽く柔らかい素材を使用しているため収束性に優れています。
織物のため通気性がよく、水が溜まりにくい構造です。
用途日長調整
材質PE
遮光率(%)約99.99
関連資料(0.5MB)
こんなお得な商品も!

ネット 遮光用
モノタロウ
¥3,298~
税込¥3,628~
観葉植物等の遮光・葉やけ防止、ベランダの日よけに適しています。
ロングタイプなので、広い家庭菜園や花壇に最適です。
用途日よけ防止。
誘引作業の効率化に!
HDタイプはフリーフォールという遊びがないため、
好きなタイミングで、好みの長さを垂らし誘引することが可能です。
用途誘引
長さ(m)20
フック全長(mm)180
遮光・遮熱・保温用内張りカーテンです。
アルミ箔使用で夏は涼しく、冬は暖かい!
3層構造で強度がUPしています。
高反射率のアルミ箔フィルムを採用しています。 夏は遮熱効果でハウス内が涼しく、冬は保温効果で暖房費の節約にも貢献します。
吸湿性・透湿性に優れるため、ハウス内の水滴の落下が減り、病気発生リスクの低下が期待できます。
しなやかな糸を採用する事によって、収束時の影が少なく、作物により多くの光が届けられます。
アルミ箔をPETで挟んだ構造のため、摩耗などによるアルミ箔の破損を軽減します。
用途遮光・遮熱・保温
材質アルミ箔・PET(乳白色)
遮光率(%)約50
関連資料(0.75MB)
遮光・遮熱・保温用内張りカーテンです。
アルミ箔使用で夏は涼しく、冬は暖かい!
3層構造で強度がUPしています。
高反射率のアルミ箔フィルムを採用しています。 夏は遮熱効果でハウス内が涼しく、冬は保温効果で暖房費の節約にも貢献します。
吸湿性・透湿性に優れるため、ハウス内の水滴の落下が減り、病気発生リスクの低下が期待できます。
しなやかな糸を採用する事によって、収束時の影が少なく、作物により多くの光が届けられます。
アルミ箔をPETで挟んだ構造のため、摩耗などによるアルミ箔の破損を軽減します。
用途遮光・遮熱・保温
材質アルミ箔・PET(乳白色)
遮光率(%)約65
関連資料(0.75MB)
誘引紐の取付・移動がワンタッチ!!
誘引線ロック機能付きで、一方向しか動かないのでトマト・ミニトマト等の長段取りに最適です。
用途直立誘引時の誘引線への誘引紐取り付け用。
適合作物大玉トマト・中玉トマト・ミニトマト・キュウリ・ナス・ピーマン・メロン・パプリカ・イチジク・柑橘類
数作分の誘引紐を収納できるので、毎作の紐設置作業が簡単に行えます!!
誘引線ロック機能付きで、一方向にしか動かないので長段取りに最適です。
用途直立誘引時の誘引線への誘引紐ストッカー。
色黒
機能誘引紐ロック機能
適合作物大玉トマト・中玉トマト・ミニトマト・キュウリ・ナス・ピーマン・メロン・パプリカ
紐を結ぶ作業を簡単に!誘引紐の取付・移動がワンタッチ!!
紐を結ばず巻き付けるだけで誘引紐の取り付けと取り外しができます。
フックSは折り返しを深くしているので誘引線が揺れても外れにくくなっていいます。
用途直立誘引時の誘引線への誘引紐取り付け用。
材質1.6亜鉛メッキ鋼線 80C
径(Φmm)1.6
適合作物大玉トマト・中玉トマト・ミニトマト・キュウリ・ナス・ピーマン・メロン・パプリカ・イチジク・柑橘類
乾燥した土の撥水を改善します。コンテナ栽培の根づまりを防止します。土壌水分撥水防止剤です。
用途乾燥した土に、素早く水を浸透させたいときに。
仕様原液
トラスコ品番818-8087
材質界面活性剤
質量(kg)20
容量(L)20
2018年トラスコ掲載ページ9 1526
1個
¥25,980
税込¥28,578
翌々日出荷
長期間のくり返し誘引に対応した細紐・テープ紐用バネ式クリップの決定版!!
支点部がダブルフックなので耐久性があり、長段取りや長期栽培に最適です。
紐を挟んでも支点部が浮き上がらず紐を強く挟み込みます。
クリップの口が大きく開くので、紐の挟み込みや留め外しが簡単で作業性抜群です。
用途直立誘引・横紐誘引・斜め誘引・吊り降ろし誘引等、果菜類の紐誘引に。家庭菜園やガーデニングにも。
材質本体:耐候性ポリプロピレン、バネ:1.8S60c・ユニクロメッキ
形状ダブルフック
色パープル(薄紫)
内形寸法(mm)茎保持部:15×15
適合作物大玉トマト・中玉トマト・ミニトマト・キュウリ・ナス・ピーマン・パプリカ・メロン
定植毎に紐を吊リ誘引線に縛る作業が不要です。
引っ掛けるだけのワンタッチ作業で、まとめたり移動するのがとても簡単です。
一方向にしか動かない構造になっているため、特に重量のかかるトマトの長段取リには最適です。
用途誘引作業の効率化
材質60カーボンユニクロメッキ
圃場のリン酸過剰対策に!
食酢の2 倍の酢酸が含まれている濃厚な醸造酢です。
酢酸が土壌中のリン酸を可溶化すると同時に、初期発根を促します。
ー3つの効果ー
1リン酸遊離効果:酢酸によって土壌中のく溶性リン酸が可溶化し、植物体に吸われやすい状態にします。
2土壌pH低下効果:pH2.1という強酸性ですので、灌注した場合に土壌pH の低下効果があります。
3根張り改善効果:希釈率100 ~ 300 倍で根張り改善効果が期待できます。
用途リン酸過剰対策
使用方法(散布時)300倍~1,000倍 /7~10日おきに月2~4回、(灌水時)100 ~ 300 倍(5L/10a) /7~10日おきに月2~4回
1箱(20L)
¥4,752
税込¥5,227
当日出荷
紐を結ぶ作業を簡単に!誘引紐の取付・移動がワンタッチ!!
紐を結ばず巻き付けるだけで誘引紐の取り付けと取り外しができます。
全長が40cmと長く、高い位置への取り付けが楽に行え、足元が不安定な傾斜地にも最適です。
用途直立誘引時の誘引線への誘引紐取り付け用。
材質2.0メッキ鋼線 SWC
寸法(mm)25×400
サイズM/ロング
径(Φmm)2
耐荷重(kg)8
対応径(Φmm)フック:23迄
適合作物大玉トマト・中玉トマト・ミニトマト・キュウリ・ナス・ピーマン・パプリカ・柑橘類
1袋(50本)
¥3,798
税込¥4,178
6日以内出荷
関連キーワード