材質ステンレス
質量(g)90
フック口開き(mm)15
収納時寸法(mm)240
アズワン品番64-7880-08
伸長(mm)1200(8段)
1本
¥5,230
税込¥5,753
翌日出荷
ケーブルラック及び地中線等の構内配線に、継ぎ足しして楽々通線
2m長のロッドはケーブルラックの長さに合わせて継ぎ足しできる
ロッドは曲がり癖のない直棒ファイバーロッド製、
ロッド先端部は先端誘導金具と索引用金具との着脱交換式
先端誘導金具により、ケーブルラック上でもスムーズな通線
10・15・30・50mの構内配線(地中線)に最適
ロッド径(Φmm)8
呼線・通線・配線工事の省力化(ロッド継ぎ足し&秒速結線システム)
継ぎ足せばいくらでも長くなる(10m以上の挿入索引も可能)
巻いていないため(巻ぐせ、曲がりぐせがない)直進性抜群!
ワイヤーロック金具を装着すれば、壁の内側に引き出して秒速で結線。
秒速結線システム。
プラスチック透明ケース入り。
呼線・通線・配線工事の省力化(ロッド継ぎ足し&秒速結線システム)
継ぎ足せばいくらでも長くなる(10m・20m以上の挿入索引も可能)
巻いていないので、(巻ぐせ、曲がりぐせがない)直進性抜群!
ワイヤーロック金具を装着すれば、内壁の外で結線作業ができる。
電線をワイヤーの輪に通して締め付け、テーピングで結線完了。(電線の皮むき不要!)
プラスチック透明ケース入り
用途中空壁・狭い天井・ケーブルラック等々の通線に
ロッド長さ(m)1.0
脚立を使用せずに、吊りボルトへのケーブルハンガー(結束バンド付)の取り付け、取り外しができます。また、ケーブルの配線、配線後のバンドの結束、解除もできます。
パイプはスライド式で収納できるため、コンパクトで取り扱いがラクに行えます。
適合ケーブルハンガー(結束バンド付)
1個
¥5,998
税込¥6,598
翌々日出荷
携帯に便利なポケットサイズ
最大径(Φmm)竿:23.5
【配線ケーブル軽牽引作業に使える!】
腰袋・ポケットに入るコンパクトサイズ!
一度引っかかると抜けにくいフック形状!
用途配線ケーブルの軽牽引作業に最適。
RoHS指令(10物質対応)対応
摩擦抵抗を最小限に抑えた三角断面形状。剛性が強く、よりスムーズな通線を実現。蛍光色なので暗い場所でもよく識別でき、安心して作業ができます。キズ、衝撃に強く折損や破断しにくい。ワイヤーヘッド付。
用途中空壁、天井裏、OAフロアー等の配線作業に
長さ(m)1.5
ねじ径M4 P0.7
線径(Φmm)4.5
引張荷重(N)(リードヘッド部)686
1セット(5本)
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
継ぎ足しタイプなので必要な長さだけ現場に持ち込むことができ、手軽で便利。ちょっとした隙間があれば収納できます。
用途中空壁、天井裏、OAフロアー等の配線作業に
呼線・通線・配線工事の省力化(ロッド継ぎ足し&秒速結線システム)
継ぎ足せばいくらでも長くなる(10m・20m以上の挿入索引も可能)
巻いていないので、(巻ぐせ、曲がりぐせがない)直進性抜群!
ワイヤーロック金具を装着すれば、内壁の外で結線作業ができる
秒速結線システム
プラスチック透明ケース入り
用途中空壁・狭い天井・ケーブルラック等々の通線に
色イエロー
ロッド径(Φmm)7.5
許容曲げ半径(mm)250(※ロッド部のみ。接続金具部は除く)
PP被膜あり
用途フィッシャー1番竿の交換用
Φ4mmの極細FRPロッド!1mロッドの5本セット!
呼線・通線・配線工事の省力化(ロッド継ぎ足し&秒速結線システム)中空壁・狭い天井・ケーブルラックなどの通線に
継ぎ足せばいくらでも長くなる(10m 以上の挿入索引も可能)
巻いていないため(巻ぐせ、曲がりぐせがない)直進性抜群!
ワイヤーロック金具を装着すれば、壁の内側に引き出して秒速で結線
復元可能な曲げ半径20cmと容易に小さく曲げられる
用途壁の隙間、ツーバイフォー、狭い天井裏、床下、レースウェイ、ケーブルラックとあらゆる場所で使える。
ロッド長さ(m)1
セット内容ロッド1.0m(Φ4mm)×5本、リードヘッド金具(JF-R)×1個、ワイヤーロック金具(JF-W)×1個
色オレンジ
ロッド径(Φmm)4
被覆なし
1本
¥6,698
税込¥7,368
当日出荷
スチールワイヤー等に比べ非常に軽く取扱いが容易で、腰が強く押しに強い為、挿入が楽で太い管でも良く通ります。ガードワイヤー付きリードヘッド仕様。
用途電線管・合成樹脂可とう電材管等の通線・入線作業時に。
線径(Φmm)4.5
材質PET
色オレンジ
耐荷重(kg)300
破断強度(kg)350
金具径(Φmm)7
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
このスーパーキットアップグレードパックで Mighty Rod キットをアップグレードしてくださいトーチ LED トーチが点灯します マグネット - 最大 3kg の物体を持ち上げます 鎖 - 棒の操業を通して魚に磁石の付属品と使用しなさい
仕様●ケーブルスカウト工具:アクセサリキット●キット内容物:チェーン x 1 、マグネット x 1 、トーチ x 1●コード番号:184-6709
アズワン品番65-7396-46
1セット
¥8,998
税込¥9,898
欠品中
トリプルボンディング、亜鉛めっきスチールコネクタで、ねじりや引張り強さに対応 - ねじ、圧着、接着。スリムラインコネクタにより、引っ掛けが少なくなり、小さな穴からのアクセスが可能です。5 mm O ロッドは、ケーブル配線要件の大半に最適な剛性と柔軟性を提供します。高い光沢のガラス繊維および樹脂の複合棒は snagging および splintering を最小にする。
仕様●ケーブルスカウト工具:ロッドセット●最大長さ:10m●材質:スチール●コード番号:184-6698
アズワン品番65-7394-59
1セット
¥9,998
税込¥10,998
7日以内出荷
POINT1:配線作業時、あと少しなのに手が届かない、入らない。そんな時に大活躍!
POINT2:ケーブルフック棒 ミニ、レギュラーの追加サイズ。
用途配線ケーブル軽牽引作業に。
ビルディングアンカー用打込棒。ドリルに打込棒をかぶせるだけで、ビルディングアンカーが打てる!
適合ビルディングアンカー(ショートタイプ)HT-030
1個
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
ドリル径12mmヒルティアンカー対応。ドリルに打込棒をかぶせるだけで、アンカーが打てる!
適合ドリル径12mmヒルティアンカー対応
1個
¥2,598
税込¥2,858
翌々日出荷
ドリル径12mmヒルティアンカー対応。ドリルに打込棒をかぶせるだけで、アンカーが打てる!
適合ドリル径12mmヒルティアンカー対応
1個
¥2,798
税込¥3,078
翌々日出荷
仕様●伸縮時:2000mm●収納時:330mm●フック開口幅:17mm●材質:ステンレス●重量(g):180
アズワン品番65-2153-06
1本
¥7,360
税込¥8,096
翌日出荷
ビルディングアンカー用打込棒。ドリルに打込棒をかぶせるだけで、ビルディングアンカーが打てる!
適合ビルディングアンカー(ショートタイプ)HT-038S
1個
¥2,798
税込¥3,078
翌々日出荷
クリップ付で、打込み棒をドリルにしっかり固定!下向きにしても落ちない。
上向き施工が容易!
天井への施工時に威力を発揮!
ストッパー付ドリルで一定穴あけ。
先端ドリルは4枚刃で2~3倍長持ち。
ハンマードリル用(SDSシャンク)
ビルディングアンカーの下穴あけと打ち込みがワンセットに。ドリルに打込棒をかぶせるだけで、ビルディングアンカーが打てる!。ストッパー付ドリルで一定穴あけ!。先端ドリルは4枚刃で2~3倍長持ち!。ハンマードリル用(SDSシャンク)
適合ビルディングアンカー(ショートタイプ)HT-030
内容CUD-3030D+CUD-3030U
ドリル径(Φmm)12.5
深さ(mm)(ドリル)30
1個
¥6,598
税込¥7,258
当日出荷
電気回路の断路器を開閉する操作用フック棒としてご使用ください。
JIS-C-4510規格に準拠しています。
プラスチック製のため、絶縁性にすぐれ、吸水性がありません。
軽量で操作性にすぐれています。
危険色の黄色パイプを使用しています。
パイプ径が32mmあるため、強度が優れています。
キュービクル点検用
絶縁性に優れています。
先端工具の交換により、離れた所の作業を効率的に行えます。
継足方式(1.5m、3m、4.5m、6mでの使用が可能)。
全長(m)6
適合【先端工具】EA650BX-3/14
エスコ品番EA650BX-100
材質ファイバーグラス
質量(kg)3.2
直径(Φmm)39
収納寸法(m)1.5
本数【継本数】4本
1個
¥42,100
税込¥46,310
翌日出荷
絶縁性に優れています。
先端工具の交換により、離れた所の作業を効率的に行えます。
ピンロックジョイント式(操作棒を引き伸ばし、ピン穴を合わせるとピンが出て、継管が固定されます。)
全長(m)1.52、2.64、3.76、4.88、6
適合【先端工具】EA650BX-3/-14
エスコ品番EA650BX-106A
材質【ピンロック部】ステンレス
質量(kg)2.1
材質(柄部)ファイバーグラス
本数【継本数】5本
1個
¥48,000
税込¥52,800
翌日出荷
絶縁性に優れています。
先端工具の交換により、離れた所の作業を効率的に行えます。
ピンロックジョイント式(操作棒を引き伸ばし、ピン穴を合わせるとピンが出て、継管が固定されます。)
一番下の継ヶ所がネジロックになっている為、好きな長さで固定できます。
全長(m)1.92、3.07、4.2、5.31、6.43、7.55、8.67、9.79、10.91、12
適合【先端工具】EA650BX-3/-14
エスコ品番EA650BX-112A
材質【ピンロック部】ステンレス
質量(kg)5.1
材質(柄部)ファイバーグラス
本数【継本数】10本
1個
¥127,400
税込¥140,140
翌日出荷
絶縁性に優れています。
先端工具の交換により、離れた所の作業を効率的に行えます。
ピンロックジョイント式(操作棒を引き伸ばし、ピン穴を合わせるとピンが出て、継管が固定されます。)
一番下の継ヶ所がネジロックになっている為、好きな長さで固定できます。
全長(m)1.77、2.84、3.96、5.08、6.2、7.32、8.49、9.6
適合【先端工具】EA650BX-3/-14
エスコ品番EA650BX-110A
材質【ピンロック部】ステンレス
質量(kg)4.6
材質(柄部)ファイバーグラス
本数【継本数】8本
1個
¥98,700
税込¥108,570
翌日出荷
アンカーの下穴あけと打ち込みがワンセットに。。ドリルに打込棒をかぶせるだけで、アンカーが打てる!。ストッパー付ドリルで一定穴あけ!。先端ドリルは枚刃で2~3倍長持ち!。ハンマードリル用(SDSシャンク)
適合ドリル径12mmヒルティアンカー対応
内容CUD-H3040D+CUD-H3040U
ドリル径(Φmm)12
深さ(mm)40
1個
¥7,698
税込¥8,468
当日出荷
ビルディングアンカーの下穴あけと打ち込みがワンセットに。ドリルに打込棒をかぶせるだけで、ビルディングアンカーが打てる!。ストッパー付ドリルで一定穴あけ!。先端ドリルは4枚刃で2~3倍長持ち!。ハンマードリル用(SDSシャンク)
適合ビルディングアンカー(ショートタイプ)HT-038S
内容CUD-3040D+CUD-3040U
ドリル径(Φmm)12.5
深さ(mm)(ドリル)40
1個
¥7,698
税込¥8,468
6日以内出荷
アンカーの下穴あけと打ち込みがワンセットに。ドリルに打込棒をかぶせるだけで、アンカーが打てる!。ストッパー付ドリルで一定穴あけ!。先端ドリルは4枚刃で2~3倍長持ち!。ハンマードリル用(SDSシャンク)
適合ドリル径12mmヒルティアンカー対応
内容CUD-H3030D+CUD-H3030U
ドリル径(Φmm)12
深さ(mm)30
1個
¥6,598
税込¥7,258
当日出荷
仕様絶縁性に優れています。先端工具の交換により、離れた場所の作業を効率的に行えます。ネジロックジョイント式(操作棒をねじるとロックが緩み、伸縮できます。)収納袋付
質量(kg)1.06
品番(先端工具)EA650BX-3~-18
段数2段
全長(m)1.2・2.2
管外径(Φmm)(使用継管)最小径:27、最大径:36
材質(柄部)ファイバーグラス
アズワン品番64-7907-15
1本
¥31,200
税込¥34,320
当日出荷
1個
¥20,900
税込¥22,990
翌日出荷
ビルディングアンカーの下穴あけ用ドリル。ドリルに打込棒をかぶせるだけで、ビルディングアンカーが打てる!。ストッパー付ドリルで一定穴あけ!。先端ドリルは4枚刃で2~3倍長持ち!。ハンマードリル用(SDSシャンク)
適合ビルディングアンカー(ショートタイプ)HT-038S
ドリル径(Φmm)12.5
深さ(mm)(ドリル)40
1個
¥6,598
税込¥7,258
翌々日出荷
アンカーの下穴あけ用ドリル。ドリル径12mmヒルティアンカー対応。ドリルに打込棒をかぶせるだけで、アンカーが打てる!。ストッパー付ドリルで一定穴あけ!。先端ドリルは4枚刃で2~3倍長持ち!。ハンマードリル用(SDSシャンク)
適合ドリル径12mmヒルティアンカー対応
ドリル径(Φmm)12
深さ(mm)40
1個
¥6,598
税込¥7,258
翌々日出荷
ビルディングアンカーの下穴あけ用ドリル。ドリルに打込棒をかぶせるだけで、ビルディングアンカーが打てる!。ストッパー付ドリルで一定穴あけ!。先端ドリルは4枚刃で2~3倍長持ち!。ハンマードリル用(SDSシャンク)
適合ビルディングアンカー(ショートタイプ)HT-030
ドリル径(Φmm)12.5
深さ(mm)(ドリル)30
1個
¥6,198
税込¥6,818
翌々日出荷
アンカーの下穴あけ用ドリル。ドリルに打込棒をかぶせるだけで、アンカーが打てる!。ストッパー付ドリルで一定穴あけ!。先端ドリルは4枚刃で2~3倍長持ち!。ハンマードリル用(SDSシャンク)
適合ドリル径12mmヒルティアンカー対応
ドリル径(Φmm)12
深さ(mm)30
1個
¥6,198
税込¥6,818
翌々日出荷
呼線・通線・配線工事の省力化(ロッド継ぎ足し&秒速結線システム)
継ぎ足せばいくらでも長くなる(10m・20m以上の挿入索引も可能)
巻いていないので、(巻ぐせ、曲がりぐせがない)直進性抜群!
ワイヤーロック金具を装着すれば、内壁の外で結線作業ができる。
電線をワイヤーの輪に通して締め付け、テーピングで結線完了。(電線の皮むき不要!)
プラスチック透明ケース入り
用途中空壁・狭い天井・ケーブルラック等々の通線に
許容曲げ半径(mm)200(※ロッド部のみ。接続金具部は除く)
色オレンジ
関連キーワード
1
2
次へ