カテゴリ

  • 農業・園芸資材(4)
  • 医療(1)

「通せんぼ」の検索結果

5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エレガントゲート 住まいスタイルエレガントゲート住まいスタイル
8,398税込9,238
1枚
3日以内出荷
置くだけ自立/畳めばコンパクト美しい欧風スタイルの置き型アイアンフェンス。ガレージ、お庭、玄関アプローチ等、おしゃれに空間を仕切れたら、ガーデンプランがさらに広がりますよ。絵画のように美しく仕切れる玄関アプローチに置いてプライベートスペースを確保。備え付けの門扉のように上品。カラーコーンよりも優雅に仕切れます。裏側も美しくどちらに人が通っても見映え良し。一時的な保護に通りに面した繊細な花を守るのにも役立ちます。動物に荒らされがちな家庭菜園や若い苗の保護にも。気になる空間の目隠しに気づけば増えている鉢植えや園芸用品も囲めばすっきりした印象に。伸縮フェンスやポールチェーンのかわりにさっと広げて、さっと畳めるのでカーポートや車庫、駐車場にもぴったり。私有地内でのUターン防止にも。ペットの飛び出し&進入禁止出入りが多い玄関では、置き型タイプが便利。台所では危険な調理器具から愛犬を優しく通せんぼ♪飼い主さんも見通しのいいデザインは安心です。
用途玄関アプローチやお庭の通路の簡易なガーデンフェンスやゲートとして以外に、室内でも簡易パーテーションや間仕切りとして。他にもガレージ、車庫、駐車場での伸縮フェンスやポールチェーンの代わりにも。 ガーデニングフェンス ゲート 扉 アイアンフェンス 折り畳み式 置くだけ材質スチール質量(kg)約4.6寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約1325×奥行 160×760(外枠線径 約 7)組立時間約10分(脚・アジャスターの取付けのみ)表面仕上げ粉体塗装
ベビーセーフティゲート カトージベビーセーフティゲートカトージ
9,998税込10,998
1台
当日出荷
拡張フレーム2個付きで幅広い間口に対応。お子様では簡単に開けることができないダブルロック式。奥にも手前にも開くことが可能。扉の閉め忘れを軽減するオートクローズ扉。90度で固定できる扉オープン機能付き。
用途セーフティゲート、ベビーゲートとして。赤ちゃん。柵。扉。通せんぼ。材質ドア/追加パネル:ポリエチレン、ヒンジ/ジョイント(ロック部):ABS+ポリカーボネート、調節ボルトのハンドル:ポリプロピレン、枠フレーム/追加フレームピン/調節ボルト:スチール、調節ボルト先端:エラストマーホワイト&グレー直径(Φcm)(調節ボルトの圧着面)約3.5適合年齢(歳)24か月以下寸法(幅W×高さH)(cm)(フレーム無し)67-76×83、(フレーム1つ)76-86.5×83、(フレーム2つ)86.5-95×83取付可能幅(cm)67-95
通せんぼ君NEO 富士倉通せんぼ君NEO富士倉(1件のレビュー)
5,398税込5,938
1個
当日出荷
赤外線センサーで害獣を感知し、光と音と超音波で撃退! 太陽光パネルで充電可能 開閉バックル採用でスイッチ操作が簡単にできます。
用途害獣の撃退に対象動物鹿、イノシシ、アライグマ、ねずみ、ハクビシン、ヌートリア、カラス等の鳥類、コウモリなど本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)120×180×50質量(g)340内蔵電池リチウムイオン電池18650 3.7V 2000mAh 1本消費電力待機時:0.7mAh 作動時:15mAh充電時間(時間)3~4(USB充電時)周波数(kHz)音波:13.5~45.5センサー感知範囲左右:120° 上下50°有効距離(m)9付属品設置用杭(280mm)1セット、充電用USBケーブル1本アズワン品番64-9675-54
通せんぼくんミニ 富士倉通せんぼくんミニ富士倉(5件のレビュー)
5,998税込6,598
1個
当日出荷
赤外線センサーで動きを感知して光と超音波で害獣を撃退!センサー感知距離を調節可能。
仕様有効角度:左右:120/上下:40、超音波(13.5~19.5KHz):ネズミ、ラット、犬、キツネ、テンなど、超音波(19.5~24.5KHz):猫、あらいぐま、アナグマ、ハクビシンなど、超音波(24.5~45.5KHz):コウモリ、カラス、鳥類、げっ歯類など、フラッシュのみ:あらいぐま、テン、イノシシなど、フラッシュと超音波:LEDライトの点滅とモード1から3を以降しながら超音波を発生します付属品設置用杭(長さ240mm)1セット、充電用USBケーブル×1本、テスト電池周波数(kHz)13.5-45.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)96×58×130消費電力(mA)待機時:0.3/動作時:35使用電池単3形ニッケル水素充電池×3本防塵防水性能防雨IP65相当有効距離(m)2~7アズワン品番64-9675-49
害獣撃退装置 通せんぼくん 富士倉害獣撃退装置 通せんぼくん富士倉(13件のレビュー)
12,980税込14,278
1個
当日出荷
ソーラー充電式 4タイプで害獣撃退装置 TYPE1:7種類の威嚇音で撃退(犬の鳴き声、銃声、車などの騒音) TYPE2:超音波で撃退(低周波12Hz~高周波35Hzを発生) TYPE3:320lmの強力フラッシュ光で撃退 TYPE4:威嚇音・超音波・フラッシュ光のランダム効果で撃退
用途害獣対策に 有効な害獣:昆虫・鹿・猪・あらいぐま・ハクビシン・ネズミ・ヌートリア・リス・野鳥・犬・猫等 ※環境により効果が無い場合がございます。対象動物シカ・いのしし・あらいぐま・ハクビシン・ネズミ・ヌートリア・リス・野鳥・イヌ・ネコ付属品ニッケル水素電池 単3×4、設置用杭×1本、裏フタ止めネジ×8本、取扱説明書・保証書電圧(V)1.2消費電力(mA)(使用)800、(待機)0.2h、(動作)80h適合害虫害虫動作範囲左右:110度 上下:30度使用範囲(m)約10×10アズワン品番64-9675-48超音波仕様(範囲)12~35Hz本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)175×170×95
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら