43件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コネクタ付き、単芯・2芯メガネコード。 1M~50Mまで豊富な在庫。 即日出荷可能です! RoHS対応。 ECO(UL1666・LSZH)。 クリップ装着でデュアルも可能です。
径(Φmm)2 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,198 税込1,318
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

コネクタ付き、単芯・2芯メガネコード。 RoHS対応。 ECO(UL1666・LSZH)。 クリップ装着でデュアルも可能です。
径(Φmm)2 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,598 税込1,758
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

コネクタ付き、単芯・2芯メガネコード。 RoHS対応。 ECO(UL1666・LSZH)。 クリップ装着でデュアルも可能です。
径(Φmm)2 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
2,998 税込3,298
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

同軸ケーブル3G/HD/SD-SDIおよびIMG.Link用同軸ケーブル。両端BNC(オス)。
用途映像信号用
1本
4,498 税込4,948
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

両端コネクタ付きは機器間やパッチパネルとの接続など、片端コネクタ付きは層型光ケーブル等との融着の際にご利用ください。
黄色 芯数単芯
1本
特価
869 税込956
当日出荷から35日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

コネクタ付き、単芯・2芯メガネコード。 RoHS対応。 ECO(UL1666・LSZH)。 クリップ装着でデュアルも可能です。
径(Φmm)2 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
2,198 税込2,418
当日出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

コネクタ付き、単芯・2芯メガネコード。 1M~50Mまで豊富な在庫。 即日出荷可能です! RoHS対応。 ECO(UL1666・LSZH)。 クリップ装着でデュアルも可能です。
径(Φmm)2 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
619 税込681
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

コネクタ付き、単芯・2芯メガネコード。 1M~50Mまで豊富な在庫。 即日出荷可能です! RoHS対応。 ECO(UL1666・LSZH)。 クリップ装着でデュアルも可能です。
径(Φmm)2 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
3,298 税込3,628
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

4芯テープコード。 片端コネクタ付き。 1M~10Mまで豊富な在庫。 即日出荷可能です! RoHS対応。 ECO(UL1666・LSZH)。
径(Φmm)1.5×2.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
3,298 税込3,628
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

50Ωコネクタ世界標準NIM・CAMAC-CD/N549規格に基づく、レモ小コネクタを両端に使用したレモケーブル、「LEMO00250」レモコネクタのポテンシャルを十分発揮し、ご使用になるアプリケーションに最適な伝送ラインのベストハーネスソリューションをご提案
用途大学・研究機関にて加速器・超音波センサ等 (ベンドリリーフ)黒 種別同軸50Ω 材質真鍮、ニッケル 特性インピーダンス(Ω)50 IP等級IP50
1本
12,980 税込14,278
91日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

コネクタ付き、単芯・2芯メガネコード。 1M~50Mまで豊富な在庫。 即日出荷可能です! RoHS対応。 ECO(UL1666・LSZH)。 クリップ装着でデュアルも可能です。
径(Φmm)2 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,798 税込1,978
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1本
11,980 税込13,178
91日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

1本
12,980 税込14,278
91日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

コネクタ付き、単芯・2芯メガネコード。 1M~50Mまで豊富な在庫。 即日出荷可能です! RoHS対応。 ECO(UL1666・LSZH)。 クリップ装着でデュアルも可能です。
径(Φmm)2 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
849 税込934
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

住友電工 Optigate(オプティゲート)コネクタ付2心(メガネ)コード
エコ商品
架内配線などで2心単位の接続を行うときに用いるコードです。
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
4,998 税込5,498
当日出荷から19日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

光接続箱オプション
用途片端光コネクタ付コード コード径(Φmm)2 RoHS指令(10物質対応)10物質対応 コネクタ取付位置片端
1セット(10本)
12,980 税込14,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1本
特価
2,398 税込2,638
当日出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

1本
3,398 税込3,738
当日出荷から35日以内出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)

1本
5,298 税込5,828
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1本
4,898 税込5,388
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1本
4,998 税込5,498
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

4芯テープコード。 片端コネクタ付き。 1M~10Mまで豊富な在庫。 即日出荷可能です! RoHS対応。 ECO(UL1666・LSZH)。
径(Φmm)1.5×2.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
3,798 税込4,178
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

1本
2,998 税込3,298
当日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

1本
特価
799 税込879
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

1本
23,980 税込26,378
7日以内出荷

デュプレックスクリップを取り外すことで、シンプレックスコネクタに変更可能です。 TIA/EIA-568-B.3に準拠しています。 全数検査済みですので安心してお使いいただけます。
用途光ファイバー通信 芯数2 長さ(m)2 仕様片端デュプレックスSC、片端デュプレックスLC 質量(g)35 タイプOS1/OS2 外径(Φmm)1.6 難燃性ライザー
1箱(10本)ほか
83,980 税込92,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

住友電工 Optigate(オプティゲート)コネクタ付単心コード
エコ商品
心線にシースを被せただけのシンプルで細い構造の為、光キャビネット/成端架内部など外傷を受けにくい場所に使われます。
タイプSM RoHS指令(10物質対応)対応
1本
2,498 税込2,748
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

光接続箱オプション
用途両端光コネクタ付コード コード径(Φmm)2 RoHS指令(10物質対応)10物質対応 光コネクタSC コネクタ取付位置両端
1セット(4本)
8,298 税込9,128
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1本
1,298 税込1,428
6日以内出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1本
12,980 税込14,278
7日以内出荷

1本
8,998 税込9,898
7日以内出荷

1本
18,980 税込20,878
7日以内出荷

1箱(10本)ほか
78,980 税込86,878
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

デュプレックスクリップを取り外すことで、シンプレックスコネクタに変更可能です。 TIA/EIA-568-B.3に準拠しています。 全数検査済みですので安心してお使いいただけます。
用途光ファイバー通信 芯数2 長さ(m)2 仕様両端デュプレックスLC 質量(g)30 タイプOS1/OS2 外径(Φmm)1.6 難燃性ライザー
1箱(20本)ほか
159,800 税込175,780
欠品中
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ネットワーク機器~パッチパネルを接続するパッチケーブルとして最適 各種コネクタ(LC、SCなど)、ケーブル種類(シングルモード、マルチモード)、ケーブル長をラインナップ
芯数2芯
1本
2,998 税込3,298
7日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (130種類の商品があります)

1本
6,998 税込7,698
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1本
4,798 税込5,278
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

光接続箱オプション
用途両端光コネクタ付メガネコード(2芯) コード径(Φmm)2 RoHS指令(10物質対応)10物質対応 コネクタ取付位置両端
1セット(2本)
7,998 税込8,798
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

デュプレックスクリップを取り外すことで、シンプレックスコネクタに変更可能です。TIA/EIA-568-C.3に準拠しています。全数検査済みですので安心してお使いいただけます。
用途光ファイバー通信に。 ケーブル:アクア タイプOM4 芯数2 外径(mm)1.6 ケーブル径(Φmm)1.6 ケーブルタイプ1.6mm
1本
6,998 税込7,698
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1本
12,980 税込14,278
7日以内出荷