18件中 1~18件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コネクタ付き、単芯・2芯メガネコード。 1M~50Mまで豊富な在庫。 即日出荷可能です! RoHS対応。 ECO(UL1666・LSZH)。 クリップ装着でデュアルも可能です。
径(Φmm)2 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,198 税込1,318
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

コネクタ付き、単芯・2芯メガネコード。 RoHS対応。 ECO(UL1666・LSZH)。 クリップ装着でデュアルも可能です。
径(Φmm)2 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
2,998 税込3,298
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

同軸ケーブル3G/HD/SD-SDIおよびIMG.Link用同軸ケーブル。両端BNC(オス)。
用途映像信号用
1本
4,498 税込4,948
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

両端コネクタ付きは機器間やパッチパネルとの接続など、片端コネクタ付きは層型光ケーブル等との融着の際にご利用ください。
黄色 芯数単芯
1本
特価
869 税込956
当日出荷から35日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

コネクタ付き、単芯・2芯メガネコード。 RoHS対応。 ECO(UL1666・LSZH)。 クリップ装着でデュアルも可能です。
径(Φmm)2 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
2,198 税込2,418
当日出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

コネクタ付き、単芯・2芯メガネコード。 1M~50Mまで豊富な在庫。 即日出荷可能です! RoHS対応。 ECO(UL1666・LSZH)。 クリップ装着でデュアルも可能です。
径(Φmm)2 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
3,298 税込3,628
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

1本
11,980 税込13,178
91日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

1本
特価
2,398 税込2,638
当日出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

住友電工 Optigate(オプティゲート)コネクタ付2心(メガネ)コード
エコ商品
架内配線などで2心単位の接続を行うときに用いるコードです。
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
4,998 税込5,498
当日出荷から19日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

1本
3,398 税込3,738
当日出荷から35日以内出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)

1本
2,998 税込3,298
当日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

住友電工 Optigate(オプティゲート)コネクタ付単心コード
エコ商品
心線にシースを被せただけのシンプルで細い構造の為、光キャビネット/成端架内部など外傷を受けにくい場所に使われます。
タイプSM RoHS指令(10物質対応)対応
1本
2,498 税込2,748
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

HP(日本ヒューレット・パッカード)HPE Aruba 100G QSFP28 to QSFP28 7m AOC Cable
質量(g)190.5 サイズ(cm)2.5×26.2×29.2 ケーブル長(m)7 コネクタ形状QSFP28 ケーブルタイプAOC
1台
319,800 税込351,780
8日以内出荷

1本
13,980 税込15,378
7日以内出荷

ネットワーク機器~パッチパネルを接続するパッチケーブルとして最適 各種コネクタ(LC、SCなど)、ケーブル種類(シングルモード、マルチモード)、ケーブル長をラインナップ
芯数2芯
1本
2,998 税込3,298
7日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (130種類の商品があります)

HP(日本ヒューレット・パッカード)Aruba 200G QSFP-DD to 2x QSFP28 100G 7m AOC Cable
質量(g)186 サイズ(cm)1.3×1.8×724.9 ケーブル長(m)7 コネクタ形状QSFP28 ケーブルタイプAOC
1台
679,800 税込747,780
8日以内出荷

1本
20,980 税込23,078
7日以内出荷

1個
719,800 税込791,780
9日以内出荷