UL規格、CSA規格対応の可動部用ツイストペアケーブルです。電子機器内の信号伝達用ケーブルとしてお使い頂けます。柔軟性、耐油性に優れています。EMI対策として、編組シールドを施しております。
種類FA用ケーブル
色黒
識別色別
絶縁体厚さ(mm)0.25
絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5
耐電圧(V/min)500
定格温度(℃)80
定格電圧(V)30
RoHS指令(10物質対応)対応
コネクタ付き、単芯・2芯メガネコード。
1M~50Mまで豊富な在庫。
即日出荷可能です!
RoHS対応。
ECO(UL1666・LSZH)。
クリップ装着でデュアルも可能です。
径(Φmm)2
RoHS指令(10物質対応)対応
機器間やパッチパネルとの接続などにご利用ください。
芯数2芯
色若草色
両端コネクタ付きは機器間やパッチパネルとの接続など、片端コネクタ付きは層型光ケーブル等との融着の際にご利用ください。
色黄色
芯数単芯
機器間やパッチパネルとの接続などにご利用ください。
色黄色
芯数2芯
4芯テープ型光ケーブルとの融着の際にご利用ください。
色黄色
芯数4芯
機器間やパッチパネルとの接続などにご利用ください。
芯数2芯
色アクア色
LEMO SA(スイス)は、長期間にわたり世界的に素粒子物理の研究で有名なCERN(ジュネーブ近郊のある総合物理研究機関)と共同で、複雑な研究設備や装置に必要とされる高性能で高い信頼性を保持するコネクタ開発に従事してきました。その中で最も有名で世界のいたる所で使用されているのが、小型かつプッシュプル操作で簡単にコネクタの着脱を実現した同軸50Ωコネクタ「00.250シリーズ」です。このシリーズは、現在、世界標準規格「NIM-CAMAC CD/N 549」のベースになっております。レモジャパンでは、この小型同軸コネクタ「00.250シリーズ」、およびケーブルを取り付けた施工品を、日本全国の物理関係の大学、研究機関、企業へ幅広く販売、また新しい技術に必要な新しいコネクタ・ソリューション提案を積極的に実施しております。
種別同軸50Ω
材質真鍮、ニッケル
色標準スリーブ色:黒
長さ(cm)400
RoHS指令(10物質対応)対応
特性インピーダンス(Ω)50
IP等級IP50
1本
¥16,980
税込¥18,678
3日以内出荷
ネットワーク機器~パッチパネルを接続するパッチケーブルとして最適
各種コネクタ(LC、SCなど)、ケーブル種類(シングルモード、マルチモード)、ケーブル長をラインナップ
芯数2芯
同軸ケーブル3G/HD/SD-SDIおよびIMG.Link用同軸ケーブル。両端BNC(オス)。
用途映像信号用
関連キーワード