コネクタ付き、単芯・2芯メガネコード。
1M~50Mまで豊富な在庫。
即日出荷可能です!
RoHS対応。
ECO(UL1666・LSZH)。
クリップ装着でデュアルも可能です。
径(Φmm)2
RoHS指令(10物質対応)対応
コネクタ付き、単芯・2芯メガネコード。
RoHS対応。
ECO(UL1666・LSZH)。
クリップ装着でデュアルも可能です。
径(Φmm)2
RoHS指令(10物質対応)対応
コネクタ付き、単芯・2芯メガネコード。
RoHS対応。
ECO(UL1666・LSZH)。
クリップ装着でデュアルも可能です。
径(Φmm)2
RoHS指令(10物質対応)対応
コネクタ付き、単芯・2芯メガネコード。
1M~50Mまで豊富な在庫。
即日出荷可能です!
RoHS対応。
ECO(UL1666・LSZH)。
クリップ装着でデュアルも可能です。
径(Φmm)2
RoHS指令(10物質対応)対応
両端コネクタ付きは機器間やパッチパネルとの接続など、片端コネクタ付きは層型光ケーブル等との融着の際にご利用ください。
色黄色
芯数単芯
機器間やパッチパネルとの接続などにご利用ください。
色黄色
芯数2芯
機器間やパッチパネルとの接続などにご利用ください。
芯数2芯
色若草色
架内配線などで2心単位の接続を行うときに用いるコードです。
RoHS指令(10物質対応)対応
機器間やパッチパネルとの接続などにご利用ください。
芯数2芯
色アクア色
同軸ケーブル3G/HD/SD-SDIおよびIMG.Link用同軸ケーブル。両端BNC(オス)。
用途映像信号用
ネットワーク機器~パッチパネルを接続するパッチケーブルとして最適
各種コネクタ(LC、SCなど)、ケーブル種類(シングルモード、マルチモード)、ケーブル長をラインナップ
芯数2芯
Active Optical Cable SFP+ 、Ciscoサードパーティ品
長さ(m)7
1本
¥13,980
税込¥15,378
7日以内出荷
Direct Attach Cable SFP+ 、Active Ciscoサードパーティ品
長さ(m)7
1本
¥20,980
税込¥23,078
7日以内出荷
質量(g)190.5
サイズ(cm)2.5×26.2×29.2
ケーブル長(m)7
コネクタ形状QSFP28
ケーブルタイプAOC
1台
¥319,800
税込¥351,780
8日以内出荷
質量(g)186
サイズ(cm)1.3×1.8×724.9
ケーブル長(m)7
コネクタ形状QSFP28
ケーブルタイプAOC
1台
¥679,800
税込¥747,780
8日以内出荷
長さ(m)7
1個
¥719,800
税込¥791,780
9日以内出荷
心線にシースを被せただけのシンプルで細い構造の為、光キャビネット/成端架内部など外傷を受けにくい場所に使われます。
色黄
タイプSM
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード