耐水性、可とう性、加工性、着色性にすぐれています。環境に配慮した、絶縁体に鉛を含まない塩化ビニルコンパウンド(非鉛)を使用した電線です。
用途通信機器、電子機器、ゲーム機の内部配線に。
全長(m)200
種類通信ケーブル
定格電圧(V)300以下 60℃
芯数(C)1
材質(導体)軟銅線
カラーコードにより識別が容易・工事が能率アップ。
仕上外径が細く、取り扱いが簡単です。
壁・天井の色とも調和します。
用途インターホン回路、表示器配線、ベル配線等に。
漏電火災報知器の配線に。
種類難燃ケーブル
全長(m)200
色象牙
絶縁抵抗(MΩ/km)1000以上
耐電圧(V/min)DC500またはAC350
RoHS指令(10物質対応)対応
CC-Link協会認定ケーブルです。
1348A、1349Aは、NFPA70、79(NEC、CECタイプCM)に対応。
BELDEN独自技術の被覆率100%アルミポリエステルテープBeldfoil(R)採用でEMI耐性が優れています。
シースは、難燃性、耐油性、柔軟性に優れたPVCを採用。
1348Fの伝送距離は、Ver.1.10標準ケーブルの50%です。
用途CC-Link用ケーブル
シース色茶
条長(m)100
材質(シールド)アルミポリエステルテープ(すずめっき軟銅編組)
材質(シース)耐油・難燃PVC
特性インピーダンス(Ω)110(1MHz&5MHz)
長さ(m)100
RoHS指令(10物質対応)対応
CC-Link IE TSNとCC-Link IE Fieldに使用可能です。
CC-Link協会認定ケーブルです。
IEF-MOV01の導体は銅合金線を使用。
用途CC-Link IE TSN用ケーブル
シース色オレンジ
条長(m)100
材質(シース)PVC(耐油・耐熱)
定格温度(℃)75
カテゴリーCat5e
適合規格UL444(CM)、UL AWM20276、CE
長さ(m)100
RoHS指令(10物質対応)対応
コネクタ付き、単芯・2芯メガネコード。
1M~50Mまで豊富な在庫。
即日出荷可能です!
RoHS対応。
ECO(UL1666・LSZH)。
クリップ装着でデュアルも可能です。
径(Φmm)2
RoHS指令(10物質対応)対応
コネクタ付き、単芯・2芯メガネコード。
RoHS対応。
ECO(UL1666・LSZH)。
クリップ装着でデュアルも可能です。
径(Φmm)2
RoHS指令(10物質対応)対応
コネクタ付き、単芯・2芯メガネコード。
RoHS対応。
ECO(UL1666・LSZH)。
クリップ装着でデュアルも可能です。
径(Φmm)2
RoHS指令(10物質対応)対応
導体に単線の軟銅線を使用しており、配線時の加工性に優れております。
用途保安器から電話機間、インターホン等の回路に使用します。
RoHS指令(10物質対応)対応
芯線導体サイズ2×0.8
LAN用ケーブル、電話用ケーブル、テレビジョン受信用同軸ケーブルを1本に集約したケーブルですので、インターネットマンション等への先行配線に便利です。
構成(TPCC50.5×4P・電話線0.5×2P・S5C-FB)各1本
概算質量(kg/km)160
シース色黄
RoHS指令(10物質対応)対応
仕上外径(Φmm)15
LAN用ケーブル、電話用ケーブルをめがね型に複合。Reelexll 梱包形式を採用し、レングスマーク付き。
ケーブル長(m)200
シース色薄青
RoHS指令(10物質対応)対応
コネクタ付き、単芯・2芯メガネコード。
RoHS対応。
ECO(UL1666・LSZH)。
クリップ装着でデュアルも可能です。
径(Φmm)2
RoHS指令(10物質対応)対応
Φ1.25フェルールやピンありコネクタ清掃に適した、表面が滑らかなテープ。
RoHS指令(10物質対応)対応
両端コネクタ付きは機器間やパッチパネルとの接続など、片端コネクタ付きは層型光ケーブル等との融着の際にご利用ください。
色黄色
芯数単芯
コネクタ付き、単芯・2芯メガネコード。
1M~50Mまで豊富な在庫。
即日出荷可能です!
RoHS対応。
ECO(UL1666・LSZH)。
クリップ装着でデュアルも可能です。
径(Φmm)2
RoHS指令(10物質対応)対応
コネクタ付き、単芯・2芯メガネコード。
1M~50Mまで豊富な在庫。
即日出荷可能です!
RoHS対応。
ECO(UL1666・LSZH)。
クリップ装着でデュアルも可能です。
径(Φmm)2
RoHS指令(10物質対応)対応
コネクタ付き、単芯・2芯メガネコード。
1M~50Mまで豊富な在庫。
即日出荷可能です!
RoHS対応。
ECO(UL1666・LSZH)。
クリップ装着でデュアルも可能です。
径(Φmm)2
RoHS指令(10物質対応)対応
4芯テープコード。
片端コネクタ付き。
1M~10Mまで豊富な在庫。
即日出荷可能です!
RoHS対応。
ECO(UL1666・LSZH)。
径(Φmm)1.5×2.5
RoHS指令(10物質対応)対応
温度特性:-40-185℃ 低損失、高遮断タイプで高周波領域で特性インピーダンスが一定。軽量で、比較的柔軟性や加工性に優れている。
用途音声信号の伝達、無線の送受信、信号回路や機器間及び機器内部の接続に使用。
長さ(m)10
材質(シース)FEP
材質(絶縁体)PTFE
シース色茶
導体外径(Φmm)内部:約0.51、外部:約1.98
シース外径(Φmm)約2.5
RoHS指令(10物質対応)対応
特性インピーダンス(Ω)50
関連資料(0.96MB)
グリーン購入法適合
耐電圧(V/min)900
絶縁体外径(Φmm)約1.52
1巻(10m)
¥5,598
税込¥6,158
4日以内出荷
高周波領域で特性インピーダンスが一定です。高しゃへい・低損失タイプです。軽量なうえ、柔軟性・加工性に優れています。
用途屋内への引込線、屋内配線。監視・防犯カメラ。信号回路、高周波機器間の接続。
全長(m)100
耐電圧AC1000V/1分間
材質(シース)PVC
材質(絶縁体)PE
静電容量約67(nF/km)
絶縁抵抗(MΩ/km)1000以上
素線数1
材質(導体)AC
特性インピーダンス(Ω)75±3(Ω)
本電源部は、ブースターNSB42DSUE、NSB42DSUE-BP専用の保守用電源部です。
トラスコ品番167-2689
色白
外形寸法D(mm)58
外形寸法W(mm)110
外形寸法H(mm)32
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥8,698
税込¥9,568
翌日出荷
軟銅線(AC)の内部導体をポリエチレンで絶縁し、外部導体が。軟銅線編組で、シースにビニルを使用したケーブルです。柔軟性がよく、低損失、高遮蔽で、取り扱いが容易です。1.5C-2VS、3C-2VS、5C-2VS及び1.5D-2V、3D-2Vについては、内部導体に撚線を使用しており、屈曲性が高くなります。特性インピーダンス50Ωと75Ωのポリエチレン絶縁編組形高周波同軸ケーブルです。
試験電圧(V/1分)1000
絶縁抵抗20℃(MΩ-km)1000
RoHS指令(10物質対応)対応
特性インピーダンス(Ω)75±3
アンダーカーペットケーブル 0.4mm×6P 水色
100mリール巻き。
色水色
長さ(m)100
対数(P)6
導体径(mm)0.4
1箱
¥47,980
税込¥52,778
7日以内出荷
コネクタ付き、単芯・2芯メガネコード。
1M~50Mまで豊富な在庫。
即日出荷可能です!
RoHS対応。
ECO(UL1666・LSZH)。
クリップ装着でデュアルも可能です。
径(Φmm)2
RoHS指令(10物質対応)対応
架内配線などで2心単位の接続を行うときに用いるコードです。
RoHS指令(10物質対応)対応
機器間やパッチパネルとの接続などにご利用ください。
芯数2芯
色アクア色
材質(シース)PVC
RoHS指令(10物質対応)対応
特性インピーダンス(Ω)75
機器間やパッチパネルとの接続などにご利用ください。
色アクア色
芯数2芯
機器間やパッチパネルとの接続などにご利用ください。
芯数2芯
色若草色
温度特性:-40-185℃ 低損失、高遮断タイプで高周波領域で特性インピーダンスが一定。軽量で、柔軟性や加工性に優れている。
用途音声信号の伝達、無線の送受信、信号回路や機器間及び機器内部の接続に使用。
長さ(m)10
材質(シース)4.95
材質(絶縁体)FEP
シース色茶
導体外径(Φmm)内部:約0.94、外部:約4.2
シース外径(Φmm)約4.95
RoHS指令(10物質対応)対応
特性インピーダンス(Ω)50
関連資料(1MB)
グリーン購入法適合
耐電圧(V/min)2000
絶縁体外径(Φmm)約2.95
1巻(10m)
¥21,980
税込¥24,178
4日以内出荷
アンダーカーペットケーブル 0.4mm×4P 水色
100mリール巻き。
色水色
長さ(m)100
対数(P)4
導体径(mm)0.4
1箱
¥38,980
税込¥42,878
9日以内出荷
主にテレビ受信用機器の接続、内部配線に使用します
用途テレビ受信用機器及び関連機器。衛星通信、双方向CATV。BSコンバーターとBSチューナーの接続。ビル共聴用などのシステム
50Ωコネクタ世界標準NIM・CAMAC-CD/N549規格に基づく、レモ小コネクタを両端に使用したレモケーブル、「LEMO00250」レモコネクタのポテンシャルを十分発揮し、ご使用になるアプリケーションに最適な伝送ラインのベストハーネスソリューションをご提案
用途大学・研究機関にて加速器・超音波センサ等
種別同軸50Ω
材質真鍮、ニッケル
特性インピーダンス(Ω)50
IP等級IP50
デジタル放送受信用75Ω同軸ケーブル
用途地上波デジタル放送、衛星デジタル放送(BS/CS)の受信に最適。日本国内製造品
材質内部導体:AC、絶縁体:PEF、外部導体:TAC、シース:PVC
質量(g)63
全長(m)100
耐電圧1000
静電容量56
標準色薄灰、黒、白
素線径(mm)1.05
外径(mm)絶縁体:5、編組:5.8、、外部導体:5.1、シース:7.7
シース色白
絶縁抵抗1000
RoHS指令(10物質対応)対応
素線数1
導体抵抗21.1
特性インピーダンス(Ω)75±3
1巻(100m)
¥17,980
税込¥19,778
8日以内出荷
4芯テープ型光ケーブルとの融着の際にご利用ください。
色黄色
芯数4芯
4芯テープ型光ケーブルとの融着の際にご利用ください。
色若草色
芯数4芯
機器間やパッチパネルとの接続などにご利用ください。
色黄色
芯数2芯
機器間やパッチパネルとの接続などにご利用ください。
色若草色
芯数単芯
光接続箱オプション
用途片端光コネクタ付コード
コード径(Φmm)2
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
コネクタ取付位置片端
4芯テープ型光ケーブルとの融着の際にご利用ください。
色アクア色
芯数4芯
関連キーワード
1
2
次へ