15件中 1~15件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ポリエチレン(PE)絶縁、ビニル(PVC)シースケーブルです。全線心着色識別されている為、配線工事が容易です。
用途構内通信回線(インターホン、構内放送用)に使用。 種類通信ケーブル 導体外径(Φmm)0.65 全長(m)100 絶縁体標準厚さ(mm)0.2 絶縁抵抗(MΩ/km)5000以上 耐電圧(V/min)AC350 導体抵抗(Ω/km)(20℃)56.8以下
1巻(100m)
24,980 税込27,478
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

柔軟性、耐油性、UL・cUL規格ケーブル
用途工作機械の制御回路への配線 種類通信ケーブル シース色 定格温度(℃)80 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
25,980 税込28,578
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (56種類の商品があります)

ポリエチレン(PE)絶縁、ビニル(PVC)被覆ケーブルです。
用途主にインターフォンの配線用。その他小容量の信号用、制御用配線に 種類通信ケーブル 導体外径(Φmm)0.65 絶縁体厚さ(mm)0.18 絶縁抵抗(MΩ/km)1000以上 耐電圧(V/min)AC350 導体抵抗(Ω/km)(20℃)56.8以下
1巻(100m)
29,980 税込32,978
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

耐油、耐ノイズ性に優れたVCTFです。
用途機器間、配電盤等への配線に。 長さ(m)100 材質導体:軟銅集合線、絶縁体:ビニル混合物、シース:耐油性ビニル混合物 定格電圧(V)300
1本(100m)
199,800 税込219,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

柔軟、耐油性に優れた計装用ケーブルです。
用途電子機器の配線に。 材質導体:すずメッキ軟銅より線(0.2mm2)/軟銅集合線(0.3~0.5mm2)、絶縁体:105℃耐熱性ビニル混合物、シース:耐油・耐熱性ビニル混合物 長さ(m)100
1本
39,980 税込43,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (103種類の商品があります)

芯数12、24 仕様【標準清掃回数】600回以上 適合【端面】フラットおよび8度斜め(ガイドピン有/無の両方) タイプ使い切り 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)本体:197×15×51、アタッチメント装着時:208×17×51 対応コネクタMPO、MTP(R) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
11,980 税込13,178
当日出荷

UL・cUL規格ケーブル、耐ノイズ性、柔軟性、耐油性
用途工作機械の制御回路への配線、油環境下での配線、耐ノイズ性要求箇所への配線 種類産業機械用ケーブル 絶縁抵抗20℃(MΩ-km)50以上 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
12,980 税込14,278
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (81種類の商品があります)

1本
38,980 税込42,878
7日以内出荷

1本
119,800 税込131,780
7日以内出荷

1本
86,980 税込95,678
7日以内出荷

1本
73,980 税込81,378
7日以内出荷

1本
48,980 税込53,878
7日以内出荷

1本
59,980 税込65,978
7日以内出荷

1本
43,980 税込48,378
7日以内出荷

1本
39,980 税込43,978
7日以内出荷