通気性バツグンでムレ感もなく、使用感さわやかです。
用途車いすで座位保持、頭やわき・ひざの間に
材質側地/綿70%、ポリエステル30%(ブロード抗菌防臭加工)、中身/熱可塑性エラストマー(通気ビーズ)
厚さ(mm)約60
中材にポリエステルわたと通気ビーズを使用し、通気性抜群でムレを防ぎます。柔らかく程よい厚みで長時間座位の苦痛軽減に効果を発揮。車椅子や椅子に固定できる紐付き。抗菌加工ニット生地使用。
用途オフィス・自動車・車いすなど
色ネイビー
材質【表】綿40%ポリエステル56%ポリウレタン4%、【中】ポリエステル綿+ビーズ、【裏】綿40%ポリエステル56%ポリウレタン4%
寸法(cm)約40×44×3.5
タイプ抗菌
アズワン品番65-2331-72
1個
¥3,998
税込¥4,398
6日以内出荷
通気性・放熱性に優れた、ソフトなチューブ状のビーズは、ムレにくく、復元力も高いため、へたりにくいという特性も備えています。
とても柔らかい素材を使用しているため、心地よい感触を得られます。洗濯、乾燥機の使用もできるため、衛生的にご利用いただけます。
仕様丸洗いOK、乾燥機OK、抗菌防臭
材質側地/綿70%、ポリエステル30%(ブロード抗菌防臭加工)、中身/熱可塑性エラストマー(通気ビーズ)
厚さ(mm)約40
洗濯方法洗濯可、脱水可、乾燥機可(80℃、15分以内)
ポジショニングに適した安定感と扱いやすい軽さのクッション。
3層に仕切られた内部に、通気性・放熱性に優れた通気ビーズと超軽量のふっくらビーズを分けて入れることにより安定感とやわらかさを確保。
ビーズの片寄りや、底付き感を軽減するポジショニングに適したクッションです。
用途ポジショニングに適した多目的クッション。
仕様洗濯:可、脱水:可、乾燥機:可(60℃・30分以内)、丸洗い:可
混率(%)外カバー:綿70、ポリエステル30(スムースニット)/中カバー:ポリエステル100(立体メッシュ)/中身1層目・3層目:熱可塑性エラストマー(通気ビーズ)/2層目:ポリエチレン(ふっくらビーズ)
極小ビーズとわたの絶妙なバランスで、体位保持・体圧分散・緊張緩和に適したポジショニングクッションです。
表地は通気性・吸湿速乾性に優れ、すべりにくい素材を使用。
材質(中身)ポリエステルわた・ポリスチレンビーズ、(表地)ポリエステル100%
洗濯方法洗濯○(手洗い)
耐摩耗性、耐久性にすぐれ、天然原料、アルミナから電子部品の基板や封止材料など多様な粉砕・分散用ボールに適しています。汎用グレードタイプ。
密度(g/cm3)3.6
硬さ(Hv)1100
化学組成Al2O3/93%、SiO2/5%
破壊靭性3.7MPa√m
からずり磨耗率(ppm/h)180
長時間腹臥位状態における顔面の圧負担や苦痛を軽減します。上面部分はマイクロビーズ、中底面は低反発ウレタンフォームを施した二重構造です。馬蹄型クッションとベースの組合せで、状況に合わせた体位が保持できます(面ファスナーで固定可能)。ベース部は通気性に優れ、呼気や体温・汗による湿気を軽減します。うつ伏せによる火照りを緩和できるように、冷却剤「ソフトクールンミニ(別売/品番:0-1614-01)」が入るポケット付きです。
洗濯方法本体/不可、カバー/可
寸法(mm)約245×250×60~85
材質中身/ウレタンフォーム・PS(ポリスチレン)ビーズ、外カバー/ナイロン・ポリエステル
タイプ馬蹄型クッション
アズワン品番0-7924-11
1個
¥7,998
税込¥8,798
翌々日出荷
まくら用途に加え、体位変換や姿勢保持用クッションとしても使えます。長時間の使用や洗浄・乾燥を繰り返しても変形やへたりがなく、耐久性に優れています。クッションビーズの通気空間があるためムレにくく、さらに蓄熱しにくい素材のため熱ごもりなく快適に使えます。【5】~【8】は外カバーにかぶせる綿のカバーです。丸洗い可能。
材質中身/オレフィン系エラストマー、カバー/ポリエステル
寸法(mm)700×280
質量(kg)1.5
規格スリム
洗濯方法洗濯○(40℃以下)、乾燥機○(80℃以下・10分以内)、オートクレーブ×
松吉医科器械コード24-3463-03
1個
¥7,698
税込¥8,468
7日以内出荷
通気性アップでムレを防止、やさしく座位を安定させます。
仕様丸洗いOK、乾燥機OK、抗菌防臭
材質側地/綿70%・ポリエステル30%(抗菌防臭加工)、中身/熱可塑性エラストマー(通気ビーズ)
厚さ(mm)約45
寸法(mm)約520×約420
質量(g)約880
ひも長(mm)約300
洗濯方法洗濯可、脱水可、乾燥機可(80℃・15分以内)
日本の高齢者の体格に合わせた形状とサイズです。中素材も動いて安定する特殊素材です。
材質表生地/綿100%、中素材/特殊ビーズ+ウレタン
洗濯方法可(80℃以下)
身体にかかる圧力を分散する低反発クッション。
ベロア調のなめらかな手触りのカバーは、取り外して洗濯できます。
普段使いはもちろん、介護用途にもおススメです。
色グリーン
材質本体:ウレタンフォーム、カバー:ポリエステル
寸法(幅W×奥行D)(mm)685×260×120
1個
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
中身はビーズとウレタンをミックスした新感覚
用途正しい使用方法でおくつろぎ下さい。
材質構造部材:【中材】発泡ポリスチレンビーズ/高弾性ウレタンフォーム、【生地】収縮する生地:スパンデックス、ポリウレタン弾性繊維、ポリエステル88%、ポリウレタン12%、収縮しない生地:ポリエステル100%
質量(kg)約8.5
タイプカバーが洗えるタイプ
幅(cm)89
高さ(cm)61.5
奥行き(cm)76.5
中材にポリエステルわたと通気ビーズを使用し、通気性抜群でムレを防ぎます。柔らかく程よい厚みで長時間座位の苦痛軽減に。車椅子や椅子に固定できる紐付き。抗菌加工ニット生地使用。
用途オフィス・自動車・車いすなど
色ネイビー
材質【表】綿40%ポリエステル56%ポリウレタン4%、【中】ポリエステル綿+ビーズ、【裏】綿40%ポリエステル56%ポリウレタン4%
寸法(cm)約45x57
タイプ抗菌
アズワン品番65-2331-71
1個
¥3,500
税込¥3,850
6日以内出荷
ベッドでの体位変換やポジショニング時、座位や車いすでの姿勢保持等様々な場面で活躍する多目的クッションです。利用者の状況に応じて様々な体型にフィットさせる角度になり、角座のようにして畳んで使用することも可能です。病院スタッフによって、実際の病院内介護現場で開発された商品です。曲げ易いので体位保持、首の安定に適しています。洗濯に便利なカバー分離式です。
材質中身/熱可塑性エラストマー(通気ビーズ)、外カバー/綿50%・ポリエステル50%(ダブルニット)、中カバー/ポリエステル100%(立体メッシュ)
寸法(mm)1350×280×70
質量(g)1560
洗濯方法洗濯可/脱水可/乾燥機可(80℃以下・15分以内)
アズワン品番7-8226-01
1個
¥10,980
税込¥12,078
13日以内出荷
丸めて背中などの体位保持など多目的に使用できます。
用途広げて背中から腰に・丸めて背中・その他の部位に
寸法(mm)約470×約750
厚さ(mm)約40
質量(g)約1220
仕様洗濯可能・脱水可能・乾燥機可(80℃・15分以内)・抗菌防臭
材質側地/綿70%、ポリエステル30%(ブロード抗菌防臭加工)、中身/熱可塑性エラストマー(通気ビーズ)
タイプロング
ムレを防止し、やさしく座位を安定させます。
背中をホールドし、車いすに合わせやすいジャバラ形状です。
円背の方の背骨のあたりを軽減する立体構造です。
仕様丸洗いOK、乾燥機OK、抗菌防臭
材質側地/綿70%・ポリエステル30%(抗菌防臭加工)、中身センター/ポリエステルファイバー、両サイド他/熱可塑性エラストマー(通気ビーズ)
厚さ(mm)センター/約15~サイド/約80
寸法(mm)約420×約520
質量(g)約1080
ひも長(mm)約350
洗濯方法洗濯可、脱水可、乾燥機可(80℃・15分以内)
自傷行為から守る手指保護クッションです。
通気性のあるメッシュ生地とポリエチレンビーズでムレにくくなっています。
引っ張るだけでは、外すことができないプッシュホック仕様です。
左右兼用。
サイズフリー
材質(側地)ポリエステル100%、(中身)ポリエチレンビーズ
タイプ左右兼用
洗濯方法洗濯○、脱水○、乾燥機○(60℃)
適合手首周(cm)14~22
2種類のクッション材がやさしく患部を保護します。
通気性、放熱性に優れムレ感の少ないパッド。
仕様丸洗いOK、乾燥機OK、抗菌防臭
材質表地/ポリエステル100%(パイル)、裏地/綿70%、ポリエステル30%(抗菌防臭加工)、中身 センター/熱可塑性エラストマー(通気ビーズ)、両サイド/ポリエステル(ファイバー)
厚さ(mm)約80
寸法(mm)約300×約140
質量(g)約220
洗濯方法洗濯可、脱水可、乾燥機可(80℃・15分以内)
極小ビーズとわたの絶妙なバランスで、体位保持・体圧分散・緊張緩和に適したポジショニングクッションです。
表地は通気性・吸湿速乾性に優れ、すべりにくい素材を使用。
材質(中身)ポリエステル綿、ポリスチレンビーズ、(表地)ポリエステル100%
洗濯方法洗濯○(手洗い)
難燃性ビーズを使用。表地は肌触りのよいパイル地。
材質(中身)発泡ポリスチレン、(表地)ポリエステル80%・綿20%<パイル>
洗濯方法洗濯○(手洗い)
水温80℃での丸洗い、乾燥80℃が可能なのでいつも清潔に使用できます。
中身には大小さまざまなカットのウレタンを採用。
固形のウレタンより、柔らかく、滑らかに身体にフィットします。
材質(中身)ウレタンフォーム<(ランダムカット・マイクロキューブカット>、(カバー)ポリエステル65%・綿35%
洗濯方法洗濯○(80℃以下)、乾燥機○(80℃以下)
まくら用途に加え、体位変換や姿勢保持用クッションとしても使えます。
長時間の使用や洗浄・乾燥を繰り返しても変形やへたりがなく、耐久性に優れています。
クッションビーズの通気空間があるためムレにくく、さらに蓄熱しにくい素材のため熱ごもりなく快適に使えます。
丸洗い可能。
材質(中身)オレフィン系エラストマー、(カバー)ポリエステル
洗濯方法洗濯○(40℃以下)、乾燥機○(80℃以下・10分以内)、オートクレープ×
体圧を分散して圧迫を避け、重みをビーズクッションで吸収します。通気性が良く、熱・水分などを発散させて清潔さを保ちます。
寸法(縦×横×厚さ)(mm)約500×450×40
材質カバー地/綿35%・ポリエステル65%、中身(ビーズ)/PS(ポリスチレン)100%
洗濯方法洗濯可/脱水可/乾燥機不可
アズワン品番0-566-01
1枚
¥4,498
税込¥4,948
翌々日出荷
関連キーワード