81件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
今まで外気開放方式ではできなかった工期短縮や建物デザインの自由度といった問題を解決しました。 点検・メンテナンスがしやすいよう、Eソケット(バルブソケット)部と通気弁本体が着脱できるようになっています。
材質通気弁本体:ABS、Eソケット:ABS、ゴムリング:CR、防寒カバー:発泡ポリスチレン 材質(ゴムシール)EPDM
1個
4,998 税込5,498
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

アルミニウム製トップカバーを標準装備。直射日光を防ぎ、通気弁の耐久性を向上させます。 強風に強いL字アングル固定を実施。カバーの脱落事故を防止します。 万が一製品に不具合が生じても、容易にEソケットから通気弁を取り外し、点検・交換がスムーズにできます。
材質【通気弁本体・Eソケット】ABS樹脂【ゴムシール】EPDM【ゴムリング】CR【防寒カバー】発泡ポリスチレン【トップカバー(屋外設置用)】アルミニウム
1個
9,998 税込10,998
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


材質【通気弁本体】ABS樹脂【ゴムシール】EPDM【接続部材】ABS樹脂・PP・CR【止水ボール】発泡PE・SUS304
1個
5,298 税込5,828
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

材質(ボディ)ABS樹脂 付属品排水用塩ビソケット 材質ボデー:ABS樹脂 アイボリー 材質(キャップ)ABS樹脂 材質(Oリング)NBR 材質(ジスク)EPDM 材質(ソケット)PVC 材質(ジスクホルダ)ABS樹脂
1個
8,698 税込9,568
翌々日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

SANEI(旧:三栄水栓製作所)コバード通気弁
集合住宅の屋内で処理できる排水用通気弁です。排水用通気管から臭気をなくし、排水に必要な空気だけを吸込みます。
材質本体/ABS樹脂キャップ部/ポリプロピレン 寸法D(Φmm)132
1個
6,798 税込7,478
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

SANEI(旧:三栄水栓製作所)小型通気弁
トイレ・洗面・浴室用 通気弁を取りはずしできるので、メンテナンス可能です。 40VP/VU・50VU・40G兼用
仕様トイレ・洗面・浴室用、通気弁を取りはずしできるので、メンテナンス可能です。40VP/VU・50VU・40G兼用
1個
5,998 税込6,598
翌日出荷

1個
8,398 税込9,238
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
8,698 税込9,568
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

一般的な排水継手(DV継手・VU継手)の受口部へ直接設置可能なので、床下などの狭いスペースに最適です。逆止弁付きですので、あふれ縁より低い場所に設置できます。取付けはカプラー式で接着が必要ありません。
仕様取付けはカプラー式で接着が必要ありません。 付属品逆止弁付きのため 呼び径50 アズワン品番64-6507-11
1個
12,980 税込14,278
7日以内出荷

用途VP・VU管に接着。寒冷地向け防虫用 材質黄銅、ステンレス 仕様VP・VU管兼用(接着式) 適合冷地向け防虫用 網目アミは線径0.4ミリ、16メッシュ
1個
2,998 税込3,298
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

排水管設備を簡略化、設備費削減
呼び径75 材質(本体)ABS樹脂 材質(弁体)ABS樹脂+合成ゴム 付属品防寒カバー、接続用コネクタ(75・100A共用) 形式マキシベント 取付姿勢垂直取付 周囲温度(℃)-20~+60 端接続差込接着 適合管JIS K 6741 硬質塩化ビニル管(VP管・VU管) 適合管径65・75・100
1台
10,980 税込12,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

SANEI(旧:三栄水栓製作所)床下低位通気弁
床下に設置できます。 逆流防止弁付
仕様床下に設置できます。逆流防止弁付 寸法D(mm)150 外径(mm)150
1個
7,998 税込8,798
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
3,998 税込4,398
翌々日出荷

仕様呼50VU管用、通気弁内蔵 付属品バンド、インナー、ビス 材質ABS、ステンレス 適合配管呼50VU管用 商品タイプ床直結
1個
4,298 税込4,728
当日出荷

1個
5,898 税込6,488
3日以内出荷

SANEI(旧:三栄水栓製作所)低位通気弁付Sトラップ
破壊防止金具により、排水パイプに必要分空気を送り込むことで排水時に起きる音をやわらげ、水封切れを防止します。 オーバーフロー用。
形状Sトラップ 仕様アジャスト付 外径(Φmm)(排水栓)54
1個
19,980 税込21,978
翌日出荷

カクダイ小型通気弁
通気弁が簡単に取外しでき、メンテナンスが可能です。呼40VP・VU、呼50VU管兼用。あふれ縁より150ミリ以上高い場所に設置してください。
用途衛生器具トラップの封水保護用 全長(mm)87 適合管呼40VP・VU、呼50VU管兼用
1個
6,498 税込7,148
4日以内出荷

通気弁が簡単に取外しでき、メンテナンスが可能です。呼40VP・VU、呼50VU管兼用。逆止弁付きですので、あふれ縁より低い場所に設置できます。
用途衛生器具トラップの封水保護用 アズワン品番64-6507-10
1個
8,498 税込9,348
4日以内出荷

SANEI(旧:三栄水栓製作所)低位通気弁付Pトラップ
破壊防止金具により、排水パイプに必要分空気を送り込むことで排水時に起きる音をやわらげ、水封切れを防止します。 オーバーフロー用。
形状Pトラップ 仕様アジャスト付 外径(Φmm)(排水栓)54
1個
17,980 税込19,778
翌々日出荷

あふれ縁より下にも取付(低位設置)可能。 メンテナンス不要。 -20~60℃の気温に対応。 排水設備同等の耐久性。 建築デザインの自由化を提供。
呼び径(A)40 仕様吸気量:2.7L/s[弁差圧250Pa時] 付属品接続用コネクタ(JIS K6741 VP・VU管呼び径40、50共用接着継手) 材質(本体)ABS樹脂 形式レジベント 適合管径(Φmm)40、50 取付姿勢直立取付 周囲温度(℃)適用:-20~60 端接続差込み接着 材質(弁体)ABS樹脂+合成ゴム 適合管JIS K6741 硬質塩化ビニル管(VP・VU管)
1個
4,998 税込5,498
翌々日出荷

小型通気弁に装着することで弁体への虫の侵入を防ぎます。
材質ステンレス 適合423-805、423-806用 アズワン品番64-6507-12
1個
539 税込593
4日以内出荷

LED投光器 50W 7300LM 通気弁付 大型放熱フィン 広角ワイド照射 GOODGOODS(グッド・グッズ) 動画あり
・傾斜のあるオリジナルステーを使用。ステーを本体から取り外さず壁面に取り付けやすい形状 ・高照度LEDチップを144個使用。120°の広角照射で広範囲に光が届きます ・背面を覆う大型フィンが熱発散を助け、熱によるLEDの故障リスクを抑制 ・防水等級IP66仕様で、屋内・屋外兼用です。 ・内部の湿度を逃がす通気弁付きで、ガラス面の曇りや湿度による故障リスクを抑制します。
用途駐輪場・駐車場・納屋・倉庫・庭・エントランス・玄関・ガレージ・カーポートなどに セット内容投光器本体、保証書、取扱説明書 材質灯体:ADC12アルミニウム+ガラス、ステー:鉄 質量(kg)約2.65 使用温度範囲(℃)-40~60 周波数(Hz)50/60兼用 消費電力(W)50 角度(°)ステー調節:約180 コード長さ(m)約5/3芯(アース線付) 全光束(Lm)約7300(完成品実測値) 入力電圧(V)AC85-265 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)231×181×70 ランプ効率(Lm/W)145 芯数3 電源タイプ電源コード式 設置場所屋内、屋外 RoHS指令(10物質対応)対応 LED使用数(個)LEDチップ×144個 防水性IP66(生活防水) 電球の種類LED 照射角度(°)約120
1台
8,998 税込9,898
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SANEI(旧:三栄水栓製作所)低位通気弁付Sパイプ
破壊防止金具により、排水パイプに必要分空気を送り込むことで排水時に起きる音をやわらげ、水封切れを防止します。
形状Sパイプ パイプ径(Φmm)32 仕様金属製Sトラップ用 長さ(mm)550 呼び径32
1個
11,980 税込13,178
3日以内出荷

SANEI(旧:三栄水栓製作所)低位通気弁付Pパイプ
破壊防止金具により、排水パイプに必要分空気を送り込むことで排水時に起きる音をやわらげ、水封切れを防止します。
形状Pパイプ パイプ径(Φmm)32 仕様金属製Pトラップ用 長さ(mm)300 呼び径32
1個
9,998 税込10,998
3日以内出荷

通気弁と逆止弁ダブルシールで臭い・水漏れをブロック。 設置環境に合わせて「立て取出し型」をご用意しました。 通気分岐継手との組み合わせで設置場所も自由自在です。
材質樹脂製 仕様省スペース設計 回転角度(°)最大200
1個
7,698 税込8,468
4日以内出荷

通気弁と逆止弁ダブルシールで臭い・水漏れをブロック。 設置環境に合わせて「立て取出し型」をご用意しました。 通気分岐継手との組み合わせで設置場所も自由自在です。
用途洗面、Pトラップ用 材質樹脂製 仕様省スペース設計 回転角度(°)最大200
1個
6,598 税込7,258
4日以内出荷

通気弁と逆止弁ダブルシールで臭い・水漏れをブロック。 設置環境に合わせて「立て取出し型」をご用意しました。 通気分岐継手との組み合わせで設置場所も自由自在です。
材質樹脂製 仕様省スペース設計 回転角度(°)最大200
1個
7,698 税込8,468
4日以内出荷

通気弁と逆止弁ダブルシールで臭い・水漏れをブロック。 設置環境に合わせて「立て取出し型」をご用意しました。 通気分岐継手との組み合わせで設置場所も自由自在です。
用途洗面、手洗器用 材質樹脂製 仕様省スペース設計 回転角度(°)最大200
1個
6,398 税込7,038
4日以内出荷

通気弁と逆止弁ダブルシールで臭い・水漏れをブロック。 設置環境に合わせて「立て取出し型」をご用意しました。 通気分岐継手との組み合わせで設置場所も自由自在です。
材質樹脂製 仕様省スペース設計 回転角度(°)最大200
1個
7,698 税込8,468
4日以内出荷

通気弁と逆止弁ダブルシールで臭い・水漏れをブロック。 設置環境に合わせて「立て取出し型」をご用意しました。 通気分岐継手との組み合わせで設置場所も自由自在です。
材質樹脂製 仕様省スペース設計 回転角度(°)最大200
1個
7,698 税込8,468
4日以内出荷

洗面の器具下排水Sトラップの排水管に設置できます。 逆止弁付きですので、排水が逆流しても止水できます。
用途Sトラップ用 形状Sトラップ 呼び25・32兼用 材質PVC アズワン品番64-6503-97
1個
7,098 税込7,808
4日以内出荷

洗面の器具下排水Pトラップの排水管に設置できます。 逆止弁付きですので、排水が逆流しても止水できます。
用途Pトラップ用 形状Pトラップ 呼び25・32兼用 材質PVC アズワン品番64-6503-98
1個
7,098 税込7,808
4日以内出荷

通気弁が高い吸気性能を発揮。不快な「ゴボゴボ音」や「不良排水」を防ぎ、スムーズな排水を可能にします。また逆止弁が吸気時以外は常に「閉」状態にあり、通気弁とダブルシールにより、外部への臭気・水漏れを防ぎます。
用途キッチン流し、横管用 材質樹脂製 仕様省スペース設計 回転角度(°)最大200
1個
5,498 税込6,048
4日以内出荷

洗面の器具下排水トラップの排水管に設置できます。423-700通気弁(追加用)を取付けると通気量を増やすことができます。
用途配管部材 材質黄銅、PP 関連資料(0.04MB)
1個
7,998 税込8,798
4日以内出荷

伸頂、低位兼用の1台2役の通気弁です。 サイズも40A50A兼用でアダプタ無しで取付可能です(VU40,50、VP40)。 弁体は二重偏心構造を採用することで静かな通気を実現。 保温材不要で、形状も通気管の外径に近い超コンパクト形状になっています。 点検口付きも別途販売しています。
用途排水用通気弁 寸法H(mm)71.5 寸法d(mm)48.3 寸法D1(mm)62 寸法D2(mm)55.4 寸法h1(mm)22 寸法H1(mm)22 呼び径(A)40 関連資料(0.11MB) (1.24MB)
1個
5,998 税込6,598
4日以内出荷

通気弁が高い吸気性能を発揮。不快な「ゴボゴボ音」や「不良排水」を防ぎ、スムーズな排水を可能にします。また逆止弁が吸気時以外は常に「閉」状態にあり、通気弁とダブルシールにより、外部への臭気・水漏れを防ぎます。
用途キッチン流し用 材質樹脂製 仕様省スペース設計 回転角度(°)最大200
1個
6,598 税込7,258
6日以内出荷

洗面の器具下排水トラップの排水管に設置できます。
用途配管部材 材質黄銅、PP 関連資料(0.04MB)
1個
7,998 税込8,798
9日以内出荷

・大型施設用照明LED投光器 300W 19300LM ・厚み約4mmのステーを使用し強度をアップ ・本体の底部に防湿弁を搭載し、湿度を逃がすことでガラス面の曇りを抑制します。 ・超高輝度、省エネなのに驚くほどの明るさ! ・高演色LEDは太陽光に近い自然な光で、絵画・動植物などの実際の色味を損なわず照らします ・中角・広角【混合光】最大照射距離は80mに到達します
用途スポーツ施設、グラウンド、運動場、競技場、工場、作業所など セット内容投光器本体、保証書、 取扱説明書 材質灯体:ADC12アルミダイカスト + 強化ガラス、ステー:鉄 質量(kg)約7.5 周波数(Hz)50/60兼用 消費電力(W)300 コード長さ(m)約2(アース付3芯) 全光束(Lm)約19330(完成品実測値) 入力電圧(V)AC85-265 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)472×444×77 ランプ効率(Lm/W)70 発光色昼白色 芯数3 色温度(K)5000 電源タイプ電源コード式 使用場所屋内外 ライト角度調整(°)ステー:約180 RoHS指令(10物質対応)対応 LED使用数(個)LEDチップ×336 防水保護等級IP66 演色指数(Ra)>95 動作温度範囲(℃)-40~60 電球の種類LED 照射角度(°)約120
1個
29,980 税込32,978
5日以内出荷

特殊塩ビタイトにより塩ビ管(VU管)と完全に接合でき、吸気、通気用に適しています。
材質SUS304
1個
4,998 税込5,498
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)