41件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ボックス、配電盤等からケーブルを引き出す場合のケーブル保護に使用します。 ショートタイプは取り付け時におねじ部が突き出ないスッキリ設計です。
ベージュ
1個ほか
70 税込77
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)





貫通物の表面を傷から守ります。耐衝撃性に優れたナイロンコードブッシングです。 耐熱性・耐衝撃性・耐摩耗性・耐油性・耐薬品性・耐トラッキング性などの優れた性質をバランス良く保有し、有害物質を含まない難燃仕様のナイロン樹脂を採用。
用途ボードやコンクリート壁の貫通穴、機械やOA機器の周辺設備まわりといった、幅広い用途でご使用できます。
1個ほか
109 税込120
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

1袋(50個)
849 税込934
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1袋(50個)
749 税込824
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

埋込ボックスなどに電線を入れる際の保護に使用します。
用途器具配線工事 材質フェノール樹脂
1パック(2個)
407 税込448
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

片側方向から押し込むだけのワンタッチで確実なケーブル保護ができます。 4ヵ所についている抜け止め爪により幅広い板厚に対応します。
材質ナイロン6 ブラック 規格UL94V-2 取付板厚(mm)0.8~3.2
1袋(100個)
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

共和化学工業所ベークノズルブッシング
エコ商品
ナイロン製。ROHS対応。耐衝撃性。耐熱性。耐油性。耐摩耗性。
用途ボックス、配電盤等からケーブルを引き出す場合のケーブル保護用。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
309 税込340
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

共和化学工業所ベークノズル
バツグンの耐衝撃性、耐熱性、耐油性、耐磨耗性。
1個
149 税込164
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

タカチ電機工業スナップブッシング NBシリーズ
エコ商品
通線用穴の断面に取付けることにより配線を保護します。指で押すだけで簡単に挿入できます。
材質PA66 ブラック RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
189 税込208
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

ケーブルを引き出す場合のケーブル保護に使用します。 CBZ-36・42・54は樹脂製プールボックス(厚み4~5mm)にも使用できる2種類の厚み兼用タイプです。 ホコリが入りにくい弁付です。
1セット(10個)ほか
479 税込527
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

埋込ボックスなどに電線を入れる際の絶縁・保護に使用します。
用途埋込ボックスなどに電線を入れる際の絶縁・保護に使用します。
1パック(4個)ほか
226 税込249
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)


1個
269 税込296
当日出荷

1個
239 税込263
当日出荷

ケーブル通線後のPF管への異物侵入防止に使用します。 半割れタイプなので、ケーブル通線後に取り付けられます。
1セット(10個)
599 税込659
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


1セット(20個)ほか
899 税込989
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

厚鋼ねじ。通線口にはインシュレータを取付けておりますので絶縁ブッシングの取付けは必要ありません
用途ケイフレックスを制御盤類のノックアウトに接続するためのコネクタ
1個
339 税込373
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

通線口にはインシュレータを取付けておりますので絶縁ブッシングの取付けは必要ありません。
用途防水プリカチューブをボックス類のノックアウトに接続するためのコネクタ
1個
329 税込362
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

薄鋼ねじ。通線口にはインシュレータを取付けておりますので絶縁ブッシングの取付けは必要ありません
用途ケイフレックスを制御盤類のノックアウトに接続するためのコネクタ
1個
349 税込384
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

厚鋼ねじ。通線口にはインシュレータを取付けておりますので絶縁ブッシングの取付けは必要ありません
用途ケイフレックスを制御盤類のノックアウトに接続するためのコネクタ
1個
269 税込296
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

割れにくいナイロン樹脂製。。耐衝撃性、耐熱性、耐磨耗性、耐油性、耐薬品性に優れています。 内面両端を面取り。貫通物表面にキズが付きにくくなっています。 ねじ嵌合により、容易に固定できます。 ノズルおよびナットは、耐熱性・耐衝撃性・耐磨耗性・耐油性・耐薬品性・耐トラッキング性などの優れた性質をバランス良く保有し、有害物質を含まない難燃(UL94 V-2)仕様のナイロン樹脂を採用しました。 ノズルとナットは、ねじ込みだけのワンタッチ・スクリューで、容易な作業で嵌合・固定できます。 内径はΦ8~Φ100の小口径から大口径まで、幅広いサイズをラインナップしています。 色調は、どのような物にも組み合わせることができる黒色とアイボリー色の2タイプを用意しました。 ボードやコンクリート壁の貫通穴、機械やOA機器の周辺設備まわりといった、幅広い用途でご使用できます。
材質ナイロン
1個
239 税込263
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

厚鋼ねじ。通線口にはインシュレータを取付けておりますので絶縁ブッシングの取付けは必要ありません
用途ケイフレックスを制御盤類のノックアウトに接続するための90°形コネクタ
1個
519 税込571
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

通線口にはインシュレータを取付けておりますので絶縁ブッシングの取付けは必要ありません
用途ケーブルを制御盤類のノックアウトに接続するためのコネクタ 材質亜鉛合金ダイカスト(ZDC2) 機能耐振動 使用温度範囲(℃)-20~90 保護等級IP67
1個ほか
269 税込296
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

天井・壁下地材への穴あけが簡単にでき、開けた穴には専用の通線ブッシングが取り付けられます。
付属品通線ブッシング(軽天用)PBZ-26K:5個付 適合ダブル野ぶち(19形・25形)、スタッド(サイズ65,75,90,100)、ランナー(サイズ50,65,75,90,100) 開口寸法(mm)Φ31 適合ブッシング通線ブッシング(軽天用)(PBZ-26K)
1個
47,980 税込52,778
翌々日出荷

天井・壁下地材への穴あけが簡単にでき、開けた穴には専用の通線ブッシングが取り付けられます。
セット内容パンチ受け、パンチ
1セット
9,998 税込10,998
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

厚鋼ねじ。通線口にはインシュレータを取付けておりますので絶縁ブッシングの取付けは必要ありません
用途ケイフレックスを制御盤類のノックアウトに接続するための45°形コネクタ
1個
659 税込725
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

通線口にはインシュレータを取付けておりますので絶縁ブッシングの取付けは必要ありません
用途厚鋼電線管をボックス類のノックアウトに接続するためのねじなしコネクタ 温度範囲(℃)-20~90
1個
519 税込571
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

通線口にはインシュレータを取付けておりますので絶縁ブッシングの取付けは必要ありません。
用途ねじなし電線管をボックス類のノックアウトに接続するためのねじなしコネクタ 温度範囲(℃)-25~90 主材質ZDC2 防水保護等級IP65
1個
479 税込527
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

通線口にはインシュレータを取付けておりますので絶縁ブッシングの取付けは必要ありません。
用途防水プリカチューブをボックス類のノックアウトに接続するためのコネクタ 温度範囲(℃)-25~90 寸法L1(mm)12 接続ねじCTC19 主材質ZDC2 防水保護等級IP66
1個
469 税込516
3日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

通線口には、インシュレータを取り付けておりますので絶縁ブッシングの取り付けは必要ありません。 配線を45°に出す際に便利です。
用途ケイフレックスを制御盤類のノックアウト接続用
1個
529 税込582
3日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

配線を45°に出す際に便利です。 通線口には、インシュレータを取り付けておりますので絶縁ブッシングの取り付けは必要ありません。
用途ケイフレックスを制御盤類のノックアウト接続用 材質(本体)亜鉛合金ダイカスト 適合【ケイフレックス】KMS、KMV、KPF、KIC、KIV、KUU、KMB、KIB 保護等級IP65 使用周囲温度(℃)-20~90
1個
739 税込813
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ネグロス電工MAKMHS用替金型
野縁へ露出型照明器具支持用ボルトの貫通穴をあけられます。 シングル、ダブルMバーにΦ13の穴をあけられます。ダブルMバーへは、別売替金型によりΦ22の穴あけもできます。 専用ブッシングKG13(Φ13用)を取り付ければ、安全な通線が行えます。
適合シングルバー(NTB1、NTB1-3-JS19)、ダブルバー(NTB2、NTB2-3JS9) 種別替金型 適合板厚(mm)0.5以下 穴あけ寸法(Φmm)13
1個
特価
16,980 税込18,678
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ネグロス電工替金型(MAKKM用)
ケーブルを迂回させる必要がなく、最短ルートで配線できます。 1回のハンドル操作で角間柱に貫通穴をあけられます。 ホルソーに比べ、騒音や切粉が出ません。 ケーブル保護ブッシング(KG22)を取り付けて、安全な通線が行えます。
1個
6,998 税込7,698
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コーキング等施すことなく、感知器を結露水から防ぐカバーです。通線部のブッシングには配線用の薄バリが設けてあります。更に電源側と送り側に分けて入線できます。
適合台座:K-B、K-BT、K-HLC、GGKB 半透明
1個
689 税込758
当日出荷

ケーブルを引き出す場合のケーブル保護に使用します。 CBZ-36・42・54は樹脂製プールボックス(厚み4~5mm)にも使用できる2種類の厚み兼用タイプです。
1セット(50個)ほか
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)