「通線 ワイヤー」の検索結果

184件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
メッセンジャー 共立電機メッセンジャー共立電機
1,398税込1,538
1巻(10m)
翌々日出荷
支線を張る時に使用します。
材質
鋼 メッセンジャー 共立電機鋼 メッセンジャー共立電機
1,498税込1,648
1巻(10m)
翌々日出荷
支線を張る時に使用します。
材質
ハンディスチール(テーパーワン) DENSAN(デンサン/ジェフコム)ハンディスチール(テーパーワン)DENSAN(デンサン/ジェフコム)
18,980税込20,878
1台(30m)
予約販売
30mなのにコンパクトハンディタイプで持ち運びが楽継金具を使わないテーパー構造で、引っ掛かりにくい・Φ4からΦ5へ太くなるテーパー形状・細径から太径へ「継金具がなく引っ掛からない」入線距離の目安 長さ表示付き(0.5m毎)・おおよその入線距離がわかる(専用)テーパーワン(30m)VVF2.0mm×2心が通るワイヤー付リードヘッド
使用方法・繰り出し ロッドを繰り出す際はケースの丸い部分を回す、またはロッドを直接手で引っ張る・収納 ロッドを収納する際はケースの丸い部分を回す材質呼線:PET、ケース:プラスチック質量(kg)1.36本体寸法(mm)310×50×380関連資料(3.35MB)取扱説明書(1.21MB)破断荷重(kN[kgf])0.8(90)
通線ワイヤー ジョイントタイプ サンワダイレクト通線ワイヤー ジョイントタイプサンワダイレクト
4,798税込5,278
1個
4日以内出荷
1mのワイヤーを10本まで簡単に継ぎ足し可能で、最大10mまで使用できる通線ワイヤーです。 直径4mmのグラスファイバー製ロッドは、使用場所に応じて曲げに対応でき、水平方向への保持力も優れています。狭い天井や壁の内部など、配線が困難な場所でも使用可能です。 電気・通信・LAN配線や呼線・通線工事、CD管・PF管の配線作業、ケーブル敷設などに最適で、効率的な作業をサポートします。 強度、耐熱性、不燃性、電気絶縁性に優れたグラスファイバーロッドを採用しています。
セット内容1m ロッド ×10本、 スネークヘッド 、索引用リード線 、補助ツール (フック)、補助ツール(リング)、ネジ部材(マグネット付き)、ネジ部材、収納ケース材質【ロッド】グラスファイバー【ロッド】オレンジ質量(g)【ロッド】約20(1本あたり)径(Φmm)【ジョイント部】6保証期間初期不良のみロッド径(Φmm)4ロッド長さ(m)約1(1本あたり)取扱説明書なし
通線ワイヤー サンワダイレクト通線ワイヤーサンワダイレクト
7,398税込8,138
1個
4日以内出荷
配線工事で、CD管やPF管に電線やLANケーブルを効率よく通すための通線ワイヤーです。 スチールワイヤーに比べて非常に軽量なポリエステルファイバー製で、ガードワイヤー付きのリードヘッド仕様です。 ツイスト形状の樹脂被覆により滑りが良く、接触抵抗や摩擦によるロスを軽減します。 ワイヤーの直径は4.5mmで、腰が強く押しに強いため、挿入が簡単で太い管でもスムーズに通ります。 持ち運びや使用後の保管に便利な収納ケース付きです。
セット内容30mワイヤー、 索引用リード線×2 、収納ケースワイヤー径(Φmm)4.5ワイヤー長さ(m)30保証期間初期不良のみ材質(ワイヤー部)ポリエステルファイバーワイヤーイエロー取扱説明書なし
スーパーけん引ロープ ミノル工業スーパーけん引ロープミノル工業
159,800税込175,780
1巻
5日以内出荷
アラミド繊維ロープの中でも特に優れた耐久性と強度を有し、さらに摩耗、引張り疲労に強く、光ケーブルなどケーブルの布設用けん引ロープとして安全かつ、効率よく作業ができますワイヤーロープと同様で、ナイロンロープの約2.5倍ワイヤーロープの約1/4の軽さ、しかもブレード構造でロープの回転はありません引張り疲労に強い耐候性、耐食性が強い電気絶縁性がよい耐薬品性がよい
仕様両端アイ加工
絶縁ケーブルグリップ中間(筒) ミノル工業絶縁ケーブルグリップ中間(筒)ミノル工業
22,980税込25,278
1本
11日以内出荷
絶縁性に優れたアラミド繊維ケブラー使用中間引タイプ(筒抜けタイプ)軽量でしかも強くケーブルの被覆も傷めず、作業性に優れています。活線付近での配線作業の安全確保が図れます。先端が解放されているのでケーブルの先端部より挿入し途中(中間)の適当な場所に装着できます。
材質(ワイヤー部)アラミド繊維(ケブラー)
ケーブルグリップ(入替) ミノル工業ケーブルグリップ(入替)ミノル工業
18,980税込20,878
1本
11日以内出荷
スッポ抜けない安全グリップ!電線をしっかりつかんで安全グリップ入替用グリップ(二重編)連結用グリップで筒状に編んであります。古いケーブルと新しいケーブルの入替に使うと便利です。
用途各種電線ケーブルのけん引、把持吊り留めに材質ロック部:銅
絶縁ケーブルグリップ ミノル工業絶縁ケーブルグリップミノル工業
23,980税込26,378
1本
11日以内出荷
絶縁性に優れたアラミド繊維ケブラー使用スタンダードタイプ軽量でしかも強くケーブルの被覆も傷めず、作業性に優れています。活線付近での配線作業の安全確保が図れます。
材質(ワイヤー部)アラミド繊維(ケブラー)
ケーブルグリップ中間(編込) ミノル工業ケーブルグリップ中間(編込)ミノル工業
6,598税込7,258
1本
翌日出荷から11日以内出荷
スッポ抜けない安全グリップ!長尺ケーブルの途中で装着することができます。使用する時は縫い合わせ、ワイヤーで割れている部分を綴じるよう縫い合わせます。
用途各種電線ケーブルのけん引、把持吊り留めに材質ロック部:アルミ
絶縁ケーブルグリップ中間(編込) ミノル工業絶縁ケーブルグリップ中間(編込)ミノル工業
24,980税込27,478
1本
11日以内出荷
絶縁性に優れたアラミド繊維ケブラー使用中間引タイプ(編み込みタイプ)軽量でしかも強くケーブルの被覆も傷めず、作業性に優れています。活線付近での配線作業の安全確保が図れます。長尺ケーブルの途中で装着することができます。
材質(ワイヤー部)アラミド繊維(ケブラー)
ケーブルグリップ(二重編) ミノル工業ケーブルグリップ(二重編)ミノル工業
9,998税込10,998
1本
11日以内出荷
スッポ抜けない安全グリップ!電線をしっかりつかんで安全グリップデラックスタイプ(二重編)CVT、OC、OE線に最適。
用途各種電線ケーブルのけん引、把持吊り留めに材質ロック部:アルミ
ケーブルグリップ ミノル工業ケーブルグリップミノル工業
4,398税込4,838
1本
翌日出荷から11日以内出荷
スッポ抜けない安全グリップ!ケーブル等の先端に装着してけん引、吊り止めに使用します。
用途各種電線ケーブルのけん引、把持吊り留めに材質ロック部:アルミ
ケーブルグリップ中間(筒) ミノル工業ケーブルグリップ中間(筒)ミノル工業
6,998税込7,698
1本
11日以内出荷
スッポ抜けない安全グリップ!先端が解放されているのでケーブルの先端部より挿入し途中(中間)の適当な場所に挿入できます。
用途各種電線ケーブルのけん引、把持吊り留めに材質ロック部:アルミ
ワイヤーヘッド ミノル工業ワイヤーヘッドミノル工業
1,298税込1,428
1本
3日以内出荷
ジョイントラインの先端に取り付けて電線を引き込む。
サイズスルーラインジョイントねじ径M4P0.7
通線用ワイヤー(3本撚り線 緑) ミノル工業通線用ワイヤー(3本撚り線 緑)ミノル工業
7,998税込8,798
1本
6日以内出荷
摩擦抵抗をさらに低減三角形の頂点ですべるように通線
形状3本より線(三角3mm×1本、Φ2.4mm×2本)長さ(m)30使用安全耐荷重(kN)ガイドワイヤー付リードヘッド:3.1(316kgf)、リードヘッド:3.4(346kgf)線径(mm)Φ5.9
通線用ワイヤー(ツイスト単線 黄) ミノル工業通線用ワイヤー(ツイスト単線 黄)ミノル工業
5,198税込5,718
1本
6日以内出荷
入線・通線用ワイヤー栄光色採用、明るい気分で作業も楽々!!
形状三角形状単線(樹脂製)
通線用ワイヤー(3本撚り線 黄) ミノル工業通線用ワイヤー(3本撚り線 黄)ミノル工業
7,998税込8,798
1本
6日以内出荷
短絡防止に!!【安全性】絶縁体リードヘッドにより短絡(ショート)する心配がない黄色をより合わせているので暗い所でもよく識別できる【便利】作業現場によりリードヘッドの使い分けが可能【作業性】摩擦抵抗は1/3、通線作業をスピードアップ
形状3本より線(Φ3mm×1本、Φ2.6mm×2本)使用安全耐荷重(kN)絶縁体部:1.4(142kgf)、ワイヤー部:3.4(346kgf)線径(mm)Φ6.2
通線用ワイヤー(3本撚り線 黒) ミノル工業通線用ワイヤー(3本撚り線 黒)ミノル工業
8,998税込9,898
1本
6日以内出荷
入線作業の能率がさらにUP?メーター相当目盛付きなので一度の通線でケーブルの長さも分かります入線作業時間が大幅に節約されます
形状3本より線(Φ2.6mm×3本)長さ(m)30線径(Φmm)5.7(Φ2.6mm×3本)使用安全耐荷重(kN)2.9(295kgf)
通線用ワイヤー(3本撚り線 青) ミノル工業通線用ワイヤー(3本撚り線 青)ミノル工業
7,998税込8,798
1本
6日以内出荷
スリムヘッドで狭いスキ間も滑らか通線カーブやコーナーの多い配線作業でスピードアップ細いラインと太いラインを撚り合わせる画期的な構造で摩擦抵抗は1/3ガイドワイヤー付リードヘッドで曲線もラクラク摩擦抵抗1/3で配線作業をスピードUP!!
形状3本より線(Φ2.6mm×1本、Φ2.4mm×2本)使用安全耐荷重(kN)ガイドワイヤー付リードヘッド:784(80kgf)、リードヘッド:980(100kgf)線径(mm)Φ5.4
通線用ワイヤー(ツイスト単線 緑橙) ミノル工業通線用ワイヤー(ツイスト単線 緑橙)ミノル工業
5,698税込6,268
1本
6日以内出荷
究極のよび線狭い隙間、追加配線に威力を発揮
形状三角形状単線(樹脂製)
通線用ワイヤー(3本撚り線 黒) ミノル工業通線用ワイヤー(3本撚り線 黒)ミノル工業
4,398税込4,838
1本
6日以内出荷
直進やカーブも難なくクリア樹脂製で安全性が高く、スチール、ワイヤーロープに比べ非常に軽く取り扱いが容易ですガイドワイヤー付きリードヘッドにより曲がりも軽々通過します
形状3本より線(Φ2.6mm×3本)使用安全耐荷重(kN)2.9(295kgf)線径(mm)Φ5.7
通線用ワイヤー(3本撚り線 黄) ミノル工業通線用ワイヤー(3本撚り線 黄)ミノル工業
7,698税込8,468
1本
6日以内出荷
腰が強く、通線作業の定番品!細いラインと太いラインを撚り合わせる画期的な構造で摩擦抵抗は1/3ガイドワイヤー付リードヘッドで曲線もラクラク摩擦抵抗1/3で配線作業をスピードUP!!
形状3本より線(Φ3mm×1本、Φ2.6mm×2本)使用安全耐荷重(kN)3.4(346kgf)線径(mm)Φ6.2
呼び線 Greenlee呼び線Greenlee
3,598税込3,958
1台
翌日出荷
平たいケーブルはカーペットや壁裏の隙間での使用に適しています。
用途電力ケーブルの通線にトラスコ品番628-3252材質本体:樹脂、ケーブル:スチール幅(mm)159厚さ(mm)26高さ(mm)229テープ幅(mm)6全長(m)テープ:7.5テープ厚さ(mm)0.8
[EA597BL用] ワイヤーヘッド エスコ[EA597BL用] ワイヤーヘッドエスコ
1,240税込1,364
1個(1個)
翌日出荷
ワイヤーの輪に電線を通して締め付け、テーピングするだけで簡単に結線ができます。
ねじ径(接続)M4 P0.7線径(Φmm)(適応)4.5
電工バケツ アークランドサカモト電工バケツアークランドサカモト
2,198税込2,418
1個
翌々日出荷
用途工具入れ、作業くず集めに仕様強力スプリングが螺旋状に入っているので型崩れしにくくしっかり自立付属品安定性を高める底板付き、足元にバッグを置けない高所作業時に吊り下げ可能なフック付き材質本体:ポリエステル 持ち手:ポリプロピレン スプリング:ワイヤー鋼鉄線 ワンタッチバックル:プラスチック 吊り下げフック:鉄迷彩容量(L)約16耐荷重(kg)約5本体寸法(mm)(畳んだ時)270×270×110外寸(mm)(開いた時)約290×270×270内寸(mm)(開いた時)約275×265×265表面仕上げ吊り下げフック:亜鉛メッキ
リーダーケース DENSAN(デンサン/ジェフコム)リーダーケースDENSAN(デンサン/ジェフコム)
3,998税込4,398
1個
3日以内出荷
用途プラスチック呼線等の収納に材質PVC色(本体)関連資料(2.85MB) (2.22MB)
ラウンドテーブル ニシキ工業ラウンドテーブルニシキ工業
129,800税込142,780
1台
23日以内出荷
重厚感のある会議テーブルです。 単体利用も、同シリーズと組み合わせて使うこともできます。 天板と同色の幕板付きで統一感があります。 ワイヤリング機能付きで、幕板上部の開口部から通線が可能です。 キャスター付きなので移動もスムーズです。 天板は耐水・耐熱性に優れた高圧メラミン化粧板で傷が付きにくくなっております。 国産テーブルの為、安心設計です。 抗菌 指紋レス:指紋などの汚れが目立ちにくいメラミン化粧板です。
用途工場 作業所 会議室 食堂 待合室 事務所 休憩室 応接室 受付 学校 研修室仕様Φ50双輪ナイロンキャスター、アジャスト機能4ヶ所(リフトロックストッパー2個)、組立式、抗菌、指紋レス材質前パネル:メラミン化粧板、側板脚:メラミン化粧板 ベース:スチールパイプ(50×26)焼付塗装(ブラック)材質(天板)表面材:メラミン化粧板 エッジ:ABS樹脂エッジ巻 30mm厚グリーン購入法適合
ワイヤリングガイド エスコワイヤリングガイドエスコ
9,100税込10,010
1式
翌日出荷
床からのLANケーブルを保護しながら机上やテーブル内の配線トレーまで立ち上げるワイヤリングガイド。高さ720mmまでの天板に取り付け可能です。本体横にスリットを入れているので穴を通さず通線ができます。配線トレー取付フック付。
材質PP樹脂質量(kg)0.86サイズ(mm)62(W)×62(D)×691(H)
スチールワイヤー エスコスチールワイヤーエスコ
1,130税込1,243
1個
翌日出荷
PVCコートを使用していますので、高い防水性能を備えています。様々なタイプの南京錠に使用可能です。南京錠等を取り付けてご使用下さい。
材質スチール (ビニールコート付)全長(mm)1,800ケーブル径(Φmm)8
ポリ台(LED照明用) 未来工業ポリ台(LED照明用)未来工業
1,798税込1,978
1個
翌々日出荷から6日以内出荷
LED照明器具用の幅狭のポリ台です。プラスチック製ですから、割れ、腐食に強く、いつまでもキレイです。通線用孔あけ不要です。通線孔には、メーカーツバ管(MT-22J)と、塩ビ管(VE16)が適合し、絶縁もバッチリです。通線孔のほかにノック穴もあるので、信号線付の照明器具にも対応します。ビス穴ピッチは、スイッチボックス、塗代カバーに適合します。メタルラス張り、ワイヤラス張り又は金属板張りの木造の壁などに照明器具を取り付ける場合のラス金属板と器具金属部分との絶縁に最適です。
用途LED照明器具用の幅狭のポリ台です材質(本体)ABS法規制電技解釈145条、内線規程3202節-11
ポリ台(LED照明用) 未来工業ポリ台(LED照明用)未来工業
779税込857
1個
翌々日出荷
LED照明器具用の幅狭のポリ台です。プラスチック製ですから、割れ、腐食に強く、いつまでもキレイです。通線用孔あけ不要です。通線孔には、メーカーツバ管(MT-22J)と、塩ビ管(VE16)が適合し、絶縁もバッチリです。通線孔のほかにノック穴もあるので、信号線付の照明器具にも対応します。ビス穴ピッチは、スイッチボックス、塗代カバーに適合します。メタルラス張り、ワイヤラス張り又は金属板張りの木造の壁などに照明器具を取り付ける場合のラス金属板と器具金属部分との絶縁に最適です。
用途LED照明器具用の幅狭のポリ台です材質(本体)ABS法規制電技解釈145条、内線規程3202節-11
通線ロッド・ ケーブルスカウト CK通線ロッド・ ケーブルスカウトCK
3,998税込4,398
1セット
7日以内出荷
Mighty Rods Pro Standard Kit の各種アクセサリ。フレキシリードミニフレキシブルコイルドワイヤロッドで、動作障害物がある場合に使用します フックにより、ケーブルのフックと回収が可能になります リングは、配線中にケーブルを固定します ジェンダーチェンジャはロッドの性別を男性から女性に変更します 平型丸型メスねじ Protector / クリーナー イ
仕様●ケーブルスカウト工具:アクセサリキットアズワン品番65-7396-45
通線ロッド・ ケーブルスカウト CK通線ロッド・ ケーブルスカウトCK
4,798税込5,278
1個
7日以内出荷
CK ツール T5442 11 テーパースチールメッシュケーブルソックスを使用すると、ケーブルをロッドにすばやく確実に固定できます。6 → 10 mm のケーブルをグリップします 優れた強度とグリップを実現するスチール織布ワイヤメッシュ
仕様●ケーブルスカウト工具:ロッドセット●最大長さ:15m●材質:スチール●キット内容物:スチールメッシュケーブルソックス●シリーズ:T5442アズワン品番65-7396-17
通線ロッド・ ケーブルスカウト CK通線ロッド・ ケーブルスカウトCK
5,198税込5,718
1個
7日以内出荷
CK ツール T5442 06 テーパースチールメッシュケーブルソックスを使用すると、ケーブルをロッドにすばやく確実に固定できます。6 → 10 mm のケーブルをグリップします 優れた強度とグリップを実現するスチール織布ワイヤメッシュ
仕様●ケーブルスカウト工具:ロッドセット●最大長さ:12m●材質:スチール●キット内容物:スチールメッシュケーブルソックス●シリーズ:T5442アズワン品番65-7396-16
先端誘導具(イージージョイント用) DENSAN(デンサン/ジェフコム)先端誘導具(イージージョイント用)DENSAN(デンサン/ジェフコム)
1,198税込1,318
1個
3日以内出荷
差し込むだけで接続できる先端誘導具先端は楕円球状で滑りの良い、ポリアセタール樹脂を使用イージージョイントタイプの釣り名人に、ワンタッチで取り付けできる
用途通線性向上のため、釣り名人の先端に取り付けて使用する材質POM/スチール質量(g)4.5本体寸法(mm)9.9×9.9×25関連資料(0.33MB)
フィッシュテープ[スチール製] エスコフィッシュテープ[スチール製]エスコ
25,000税込27,500
1巻
翌日出荷
耐久性があり、長いケーブル配線や高負荷作業に向いています。疲労を軽減するために設計されたケース付。リールカートリッジの清掃や交換に便利なイージーオープンケースを採用。ケースを地面に置いて両手で作業ができます。
ケース寸法(mm)325×64テープ厚さ(mm)1.5材質(テープ)スチール使用荷重(kN)1.7
F1ライン スリムタイプ マーベルF1ライン スリムタイプマーベル
3,998税込4,398
1本
8日以内出荷
ワイヤーヘッドにVVF2.0mmx2心(外被はストリップする必要があります)が入ります。蛍光色の黄色のロッドは暗所でも識別しやすくなってます。ロッドは単線を三角形状ねじることで接地面を最小限に抑えています。収納ケース付のため、作業性のアップとともに持ち運びに便利です。
用途入線や追加配線作業に。仕様単線ねじりタイプ付属品専用ケースイエロー質量(g)360全長(m)15ロッド径(Φmm)4安全最大荷重(kN)0.686
オールマイトロープ HMPE 大綱オールマイトロープ HMPE大綱
3,798税込4,178
1本
翌々日出荷
高強度HMPE(ダイニーマSK60相当)を使用した多用途繊維ロープ。林業、延線工事、オフロード車などのウインチ、アウトドア、ソフトシャックルなどに最適。特殊コーティングで耐摩耗性に優れ、紫外線にも強く耐候性が高いロープです。水を吸わないので、濡れても伸び縮みせず強度低下を引き起こしません。永久伸びが約4%とワイヤロープ並みに低く、自転もしません。
用途単胴ウインチ、集材作業、延線工事、アウトドア、マリン関連など
ワイヤーロック DENSAN(デンサン/ジェフコム)ワイヤーロックDENSAN(デンサン/ジェフコム)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
用途金具を差し込むだけで接続できる先端金具適合マルチジョイント呼線(イージージョイント)、ジョイント釣り名人(イージージョイント)材質スチール(快削鋼)質量(g)8g本体寸法(mm)8×36×102関連資料(1.14MB)
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら