167件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

1個
4,698 税込5,168
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

DENSAN(デンサン/ジェフコム)リーダーケース
プラスチックス呼線・スチールワイヤー等収納ケース
1個
3,998 税込4,398
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1mのワイヤーを10本まで簡単に継ぎ足し可能で、最大10mまで使用できる通線ワイヤーです。 直径4mmのグラスファイバー製ロッドは、使用場所に応じて曲げに対応でき、水平方向への保持力も優れています。狭い天井や壁の内部など、配線が困難な場所でも使用可能です。 電気・通信・LAN配線や呼線・通線工事、CD管・PF管の配線作業、ケーブル敷設などに最適で、効率的な作業をサポートします。 強度、耐熱性、不燃性、電気絶縁性に優れたグラスファイバーロッドを採用しています。
セット内容1m ロッド ×10本、 スネークヘッド 、索引用リード線 、補助ツール (フック)、補助ツール(リング)、ネジ部材(マグネット付き)、ネジ部材、収納ケース 材質【ロッド】グラスファイバー 【ロッド】オレンジ 質量(g)【ロッド】約20(1本あたり) 径(Φmm)【ジョイント部】6 保証期間初期不良のみ ロッド径(Φmm)4 ロッド長さ(m)約1(1本あたり) 取扱説明書なし
1個
4,798 税込5,278
4日以内出荷

天井用通線工具 ネグロス電工 動画あり
二重天井、OAフロアのケーブル配線が簡単に行えます。 リード線は平板形状なので左右に振れることが少ないため直進性があります。 又、障害物を乗り越えやすいリーダーヘッドを先端に取り付けてあります。 先端部のリーダーヘッドは3段階の高さ調整ができます。又、反射ステッカーがついておりますので、暗い場所でも先端部を見つけることができます。 リード線には50cm置きに目盛りがついておりますので、障害物に当たって進まない場合には、その箇所が容易に確認できます。 樹脂ケースを回転させることで、安全かつスムーズにリード線を巻き取ることができます。 リーダーヘッドは、各種替リーダーヘッド(RHT15H、RHL30H)に交換できます。
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)



通線ワイヤー 4.5mm モノタロウ 動画あり
スチールワイヤー等に比べ非常に軽く取扱いが容易で、腰が強く押しに強い為、挿入が楽で太い管でも良く通ります。ガードワイヤー付きリードヘッド仕様。
用途電線管・合成樹脂可とう電材管等の通線・入線作業時に。 線径(Φmm)4.5 材質PET オレンジ 耐荷重(kg)300 破断強度(kg)350 金具径(Φmm)7 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1本ほか
3,198 税込3,518
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

細く曲がりの多いパイプに適した通線ワイヤーです。 スチールワイヤー等に比べ非常に軽く取扱いが容易で、腰が強く押しに強い為、挿入が楽です。ガードワイヤー付きリードヘッド仕様。収納ケース付きです。
用途電線管・合成樹脂可とう電材管等の通線・入線作業時に。 材質PET グリーン 線径(Φmm)3.5 付属品収納ケース 金具径(Φmm)5
1セット
3,598 税込3,958
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

DENSAN(デンサン/ジェフコム)リーダーケース
用途プラスチック呼線等の収納に 材質PVC 色(本体) 関連資料(2.85MB) (2.22MB)
1個
3,998 税込4,398
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

サイズが豊富な呼線の定番どんなパイプもよく通る! ワイヤーヘッド&スネークヘッドのダブルヘッド採用で、索引する電線に合わせて結線の選択が可能 単線ツイストタイプで剛直性抜群! 押し込み作業中に押したわみが少なく、ツイスト形状のため点接触で摩擦によるロスを減少。 先端まで力が加わり長尺曲がりもよく通る両先端の金具は取替可能。 ワイヤーの消耗に対応します 秒速結線システム 皮むき不要 ワイヤーに通して、締めるだけ テーピングして終了
線径(Φmm)5.2 形状(ワイヤー)丸型 材質(本体)樹脂 寸法(Φ×mm)(ワイヤーヘッド)8×176、(横穴先端金具)9×10 破断荷重(kN)線材/2.4(250kgf)、全体/0.9(100kgf)※安全率2の値(試験データを2で割った値)
1巻
4,498 税込4,948
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

最高に進化した呼線!! 太いパイプも細いパイプも一番よく通る!! 最高に進化した呼線追加入線に最適! Φ3.5mm 極細 PP被覆 FRPロッド すでに電線が通っているパイプへの追加入線に有効! ワイヤーの消耗に対応します。 サビにくいステンレス製ワイヤーの先端金具
線径(Φmm)3.5 仕様ワイヤーヘッド(JF-WH)、横穴先端金具(JF-YH) 付属品収納ケース(ガイドリング付き) 破断荷重(kN)線材/1.3(135kgf)、全体/0.8(90kgf)※安全率2の値(試験データを2で割った値) 許容曲げ半径(mm)100(ロッド部のみ、金具部は除く)
1巻
6,998 税込7,698
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

蛍光色採用!明るい気分で作業もラクラク! 作業性…摩擦抵抗を最小限におさえた三角断面形状。剛性が強く、よりスムーズな通線を実現。 安全性…蛍光色なので暗い所でもよく識別でき、安心して作業ができる。 強い…キズ、衝撃に強く折損や破断しにくい。
用途通線作業
1本
5,498 税込6,048
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

業界で 一番細い 先端金具の樹脂呼線登場!(DENSAN 調べ)。曲がりの多い細いパイプも楽々通る!。追加配線に強い!
線径(Φmm)3.5 付属品収納ケース(CD管)付 材質PET タイプ単線ツイストタイプ 先端スネークヘッド、横穴先端金具 破断荷重(kN)線材:1.4[150kgf](全体)0.9[100kgf] 金具径(Φmm)4.3
1巻
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サンワダイレクト通線ワイヤー
配線工事で、CD管やPF管に電線やLANケーブルを効率よく通すための通線ワイヤーです。 スチールワイヤーに比べて非常に軽量なポリエステルファイバー製で、ガードワイヤー付きのリードヘッド仕様です。 ツイスト形状の樹脂被覆により滑りが良く、接触抵抗や摩擦によるロスを軽減します。 ワイヤーの直径は4.5mmで、腰が強く押しに強いため、挿入が簡単で太い管でもスムーズに通ります。 持ち運びや使用後の保管に便利な収納ケース付きです。
セット内容30mワイヤー、 索引用リード線×2 、収納ケース ワイヤー径(Φmm)4.5 ワイヤー長さ(m)30 保証期間初期不良のみ 材質(ワイヤー部)ポリエステルファイバー ワイヤーイエロー 取扱説明書なし
1個
7,398 税込8,138
4日以内出荷

細いパイプや追加入線作業に。コンパクトタイプで屋内配線に最適な通線工具です。コシが強く剛直性に優れ、接触抵抗の低い単線ツイストタイプです。コンパクトな巻き径で保管・移動に邪魔になりません。一方はワイヤー付先端金具のため、コーナー部分も通りやすいです。収納ケース付きのため、スムーズな作業が可能で保管にも便利です。
用途壁裏などでの電線の軽索引作業。 仕様ライン径:4mm単線ツイストタイプ 材質ライン:PET 収納ケース(CD管):PE 全長(m)15 先端径(mm)固定側先端金具:6、ワイヤー付き先端金具:6 破断荷重(kN)線材:1.4、全体:0.9
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

スプレー式で作業が簡単です。 水溶性なので拭き取りが簡単です。 乾燥後も潤滑特性のあるフィルム状の膜を残します。 ケーブルや管路の化学的影響を与えません。 通線後の後処理も不要です。 高圧ガス(LGP)を使用しないトリガースプレーなので廃棄処理が簡単です。
用途ケーブルなどの通線作業。滑走剤として各種作業の滑り助長。 トラスコ品番385-7921 グリップ/赤 容量(L)0.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
2,998 税込3,298
当日出荷

高級焼入硬鋼線 スチールパックケース(SP-C)に収納して使用 また、スチールパックの交換用ワイヤーとしてもお使いいただけます。
形状(ワイヤー)角型 材質(本体)
1巻
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

通線工具のスタンダード品です。しなやかで通りやすいワイヤー付先端金具です。収納に便利なケース付きです。
用途電設工具での通線作業。 全長(m)30 材質ワイヤー:PET、チューブ:PE、ケース:PVC フレキシブル部(mm)7
1個
6,398 税込7,038
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

曲がりの多いパイプや長距離の入線に適した通線工具です。高い柔軟性と強度に優れた3本より線タイプです。一方はワイヤー付先端金具のため、コーナー部分も通りやすいです。収納ケース付きのため、スムーズな作業が可能で保管にも便利です。
用途壁裏などでの電線の軽索引作業。 仕様ライン径:6mm3本より線タイプ 材質ライン:PET 収納ケース(CD管):PE 全長(m)30 先端径(mm)固定側先端金具:9、ワイヤー付き先端金具:8 破断荷重(kN)線材:3.7、全体:1.6
1個
8,598 税込9,458
当日出荷

CK ツール T5442 06 テーパースチールメッシュケーブルソックスを使用すると、ケーブルをロッドにすばやく確実に固定できます。6 → 10 mm のケーブルをグリップします 優れた強度とグリップを実現するスチール織布ワイヤメッシュ
仕様●ケーブルスカウト工具:ロッドセット●最大長さ:12m●材質:スチール●キット内容物:スチールメッシュケーブルソックス●シリーズ:T5442 アズワン品番65-7396-16
1個
5,198 税込5,718
7日以内出荷

CK ツール T5442 11 テーパースチールメッシュケーブルソックスを使用すると、ケーブルをロッドにすばやく確実に固定できます。6 → 10 mm のケーブルをグリップします 優れた強度とグリップを実現するスチール織布ワイヤメッシュ
仕様●ケーブルスカウト工具:ロッドセット●最大長さ:15m●材質:スチール●キット内容物:スチールメッシュケーブルソックス●シリーズ:T5442 アズワン品番65-7396-17
1個
5,298 税込5,828
7日以内出荷

耐久性にすぐれた樹脂ケース。 腰袋と組み合わせて便利に使えます。
適合ND-860、ND-864、ND-864F、JND-860W、JND-864W、ND-80HG-SR、ND-833HG-SR 質量(g)250 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)175×85×203
1個
2,398 税込2,638
当日出荷


1個
259 税込285
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
1,998 税込2,198
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

プラモール・デンコープロテクタ等の小分け、持ち運びに便利です。 モール等にキズが付きにくいクッション素材です。 収納量が多くても持ち運び楽な肩掛け付き。 中仕切りは面ファスナーで固定でき、付属品等のサイズに応じて変更できます。又、小物が収納できる小袋付です。
適合プラモール:0号(約98本)・1号(約54本)・2号(約36本)・3号(約25本)・4号(約18本)・5号(約10本)、デンコープロテクタ:1号(約70本)・2号(約36本)・3号(約24本)・4号(約18本)・5号(約12本)
1個
11,980 税込13,178
翌々日出荷

1個
399 税込439
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

イチネンTASCOミニアルミケース
仕様本体は軽くて丈夫なアルミ製。 コーナー部材は衝撃に強い「ラウンド加工」を施しました。 付属品に鍵が2ヶ付いています。 サイズ(外寸)…175×120×120mm(内寸)…160×105×105mm 寸法(mm)175×120×120
1個
3,798 税込4,178
4日以内出荷

TLC-14PF ソフトツールケース DENSAN(デンサン/ジェフコム) 動画あり
DENSAN(デンサン/ジェフコム)ソフトツールケース
さまざまなミニツールをコンパクトに収納ガバッと大きく開きやすい 前面にマジックテープ付ポケット 樹脂板入で型くずれしにくい ツール収納の目安に便利なイラスト入り 背面にはファスナー付ポケット
材質ポリエステルキャンバス 幅(mm)展開時:400 質量(g)450 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)175×50×310
1個
3,298 税込3,628
当日出荷

仕様調整式仕切板5枚付。 収納に便利なシールパレット付。 ラウンドコーナーフレーム使用により、アルミ独特の高級感と強度を確保しました。 サイズ(外寸)…450×330×150mm(内寸)…435×310×135mm 質量…3.2kg 耐荷重20kg ショルダーストラップ付(肩掛ベルト) カギ2ヶ付 寸法(mm)450×330×150
1個
9,798 税込10,778
4日以内出荷

DENSAN(デンサン/ジェフコム)スピーダーワン(ケース付セット)
スピーダーワン(J3) 色分けで、距離が測れるメジャータイプ 直進性に優れ、Φ6.0mmのスネークヘッド&横穴先端金具で曲がりの多い細いパイプもよく通る 電線管、VE管に最適 先端金具:スネークヘッド・横穴先端金具(固定式) リーダーケース・繰り出し・収納がしやすく、コンパクト「メーカー比約3割小径化」
用途コンパクトなリーダーケースとハイブリッド呼線のセット 材質ロッド:PET、金具:SS材、ケース:PVC 本体寸法(mm)414×44×412 関連資料(0.77MB) 破断荷重(kN[kgf])1.1[110] ロッド3本撚り線タイプ
1個(15m)ほか
13,980 税込15,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

DENSAN(デンサン/ジェフコム)シングルグリップ用ケース
DSG-15H~60Hまでのシングルグリップを。 各1本ずつ計5本収納して、持ち運べる収納ケース。くるっと巻いてマジックテープで止める。 持ち運びに便利
用途シングルグリップの収納ケース 材質帆布 本体寸法(mm)650×1015×50 本体質量(g)780 関連資料(0.46MB)
1個
4,388 税込4,827
3日以内出荷

DENSAN(デンサン/ジェフコム)ストロングツールケース
RoHS
耐衝撃性に優れたABS樹脂のキャリーケース。 用途に合わせて移動できる仕切板付。 収納物を守る鍵付。
材質本体:ABS樹脂、フレーム:アルミニウム、内装:EVA、仕切板:EVA、MDF
1個
6,498 税込7,148
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ジョイントラインを樹脂ケースごと収納が可能です。内側はケースを守るクッション性発泡剤を使用してます。ケース固定バンドが付いています。先端金具などの小物を収納できるフタ付インナーポケットが付いています。持ちやすい手持ち&着脱式ショルダーベルト付きです。
用途ジョイントラインシリーズ1.5mロッドの持ち運びや収納に。 トラスコ品番384-8260 材質ポリエステル、ポリウレタンフォーム、ポリプロピレン、スチール 全長(mm)1650 ロッド長さ(m)1.5
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

ジョイント釣り名人シリーズのロッドの持ち運びに便利! 使わない金具を収納出来るフタ付ポケット 持ち運びに便利なショルダーベルト付
1個
3,398 税込3,738
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

DM-KF キリマワシ(FEP用)ケース付 未来工業 動画あり
ナイフのような切りごこち!スパッと切れて切り粉もでません。 すべりにくく使い易いゴム付きグリップ。 ベルト掛けができるケース付タイプは、ノコギリの取り出しもスムーズです。(ケースは衝撃に強い樹脂製で、ロック機構も備えています。) デンコーマックの2連ケースに収納できます
適合ミラレックス(サイズ82迄)、ミラレックスF(サイズ80迄)、カクフレキ(サイズ80迄)、アルミフリーダクト(全サイズ)、PF管・CD管等 種類ケース付
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

1個
1,698 税込1,868
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


1個
11,980 税込13,178
4日以内出荷