26件中 1~26件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
269 税込296
当日出荷

1個
239 税込263
当日出荷

インナーコンセントの通線チップのみを用意しています。
用途S型・角Ⅰ型・角Ⅱ型・角Ⅲ型用 材質ポリカーボネート製
1個
209 税込230
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
260 税込286
翌日出荷

1個
449 税込494
当日出荷

後面にメタルワイプロ1ウェイまたは2ウェイを、両側面には1ウェイのみを接続できます。
仕様パソコン電源・通線チップ付、送り端子なし 材質アルミダイカスト製 定格接地2P15A125V 適合規格(PS)E
1個
6,998 税込7,698
5日以内出荷

用途光ファイバーケーブル、同軸ケーブルの通線部 ニューホワイト 線径(Φmm)(最大通線可能)9まで
1個
239 税込263
3日以内出荷



1個
73 税込80
当日出荷




一般配線用アウトレット・配線部材。インナーコンセント用の通線チップです
用途床用配線器具 材質ポリカーボネート製 チップタイプ通線チップ:S型・角1型・角2型・角3型用
1個
199 税込219
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質樹脂製 適合(エクステンダーセット)DUN1100(ボックスセット)DUN1000 セット内容フロアプレート、フロアプレート枠、通線チップ、フロアプレート枠取付ねじ(M4)4本
1個
2,898 税込3,188
5日以内出荷


1セット(20個)
1,298 税込1,428
当日出荷


電力系を一般配線方式で配線する場合に使用します。コンセント設備パネルおよびワイヤリングパネルの切欠き部分にピッタリ収まります。
用途ビルトインタイプ・一般配線用 仕様ビス止め固定仕様接地2P15A125V 適合置敷タイプ:LS3000置敷用、ビルトインタイプ:LS3000/LS5000、TS305/TS505用 タイプビルトインタイプ・一般配線用 取付高(mm)(床仕上)50以上 種類2コ用 機能電力用 材質(プレート)樹脂製
1個
5,998 税込6,598
5日以内出荷

1個
855 税込941
翌日出荷

プラスチック呼び線の索引をサポートする あらゆるプラスチック呼線が4Φ~8mm位まで楽々索引できる 滑りにくい天然高品質ゴムを採用 握りやすい大きなグリップでしっかり把握 理論力学によるフィットパワーで強力把持 1人で3人力、3分の1に人手を省く。
全長(mm)90 質量(g)110 仕様ミニタイプ トラスコ品番321-8091
1個
939 税込1,033
当日出荷


PRS3 ACTIVEは,7.5~12.5mの長尺HDMIケーブルを必要とする設置環境でも,HDMI2.0規格の最高スペック4k, 60P, HDR18Gbps伝送を安定して行える高信頼性を誇るアクティブ型メタル線HDMIケーブルです。 PRS3 ACTIVEはSpectra7チップを搭載した補償回路を内蔵するアクティブ型ですが,外部電源が不要で,パッシブ型と全く同じ感覚でご利用いただけます。柔軟なケーブル,保持力3kgの抜け止め突起付きコネクター部,小型ダイキャスト製金属シェルを組み合わせ,脱落の可能性とインストール作業のストレスを軽減するように設計されています。 第三者認証機関のDPLラボの「4k 18Gbpsディープカラー対応ケーブル」認証取得 全ての線長に関してイーサーネット対応ハイスピード規格に準拠 Spectra 7 チップ搭載のアクティブ型で 7.5mー12.5mのバリエーション。VerifEYE(TM)技術によって最適化。 1インチ(Φ25mm)配管に通線可能 端子間ユニフォーミティについてベンチマークスペックを実現する赤外線加熱ハンダ付けによるピン接合 1回設置したら取り外しのない用途向けの抜け止め突起付きコネクター部 製造ライン上で全てのピンの電気的な接続とエラーレート試験を全数チェック済み 全線長でUL CMG規格に準拠 5年間保証 HDMI2.0規格正式ライセンス取得メーカーであるKordzが自ら製造
仕様終端処理:非接触IR電磁誘導ハンダ、HDMIバックシェル:亜鉛合金ダイキャスト製 チャコールグレー粉体塗装+焼付クリア仕上げ ケーブル長(m)10 周波数対応HDMI クロック周波数: 27-340MHz 材質(絶縁体)TMDS線:高密度ポリエチレン、4C + HEACペア線:高密度ポリエチレンまたは発泡ポリエチレン (線長による) プラグHDMIコネクタープラグ部:抜け止め突起付きプレス加工スチール製 1ミクロン厚24K金メッキ ピンタイプHDMIコネクターピン:OFCムク 15ミクロン厚 24K金メッキ シールドTMペア線:アルミ蒸着マイラー、全体:アルミ蒸着マイラー+ アルミ網線 80%遮蔽 導体24~28 AWG OFC単線(線長による) ケーブル種類スタンダード データレート6.0Gbps/ch, 17.82Gbps (総データレート: 4K UHD) 被覆材UL CMG規格グレード塩化ビニール
1個
46,980 税込51,678
5日以内出荷

PRS3 ACTIVEは,7.5~12.5mの長尺HDMIケーブルを必要とする設置環境でも,HDMI2.0規格の最高スペック4k, 60P, HDR18Gbps伝送を安定して行える高信頼性を誇るアクティブ型メタル線HDMIケーブルです。 PRS3 ACTIVEはSpectra7チップを搭載した補償回路を内蔵するアクティブ型ですが,外部電源が不要で,パッシブ型と全く同じ感覚でご利用いただけます。柔軟なケーブル,保持力3kgの抜け止め突起付きコネクター部,小型ダイキャスト製金属シェルを組み合わせ,脱落の可能性とインストール作業のストレスを軽減するように設計されています。 第三者認証機関のDPLラボの「4k 18Gbpsディープカラー対応ケーブル」認証取得 全ての線長に関してイーサーネット対応ハイスピード規格に準拠 Spectra 7 チップ搭載のアクティブ型で 7.5mー12.5mのバリエーション。VerifEYE(TM)技術によって最適化。 1インチ(Φ25mm)配管に通線可能 端子間ユニフォーミティについてベンチマークスペックを実現する赤外線加熱ハンダ付けによるピン接合 1回設置したら取り外しのない用途向けの抜け止め突起付きコネクター部 製造ライン上で全てのピンの電気的な接続とエラーレート試験を全数チェック済み 全線長でUL CMG規格に準拠 5年間保証 HDMI2.0規格正式ライセンス取得メーカーであるKordzが自ら製造
仕様終端処理:非接触IR電磁誘導ハンダ、HDMIバックシェル:亜鉛合金ダイキャスト製 チャコールグレー粉体塗装+焼付クリア仕上げ ケーブル長(m)12.5 周波数対応HDMI クロック周波数: 27-340MHz 材質(絶縁体)TMDS線:高密度ポリエチレン、4C + HEACペア線:高密度ポリエチレンまたは発泡ポリエチレン (線長による) プラグHDMIコネクタープラグ部:抜け止め突起付きプレス加工スチール製 1ミクロン厚24K金メッキ ピンタイプHDMIコネクターピン:OFCムク 15ミクロン厚 24K金メッキ シールドTMペア線:アルミ蒸着マイラー、全体:アルミ蒸着マイラー+ アルミ網線 80%遮蔽 導体24~28 AWG OFC単線(線長による) ケーブル種類スタンダード データレート6.0Gbps/ch, 17.82Gbps (総データレート: 4K UHD) 被覆材UL CMG規格グレード塩化ビニール
1個
56,980 税込62,678
5日以内出荷

PRS3 ACTIVEは,7.5~12.5mの長尺HDMIケーブルを必要とする設置環境でも,HDMI2.0規格の最高スペック4k, 60P, HDR18Gbps伝送を安定して行える高信頼性を誇るアクティブ型メタル線HDMIケーブルです。 PRS3 ACTIVEはSpectra7チップを搭載した補償回路を内蔵するアクティブ型ですが,外部電源が不要で,パッシブ型と全く同じ感覚でご利用いただけます。柔軟なケーブル,保持力3kgの抜け止め突起付きコネクター部,小型ダイキャスト製金属シェルを組み合わせ,脱落の可能性とインストール作業のストレスを軽減するように設計されています。 第三者認証機関のDPLラボの「4k 18Gbpsディープカラー対応ケーブル」認証取得 全ての線長に関してイーサーネット対応ハイスピード規格に準拠 Spectra 7 チップ搭載のアクティブ型で 7.5mー12.5mのバリエーション。VerifEYE(TM)技術によって最適化。 1インチ(Φ25mm)配管に通線可能 端子間ユニフォーミティについてベンチマークスペックを実現する赤外線加熱ハンダ付けによるピン接合 1回設置したら取り外しのない用途向けの抜け止め突起付きコネクター部 製造ライン上で全てのピンの電気的な接続とエラーレート試験を全数チェック済み 全線長でUL CMG規格に準拠 5年間保証 HDMI2.0規格正式ライセンス取得メーカーであるKordzが自ら製造
仕様終端処理:非接触IR電磁誘導ハンダ、HDMIバックシェル:亜鉛合金ダイキャスト製 チャコールグレー粉体塗装+焼付クリア仕上げ ケーブル長(m)7.5 周波数対応HDMI クロック周波数: 27-340MHz 材質(絶縁体)TMDS線:高密度ポリエチレン、4C + HEACペア線:高密度ポリエチレンまたは発泡ポリエチレン (線長による) プラグHDMIコネクタープラグ部:抜け止め突起付きプレス加工スチール製 1ミクロン厚24K金メッキ ピンタイプHDMIコネクターピン:OFCムク 15ミクロン厚 24K金メッキ シールドTMペア線:アルミ蒸着マイラー、全体:アルミ蒸着マイラー+ アルミ網線 80%遮蔽 導体24~28 AWG OFC単線(線長による) ケーブル種類スタンダード データレート6.0Gbps/ch, 17.82Gbps (総データレート: 4K UHD) 被覆材UL CMG規格グレード塩化ビニール
1個
37,980 税込41,778
5日以内出荷

適合(エクステンダーセット)DUN2100(ボックスセット)DUN2000 セット内容フロアプレート、フロアプレート枠、通線チップ、フロアプレート枠取付ねじ(M4)4本
1個
3,298 税込3,628
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)