39件中 1~39件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

細く曲がりの多いパイプに適した通線ワイヤーです。 スチールワイヤー等に比べ非常に軽く取扱いが容易で、腰が強く押しに強い為、挿入が楽です。ガードワイヤー付きリードヘッド仕様。収納ケース付きです。
用途電線管・合成樹脂可とう電材管等の通線・入線作業時に。 材質PET グリーン 線径(Φmm)3.5 付属品収納ケース 金具径(Φmm)5
1セット
3,598 税込3,958
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
4,698 税込5,168
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

通線ワイヤー 4.5mm モノタロウ 動画あり
スチールワイヤー等に比べ非常に軽く取扱いが容易で、腰が強く押しに強い為、挿入が楽で太い管でも良く通ります。ガードワイヤー付きリードヘッド仕様。
用途電線管・合成樹脂可とう電材管等の通線・入線作業時に。 線径(Φmm)4.5 材質PET オレンジ 耐荷重(kg)300 破断強度(kg)350 金具径(Φmm)7 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1本ほか
3,198 税込3,518
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

DENSAN(デンサン/ジェフコム)リーダーケース
プラスチックス呼線・スチールワイヤー等収納ケース
1個
3,998 税込4,398
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

DENSAN(デンサン/ジェフコム)リーダーケース
用途プラスチック呼線等の収納に 材質PVC 色(本体) 関連資料(2.85MB) (2.22MB)
1個
3,998 税込4,398
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

業界で 一番細い 先端金具の樹脂呼線登場!(DENSAN 調べ)。曲がりの多い細いパイプも楽々通る!。追加配線に強い!
線径(Φmm)3.5 付属品収納ケース(CD管)付 材質PET タイプ単線ツイストタイプ 先端スネークヘッド、横穴先端金具 破断荷重(kN)線材:1.4[150kgf](全体)0.9[100kgf] 金具径(Φmm)4.3
1巻
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

細いパイプや追加入線作業に。コンパクトタイプで屋内配線に最適な通線工具です。コシが強く剛直性に優れ、接触抵抗の低い単線ツイストタイプです。コンパクトな巻き径で保管・移動に邪魔になりません。一方はワイヤー付先端金具のため、コーナー部分も通りやすいです。収納ケース付きのため、スムーズな作業が可能で保管にも便利です。
用途壁裏などでの電線の軽索引作業。 仕様ライン径:4mm単線ツイストタイプ 材質ライン:PET 収納ケース(CD管):PE 全長(m)15 先端径(mm)固定側先端金具:6、ワイヤー付き先端金具:6 破断荷重(kN)線材:1.4、全体:0.9
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

高級焼入硬鋼線 スチールパックケース(SP-C)に収納して使用 また、スチールパックの交換用ワイヤーとしてもお使いいただけます。
形状(ワイヤー)角型 材質(本体)
1巻
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


ワインダーケース付 (テープを出す時はハンドルを持ち、ワインダーケースを回してください。)
1個
7,320 税込8,052
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

スチールワイヤー等に比べ非常に軽く取扱いが容易で、腰が強く押しに強い為、挿入が楽で太い管でも良く通ります。ガードワイヤー付きリードヘッド仕様。
用途電線管・合成樹脂可とう電材管等の通線・入線作業時に。 長さ(m)30 線径(Φmm)6.5 材質PET 質量(kg)1.7(包装含まず) 黄/黒 耐荷重(kg)500 破断強度(kg)850 金具径(Φmm)(スネークヘッド)8、(エンドブラケット)10
1本
4,998 税込5,498
当日出荷

フラット形状で直進性抜群! 狭いところの配線に便利! フラット形状で横ブレに強く、直進性抜群 軽くて強いグラスファイバー製ロッド 薄型(3mm厚)でOAフロアー・天井裏 などの狭いところの配線に最適 電気・通信・LAN配線工事に最適
線径(Φmm)3×6(FRP部分2×5) 付属品収納ケース 破断荷重(kN)(線材)2.9[300kgf]、(全体)1.47[150kgf]
1本(15m)ほか
14,980 税込16,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サイズが豊富な呼線の定番どんなパイプもよく通る! ワイヤーヘッド&スネークヘッドのダブルヘッド採用で、索引する電線に合わせて結線の選択が可能 単線ツイストタイプで剛直性抜群! 押し込み作業中に押したわみが少なく、ツイスト形状のため点接触で摩擦によるロスを減少。 先端まで力が加わり長尺曲がりもよく通る両先端の金具は取替可能。 ワイヤーの消耗に対応します 秒速結線システム 皮むき不要 ワイヤーに通して、締めるだけ テーピングして終了
線径(Φmm)5.2 形状(ワイヤー)丸型 材質(本体)樹脂 寸法(Φ×mm)(ワイヤーヘッド)8×176、(横穴先端金具)9×10 破断荷重(kN)線材/2.4(250kgf)、全体/0.9(100kgf)※安全率2の値(試験データを2で割った値)
1巻
4,498 税込4,948
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

天井用通線工具 ネグロス電工 動画あり
二重天井、OAフロアのケーブル配線が簡単に行えます。 リード線は平板形状なので左右に振れることが少ないため直進性があります。 又、障害物を乗り越えやすいリーダーヘッドを先端に取り付けてあります。 先端部のリーダーヘッドは3段階の高さ調整ができます。又、反射ステッカーがついておりますので、暗い場所でも先端部を見つけることができます。 リード線には50cm置きに目盛りがついておりますので、障害物に当たって進まない場合には、その箇所が容易に確認できます。 樹脂ケースを回転させることで、安全かつスムーズにリード線を巻き取ることができます。 リーダーヘッドは、各種替リーダーヘッド(RHT15H、RHL30H)に交換できます。
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サンワダイレクト通線ワイヤー
配線工事で、CD管やPF管に電線やLANケーブルを効率よく通すための通線ワイヤーです。 スチールワイヤーに比べて非常に軽量なポリエステルファイバー製で、ガードワイヤー付きのリードヘッド仕様です。 ツイスト形状の樹脂被覆により滑りが良く、接触抵抗や摩擦によるロスを軽減します。 ワイヤーの直径は4.5mmで、腰が強く押しに強いため、挿入が簡単で太い管でもスムーズに通ります。 持ち運びや使用後の保管に便利な収納ケース付きです。
セット内容30mワイヤー、 索引用リード線×2 、収納ケース ワイヤー径(Φmm)4.5 ワイヤー長さ(m)30 保証期間初期不良のみ 材質(ワイヤー部)ポリエステルファイバー ワイヤーイエロー 取扱説明書なし
1個
7,398 税込8,138
4日以内出荷

1mのワイヤーを10本まで簡単に継ぎ足し可能で、最大10mまで使用できる通線ワイヤーです。 直径4mmのグラスファイバー製ロッドは、使用場所に応じて曲げに対応でき、水平方向への保持力も優れています。狭い天井や壁の内部など、配線が困難な場所でも使用可能です。 電気・通信・LAN配線や呼線・通線工事、CD管・PF管の配線作業、ケーブル敷設などに最適で、効率的な作業をサポートします。 強度、耐熱性、不燃性、電気絶縁性に優れたグラスファイバーロッドを採用しています。
セット内容1m ロッド ×10本、 スネークヘッド 、索引用リード線 、補助ツール (フック)、補助ツール(リング)、ネジ部材(マグネット付き)、ネジ部材、収納ケース 材質【ロッド】グラスファイバー 【ロッド】オレンジ 質量(g)【ロッド】約20(1本あたり) 径(Φmm)【ジョイント部】6 保証期間初期不良のみ ロッド径(Φmm)4 ロッド長さ(m)約1(1本あたり) 取扱説明書なし
1個
4,798 税込5,278
4日以内出荷

通信作業性で世界をリード。 カーブやコーナーの多い配線作業でスピードアップ。 細いラインと太いラインを撚り合せる画期的な構造で摩擦抵抗は1/3。 ガイドワイヤー付リードヘッドで曲線もラクラク。
用途通線作業 線径(Φmm)6.2 破断荷重(kN)7.4 使用安全耐荷重(kN)3.4
1本
7,998 税込8,798
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

エスコ品番EA597BS-15 サイズ(テープ)3.2×1.6mm×15m(ケース)255×212×28mm 材質スチール 使用荷重(kN)2.2
1個
2,600 税込2,860
当日出荷

OAフロアー、天井裏等の狭いところの配線に最適。軽量コンパクト・携帯便利・繰出し自在(押し引き)。グリップと収納ケースを持ち、収納ケースを回してロッドを繰出し・収納。横ブレしにくいフラット形状のロッド 着脱自在ワイヤーロック金具ジョイント釣り名人用先端金具に対応
用途電気・通信・LAN配線工事 質量(g)365 ケース外径(Φmm)175 破断荷重(kN)線材/2.9全体/0.9 ロッド長さ(m)7.5 ロッド線断面(mm)0.8×6.3
1個
5,498 税込6,048
当日出荷

DENSAN(デンサン/ジェフコム)スピーダーワン(ケース付セット)
スピーダーワン(J3) 色分けで、距離が測れるメジャータイプ 直進性に優れ、Φ6.0mmのスネークヘッド&横穴先端金具で曲がりの多い細いパイプもよく通る 電線管、VE管に最適 先端金具:スネークヘッド・横穴先端金具(固定式) リーダーケース・繰り出し・収納がしやすく、コンパクト「メーカー比約3割小径化」
用途コンパクトなリーダーケースとハイブリッド呼線のセット 材質ロッド:PET、金具:SS材、ケース:PVC 本体寸法(mm)414×44×412 関連資料(0.77MB) 破断荷重(kN[kgf])1.1[110] ロッド3本撚り線タイプ
1個(15m)ほか
13,980 税込15,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

DENSAN(デンサン/ジェフコム)スピーダーワン(J3)
高い柔軟性と大きな引張強度を両立させたハイブリッド呼線! Φ6.0mmのスネークヘッド&横穴先端金具で細いパイプも楽々通る!追加配線に最適! ワイヤーはサビにくいステンレス製 便利な収納ケース付
種別トリプルロッド 材質PET タイプ3本撚り線:Φ5.0mm、Φ6.2mm、Φ7.0mm 破断荷重(kN[kgf])(全体)1.1[110]
1本
14,980 税込16,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

DENSAN(デンサン/ジェフコム)スピーダーワン(J2)
スネークヘッド&横穴先端金具で細いパイプも楽々通る!追加配線に最適! ワイヤーはサビにくいステンレス製 便利な収納ケース付
種別ダブルロッド 材質PET
1本
8,398 税込9,238
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

通線工具のスタンダード品です。しなやかで通りやすいワイヤー付先端金具です。収納に便利なケース付きです。
用途電設工具での通線作業。 全長(m)30 材質ワイヤー:PET、チューブ:PE、ケース:PVC フレキシブル部(mm)7
1個
6,398 税込7,038
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐久性があり、長いケーブル配線や高負荷作業に向いています。疲労を軽減するために設計されたケース付。リールカートリッジの清掃や交換に便利なイージーオープンケースを採用。ケースを地面に置いて両手で作業ができます。
ケース寸法(mm)325×64 テープ厚さ(mm)1.5 材質(テープ)スチール 使用荷重(kN)1.7
1巻
17,900 税込19,690
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

曲がりの多いパイプや長距離の入線に適した通線工具です。高い柔軟性と強度に優れた3本より線タイプです。一方はワイヤー付先端金具のため、コーナー部分も通りやすいです。収納ケース付きのため、スムーズな作業が可能で保管にも便利です。
用途壁裏などでの電線の軽索引作業。 仕様ライン径:6mm3本より線タイプ 材質ライン:PET 収納ケース(CD管):PE 全長(m)30 先端径(mm)固定側先端金具:9、ワイヤー付き先端金具:8 破断荷重(kN)線材:3.7、全体:1.6
1個
8,598 税込9,458
翌々日出荷

テープが蓄光仕様になっており、薄暗い壁裏などでも目視しやすくなります。 ケースは透明なので、テープは常時光を蓄えることが可能です。 チップ部はコンパクトなので狭所でも引っ掛かりにくいです。
用途通線・配線作業に。 トラスコ品番348-3144 材質テープ:ファイバーグラス、ケース:樹脂 全長(m)6.1 線径(Φmm)3.9 外径(Φmm)191
1個
9,798 税込10,778
翌日出荷

ワイヤーヘッドにVVF2.0mmx2心(外被はストリップする必要があります)が入ります。蛍光色の黄色のロッドは暗所でも識別しやすくなってます。ロッドは単線を三角形状ねじることで接地面を最小限に抑えています。収納ケース付のため、作業性のアップとともに持ち運びに便利です。
用途入線や追加配線作業に。 仕様単線ねじりタイプ 付属品専用ケース イエロー 質量(g)360 全長(m)15 ロッド径(Φmm)4 安全最大荷重(kN)0.686
1本
3,998 税込4,398
10日以内出荷

30cmごとにテープにレーザーマーキングが施されているため、挿入している長さを正確に把握できます。高強度のスチール製呼線です。ハンドル付のため、ケースからテープを引っ張り出す際、安定して作業を行えます。コンパクトなサイズのため、持ち運びや取りまわしに便利です。
材質テープ/スチール、ケース、ハンドル/ポリプロピレン(PP) 質量(g)600 テープ幅(mm)6 全長(m)7.6 外径(Φmm)178 テープ厚さ(mm)0.8 コード217-9068 アズワン品番65-1956-54
1個
5,160 税込5,676
3日以内出荷

最高に進化した呼線!! 太いパイプも細いパイプも一番よく通る!! 最高に進化した呼線追加入線に最適! Φ3.5mm 極細 PP被覆 FRPロッド すでに電線が通っているパイプへの追加入線に有効! ワイヤーの消耗に対応します。 サビにくいステンレス製ワイヤーの先端金具
線径(Φmm)3.5 仕様ワイヤーヘッド(JF-WH)、横穴先端金具(JF-YH) 付属品収納ケース(ガイドリング付き) 破断荷重(kN)線材/1.3(135kgf)、全体/0.8(90kgf)※安全率2の値(試験データを2で割った値) 許容曲げ半径(mm)100(ロッド部のみ、金具部は除く)
1巻
6,998 税込7,698
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

30cmごとにテープにレーザーマーキングが施されているため、挿入している長さを正確に把握できます。高強度のスチール製呼線です。ハンドル付のため、ケースからテープを引っ張り出す際、安定して作業を行えます。コンパクトなサイズのため、持ち運びや取りまわしに便利です。
材質テープ/スチール、ケース、ハンドル/ポリプロピレン(PP) 質量(g)680 テープ幅(mm)3 全長(m)15.2 外径(Φmm)178 テープ厚さ(mm)1 コード217-9066 アズワン品番65-1956-53
1個
6,810 税込7,491
3日以内出荷

ファイバーグラス製の呼線です。 ワイヤ表面が摩擦が少ない波形になっており、押し込みやすいです。 ハンドルがついており操作性に優れています。
1個
11,980 税込13,178
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軽い!強い!よく通る! 横ブレしにくい しなやかで腰が強い 小さな断面積ながら、フラット形状で、より強い押しを実現 スネークヘッド&横穴先端金具のダブルヘッド採用で、索引する電線に合わせて結線の選択が可能
付属品収納ケース 破断荷重(kN)線材/1.4(143kgf)、全体/0.8(85kgf)※安全率2の値(試験データを2で割った値) 許容曲げ半径(mm)100 ロッド線断面(mm)2.6×3.7
1巻
6,598 税込7,258
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

DENSAN(デンサン/ジェフコム)ポイントカンサーチ
地中及びコンクリート打設後の「CD管」「電線管」等、管内障害物の位置を探知。 管内障害物の位置や、不明な配管経路の探査がOK。 送信器、受信器とも電池を使用しているので、AC電源のない場所でも作業ができる(電池消耗表示機能搭載) 送信アンテナ用ロッドは高鋼線入り絶縁ロッド。長い管路も直進性がよく通管しやすい。
セット内容送信アンテナ用ロッド(ロッドケース入)×1・送信器×1・受信器×1・受信用アンテナ×2(内予備1個)・送信器用延長コード×1・収納ケース×1※電池は付属しておりません
1個
87,980 税込96,778
4日以内出荷

非導電性
仕様●テープサイズ:Φ4.4mm×30m●使用荷重:1.3kN(132kgf)●ケースサイズ:Φ325×64mm●重量:1.9kg●材質:ファイバーグラス アズワン品番65-2153-08
1巻
42,600 税込46,860
翌日出荷

ファイバーグラス製の呼線です。 ワイヤ表面が摩擦が少ない波形になっており、押し込みやすいです。 ハンドルがついており操作性に優れています。
トラスコ品番137-4248 材質ワイヤ:ファイバーグラス、ケース:ポリウレタン 全長(m)61 線径(Φmm)4.8 外径(Φmm)431.8
1個
54,980 税込60,478
当日出荷

曲率半径5cmで急コーナーも使用可能 多芯ファイバーを金属ネットで結束した信号送信のできる探索用の通信工具 「樹脂製」電線管の埋設位置検出 探索用の信号が送信できる特殊グラスファイバーロッド ロッドの収納に便利なクランク付
仕様●商品名:カティメックス2.0●テープサイズ:Φ3.0mm×30m●材質:特殊グラスファイバー●付属品:ケーブルグリップスプリングノーズ(大.小)先端チップ(引込用×5、アダプター×5、ジョイント×3)接着剤●ケースサイズ:260×280mm アズワン品番65-2153-07
1台
51,400 税込56,540
8日以内出荷

蛍光色採用!明るい気分で作業もラクラク! 作業性…摩擦抵抗を最小限におさえた三角断面形状。剛性が強く、よりスムーズな通線を実現。 安全性…蛍光色なので暗い所でもよく識別でき、安心して作業ができる。 強い…キズ、衝撃に強く折損や破断しにくい。
用途通線作業
1本
5,498 税込6,048
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Φ4mmの極細FRPロッド!1mロッドの5本セット! 呼線・通線・配線工事の省力化(ロッド継ぎ足し&秒速結線システム)中空壁・狭い天井・ケーブルラックなどの通線に 継ぎ足せばいくらでも長くなる(10m 以上の挿入索引も可能) 巻いていないため(巻ぐせ、曲がりぐせがない)直進性抜群! ワイヤーロック金具を装着すれば、壁の内側に引き出して秒速で結線 復元可能な曲げ半径20cmと容易に小さく曲げられる
用途壁の隙間、ツーバイフォー、狭い天井裏、床下、レースウェイ、ケーブルラックとあらゆる場所で使える。 ロッド長さ(m)1 セット内容ロッド1.0m(Φ4mm)×5本、リードヘッド金具(JF-R)×1個、ワイヤーロック金具(JF-W)×1個 オレンジ ロッド径(Φmm)4 被覆なし
1本
6,698 税込7,368
当日出荷