24件中 1~24件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
通信作業性で世界をリード。 カーブやコーナーの多い配線作業でスピードアップ。 細いラインと太いラインを撚り合せる画期的な構造で摩擦抵抗は1/3。 ガイドワイヤー付リードヘッドで曲線もラクラク。
用途通線作業 線径(Φmm)6.2 破断荷重(kN)7.4 使用安全耐荷重(kN)3.4
1本
7,998 税込8,798
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

抜群の弾力性、優れた耐久性、高い絶縁性、薬品に侵されにくい、コンパクトで持ち運びが簡単。 FRPロッドで強く、軽く、伸びない。 使用温度範囲が-20℃~+60℃と広範囲。 グラスファイバーをAAS樹脂で被覆しているため万が一折れてもけがをする危険性が少ない。
用途電力、通信ケーブルの地中化工事に
1台
24,980 税込27,478
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

地中線化工事のパイオニア(FRP製 管内用通線工具) 地中・送配電路の通管に通信線路の敷設に! 弾力性・耐久性が抜群 強い、伸びない 軽いため、運搬が楽 着脱自在・曲がり楽々のスネークヘッド
材質(中軸)FRP、(表皮)PP 使用温度範囲(℃)-10~+40 曲げ強度kN/mm2(kgf/mm2)0.3(35)/安全率2の値(試験データを2で割った値)・線のみ 曲げ弾性率 kN/mm2(kgf/mm2)14.7(1500)/安全率2の値(試験データを2で割った値)・線のみ
1本(100m)ほか
76,980 税込84,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

通線ワイヤー 4.5mm モノタロウ 動画あり
スチールワイヤー等に比べ非常に軽く取扱いが容易で、腰が強く押しに強い為、挿入が楽で太い管でも良く通ります。ガードワイヤー付きリードヘッド仕様。
用途電線管・合成樹脂可とう電材管等の通線・入線作業時に。 線径(Φmm)4.5 材質PET オレンジ 耐荷重(kg)300 破断強度(kg)350 金具径(Φmm)7 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1本ほか
3,198 税込3,518
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

被覆がないオールグラスファイバー製! 地中線化工事に最適 線のみ 低コスト、軽い、よく滑る、剛直性に優れる
使用温度範囲(℃)-10~+40
1本(30m)ほか
19,980 税込21,978
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

業界で 一番細い 先端金具の樹脂呼線登場!(DENSAN 調べ)。曲がりの多い細いパイプも楽々通る!。追加配線に強い!
線径(Φmm)3.5 付属品収納ケース(CD管)付 材質PET タイプ単線ツイストタイプ 先端スネークヘッド、横穴先端金具 破断荷重(kN)線材:1.4[150kgf](全体)0.9[100kgf] 金具径(Φmm)4.3
1巻
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

DENSAN(デンサン/ジェフコム)シルバーグラスライン(小型7Φmm)
線径Φ7mm小型タイプ 線のみ太物入線・地中線入線・通信線路の入線に最適
仕様材質構成/中軸/FRP 表皮/PPサイズ/Φ7mm内径(mm)/5、外径(mm)/7単位質量(g/m)/59引張破断強度 kN(kgf)※/5.3(550)曲げ強度 kN/mm2(kgf/mm2)※/0.3(35)曲げ弾性率 kN/mm2(kgf/mm2)※/12.2(1250)曲げ剛性 kN/mm2(kgf/mm2)※/441(45×103)※安全率2の値(試験データを2で割った値)●線のみ 質量(kg)5.9 使用温度範囲(℃)-20~+40 線径(Φmm)7 最小曲げ半径(mm)200
1本(50m)ほか
29,980 税込32,978
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

細くて腰が強いFRP採用で直進性抜群。 すべりのいいPE(ポリエチレン)被覆でスムーズな入線。 リールは回転を減速するコントローラー付ですばらしい作業性を実現。
用途電力、通信ケーブルの地中化工事に 長さ(m)50 付属品リール 質量(kg)3.5 線径(Φmm)4 曲げ半径(mm)150以上で使用 引張荷重(N)(リードヘッド部引張安全荷重)686 リール外径(mm)Φ480
1台
31,980 税込35,178
3日以内出荷

最高に進化した呼線!! 太いパイプも細いパイプも一番よく通る!! 最高に進化した呼線追加入線に最適! Φ3.5mm 極細 PP被覆 FRPロッド すでに電線が通っているパイプへの追加入線に有効! ワイヤーの消耗に対応します。 サビにくいステンレス製ワイヤーの先端金具
線径(Φmm)3.5 仕様ワイヤーヘッド(JF-WH)、横穴先端金具(JF-YH) 付属品収納ケース(ガイドリング付き) 破断荷重(kN)線材/1.3(135kgf)、全体/0.8(90kgf)※安全率2の値(試験データを2で割った値) 許容曲げ半径(mm)100(ロッド部のみ、金具部は除く)
1巻
6,998 税込7,698
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

DENSAN(デンサン/ジェフコム)リーダーケース
プラスチックス呼線・スチールワイヤー等収納ケース
1個
3,998 税込4,398
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

スチールワイヤー等に比べ非常に軽く取扱いが容易で、腰が強く押しに強い為、挿入が楽で太い管でも良く通ります。ガードワイヤー付きリードヘッド仕様。
用途電線管・合成樹脂可とう電材管等の通線・入線作業時に。 長さ(m)30 線径(Φmm)6.5 材質PET 質量(kg)1.7(包装含まず) 黄/黒 耐荷重(kg)500 破断強度(kg)850 金具径(Φmm)(スネークヘッド)8、(エンドブラケット)10
1本
4,998 税込5,498
当日出荷

バケット車及び地上での作業に使用可能。 敷設作業の効率が大幅にアップ。
用途電力・通信ケーブルの配線 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(フレーム)670×280×710 ロッド径(Φmm)6.5 リール外径(mm)Φ650
1台
69,980 税込76,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サイズが豊富な呼線の定番どんなパイプもよく通る! ワイヤーヘッド&スネークヘッドのダブルヘッド採用で、索引する電線に合わせて結線の選択が可能 単線ツイストタイプで剛直性抜群! 押し込み作業中に押したわみが少なく、ツイスト形状のため点接触で摩擦によるロスを減少。 先端まで力が加わり長尺曲がりもよく通る両先端の金具は取替可能。 ワイヤーの消耗に対応します 秒速結線システム 皮むき不要 ワイヤーに通して、締めるだけ テーピングして終了
線径(Φmm)5.2 形状(ワイヤー)丸型 材質(本体)樹脂 寸法(Φ×mm)(ワイヤーヘッド)8×176、(横穴先端金具)9×10 破断荷重(kN)線材/2.4(250kgf)、全体/0.9(100kgf)※安全率2の値(試験データを2で割った値)
1巻
4,498 税込4,948
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
75,000 税込82,500
翌日出荷

腰が強く、通線作業の定番品!。細いラインと太いラインを撚り合わせる画期的な構造で摩擦抵抗は1/3。ガイドワイヤー付リードヘッドで曲線もラクラク。摩擦抵抗1/3で配線作業をスピードUP!!
形状3本より線(Φ3mm×1本、Φ2.6mm×2本) 使用安全耐荷重(kN)3.4(346kgf) 線径(mm)Φ6.2
1本
7,698 税込8,468
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

高級焼入硬鋼線 スチールパックケース(SP-C)に収納して使用 また、スチールパックの交換用ワイヤーとしてもお使いいただけます。
形状(ワイヤー)角型 材質(本体)
1巻
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ケーブル等を架空配線する際、ケーブルに張力がかからないように敷設します JIS規格品(JIS G 3537-1994) 第1種鋼より線(溶融亜鉛めっき処理)7本撚り
材質第1種鋼より線(溶融亜鉛めっき処理) 規格JIS G 3537-1994 構成7本
1巻
特価
1,098 税込1,208
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

ケーブルを架空配線する場合に、ケーブルに張力が掛からないように敷設するワイヤー
種別第1種鋼撚線(溶融亜鉛めっき処理)7本より 適合規格JIS G 3537-1994 呼び5.5sq 仕上外径(mm)3.0mm 線径(mm)1
1巻(10m)ほか
1,198 税込1,318
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

被覆がないオールグラスファイバー製! 地中線化工事に最適 線+フレーム 低コスト、軽 い、よく滑る、剛直性に優れる
種別線+フレーム 材質グラスファイバー 使用温度範囲(℃)-10~+40 曲げ強度(N/mm2)400[50] 曲げ弾性率(N/mm2[kgf/cm2])18600[1900]
1セット(30m)ほか
33,980 税込37,378
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

駐車場等でのケーブルの架空配線の、簡易的なメッセンジャーワイヤーとして使用します。
1巻ほか
1,398 税込1,538
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ヘッドが約50%細くなりました!(メーカー従来品断面積比) 極細Φ5mmのスネークヘッド&横穴先端金具で曲がりの多い細いパイプも楽々通る!追加配線に強い! スネークヘッド&横穴先端金具のダブルヘッド採用で、索引する電線に合わせて結線の選択が可能 単線ツイストタイプで剛直性抜群!押し込み作業中に押したわみが少なく、ツイスト形状のため点接触で摩擦によるロスを減少。先端まで力が加わり長尺曲がりもよく通る
破断荷重(kN)線材:1.4(150kgf)、全体:0.9(100kgf) ロッド径(Φmm)4
1個
4,498 税込4,948
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

地中線化工事のパイオニア(FRP製 管内用通線工具) 地中・送配電路の通管に通信線路の敷設に! 弾力性・耐久性が抜群 強い、伸びない 軽いため、運搬が楽 着脱自在・曲がり楽々のスネークヘッド
材質(中軸)FRP(表皮)PP 使用温度範囲(℃)-10~+40 曲げ強度(N/mm2)300[35] 曲げ弾性率(N/mm2[kgf/cm2])14700[1500]
1セット(100m)ほか
139,800 税込153,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
88,000 税込96,800
翌日出荷

DENSAN(デンサン/ジェフコム)ロープリール
ロープの繰り出し巻き取りを効率よく行える Φ14mmを100m巻くことができる
用途ロープの繰り出し巻き取り 質量(kg)6.5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)543×328×585
1個
37,980 税込41,778
3日以内出荷