21件中 1~21件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
蛍光色採用!明るい気分で作業もラクラク! 作業性…摩擦抵抗を最小限におさえた三角断面形状。剛性が強く、よりスムーズな通線を実現。 安全性…蛍光色なので暗い所でもよく識別でき、安心して作業ができる。 強い…キズ、衝撃に強く折損や破断しにくい。
用途通線作業
1本
5,498 税込6,048
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

通線ワイヤー 4.5mm モノタロウ 動画あり
スチールワイヤー等に比べ非常に軽く取扱いが容易で、腰が強く押しに強い為、挿入が楽で太い管でも良く通ります。ガードワイヤー付きリードヘッド仕様。
用途電線管・合成樹脂可とう電材管等の通線・入線作業時に。 線径(Φmm)4.5 材質PET オレンジ 耐荷重(kg)300 破断強度(kg)350 金具径(Φmm)7 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1本ほか
3,198 税込3,518
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

通信作業性で世界をリード。 カーブやコーナーの多い配線作業でスピードアップ。 細いラインと太いラインを撚り合せる画期的な構造で摩擦抵抗は1/3。 ガイドワイヤー付リードヘッドで曲線もラクラク。
用途通線作業 線径(Φmm)6.2 破断荷重(kN)7.4 使用安全耐荷重(kN)3.4
1本
7,998 税込8,798
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

業界で 一番細い 先端金具の樹脂呼線登場!(DENSAN 調べ)。曲がりの多い細いパイプも楽々通る!。追加配線に強い!
線径(Φmm)3.5 付属品収納ケース(CD管)付 材質PET タイプ単線ツイストタイプ 先端スネークヘッド、横穴先端金具 破断荷重(kN)線材:1.4[150kgf](全体)0.9[100kgf] 金具径(Φmm)4.3
1巻
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

最高に進化した呼線!! 太いパイプも細いパイプも一番よく通る!! 最高に進化した呼線追加入線に最適! Φ3.5mm 極細 PP被覆 FRPロッド すでに電線が通っているパイプへの追加入線に有効! ワイヤーの消耗に対応します。 サビにくいステンレス製ワイヤーの先端金具
線径(Φmm)3.5 仕様ワイヤーヘッド(JF-WH)、横穴先端金具(JF-YH) 付属品収納ケース(ガイドリング付き) 破断荷重(kN)線材/1.3(135kgf)、全体/0.8(90kgf)※安全率2の値(試験データを2で割った値) 許容曲げ半径(mm)100(ロッド部のみ、金具部は除く)
1巻
6,998 税込7,698
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

MW-340S スネークラインS マーベル 動画あり
狭いすき間、追加配線に威力を発揮
長さ(m)グリーン部分:10オレンジ部分:30 線径(Φmm)グリーン部分:3オレンジ部分:4.5 グリーン+オレンジ 使用安全耐荷重N(kgf)リードヘッド部:686(70)
1個
10,980 税込12,078
欠品中

DENSAN(デンサン/ジェフコム)スピーダーワン(J2)
スネークヘッド&横穴先端金具で細いパイプも楽々通る!追加配線に最適! ワイヤーはサビにくいステンレス製 便利な収納ケース付
種別ダブルロッド 材質PET
1本
8,398 税込9,238
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

高級焼入硬鋼線 スチールパックケース(SP-C)に収納して使用 また、スチールパックの交換用ワイヤーとしてもお使いいただけます。
形状(ワイヤー)角型 材質(本体)
1巻
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

スチールワイヤー等に比べ非常に軽く取扱いが容易で、腰が強く押しに強い為、挿入が楽で太い管でも良く通ります。ガードワイヤー付きリードヘッド仕様。
用途電線管・合成樹脂可とう電材管等の通線・入線作業時に。 長さ(m)30 線径(Φmm)6.5 材質PET 質量(kg)1.7(包装含まず) 黄/黒 耐荷重(kg)500 破断強度(kg)850 金具径(Φmm)(スネークヘッド)8、(エンドブラケット)10
1本
4,998 税込5,498
当日出荷

DENSAN(デンサン/ジェフコム)スピーダーワン(J3)
RoHS
高い柔軟性と大きな引張強度を両立させたハイブリッド呼線! Φ6.0mmのスネークヘッド&横穴先端金具で細いパイプも楽々通る!追加配線に最適! ワイヤーはサビにくいステンレス製 便利な収納ケース付
種別トリプルロッド 材質PET タイプ3本撚り線:Φ5.0mm、Φ6.2mm、Φ7.0mm 破断荷重(kN[kgf])(全体)1.1[110]
1本
14,980 税込16,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

細く曲がりの多いパイプに適した通線ワイヤーです。 スチールワイヤー等に比べ非常に軽く取扱いが容易で、腰が強く押しに強い為、挿入が楽です。ガードワイヤー付きリードヘッド仕様。収納ケース付きです。
用途電線管・合成樹脂可とう電材管等の通線・入線作業時に。 材質PET グリーン 線径(Φmm)3.5 付属品収納ケース 金具径(Φmm)5
1セット
3,598 税込3,958
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


サイズが豊富な呼線の定番どんなパイプもよく通る! ワイヤーヘッド&スネークヘッドのダブルヘッド採用で、索引する電線に合わせて結線の選択が可能 単線ツイストタイプで剛直性抜群! 押し込み作業中に押したわみが少なく、ツイスト形状のため点接触で摩擦によるロスを減少。 先端まで力が加わり長尺曲がりもよく通る両先端の金具は取替可能。 ワイヤーの消耗に対応します 秒速結線システム 皮むき不要 ワイヤーに通して、締めるだけ テーピングして終了
線径(Φmm)5.2 形状(ワイヤー)丸型 材質(本体)樹脂 寸法(Φ×mm)(ワイヤーヘッド)8×176、(横穴先端金具)9×10 破断荷重(kN)線材/2.4(250kgf)、全体/0.9(100kgf)※安全率2の値(試験データを2で割った値)
1巻
4,498 税込4,948
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

UTPケーブルの皮膜むきに最適です。
適合ケーブル(Φmm)5~6 アズワン品番64-0852-93
1個
709 税込780
当日出荷

1161 配線ガイド エーモン 動画あり
自由に角度を変えて保持できるフレックス素材採用。被覆付きで内装などを傷めず安心。バックカメラ・ドライブレコーダーの配線引き通しや電源取出し箇所から電装品まで距離がある場合などに便利。
用途狭い箇所への配線を通す作業に。 材質線材:芯線/なまし鉄線、被膜/塩化ビニール ワイヤー:芯線/ステンレス、被膜/ナイロン12 全長(mm)約1000
1本
499 税込549
当日出荷

OAフロアー、天井裏等の狭いところの配線に最適。軽量コンパクト・携帯便利・繰出し自在(押し引き)。グリップと収納ケースを持ち、収納ケースを回してロッドを繰出し・収納。横ブレしにくいフラット形状のロッド 着脱自在ワイヤーロック金具ジョイント釣り名人用先端金具に対応
用途電気・通信・LAN配線工事 質量(g)365 ケース外径(Φmm)175 破断荷重(kN)線材/2.9全体/0.9 ロッド長さ(m)7.5 ロッド線断面(mm)0.8×6.3
1個
5,498 税込6,048
当日出荷

呼線・通線・配線工事の省力化(ロッド継ぎ足し&秒速結線システム) 継ぎ足せばいくらでも長くなる(10m・20m以上の挿入索引も可能) 巻いていないので、(巻ぐせ、曲がりぐせがない)直進性抜群! ワイヤーロック金具を装着すれば、内壁の外で結線作業ができる。 電線をワイヤーの輪に通して締め付け、テーピングで結線完了。(電線の皮むき不要!) プラスチック透明ケース入り
用途中空壁・狭い天井・ケーブルラック等々の通線に ロッド長さ(m)1.0
1セット
6,298 税込6,928
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LANケーブルの被覆を簡単ストップ 心線にキズがつかない
仕様ケーブルをはさんで、くるくるまわすだけ。先端を本体に揃えると、15mmむけます。 刃長(mm)6 全長×幅W(mm)90×20
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

UTPケーブル加工の必需品。ケーブル外皮むき工具。
適合UTP4対(8芯)ケーブル、直径3.5~9mmケーブル アズワン品番64-0853-88
1個
2,398 税込2,638
当日出荷

1個
4,698 税込5,168
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

外壁から壁内にケーブル等を引き込む際に使用します。(特に給湯暖房機のコントロール線引込みに最適です。) 防水パッキン付で防雨性に優れています。 カバーが取り外せますから、通線が非常にラクです。
付属品ゴムブッシュ付 規格適合パイプ径(Φ21.5mm迄)、適合ツバ管(MT-22J)、付属ビス(M4×50)2本
1個
559 税込615
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)