表示面が大きく視認性が高い標識です。
樹脂製で接触しても人や車輌を傷つけることがありません。
積み重ねができるので、使用しない際はコンパクトに収納できます。
注水ウェイトのみ取り外せます。
用途駐車場・構内・倉庫・ビル・事務所などに
文字内容進入禁止 DO NOT ENTER
表示内容進入禁止
取付方式スタンド式
材質本体:高密度ポリエチレン、標識:PET樹脂
仕様片面表示
付属品専用ウエイト
トラスコ品番827-9721
セット内容注水式ウェイト、プラストッパー
寸法(mm)403×835×650
質量(kg)(満水時)11.1
色イエロー/ブルー
間口W×奥行D×高さH(mm)835×403×650
表示寸法(mm)445×445×1厚
1台
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
国内の道路法によりサインがドライバーを正確に誘導します。
取付方式ポール取付
材質鋼板(メラミン焼付塗装)
取付け簡単でメンテナンスしやすい便利設計です。大きな表示でわかりやすい仕様です。樹脂製なので割れにくく、人や車に優しい安全設計です。
積み重ねて保管ができる省スペース構造。
材質本体:高密度ポリエチレン、標識:PET樹脂
関連キーワード