18件中 1~18件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ワンタッチ取付標識(ワイドタイプ) ユニット 動画あり
取付方式吊り下げ 材質ビニールターボリン(裏面マジックテープ・下部ハトメ付) 寸法(縦×横×厚さ)(mm)605×850×0.35
1枚
2,098 税込2,308
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

国内の道路法によりサインがドライバーを正確に誘導します。
取付方式ポール取付 材質鋼板(メラミン焼付塗装)
1枚
2,798 税込3,078
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (93種類の商品があります)

置き場所で選べるイエローとグリーン。大きな表示で遠目にもハッキリわかります。折りたたみ式なので持ち運び収納に便利。
質量(kg)1 取付方式スタンド式
1個
特価
1,998 税込2,198
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

A3用紙のデザインされたものを差し込むだけ。思いのままのサインを表示できます。 中身の用紙を差し替えれば、繰り返し使えるので使用場所を問いません。 マグネット式の開閉で用紙の差し替えも簡単。雨水浸入の心配もありません。 各メーカーのコーンに適合します。(一部例外有) 折り畳み式なのでコンパクトに収納できます。
取付方式カラーコーン取付 材質(外装)塩化ビニール、(内装)ボール紙 寸法(mm)475×360(A3タテサイズ)
1枚
2,998 税込3,298
当日出荷

わかりやすく安全に通行者を誘導します
取付方式裏面粘着シート 材質特殊合成ゴム(裏面・粘着シート付) 寸法(mm)300×300×1.5厚 質量(g)340
1枚
2,498 税込2,748
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

工事現場などの単管バリケードやコーンバーに。 面ファスナーで、付け外しが簡単。 反射文字で夜間もクッキリ。
仕様マジックテープ式 材質ポリエステル 寸法(mm)450×600 レッド 取付方式吊り下げ RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
1,398 税込1,538
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

人の誘導や区間指定に。差し込むだけの簡単組立。おもり部に水や砂等を入れる事ができます。
材質PE 寸法(mm)(おもり部)Φ250×約100
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1枚
759 税込835
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

屋内での清掃時作業時や注意喚起用に便利なフロアスタンドです。 別売のシートを貼り付けたり、ご自身で任意のシートを作成して貼り付け使用できます。
用途あらゆる注意喚起用として 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約305×30×630(折りたたみ時) 表示内容無地 材質PP 寸法(mm)(シール貼付部)高さ330×下辺220×上辺175 質量(kg)0.7 黄色 タイプ無地 取付け方法スタンド式
1個ほか
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

日本緑十字社標示幕
バリケードフェンスに取付けて使用。簡単にバリケード標識になります。現場にあわせて、標示内容をお選びください。
仕様10mmΦ穴×4・紐付き 材質ナイロンーターポリン 寸法(mm)660×450
1枚
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

セーフラン安全用品フロアサインスタンド
開いて置くだけなので、とても簡単。軽く折りたためるので、移動する時の持ち運びに便利です。
用途折りたたみ式のため持ち運びや収納に便利。無地のため両面に自由に文字を書いたりシールを貼ったりできます。 文字内容無地 材質PP 仕様両面無地 質量(kg)0.64 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×410×590 アズワン品番64-4010-37 収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×25×630
1個
2,198 税込2,418
4日以内出荷

サイズH300mm×W600mm。大きな文字でしっかり表示!シンプルでお手軽な駐車場表示板です。屋外設置に適したプラスチック板です。4ヶ所に取付用の穴があいています。結束バンドやヒモ、針金で金網などの構造物に固定できます。
用途フェンス等に取付ける注意・案内表示板です。 文字内容通り抜け禁止 材質プラスチック板2mm 寸法(高さH×幅W)(mm)300×600 加工内容周囲4ヶ所穴あけ
1枚
1,398 税込1,538
当日出荷

1枚
13,980 税込15,378
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

雨が入りにくい構造ですので、差し込んだ用紙が簡単に濡れません。表示物の差し替えができます。
用途オリジナルで製作した表示物を差し込んでコーンへ簡単に取り付けられます。 付属品コーン固定ネジM4×10/1本 材質ポリプロピレン 取付方式カラーコーン取付
1枚
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

サインボード コーン用 モノタロウ 動画あり
用紙が収納できる便利なコーン用サインボードです。 一般的な三角コーンに被せるだけの構造になっています。 オリジナルデザインの用紙を作成することで、様々なタイプのサインボードに変更できるすぐれものです。 3辺にマグネットシートを貼っているので、簡単に中の用紙を交換することができます。 使用しない場合は、折り畳むことができますので、持ち運びや収納に便利です。
用途三角コーン、カラーコーン用 取付け方法カラーコーン取付
1枚
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ソーラーと乾電池のハイブリット式なので、長時間点灯が可能で、屋内、トンネル工事など場所を選ばず使用可能。暗くなると自動点灯する照度センサー付。本体4角に凹凸があり、積み重ね可能で省スペース保管および運搬時のずれ防止になります。
用途車線変更・車線減少の場合は流動パターンを使用し、通行止め箇所では常時点灯にして注意喚起を促す。 質量(kg)約4 幅(cm)横:78 縦:44 使用電池単一2本 厚さ(cm)約3 LED使用数(個)30 連続点灯時間(時間)ソーラー満充電時:100 乾電池使用時:360
1台
42,980 税込47,278
5日以内出荷

96%亜鉛含有の常温亜鉛めっき塗料。溶融亜鉛めっきと同等の防錆力を発揮します。ローバルのもつ卓越したさび止め能力はそのままに1回塗りで膜厚80ミクロンを達成!。JIS溶融亜鉛めっき規格の最高グレードであるHDZ55と同等のさび止め効果のある厚い塗膜(80μm)を1回塗りで形成することができます。通行止めが必要な道路工事や、メンテナンスのために機械を停止させなければいけない場合などでも作業時間が大幅に短縮でき、時間の損失を最小限にします。
用途亜鉛めっきの代替・補修、鉄部さび止め、古くなった亜鉛めっきのリフレッシュ。 成分96%亜鉛含有 トラスコ品番477-8057 グレー 乾燥時間(分)30(23℃) 塗り面積(m2)0.5(1回塗) 耐熱性170℃(連続24時間)異常なし 主な用途亜鉛メッキ、鉄 膜厚(μm)80(1回塗) 取得規格【国土交通大臣認定】「住宅の品質確保の促進等に関する法律」における「特別評価方法認定」(国住生第322号 認定番号:472)、【建設技術審査証明】「常温亜鉛めっき ローバル工法」(一財)日本建築センタ-(BCJ-審査証明-104) 危険等級 労働安全衛生法の表示第2種有機溶剤 耐寒性低温連続試験/-60℃(連続1008時間)異常なし、低温サイクル試験/72サイクル異常なし(5時間保持(-30℃)+1時間保持(+10℃)) 使用場所屋内・屋外 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量0.19L 油性 or 水性油性 特性さび止め ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 塗布量475g/m2(理論値/1回塗) 危険物の性状非水溶性 亜鉛末含有量96
1本(420mL)
2,698 税込2,968
当日出荷

1枚
3,798 税込4,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)