カテゴリ

  • 安全標識(4)
    • 注意・禁止標識(1)
    • フロアサインスタンド(1)
絞り込み
ブランド
  • 仙台銘板(3)
  • イサム塗料(1)
  • GOODGOODS(グッド・グッズ)(1)
メッセージ内容
  • 作業中(1)
  • 工事中(1)
  • 通行止(2)
  • 進入禁止(1)
取付方式
  • ビス止め(1)
材質
  • その他(1)
  • アクリル(1)
  • エコユニボード(1)
  • ポリプロピレン(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応
  • エコロジープロダクトエコマーク認定(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「通行禁止」の検索結果

5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ソーラー充電式 LED 発光 A型 標示板 GOODGOODS(グッド・グッズ)ソーラー充電式 LED 発光 A型 標示板GOODGOODS(グッド・グッズ)
12,980税込14,278
1台
5日以内出荷
・ソーラー/USBで充電できる、A型標示板!全3種【工事中】【立入禁止】【通行止】のプレートを付属し、差替えも簡単
用途・屋外でも使える防水フロアスタンド!標示面裏のLEDが発光し、夜や暗所でもしっかり注意喚起が可能ですセット内容A型標示板本体、Type-AtoType-C充電ケーブル、差し替え用標示プレート 3枚(工事中/立入禁止/通行止)保証書、取扱説明書材質【灯体】PP+PMMA本体質量(kg)1.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)567×57×295充電方式1ソーラー充電 2Type-C充電(5V/1A限定)RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(4.57MB) (3.32MB)防水性IP54取扱説明書(2.71MB)連続点灯時間(時間)HIGH:9/MIDDLE:13/LOW:23/点滅:18調光範囲HIGH・MIDDLE・LOW・点滅
プリズム蛍光高輝度反射看板(オレンジ) 仙台銘板プリズム蛍光高輝度反射看板(オレンジ)仙台銘板(1件のレビュー)
8,998税込9,898
1枚
翌日出荷
プリズム蛍光高輝度で視認性抜群
用途工事のお知らせ、注意喚起等に使用オレンジ寸法(高さH×幅W)(mm)1400×550RoHS指令(10物質対応)対応
イラスト標識WBシリーズ 仙台銘板イラスト標識WBシリーズ仙台銘板
699税込769
1枚
5日以内出荷から8日以内出荷
取付方式穴4スミ材質クリーンエコボード(穴4スミ)RoHS指令(10物質対応)対応
スリムタイプ工事看板 仙台銘板スリムタイプ工事看板仙台銘板(2件のレビュー)
4,998税込5,498
1枚
翌日出荷
材質(下地)反射板仕様自立式鉄枠付き寸法(mm)275×1400RoHS指令(10物質対応)対応
ノンスリップi イサム塗料ノンスリップiイサム塗料(2件のレビュー)
3,598税込3,958
1本(300mL)
当日出荷
透明特殊骨材配合の2液型アクリルシリコンスプレーです。磁器タイルとの密着性に優れ、乾燥も非常に早いため、手軽にタイルを滑りにくくすることができます。
用途玄関アプローチ、階段(室内・屋外)などの磁器タイル。 通路、公園などの御影石。 その他滑りやすい床面に。つや消し クリヤー主な用途その他使用方法(1)【調査】はじめに、タイルの種類・状態を確認します。吸込みのあるタイルや大理石には使用できません。(2)【清掃】施工面をブラシや雑巾で清掃します。汚れが落ちにくい場合は家庭用の中性洗剤を使用してください。清掃後は充分に乾燥させ濡れていない状態にしてください。(3)【養生】施工面以外を新聞紙などで養生します。特に植栽やミストが付着すると困るものには注意してください。(4)【よく振ってください】主剤の中に入っている成分が沈殿している場合があるので、容器中のアルミ封印板を割る前に必ず60~120秒程度上下によく振ってください。(5)【混合1】塗料が噴出してもよいように、分y削除口をウエスなどでおおてください。次に缶を垂直に持ち、「プシュ」と音がするまでレバー後部を押してください。(6)【混合2】缶を上下によく振ってください。本製品は2液型ですので、主剤と硬化剤とを混合させるために、40~50秒ほどよく振ってください。(7)【塗装】塗装面から15~25cm離し、一定の速度で、塗装面に対して平行に塗装してください。一度に塗装するよりも、2~3回くらい塗り重ねてください。(8)【乾燥】塗装後は約3時間乾燥させてください。特に通行が予想される場合には、進入禁止などの注意を行ってください。塗布面積(m2/缶)0.8~1.2危険等級乾燥時間(時間)3(歩行可能)(23℃)危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量105mLRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら