カテゴリ

  • 安全標識(66)
    • 注意・禁止標識(20)
    • 消防標識(4)
    • メッセージスタンド(1)
    • フロアサインスタンド(2)
    • 路面表示標識(5)
    • コーンサイン(1)
    • 垂れ幕(5)
    • その他標識(3)
    • 命札(1)
  • 安全用品(6)
  • 店舗什器・備品(5)
  • 塗料(1)
  • カー用品(1)
  • 農業・園芸資材(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「通行禁止」の検索結果

80件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ソーラー充電式 LED 発光 A型 標示板 GOODGOODS(グッド・グッズ)ソーラー充電式 LED 発光 A型 標示板GOODGOODS(グッド・グッズ)
12,980税込14,278
1台
5日以内出荷
・ソーラー/USBで充電できる、A型標示板!全3種【工事中】【立入禁止】【通行止】のプレートを付属し、差替えも簡単
用途・屋外でも使える防水フロアスタンド!標示面裏のLEDが発光し、夜や暗所でもしっかり注意喚起が可能ですセット内容A型標示板本体、Type-AtoType-C充電ケーブル、差し替え用標示プレート 3枚(工事中/立入禁止/通行止)保証書、取扱説明書材質【灯体】PP+PMMA本体質量(kg)1.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)567×57×295充電方式1ソーラー充電 2Type-C充電(5V/1A限定)RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(4.57MB) (3.32MB)防水性IP54取扱説明書(2.71MB)連続点灯時間(時間)HIGH:9/MIDDLE:13/LOW:23/点滅:18調光範囲HIGH・MIDDLE・LOW・点滅
のぼり 通行 P・O・Pトレーディングのぼり 通行P・O・Pトレーディング
1,898税込2,088
1枚
6日以内出荷
三巻縫製済なのでほつれ防で長持ち W600mm×H1800mmのレギュラーサイズ
仕様仕立て:三方三巻、左チチ(上3個、横5個)材質ポンジ縦(mm)1800横(mm)600
のぼり 警戒 P・O・Pトレーディングのぼり 警戒P・O・Pトレーディング
1,898税込2,088
1枚
6日以内出荷
三巻縫製済なのでほつれ防で長持ち W600mm×H1800mmのレギュラーサイズ
仕様仕立て:三方三巻、左チチ(上3個、横5個)材質ポンジ縦(mm)1800横(mm)600
のぼり 工事関連 P・O・Pトレーディングのぼり 工事関連P・O・Pトレーディング
1,898税込2,088
1枚
6日以内出荷
三巻縫製済なのでほつれ防で長持ち W600mm×H1800mmのレギュラーサイズ
仕様仕立て:三方三巻、左チチ(上3個、横5個)材質ポンジ縦(mm)1800横(mm)600
のぼり 車両進入禁止 P・O・Pトレーディングのぼり 車両進入禁止P・O・Pトレーディング
2,598税込2,858
1枚
6日以内出荷
三巻縫製済なのでほつれ防で長持ち W600mm×H1800mmのレギュラーサイズ
材質ポンジ文字内容☆スマート車両進入禁止タイプ仕立て:三方三巻、左チチ(上3個、横5個)縦(mm)1800横(mm)600
のぼり 車両進入禁止 P・O・Pトレーディングのぼり 車両進入禁止P・O・Pトレーディング
2,598税込2,858
1枚
6日以内出荷
三巻縫製済なのでほつれ防で長持ち W600mm×H1800mmのレギュラーサイズ
材質ポンジ文字内容車両進入禁止タイプ仕立て:三方三巻、左チチ(上3個、横5個)縦(mm)1800横(mm)600
高さ制限バー(カプセルプリズムタイプ) 日本緑十字社高さ制限バー(カプセルプリズムタイプ)日本緑十字社
6,398税込7,038
1本
翌々日出荷
蛍光黄色のカプセルプリズム反射テープを採用し、高い視認性を確保します。ステンレスチェーン(1m付き)でしっかりと固定でき、耐久性に優れています。本体はABS樹脂製で軽量ながらも高い強度を持ちます。吊り金具付きで、設置が簡単に行えます。
用途駐車場や工事現場の進入禁止エリアの確保に。倉庫や施設内の通行制限区域の明示に。夜間や暗所での視認性を高めた安全対策に。付属品ステンレスチェーン(1m)、吊り金具材質【本体】ABS、金具【チェーン】ステンレス蛍光黄色反射/黒ポール径(Φmm)54
セーフティレーダー セルスターセーフティレーダーセルスター
39,980税込43,978
1個
当日出荷
アンテナ改良で受信周波数が拡張!新機能JMA520/401取締機に新対応。レーダー波識別警告レーダー波の特徴から取締機の種類を識別してお知らせし、それぞれに警告音を設定できます。誤報識別機能自動販売機や特定の車種から発生する電波と取締機の電波を識別し、誤報を低減しています※。受信性能200%アップ!誤報60%カット!Youtubeサムネイル新型取締機設置ポイント「半固定式オービス」に対応主に高速道路の路肩に設置されている「半固定式オービス」、一般道のゾーン30エリアに設置されている新型取締機設置ポイントの1km手前と500m手前で警告します。※設置されていない場合もあります。新型取締機設置ポイント「半固定式オービス」に対応ASSURAのレーザー受信は ココが違う!新設計のフレデリックスレンズVer.2 採用でレーザー受信性能アップ!※メーカー従来製品比較遠くからのレーザー光をより早く、より正確に受信従来製品より受信距離が120%、集光率が約3倍で安定的にレーザー光を受信。これにより、より早く、より正確にレーザー光を受信することが可能になりました。新設計のフレデリックスレンズVer.2 採用でレーザー受信性能アップ※レーザー受信部と取締機のレーザー光源を結んだ直線状に遮蔽物が存在すると受信できません。フレデリックスレンズVer.2 とは集光性能アップのため、薄型コンパクトの特長を持つフレネルレンズの加工精度を向上させた新設計レンズ新型レーザー式移動オービス LSM-310 受信対応!<業界初>受信レベル(強・弱)2段階受信!※ ※特許出願中受信レベル(強・弱)2段階受信!レーザー式オービスからのレーザー光の受信レベルを(強・弱)2段階で判定してテキストと効果音の強弱で警告します。一般的にレーザー光の受信レベルが強い場合、自車位置から取締機の設置場所が近くなるので距離感などを把握できます。誤警報を軽減!新設計のフレデリックスレンズとメーカー独自のシステム※を合わせることで、赤外線やレーザー光を使用した機器など誤警報となりやすい受信とレーザー式オービスからのレーザー受信を高い確率で識別することが可能になりました。※特許出願中レーザー式オービスとはレーザー式オービスは、レーザー光を使用した速度測定で取締りをおこないます。三脚により移動、設置が容易のため、今後、全国で導入される模様です。また、車両に搭載され行われる場合もあるようです。レーザー受信に関する注意事項レーザー式オービス警告(後方受信)に対応アンテナ取付例レーザー受信機AL-02Rをリヤに設置し、本機に接続すれば、後方受信した際に画面と音声で警告します。取付例コンパクト設計で車内にスッキリと取り付けできます。取付例マウントベースは、ボールジョイント式を採用しています。傾斜角度の急なダッシュボードなど、様々な車種に取付できます。ダッシュボードへの取付例。ダッシュボード(マウントベース使用)車内ルーフ付近への取付例マウントベース標識案内機能新機能走行中の市街地道路にある「一時停止」や指定方向以外への車両の侵入を禁止する「指定方向外進行禁止」をお知らせします。一時停止の標識走行速度40km/h以下の時、進行方向にある「一時停止」標識に設置ポイントから直線距離が100m以内になると案内します。指定方向外進行禁止の標識走行速度70km/h以下の時に、進行方向にある「指定方向外進行禁止」標識の設置ポイントから直線距離が200m以内になると案内します。指定方向外進行禁止は、車両設定をおこなうことで、車両に合わせた通行区分で標識を表示します。指定方向外進行禁止ゾーン30(エリア表示)/ゾーン30プラス新機能ゾーン30エリアの表示ゾーン30速度取締指針で公表されているゾーン30をフルマップ上にエリア表示します。ゾーン30は住宅地域等をゾーンとして区域設定し、その区域の抜け道利用や自動車の走行速度を30キロ以下に抑制、歩行者等の安全を確保するもの為のものです。セルスターでは随時、位置情報を調査しGPSデータを更新していきます。ゾーン30プラス新機能ゾーン30プラス速度取締指針で公表されている「ゾーン30」に道路管理者による物理的デバイスを加えた「ゾーン30プラス」を警告します。インテリジェント(IGT)安全運転評価機能インテリジェント安全運転評価機能は、現在の走行速度(走行状態)が安全か危険を判断し、場所、時間によって最適な警告動作に変化します。インテリジェント(IGT)安全運転評価機能高精度GPSモジュール搭載準天頂衛星「みちびき」対応測位が不安定な状況でも精度が向上!測位が不安定な都心部の高層ビル街や山間部など、測位精度が悪い状況における精度が従来より向上。<業界初>災害・危機管理通報サービス『災危通報』を表示※特許取得済政府機関が発令する地震・津波などの災害情報、『災危通報』を表示、音声でもお知らせします。※災危通報は気象庁発表からの理論上の最大遅延時間や電波受信状況により遅延が生じるため、他の機器(携帯電話など)で受信されるタイミングとは一致しません。リアルCG警告 新設の取締機にも随時対応速度取締機は「昼・朝夕・夜」と走行時間、場所に合わせたリアルなCG画像を表示。新設の取締機も随時更新します(データ更新は無料)。リアルCG警告快適なドライブをサポート!逆走警告高速道のサービスエリア・パーキングエリアの入口と出口、料金所の無いインターチェンジ出口などを対象に、逆走してしまった時に「警告音」、または「音声」で警告します。※GPSの測位状態により正しく警告されない場合があります。※逆走警告をお知らせしない場合や誤ってお知らせする場合がありますので本機能が動作した際は、機能を過信せず、スピードを抑えるとともに、落ち着いて周囲の状況を確認して走行してください。逆走警告高速道逆走注意エリアを収録高速道上の逆走しそうなエリアを注意喚起します。※GPSポイントでの警告です。高速道逆走注意エリアグラデーション警告グラデーションを使って、効果的に警告状態をお知らせします。制限速度テロップ表示機能高速道において、画面上部に制限速度を常時テロップ表示させるため、スピード調整の目安になります。制限速度テロップ表示MyCellstarアプリダウンロードQRコード表示/取扱説明書QRコード表示本機のディスプレイに表示されるQRコードからスマホ等で簡単にアプリや取説にアクセスできます。MyCellstarアプリダウンロードQRコード高速道ガソリンスタンド空白エリア案内/残燃料注意喚起高速道で100km 以上ガソリンスタンドがない区間でガソリンスタンドが併設されているサービスエリアなどを2.5km 手前で案内します。*残燃料の注意アナウンスをおこないます。高速道ガソリンスタンド空白エリア案内ユーザーセレクト機能マップのカラー、マップ上のアイコン、自車アイコン、テロップ位置、警告音などユーザーの好みに合わせて設定できます。マップカラーの変更フルマップ画面に表示する地図のカラーを変更できます。(オート、昼間、夜間、ダーク、モノトーン)マップカラーの変更モノトーン設定時自車アイコンの変更フルマップ画面上に表示する自車アイコンを変更できます。(ノーマル、車、レーシングカー、飛行機、トライアングル、ASSURA)自車アイコンの変更レーシングカー設定時取締機アイコンの変更フルマップ画面に表示する取締機のアイコンを変更できます。取締機アイコンの変更両方にメリット!ドライブレコーダーとの相互通信対応!本機を相互通信対応ドライブレコーダーに接続すると、レーダーに設定画面やカメラ映像を表示、レーダーのリモコンで操作が可能に。また、手元でクイック録画もできます。レーダー側からはドライブレコーダーに情報(GPS、OBD II)と電源供給が行われます。※オプションの相互通信用コード(12V車専用)が必要です。(GDO-06、GDO-07、GDO-16、GDO-22)相互通信対応機種相互通信対応ドライブレコーダー※レーダーとドライブレコーダーの接続に関する、機能やコード等の別売オプション品については接続対応表をご覧ください。レーダー探知機・ドライブレコーダー接続対応表ドライブレコーダーの映像を表示できる!対応のドライブレコーダーを接続すれば、走行映像を警告や待受で表示※、電源供給(DC12Vのみ)ができます。OBDⅡに対応別売りオプションのOBDⅡアダプター(RO-117)を使用すれば、トンネル内や山間部などGPS測位が出来ない場所でも正確な自車位置を割り出し、高精度な警告を行うことが出来ます。また、エンジン系統の故障の有無を表示できる簡易故障診断も使えるように。他にも、トヨタHEV専用画面やエンジンの状態、燃費等の細かな車両情報を表示できます。OBDⅡ※対応車種は「OBDIIアダプター適合表」でご確認ください。※RO-115 はトヨタHEV 車専用待受に対応していません。文字盤のデザインを選択※待受画面をシングルメーター(左)(右)、ダブルメーター1、2、テキスト、フルマップ(メーター)、(グラフ)、テキスト設定時お好みの画像を最大6つインポートし、待受画面の背景にすることができます。待受画面の背景待受背景画像の作成方法※待受画面をシングルメーター(左)(右)、ダブルメーター1、2、テキスト設定時最新のGPSデータは完全無料!毎月配信しています。新規に設置された取締機の場所や、検問が目撃された場所の位置情報などをセルスターのスタッフが独自に調査、GPSデータとしてまとめ、ASSURAユーザーだけに月に1度、無料で配信しています。最新のGPSデータは完全無料スマートフォンアプリ MyCellstar推奨環境:Android 5.0以降、iOS 10以降Mycellstarは、セルスター製品をご利用いただいているお客様向けに提供している会員サービスです。各種ダウンロードなどのサービスをすべて無料でご利用いただけます。(要会員登録)スマホアプリのほか、パソコンからもアクセス可。Win/Mac両方に対応しています。・コンテンツダウンロード新しい待受などを追加することができます。コンテンツダウンロード・無線LAN接続、microSDカードによる更新やレーダー本体の設定に対応!
電源電圧DC12V/24V本体質量(g)157寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)118×19.8×65.5(突起部除く)表示部SFT液晶センサーGセンサー、ジャイロセンサー、気圧センサー周波数2.4GHz帯送信出力11b 最大 19.5dBm/11 最大 18dBm/11n 最大 18dBm(送信出力電力はアンテナ給電点での性能値となります。)受信周波数【UHF】330~470MHz帯【VHF】154~162MHz帯/Xバンド、Kバンド/1561.098 MHz、1575.42MHz、1598.0625MHz~1605.375MHz受信方式ダブルスーパーヘテロダイン方式/32ch パラレル受信/Low-IF image rejection architecture通信規格IEEE802.11b/g/n動作温度範囲(℃)-10~+65(UHF/VHF部:-10~+60)
サインスタンド バリケードスタンド 日本緑十字社サインスタンド バリケードスタンド日本緑十字社
10,980税込12,078
1台
当日出荷から翌々日出荷
表示面が大きいため視認性が高く、軽量コンパクト設計で設置場所を選びません。単管やチェーン等での連結が可能です。環境に配慮した表示スタンドです。
用途当該情報の明示(指示)に。厚さ(mm)112(折りたたみ時)高さ(mm)798(使用時)奥行(mm)462(使用時)間口(mm)428縦(mm)821
海洋安全標識(Prohibition signs) Maritime Progress海洋安全標識(Prohibition signs)Maritime Progress
1,498税込1,648
1枚
6日以内出荷
用途通行禁止材質蓄光粘着ビニール(裏粘着テープ)寸法(mm)150×150
【屋外】音声案内 ブロードウォッチ【屋外】音声案内ブロードウォッチ
9,998税込10,998
1個
当日出荷
太陽電池で充電するので電源不要IP66相当の防水仕様なので屋外での使用が可能人感センサーで人を検知すると警告灯点滅と共に音声ガイドを再生標準音声メッセージ8音声を内蔵独自の音声や無料のオプション音声を簡単に設定可能付属スタンドで向きや角度の調節が可能
付属品本体、スタンド、設置用ビス、USBケーブル材質ABS文字内容【1】工事中です ご迷惑をお掛けしております【2】作業中です しばらくお待ちください【3】足元にご注意ください【4】危険です 入らないでください【5】大型車両の出入り口です ご注意ください【6】工事中につきご協力お願いします【7】安全装置は正しく装着されていますか【8】頭上にご注意ください【9】感電の恐れがあります 触らないでください【10】この先通り抜けできません【11】段差にご注意ください【12】立ち止まらずにお進みください【13】忘れ物にご注意ください【14】歩きスマホはお止めください【15】喫煙はご遠慮ください【16】右側通行にご協力ください【17】左側通行にご協力ください【18】ゴミの持ち帰りにご協力お願いします【19】録音機器等による撮影・録音・録画は禁止です【20】いらっしゃいませ【21】ご来店ありがとうございます【22】ありがとうございました【23】またお越しくださいませ【24】係りの者が参ります しばらくお待ちください【25】ただいま清掃中です しばらくお待ちください【26】ペットのご同伴はご遠慮ください【27】整理券をお取りください【28】手指の消毒にご協力お願いします【29】清掃中です ご協力お願いいたします【30】清掃中です 足元にご注意ください質量(g)約185取付方式ビス止め、スタンド式外形寸法(mm)約70×135×70電源太陽電池又はUSB5V/1A探知能力赤外線検知(最大6m)内蔵電池充電式(600mAH/3.7V)音声規格MP3(標準8音声内蔵)/2Mバイト音量(dB)(最大)100
サインプレート 自転車通行止 光サインプレート 自転車通行止
6,498税込7,148
1箱(5枚)
翌々日出荷
粘着テープ付きなので取り付けが簡単です。
用途注意喚起に仕様カットシートトラスコ品番360-1225材質ABS樹脂+ステンレス厚さ(mm)2・シルバー・黒・赤取付粘着テープ質量(g)51.5縦(mm)109横(mm)109表示内容自転車通行禁止テープ粘着テープ付き
サインプレート ピクトサイン E510 光サインプレート ピクトサイン E510
3,998税込4,398
1箱(5枚)
翌々日出荷から3日以内出荷
部屋名や用途の標示に適しています。
用途部屋名や用途の標示に。厚さ(mm)2材質/仕上アクリル取付粘着テープ質量(g)26.5タイプ粘着縦(mm)100横(mm)100テープ
サインプレート (通行)立入禁止 光サインプレート (通行)立入禁止
6,498税込7,148
1箱(5枚)
3日以内出荷
粘着テープ付きなので取り付けが簡単です。
用途注意喚起に仕様カットシートトラスコ品番359-9684材質ABS樹脂+ステンレス厚さ(mm)2・シルバー・赤取付粘着テープ質量(g)51.5縦(mm)109横(mm)109表示内容立入禁止テープ粘着テープ付き
構内道路標識 エスコ構内道路標識エスコ
8,900税込9,790
1枚
翌日出荷
スチール製。山型加工。無反射。
材質スチール取付穴径(mm)10
アイアンフェンス ミニ(猫) 住まいスタイルアイアンフェンス ミニ(猫)住まいスタイル
4,198税込4,618
1セット
3日以内出荷
一目で「かわいい!」と声が出る猫ちゃんシルエット ちょこんと座る姿にキュンとくる、猫柄ミニフェンス。 地面に差し込むだけで開放感をキープしつつ、おしゃれに空間を区切ることができます。 お隣との境界線や花壇を作ったり、壁面を彩ったり、ペットガードにしたりと用途は多彩! かわいく仕切れます 景色に溶け込みつつも、メリハリのあるお庭に。 素朴で愛らしくて、どこか懐かしいシルエット。 ワイヤーアートのような優しい曲線が、お庭を癒しのエリアに。 道路にはみだす植物も品よく収まる 暗くなりがちな植物の足元を華やかに彩りつつ、相乗効果で互いを引き立てます。 しっかり挿せる適度な重み しっかり差し込むと頑丈で、少しの風や犬猫がスリスリしてもグラつきにくい設計です。(※設置環境によります) 花壇も作れます 地植えの植物や植木鉢を囲めば、かわいらしい花壇に生まれ変わります。 連結OK 連結はリングに差し込むだけ。角度も自由。 正方形・長方形・コの字・L字等でも設置可能。 小さくても、立ち入り禁止のアピールはしっかり。 繊細な花々をゆるく囲むことで、さりげなく通行人から守る。 そんな使い方もミニサイズならでは。 こんな時、ミニフェンスが活躍! 手軽に小さな花壇を作りたい。 入られたくない場所を可愛くアピールしたい。 プランターを素敵にデコレーションしたい。 自宅に簡易的なドッグランを作りたい。 生垣のブロックに座る人がいて困っている。 etc...
用途地面に挿すだけの簡単設置。ミニフェンスやペットガードとしても以外にも、お庭や花壇の簡易な仕切りや、連結して正方形、長方形、コの字、 L字などで地植えや植木鉢などを囲んでの設置も可能。 ガーデンフェンス ガーデニングフェンス ミニサイズ材質スチール質量(kg)約0.4(1枚)仕上粉体塗装寸法(幅×奥行×高さ)(mm)約500×18×300(外枠線径約6mm)(1枚)
蓄光プリズムピクトサイン トーグ安全工業蓄光プリズムピクトサイントーグ安全工業
5,498税込6,048
1枚
4日以内出荷から5日以内出荷
材質蓄光プリズム高輝度反射シート、基板:PP板(穴加工)質量(kg)0.3取付方式ビス止め寸法(幅W×高さH)(mm)300×500
短冊型標識(工場・屋内用) JSグループ短冊型標識(工場・屋内用)JSグループ
289税込318
1枚
6日以内出荷から7日以内出荷
裏面の離型紙をはがせばワンタッチで貼付
用途工場・屋内の注意喚起に材質エコポリエステル硬質板製(裏印刷)寸法(mm)300×90
短冊型標識(工場・屋内用) JSグループ短冊型標識(工場・屋内用)JSグループ
739税込813
1枚
5日以内出荷から11日以内出荷
裏印刷なので、非常に美麗で印刷面に傷がつかず、耐久性も抜群です
用途工場・屋内の注意喚起に材質エコポリエステル硬質板製(裏印刷)寸法(mm)363×96
短冊型標識(現場用) JSグループ短冊型標識(現場用)JSグループ
509税込560
1枚
当日出荷から8日以内出荷
用途現場での注意喚起に材質クリーンエコボード製(表印刷)取付方式ビス止め
建設現場のイラスト標識 JSグループ建設現場のイラスト標識JSグループ
999税込1,099
1枚
6日以内出荷から7日以内出荷
価格破壊時代に対応した普及版禁止・注意標識関係のイラストに基本表示形を併記ISOの基準に沿ったJIS Z9101,9103,9104の基準色及び図記号を採用
用途工事現場での規制、危険防止に材質クリーンエコボード製(穴4スミ)取付方式ビス止め
建設現場のイラスト標識 JSグループ建設現場のイラスト標識JSグループ
1,098税込1,208
1枚
5日以内出荷から9日以内出荷
用途工事現場での規制、危険防止に材質クリーンエコボード製(穴4スミ)取付方式ビス止め
貼付式印刷シート ガイドタックR  禁止 積水樹脂貼付式印刷シート ガイドタックR 禁止積水樹脂
14,980税込16,478
1枚
7日以内出荷
路面にサイン標示ができる、火を使わずに圧着で貼付ける貼付式印刷シート路面標示材です。 アルミ基材で凹凸面を追従しはがれにくくしています。 表面はザラザラなテクスチャー仕上げで滑りにくくしています。
用途駐車場の案内・工場内の案内、警告、注意、規制標示・誤侵入対策・防災・減災対策厚さ(mm)0.42引張強度(N/25mm)188粘着力(N/25mm)23耐摩耗性26.7mg 以下滑り抵抗係数C.S.R値 清掃・乾燥状態 0.81/水+ダスト散布状態 0.5
貼付式印刷シート ガイドタックR  規制 積水樹脂貼付式印刷シート ガイドタックR 規制積水樹脂
43,980税込48,378
1枚
7日以内出荷
路面にサイン標示ができる、火を使わずに圧着で貼付ける貼付式印刷シート路面標示材です。 アルミ基材で凹凸面を追従しはがれにくくしています。 表面はザラザラなテクスチャー仕上げで滑りにくくしています。
用途駐車場の案内・工場内の案内、警告、注意、規制標示・誤侵入対策・防災・減災対策厚さ(mm)0.42引張強度(N/25mm)188粘着力(N/25mm)23耐摩耗性26.7mg 以下滑り抵抗係数C.S.R値 清掃・乾燥状態 0.81/水+ダスト散布状態 0.5
JIS安全標識・産業安全標識 東洋防災JIS安全標識・産業安全標識東洋防災
1,098税込1,208
1枚
3日以内出荷から6日以内出荷
JIS安全標識・産業安全標識(FJ)ヨコ型です。
材質樹脂タイプヨコ型
JIS安全標識・産業安全標識 東洋防災JIS安全標識・産業安全標識東洋防災
1,098税込1,208
1枚
3日以内出荷から5日以内出荷
JIS安全標識・産業安全標識(FJ)タテ型です。
材質樹脂タイプタテ型寸法(縦×横)(mm)300×225
プラスチックチェーン セーフラン安全用品プラスチックチェーンセーフラン安全用品(1件のレビュー)
1,698税込1,868
1巻
当日出荷
丈夫で軽量、汎用性の高い雑用プラスチックチェーンです。工具などで簡単にカットしてご使用いただけます。進入禁止や注意喚起を促したり、境界を示したり幅広い用途にご使用いただけます。
用途歩行者誘導、駐車場等の区画整理、立入禁止や車両進入禁止、資材保管場所明示等。材質PE黄/黒線径(mm)6
プラスチックチェーン セーフラン安全用品プラスチックチェーンセーフラン安全用品
3,398税込3,738
1巻
当日出荷
丈夫で軽量、汎用性の高い雑用プラスチックチェーンです。工具などで簡単にカットしてご使用いただけます。進入禁止や注意喚起を促したり、境界を示したり幅広い用途にご使用いただけます。
用途歩行者誘導、駐車場等の区画整理、立入禁止や車両進入禁止、資材保管場所明示等。材質PE赤/白長さ(m)25アズワン品番65-1338-29線径(mm)6
実用構内標識F板 東洋防災実用構内標識F板東洋防災
6,798税込7,478
1枚
4日以内出荷から5日以内出荷
実用構内標識F板です。
材質メラミン焼付鉄板
A型バリケード用吊り下げ標識 グリーンクロスA型バリケード用吊り下げ標識グリーンクロス
1,898税込2,088
1枚
3日以内出荷から6日以内出荷
A型バリケードに取り付ける吊下げ標識になります。用途に応じて様々な規制や注意喚起が可能です。 上下に穴と切り欠きがあります。片面UV印刷
用途現場の規制や注意喚起に材質エコボード質量(g)140取付け方法吊下げ式面板寸法(W×H)(mm)900×220
ヘソ穴式標識板 トーグ安全工業ヘソ穴式標識板トーグ安全工業(2件のレビュー)
2,798税込3,078
1枚
4日以内出荷から7日以内出荷
国内の道路法によりサインがドライバーを正確に誘導します。
取付方式ポール取付材質鋼板(メラミン焼付塗装)
ターポバリ トーグ安全工業ターポバリトーグ安全工業
2,998税込3,298
1枚
4日以内出荷から11日以内出荷
着脱が簡単なマジックテープ式ですので、単管・トラロープへの取付、取り外しが簡単です。
取付方式マジックテープ材質ターポリン寸法(横×縦)(mm)(標示面)910×200、(展開)910×400
新まんが標識 MBシリーズ トーグ安全工業新まんが標識 MBシリーズトーグ安全工業
819税込901
1枚
4日以内出荷
安全第一、情報伝達をユニークなイラストでわかりやすく表示。
取付方式ビス止め材質PP仕様クギ穴×4寸法(横×縦)(mm)300×600
ポールコーンガイド 積水樹脂ポールコーンガイド積水樹脂
17,980税込19,778
1本
28日以内出荷
踏みつけられても復元する弾性サインポールです。標示面が夜間再帰反射し注意喚起。本体とベース部は簡単組立で脱着可能の構造で、本体部が破損しても部材の交換で復旧可能です。
用途店舗歩道の自転車誘導・駐車スペースの案内・車両の誘導・歩行者の注意喚起材質本体:特殊ウレタン樹脂、ベース部:ASA樹脂、固定ビス:ステンレス(M4×12)設置方式1本脚(M16)台座径(Φmm)150反射シート封入レンズ型
反射式規制標識『車両進入禁止』 道路標識用高輝度反射シート(カプセルプリズム型) 吾妻商会(AZUMA)反射式規制標識『車両進入禁止』 道路標識用高輝度反射シート(カプセルプリズム型)吾妻商会(AZUMA)
19,980税込21,978
1枚
8日以内出荷
車両の進入を禁止する事を示す標識です。道路標識用高輝度反射シート(カプセルプリズム型)を使用し夜間も視認可能です。
用途車両の進入を拒む箇所に設置。材質アルミニウム仕様HIP高輝度反射シート文字内容進入禁止寸法(Φmm)600取付金具組数:2、寸法:60.5Φ、平リブ
反射式規制標識『車両進入禁止』 道路標識用普通反射シート(封入プリズム型) 吾妻商会(AZUMA)反射式規制標識『車両進入禁止』 道路標識用普通反射シート(封入プリズム型)吾妻商会(AZUMA)
15,980税込17,578
1枚
8日以内出荷
車両の進入を禁止する事を示す標識です。道路標識用普通反射シート(封入プリズム型)を使用し夜間も視認可能です。
用途車両の進入を拒む箇所に設置。材質アルミニウム仕様EGP普通反射シート文字内容進入禁止寸法(Φmm)600取付金具組数:2、寸法:60.5Φ、平リブ
反射式規制標識『通行止め』 道路標識用高輝度反射シート(カプセルプリズム型) 吾妻商会(AZUMA)反射式規制標識『通行止め』 道路標識用高輝度反射シート(カプセルプリズム型)吾妻商会(AZUMA)
19,980税込21,978
1枚
8日以内出荷
車両等の通行を禁止する事を示す標識です。道路標識用高輝度反射シート(カプセルプリズム型)を使用し夜間も視認可能です。
用途車両等の通行が出来ない箇所に設置材質アルミニウム仕様HIP高輝度反射シート文字内容通行止寸法(Φmm)600取付金具組数:2、寸法:60.5Φ、平リブ
反射式規制標識『通行止め』 道路標識用普通反射シート(封入プリズム型) 吾妻商会(AZUMA)反射式規制標識『通行止め』 道路標識用普通反射シート(封入プリズム型)吾妻商会(AZUMA)
15,980税込17,578
1枚
8日以内出荷
車両等の通行を禁止する事を示す標識です。道路標識用普通反射シート(封入プリズム型)を使用し夜間も視認可能です。
用途車両等の通行が出来ない箇所に設置材質アルミニウム仕様EGP普通反射シート文字内容通行止寸法(Φmm)600取付金具組数:2、寸法:60.5Φ、平リブ
【オーダー】道路標識(構内用) 反射タイプ アルミ製 日本緑十字社【オーダー】道路標識(構内用) 反射タイプ アルミ製日本緑十字社
15,980税込17,578
1枚
当日出荷から翌々日出荷
構内専用のアルミ製道路標識です。夜間での視認性にも優れた反射シートを使用しています。
用途当該情報の明示(指示)に。取付方式平リブタイプ(金具・ボルト別売)材質/仕上アルミ仕様普通山型 平リブタイプ 反射タイプ
JIS規格安全標識(ステッカー) ユニットJIS規格安全標識(ステッカー)ユニット(1件のレビュー)
1,398税込1,538特価
1枚
当日出荷から3日以内出荷
取付方式ステッカー
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら