23件中 1~23件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
通話内容を録音して「言った!」「言わない!」のトラブルを回避 様々なタイプの電話機で使用できる、通話録音アダプタ
付属品4極4芯コード(10cm) 本体質量(g)36 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)35×64×23(突起部除く) コネクタ4極4芯対応 オーディオコーデック3.5Φモノラルプラグ付 約1m
1個
3,198 税込3,518
当日出荷

通話録音用アダプター(アナログ)。受話器-電話機間のアナログ信号をPCに分岐する機器
1個
19,980 税込21,978
7日以内出荷

長塚電話工業所NSOG_B001
通話録音用アダプター(インストールソフト付き)。受話器-電話機間のアナログ信号をデジタル信号に変換しPCに接続する機器
1台
26,980 税込29,678
7日以内出荷

受話器から通話内容を録音する場合に使用します
仕様4極4芯用、4ポジションスイッチ切換、一般電話・ビジネスホン用 付属品モジュラーケーブル プラグ(mm)(モジュラージャック)Φ3.5ミニプラグ
1個
1,899 税込2,089
当日出荷

【通話記録として保存できる!固定電話用録音キット!】 付属の録音キットをICレコーダーと固定電話の間につなぐだけで固定電話で受けた通話内容をダイレクトに録音できます。
寸法(mm)W52×H23×D30 質量(g)14 ブラック 仕様●付属品:モジュラーコード、オーディオケーブル RoHS指令(10物質対応)対応
1個
979 税込1,077
当日出荷

<受話器・外部入力接続対応モデル> 簡単接続・簡単操作、メモ代わりに録音! 電話機の下における省スペース設計! 録音告知アナウンス送出に対応! 電話機により異なる受話器のモジュラー配列(ピンアサイン)もスイッチの切り替えで簡単に設定できます。 「この通話はサービス向上のため録音させていただきます」などの自作・固定のアナウンスを送出することができます。 録音の開始・終了は、「自動録音(音声起動)」「手動録音」から選択でき、スイッチの切り替えで設定できます。 SDカードに最大4,444時間録音できます。(SDHCカード 32GB LPモードの場合) 専用ソフトをパソコンにインストールしてUSBケーブルで接続することで、パソコンから音声の検索・再生や音声ファイル転送ができます。また、パソコンからUSB経由で電源供給することができます。 独自の録音起動方式で通話の録音漏れを防止、通話中以外の周囲の音声等による録音誤動作を抑制できます。<特許4841526>
仕様録音告知:自動送出/手動送出、ハードディスク:100MB以上の空き容量 セット内容本体、電源アダプタ、SDカード(4GB)、セキュリティカバー、モジュラーコード20cm、モジュラーコード3m(VR-D179Aのみ添付)、取扱説明書(保証書)各1 質量(g)約440 電源(V)AC100±10(専用電源アダプタ) 精度時計:月差±60秒(通電時25℃) 対応OSWindows 10 / 8.1 日本語版 接続方式(音声入力方法)受話器接続:受話器モジュラー端子<モジュラ配列(ピンアサイン)切替え可> 起動形式音声起動 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)180×260×15(ゴム足含まず) 最大消費電力(W)4.5 インターフェースUSB2.0 ミニBコネクタ ファイル入数9999個(1枚のSDカードに保存できる最大数) メモリーOSが推奨する環境以上 使用CPUOSが推奨する環境以上 外部入力3.5Φモノラルミニジャック インピーダンス15kΩまたは6kΩ 録音方式SDカード(128MB~2GB)、SDHCカード(4GB~32GB)/自動録音/手動録音 対応SDカード2GB、4GB(標準添付)、8GB、16GB、32GB
1台
32,980 税込36,278
当日出荷

シンプルで簡単、防犯対策にもってこいの電話録音機。かかってきた電話に警告メッセージで応答。 在宅時と外出時に応答を入り切りしたい場合、スイッチひとつで簡単に切り替え。取り付け工事不要。電話回線と電話機の間に接続するだけ。
仕様運用回線:アナログ2線式(アナログ回線、PBX回線、INS回線、IP回線)、ファイル作成:1通話ごとに1件、長時間通話の場合最大30分、最大30件 付属品ACアダプター(9V/500mA/1.8m)、モジュラーコード(1m)、取扱説明書、簡単取付マニュアル 質量(kg)0.15 消費電力(W)4.5 電源ACアダプタ(音声出力端子付き) 保存方法上書き録音、内部メモリー 寸法(横×縦)(mm)115×70×30 録音時間(分)60 録音方式自動
1台
10,980 税込12,078
当日出荷

一般電話録音用アダプターアナログ回線専用です。 交換機等を通すビジネスフォンにはご利用いただけません。
仕様●対応:MR-1000専用●構成品:テレホンアダプタ、オーディオケーブル●ご注意:外部入力を持つ他のボイスレコーダーで使用の場合は、原理上使用可能ですが動作の保証はできません。 アズワン品番67-9274-52
1個
1,598 税込1,758
7日以内出荷

IP電話のターミナルアダプターのアナログポートに接続し、1本の電話回線に電話機やFAXなど、2台の情報機器端末を接続 FTTH(光ファイバー通信)・ADSL・ISDM・ケーブルテレビ局のIP電話回線のTA(ターミナルアダプター)のアナログポートに対応 秘話機能付ですので、先に通信状態となった機器を優先して接続し、他機器からの割り込みを防止 一般の電話機2台使用可能 通話中の電話を転送する場合、転送される側の受話器を取ってから転送する側の受話器を置いてください 回線の使用中をLEDでお知らせ
仕様6極2芯用、自動切替、テレホン用 プラグ形状モジュラープラグ、モジュラージャック×2
1個
3,798 税込4,178
当日出荷

電話機とモジュラーの間に付属のモジュラーを接続するだけの簡単取付で設置できる防犯対策。 電話着信後、呼び出し音が鳴る前に「この電話の通話内容は防犯のため会話内容を自動録音いたします。 あらかじめご了承ください。」とメッセージが流れます。 電話をとる前にオレオレ詐欺、振り込め詐欺等の特殊詐欺犯への警告ができます。 最大約60分、最大30件の録音が可能。 録音がいっぱいになると古い録音から順に上書きされます。 音声出力端子付きで録音内容を音声データとして外部に取り出すことができます。 自動応答、録音だから電話中に録音ボタンを押す煩わしさもなく、操作ボタンもシンプルで機械が苦手な方にも安心してご利用いただけます。 電話による特殊詐欺抑制にもなる自動応答録音装置。
付属品ACアダプター(1.8m)、モジュラーコード(1m)、保証書付取扱説明書、簡単取付ガイド ホワイト 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)115×70×30 質量(g)約105 電源(V)ACアダプター:100~240(50/60Hz)/0.2A、DC9/500mA 待機電力(W)1.2 最大消費電力(W)4.5 適合アナログ2線式(アナログ回線、PBX回線、INS回線、IP回線) 録音方式自動、上書き録音 保存方法内部メモリー 録音時間(分)60 入力端子音声出力端子:Φ3.5mmミニジャック、電話回線端子・電話機端子:モジュラー(4p)、電源入力端子:DC9V 仕様【ファイル作成】1通話毎1件/長時間通話の場合最大約30分/最大約30件、【消去方式】個別
1台
10,980 税込12,078
当日出荷

<電話回線接続対応モデル> 簡単接続・簡単操作、メモ代わりに録音! 電話機の下における省スペース設計! 録音告知アナウンス送出に対応! 電話機により異なる受話器のモジュラー配列(ピンアサイン)もスイッチの切り替えで簡単に設定できます。 「この通話はサービス向上のため録音させていただきます」などの自作・固定のアナウンスを送出することができます。 ・録音の開始・終了は、「自動録音(音声起動、回線・外部起動)」「手動録音」から選択でき、スイッチの切り替えで設定できます。 SDカードに最大4,444時間録音できます。(SDHCカード 32GB LPモードの場合) 専用ソフトをパソコンにインストールしてUSBケーブルで接続することで、パソコンから音声の検索・再生や音声ファイル転送ができます。また、パソコンからUSB経由で電源供給することができます。 独自の録音起動方式で通話の録音漏れを防止、通話中以外の周囲の音声等による録音誤動作を抑制できます。<特許4841526>
仕様録音告知:自動送出/手動送出、ハードディスク:100MB以上の空き容量 セット内容本体、電源アダプタ、SDカード(4GB)、セキュリティカバー、モジュラーコード20cm、モジュラーコード3m(VR-D179Aのみ添付)、取扱説明書(保証書)各1 質量(g)約460 電源(V)AC100±10(専用電源アダプタ) 精度時計:月差±60秒(通電時25℃) 対応OSWindows 10 / 8.1 日本語版 接続方式(音声入力方法)受話器接続:受話器モジュラー端子<モジュラ配列(ピンアサイン)切替え可>、電話回線接続:アナログ一般回線1回線 モジュラー接続 起動形式音声起動/回線・外部起動 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)180×260×15(ゴム足含まず) 最大消費電力(W)4.5 インターフェースUSB2.0 ミニBコネクタ ファイル入数9999個(1枚のSDカードに保存できる最大数) メモリーOSが推奨する環境以上 出力接点VR OUT端子:無電圧メーク(接点容量DC30V 500mA以下) 使用CPUOSが推奨する環境以上 接点仕様無電圧メーク/ブレーク(接点容量DC5V10mA以上接点抵抗1kΩ以下) 外部入力3.5Φモノラルミニジャック インピーダンス15kΩまたは6kΩ 外部端子電話機接続ジャック(2-5番ピン) 録音方式SDカード(128MB~2GB)、SDHCカード(4GB~32GB)/自動録音/手動録音 音声出力VR OUT端子:-20dBV 600Ω 対応SDカード2GB、4GB(標準添付)、8GB、16GB、32GB
1台
42,980 税込47,278
当日出荷

長塚電話工業所NSOG_E001
通話録音用アダプター(検索高機能ソフト付き)。受話器-電話機間のアナログ信号をデジタル信号に変換しPCに接続する機器とPC上で録音するソフトのセット品
1台
31,980 税込35,178
7日以内出荷

買い切りのPCアプリで永久ライセンス、ランニングコストやクラウド接続不要。リアルタイムモニタリングで会話をリアルタイムに可視化、応対管理業務をサポート。応対品質診断でオペレータの応対品質を数値化、オペレータ教育に活用。 [利用シーン]・固定電話、ソフトフォンでの通話やWeb会議に等にも対応可能。固定電話は、通話録音アダプタ[SA-600](添付品)による受話器の接続で回線工事が不要。 [音声認識]追加辞書として「会社名」「製品名」「業界用語」などの単語を登録することで、認識率の向上を図ることが可能。
1個
98,000 税込107,800
5日以内出荷

1席単位で低価格にリアルタイム音声認識&録音。買い切りのPCアプリのパッケージでのご提供となり、永久ライセンスでランニングコスト不要です。クラウド接続不要、従量課金や利用時間制限がありません。追加辞書として「会社名」「製品名」「業界用語」などの単語を登録することで、認識率の向上を図ることができます。会話をリアルタイムで可視化、応対管理業務をサポート 。オペレータ自身が、画面を見ながらリアルタイムでテキスト化された会話内容を確認できます。 。また、会話終了後は「アフターコールワーク」機能で最新の録音情報をテキストと音声で容易に確認できます。 。「テキストコピー」機能でテキストを簡単操作で活用でき、応対履歴作成業務の効率化が図れます。 。管理者はパソコンのWebブラウザ(Google Chrome/Microsoft Edge)から通話中の会話をリアルタイムでテキストおよび音声のモニタリングができ、さらに最大100個の吹き出しまで遡って確認できます。 。多彩な検索・再生で会話内容を容易に確認。会話の音声・テキストデータは、アプリをインストールしたパソコンに長期保存。「日時指定」「NGワードなどのテキスト情報」「録音時に付加される情報」などを指定して、目的の会話を的確に絞り込みができます。保存されたテキストと音声を確認できます。「NGワード」などは画面上で強調表示されるため把握が容易です。
付属品通話録音アダプタ SA-600 質量(g)SA-600:約115 対応OSMicrosoft Windows 11/10 日本語版(64bit) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)SA-600:62×145×25(突起物含まず) 接続【受話器接続】モジュラージャック、【パソコン】USB2.0(Type-C)、【通話録音装置接続】4極4芯モジュラージャック(VR-D179用)、RJ-45(VR-L147H用) 機能【リアルタイムモニタリング】テキストをリアルタイムで表示/一時停止表示、管理者パソコンからは音声、テキストモニタリング【解析】録音件数、録音時間、平均録音時間、発話品質スコア、発話率、話速、かぶり回数、あいづち回数、NGワード数、必須ワード数、アフターコールワーク、離席時間 インターフェースUSB(2.0準拠) メモリー推奨:8GB以上 ディスプレイ解像度1280×1024以上 High Color(16bit)以上推奨 使用CPU推奨:Intel Core i5 1.8GHz 以上 保存形式【自動テキスト保存】HDDへ保存、外部サーバの共有フォルダへ保存 セキュリティユーザーID/パスワード ※IDパスワード毎に操作権限を設定可 録音方式【録音対象】SA-600(添付品)接続の電話機、ヘッドセット、スピーカフォン、マイク、スピーカなど【起動方式】音声検出/手動制御/外部連携【録音形式】G.711 μ-law 8kHz 8bit (ステレオ)、リニアPCM 8kHz 16bit (ステレオ)、リニアPCM 16kHz 16bit (ステレオ)【録音件数】最大10,000件【録音時間】パソコンの録音保存容量の設定による(保存容量設定:30GB/録音形式:G.711 μ-law(8kHz 8bit ステレオ)の場合、約500時間) 音声【テキスト化エンジン】Ruby Dictation(対応言語:日本語)※5【追加辞書】最大1,000単語【独自言語モデル】アドバイザリーサービス(オプション)の言語モデル作成により設定可【音声認識処理】リアルタイム(全文テキスト化)、バッチ(選択テキスト化) 対応ブラウザGoogle Chrome/Microsoft Edge 再生形式【同時ログイン数】オペレータ:1クライアント、管理者:3クライアント【検索】フリーワード/NGワード/必須ワード、送受話選択、日時指定、通話時間、ユーザーID,ユーザー名、お客様番号、お客様名、ログイン名、再生フラグ、テキストフラグ、メモ、コールリーズン【再生】送受話分離、リピート、メモの追加、コールリーズン設定、WAVコピー、テキスト表示、テキスト出力、テキスト編集、選択テキスト化、お客様情報編集 ハードディスクインストール先に1GB以上の空き容量、および音声を保存するために必要なHDD領域の容量(最低30GB以上必要) デバイス【サウンド】SA-600(添付品)接続の電話機、ヘッドセット、スピーカフォン、マイク、スピーカなど
1セット
91,980 税込101,178
6日以内出荷

スピーカーやマイクから出ている音を録音するソフトです。録音したい音声を再生し「録音」ボタンをクリックするだけで、かんたんに録音でき、インターネットラジオや動画サイトの音声をリアルタイムで録音可能。録音した音声は、MP3・WAV形式でパソコン保存できる他、iTunesやAndroid端末への自動転送機能により、スマートフォンやタブレットでも楽しめます。また、SkypeやLINE電話のような音声チャットの録音に対応。会議や仕事の会話、友人との会話などを録音できます。
対応OSWindows 10/8.1/7 ※32bit版専用ソフトです。64bit版では、WOW64(32bit互換モード)で動作します。Windows 10/8.1では、デスクトップモードのみ対応です。最新のサービスパック及びアップデートがされている環境でお使いください。 対応機種IBM PC/AT互換機 メモリー2GB以上 ディスク1GB以上(インストール時) 使用CPUIntelプロセッサ 2GHz以上(または同等の互換プロセッサ)
1個
3,698 税込4,068
当日出荷

1席単位で通話録音を簡単増席、ネットワーク型通話録音システムを構築! 小型設計・PoE給電対応で設置も容易! 筐体の小型化や録音アダプタとの2ピース構造により、設置場所が少ない場所でも導入できます。 検索・再生はパソコンのWebブラウザから簡単再生。 内蔵メモリに最大237時間録音、通話録音サーバ(別売)などにより音声データのバックアップ・長時間保存に対応できます。 PoEに対応しているため電源が取れない場所への接続にも対応できます。
仕様回線数:1回線、送受話分離:〇(ステレオ録音時)、検索項目:最新、本日、日時範囲指定、オペレータID、オペレータ名、VCCI:クラスA 質量(g)本体 210、通話録音アダプタ:SA-500(VR-147H用):39 電源(V)AC100V±10(専用アダプタ)/PoE対応(IEEE802.3af準拠) 対応OSWindows 10 / 8.1 日本語版 接続方式受話器接続:受話器モジュラー端子〈モジュラー配列(ピンアサイン)切替可〉 起動形式音声検出、手動制御、センサ/外部接点検出、CTI制御 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体 140×113×26(ゴム足含まず)、通話録音アダプタ:SA-500(VR-147H用):36×73×19 機能通話モニター、セキュリティ、アラーム通知、通話データ転送、ヘルプコール、時刻修正:SNTP 最大消費電力(W)3.5 外部入力3.5mmステレオミニジャック 動作湿度(%)20~85(結露なきこと) 再生時機能送受話分離再生、連続再生、リピート再生、通話データのコピー、WAV変換、メモの追加 保管温度範囲(℃)-10~50 使用環境湿度(%)保管時:20~85(結露なきこと) 最大録音件数1万件 録音方式標準(モノラル/ステレオ):G.726 8kHz,2bit、最高音質(モノラル/ステレオ):G.711μ-Law 8kHz,8bit、16bit(モノラル/ステレオ):リニアPCM 8kHz,16bit、媒体:内蔵メモリ 録音時間(時間)最大約237(標準モノラル時) 動作温度範囲(℃)5~40 対応ブラウザInternet Explorer 11 モデル標準
1台ほか
51,980 税込57,178
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

YRT-100 キュリオム かんたんボイスレコーダー らくとる YAMAZEN(山善) 動画あり
かんたんボイスレコーダー。2つのボタンを押すだけで撮る・聴くが可能です。
用途会議の録音、議事作成に。ICレコーダー、録音機として。 録音方式MP3 付属品取扱説明書(保証書付) 質量(g)約40(本体のみ) 電源(V)4.5(単四形アルカリ乾電池×3本) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)45×20×95 時間録音保存:約16時間 メモリー容量512MB 出力(mW)イヤホン:3、スピーカー:300 電池使用時間(時間)録音:約26、再生:(別売イヤホン使用時)約26/(内蔵スピーカー使用時)約21
1台
5,898 税込6,488
当日出荷

タカコムVR-L147H SC
<側音除去対応モデル> 1席単位で通話録音を簡単増席、ネットワーク型通話録音システムを構築! 小型設計・PoE給電対応で設置も容易! 筐体の小型化や録音アダプタとの2ピース構造により、設置場所が少ない場所でも導入できます。 受話音に送話音が入る電話機の側音除去に対応、音声認識に最適なステレオ録音として送話音・受話音を分けて録音できます。 検索・再生はパソコンのWebブラウザから簡単再生。 内蔵メモリに最大237時間録音、通話録音サーバ(別売)などにより音声データのバックアップ・長時間保存に対応できます。 PoEに対応しているため電源が取れない場所への接続にも対応できます。
仕様回線数:1回線、送受話分離:〇(ステレオ録音時)、検索項目:最新、本日、日時範囲指定、オペレータID、オペレータ名、VCCI:クラスA 質量(g)本体 210、通話録音アダプタ:SA-510(VR-147H SC用):75 電源(V)AC100V±10(専用アダプタ)/PoE対応(IEEE802.3af準拠) 対応OSWindows 10 / 8.1 日本語版 接続方式受話器接続:受話器モジュラー端子〈モジュラー配列(ピンアサイン)切替可〉 起動形式音声検出、手動制御、センサ/外部接点検出、CTI制御 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体 140×113×26(ゴム足含まず)、通話録音アダプタ:SA-510(VR-147H SC用):60×95×20 機能通話モニター、セキュリティ、アラーム通知、通話データ転送、ヘルプコール、時刻修正:SNTP 最大消費電力(W)3.5 外部入力3.5mmステレオミニジャック 動作湿度(%)20~85(結露なきこと) 再生時機能送受話分離再生、連続再生、リピート再生、通話データのコピー、WAV変換、メモの追加 保管温度範囲(℃)-10~50 使用環境湿度(%)保管時:20~85(結露なきこと) 最大録音件数1万件 録音方式標準(モノラル/ステレオ):G.726 8kHz,2bit、最高音質(モノラル/ステレオ):G.711μ-Law 8kHz,8bit、16bit(モノラル/ステレオ):リニアPCM 8kHz,16bit、媒体:内蔵メモリ 録音時間(時間)最大約237(標準モノラル時) 動作温度範囲(℃)5~40 対応ブラウザInternet Explorer 11 モデル標準
1台
68,980 税込75,878
7日以内出荷

ワンボタンの簡単スイッチで、起動後すぐに録音開始。 MagSafe 対応。スマホ背面に取付で通話も録音できる。(※ノイズキャンセリング搭載) 音声データはスマホアプリ/PC どちらからでも管理可能。 本商品の録音アプリと、外部の文字起こしアプリや要約アプリと連携することで、録音データを文字データとして生成することができます 議事録などの作成時間の短縮が可能になり作業効率アップ ChatGPT/Notta/Texter などのアプリにも対応で様々な用途として使用可能。"
用途会議の議事録作成・講義のノート代わりに・移動中のメモ代わりに・音楽の録音に・スマホに連動させればアプリからも録音可能 セット内容ボイスレコーダー本体、Type-C/USB-A ケーブル、MagSafe 補助マグネットシール 寸法(mm)約100×65×12 質量(g)約85 電源リチウムイオン電池(USB電源から充電) 対応OSAndroid 5.0 以降 / iOS9.0 以降 対応機種MageSafe対応のiPhone12以降(非対応の機種は付属のマグネットシールをご使用ください) メモリー8GB内蔵 保存形式MP3/WAV 動作温度、湿度範囲温度:0~50℃、湿度:90%以下(結露無きこと) 録音時間約50時間 動作温度(℃)0~50 動作湿度(%)90以下(結露無きこと) 録音方式WAV/OPUS バッテリー稼動時間約60時間 BluetoothBluetooth 5.0
1個
9,998 税込10,998
当日出荷

固定電話とPC、USB対応のヘッドセットを接続し、固定電話とPC通話をシームレスに切り替えるスイッチャー。固定電話とPC、USB対応のヘッドセットを接続し、固定電話とPC通話をシームレスに切り替えるスイッチャー。固定電話、ソフトフォン、携帯電話からの通話を同じヘッドセットで管理できるので、ユニファイドコミュニケーション(UC)への移行が簡単になります。
1個
22,980 税込25,278
9日以内出荷

ポケットに入れたまま使えるスリムボディーに、状況に応じて選べる「録音シーンセレクト」搭載。 VP-20は、胸ポケット内やバッグに入れたままでの録音に便利な、スティックタイプのスリムなボディーを採用。 利用場面に合わせて、4つのシーンから最適な設定を適用できる「録音シーンセレクト」では、超高感度の「ポケット」モードも搭載し、ポケットの中からでも広範囲の音をしっかり録音することが可能です。 テレホンピックアップTP8との組み合わせで電話での会話を明瞭に録音。 VP-20のマイク端子に、同梱のインナーイヤー方式の電話録音用テレホンピックアップ「TP8」をつなぎ、イヤホンを装着したまま受話器を耳にあてるだけで、電話での会話を明瞭に記録することができます。 TP8は通常のイヤホンと異なり、外側にマイクがついており、VP-20が自動でマイク/イヤホンの判別をおこない録音するため、設定切り替えなどの難しい操作は必要ありません。 また、固定電話や携帯電話など、電話機器にとらわれず通話録音が可能で、電話取材や証拠録音など様々なシーンでご活用いただけます。 全方向からの音をとらえる「全指向性ステレオマイク」と「擦れ音フィルター」。 あらゆる方向からの音を捉える「全指向性ステレオマイク」を搭載し、広範囲の声を確実に捉えることができます。 さらに「擦れ音フィルター」によって、左右のマイクから入る音を瞬時に分析し、人の声と擦れ音を識別して、雑音となる擦れ音を抑えて人の声を聴きやすく記録します。 さりげない録音を可能にする「ワンタッチ録音」と「セルフタイマー機能」。 電源がOFFの状態でも本体上部のRECスイッチをスライドするだけで録音を開始できるので、録りたいと思った瞬間を逃すことなく、本体に目をやることなく胸ポケットに入れたままでもスマートな操作で記録できます。 セルフタイマー機能を使えば、3分後・5分後・10分後から自動で録音を開始できるので、シチュエーションに合わせて、さりげなく自然に録音することが可能です。 大容量8GBメモリー内蔵で長時間録音に対応&PCにダイレクト接続できるUSB端子を搭載。 大容量8GBメモリーを内蔵しているので、音声ファイルを大量に保管できるうえ、長時間連続して録音しても容量不足になりにくく、安心して使用できます。 また、USB端子も備えており、ケーブル不要でパソコンへダイレクトに接続できます。 録音データの転送も簡単におこなえ、同梱のニッケル水素充電池 BR404を本体に入れたまま充電することもできます。 その他の機能 録音環境に合わせてマイク感度を自動調整する「ボイスチェイサー」 より聞きやすい音量で再生する「ボイスバランサー」 議事録作りがラクラク「文字起こし」モード 人の声をクリアな音質で再生する「ノイズキャンセル機能」 英会話などのリスニング学習に便利な「語学学習」モード&「早聞き・遅聞き再生」 録音日時からファイルを探せる「日付検索」 録音ファイルの誤消去を防止する「ファイルロック機能」
記録方式リニアPCM形式/MP3形式 ブラック 録音時間(時間)リニアPCM形式:約23.5、MP3形式(128kbps/32kbps mono/8kbps mono):約130/525/2100(内蔵メモリー8GB) メモリー8GB(内蔵型NAND FLASH) 周波数(kHz)【サンプリング】リニアPCM形式:22.05、MP3形式(128kbps):44.1 最大出力(mW)【ヘッドホン】3+3(16Ω負荷時) スピーカーΦ10mm丸型ダイナミックスピーカー 径(Φmm)3.5(マイクロフォン部)、3.5(イヤホンジャック部) 電源単4形乾電池1本(LR03)またはOMデジタルソリューションズ製ニッケル水素充電池1本 (※本体内充電はOMデジタルソリューションズ製BR404を使用) 周波数特性50~17kHz(内蔵ステレオマイク録音時)※上限値は各録音モードにより異なる 外形寸法(mm)17×130×17(最大突起部含まず) 質量(g)37.5(電池含む) セット内容電話録音用テレホンピックアップ TP8×1個/単4形ニッケル水素充電池×1本/USB延長ケーブル(KP19)×1個/取扱説明書(保証書付) 入力インピーダンス(kΩ)2(マイクロフォン部)
1個
12,980 税込14,278
当日出荷

<側音除去対応モデル> 1席単位で通話録音を簡単増席、ネットワーク型通話録音システムを構築! 小型設計・PoE給電対応で設置も容易! 筐体の小型化や録音アダプタとの2ピース構造により、設置場所が少ない場所でも導入できます。 受話音に送話音が入る電話機の側音除去に対応、音声認識に最適なステレオ録音として送話音・受話音を分けて録音できます。 検索・再生はパソコンのWebブラウザから簡単再生。 内蔵メモリに最大237時間録音、通話録音サーバ(別売)などにより音声データのバックアップ・長時間保存に対応できます。 PoEに対応しているため電源が取れない場所への接続にも対応できます。
仕様回線数:1回線、送受話分離:〇(ステレオ録音時)、検索項目:最新、本日、日時範囲指定、オペレータID、オペレータ名、VCCI:クラスA 質量(g)本体 210、通話録音アダプタ:SA-510(VR-147H SC用):75 電源(V)AC100V±10(専用アダプタ)/PoE対応(IEEE802.3af準拠) 対応OSWindows 10 / 8.1 日本語版 接続方式受話器接続:受話器モジュラー端子〈モジュラー配列(ピンアサイン)切替可〉 起動形式音声検出、手動制御、センサ/外部接点検出、CTI制御 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体 140×113×26(ゴム足含まず)、通話録音アダプタ:SA-510(VR-147H SC用):60×95×20 機能通話モニター、セキュリティ、アラーム通知、通話データ転送、ヘルプコール、時刻修正:SNTP 最大消費電力(W)3.5 外部入力3.5mmステレオミニジャック 動作湿度(%)20~85(結露なきこと) 再生時機能送受話分離再生、連続再生、リピート再生、通話データのコピー、WAV変換、メモの追加 保管温度範囲(℃)-10~50 使用環境湿度(%)保管時:20~85(結露なきこと) 最大録音件数1万件 録音方式標準(モノラル/ステレオ):G.726 8kHz,2bit、最高音質(モノラル/ステレオ):G.711μ-Law 8kHz,8bit、16bit(モノラル/ステレオ):リニアPCM 8kHz,16bit、媒体:内蔵メモリ 録音時間(時間)最大約237(標準モノラル時) 動作温度範囲(℃)5~40 対応ブラウザInternet Explorer 11 モデル標準
1セット(5台)
329,800 税込362,780
7日以内出荷

Panasonic(パナソニック)コードレス電話機(子機付き)
エコ商品
セット内容受話器,ACアダプター(親機用),コードレス子機,電池パック,子機充電台 質量(g)【親機】約640【子機】約140(電池パック含む)【充電台】約155 消費電力(W)【親機】約2.4/約0.4【充電台】約0.7/約0.2(子機を充電台から外しているとき) 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)【親機】約67×171×212(アンテナ除く)【子機】約175×49×25【充電台】約47×73×90 機能迷惑ブロック・迷惑防止・迷惑電話相談機能・着信お知らせLED・通話拒否・前から録音・着信読み上げ・電話帳読み上げ・選んでケータイ機能・キーロック・受話音質・ドアホンアダプター接続/ドアホンワープ・ワイヤレスアダプター機能・ナンバー・ディスプレイ・着信音鳴り分け・着信メモリー(履歴)表示・着信拒否(迷惑電話)・着信拒否(非通知/公衆電話)・表示圏外着信対応・キャッチホン・ディスプレイ対応・内線通話/外線転送・子機増設/子機間通話・盗聴防止/ボイスチェンジ機能・子機連続通話/連続待受/充電完了時間・デジタル留守録機能・応答メッセージ・留守用件転送/通話録音・リモート操作・液晶ディスプレイ表示・液晶バックライト/ダイヤルライト・電話帳・再ダイヤル・スピーカーホン・呼出音選択・保留メロディ・音量調節・中継アンテナ対応・回線自動設定・停電時通話対応(かける/受ける)・壁掛け設置・スピーカー音量/呼出音量/受話音量 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
31,980 税込35,178
21日以内出荷