スパイラル構造による通水性、集塵効果性、クッション性に富み耐久性に優れています。
防災性能登録番号(E.O920094)
用途人通りの多い公共施設の玄関
厚さ(mm)11
材質塩化ビニール(PVC)
厚さ(mm)15
トラスコ品番123-3175
質量(kg)34
長さ(m)2
幅(m)1
1個
¥25,980
税込¥28,578
翌々日出荷
工場内歩行者通路・誘導に最適です。ジグソー形状の為、L字やT字にも対応可能です。滑り止め突起が歩行者の転倒を防止します。端部パーツは別色で視認性があり、スロープ形状により段差を解消します
厚さ(mm)10
サイドスロープはテーパー付きで段差解消に役立ちます。カラーはグレーで、本体と色分けがあり分かりやすいです。
用途パネルマット本体のスロープ設置用に。
厚さ(mm)10
色グレー
寸法(幅W×長さL)(mm)60×425
1セット(2枚)
¥4,798
税込¥5,278
3日以内出荷
畑などの作物間の通路や足場の悪い畝、観光農園などの歩行通路に敷くゴムマットです。
梅雨の時期や霜の降りる時期のぬかるんだ足場や、ぬかるみやすいハウス前の入口に最適です。
ハウス内での農業機械の移動をスムーズにします。
種苗用ハウスの歩行路、選果場などの足元に敷いて作業者の疲労を軽減します。
用途農道マット・疲れ防止・ぬかるみ・温室通路・農道ゴムマットに。
材質粉末再生ゴム
色黒
関連キーワード