通路や機械周辺にチャットマットを設置するだけで、安全と清潔のメッセージを伝えることができます。
耐久性にすぐれたマット上層部は耐摩耗性です。往来の多い場合にもおすすめします。
マットの下層部は、油、冷却水、溶剤、水などを吸収します。
ミシン目が入っているため、お好きなサイズに簡単にカットすることができます。
防炎適合品。
対応オイル、水、溶剤
材質ポリプロピレン
色黄
文字内容SAFETY(安全第一)
寸法61cm×22.5m×3mm(幅×長さ×厚さ)
吸収量約51.2L/巻
RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
¥25,980
税込¥28,578
当日出荷
往来の激しい通路でも、床面をドライで安全な状態に保つことができます。
油、溶剤、水を吸収します。
マット裏面はポリプロピレンでコーティングされており、吸収した液体が床面にしみ出ません。
汚れの目立ちにくいダークグレーのマットで、長期間、使用することができます。
防炎適合品。
対応オイル、水、溶剤
材質ポリプロピレン95%、ポリエステル5%
色グレー
寸法79cm×30m×3mm(幅×長さ×厚さ)
吸収量約56.8L/袋
RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
¥59,980
税込¥65,978
5日以内出荷
こんなお得な商品も!

歩行者マット
モノタロウ
¥5,998
税込¥6,598
寸法(mm)600×3600
材質ゴム製
厚さ(mm)4.1
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥7,698
税込¥8,468
当日出荷
安全通路の確保に
用途通路に使用
種別ノンスリップマット
幅(mm)1000
長さ(mm)10000
色(表)緑、(裏)黒
厚さ(mm)3
質量(kg)約40
寸法(m)1×10
RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
¥17,980
税込¥19,778
5日以内出荷
丈夫なスパンボンドを表面に施した耐久性に優れたグリーンのマット。
グリーンの床にもなじみます。「安全第一」のメッセージとピグのマークで、現場の安全意識向上に貢献します。
油・水・溶剤・冷却水などを吸収。約25cmごとにミシン目がついているので、必要な長さ、幅にカットできます。防炎適合品。
材質ポリプロピレン100%
色表面:グリーン 裏面:グレー
質量(kg)約4.2
吸収量(L/本)約45
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法(幅×長さ×厚さ)(cm)約61×約2000×約0.3
1巻
¥25,980
税込¥28,578
欠品中
こんなお得な商品も!

滑り止めマット PVC
モノタロウ
¥549~
税込¥604~
強い吸着力でズリ落ち、スベリを防ぎます。
ハサミでお好みのサイズにカットできます。
抗菌・防カビ加工で、清潔で快適にご使用できます。
用途キャビネット・工具箱、棚、作業台の下敷きに。
車の荷台、トランクでのスベリ止めに。
厚さ(mm)3
長さ(mm)2000
材質塩化ビニール
使用温度範囲(℃)-10~60
通路や機械周辺にチャットマットを設置するだけで、安全と清潔のメッセージを伝えることができます。
ミシン目が入っているため、お好きなサイズに簡単にカットすることができます。
用途オイル・水・溶剤用
仕様ミシン目入り、防炎適合品
材質ポリプロピレン(PP)
幅(mm)610
厚さ(mm)3
タイプロールタイプ
長さ(m)22.5
吸収量(油)51.2L/巻
こんなお得な商品も!

マット クッション性のあるタイプ
モノタロウ
¥1,798~
税込¥1,978~
・耐候性に優れたEPDMスポンジゴムシートで屋内外でご使用いただけます。
・表面は体圧分散してくれる波型形状。裏面は細かなリブですべり止め効果がありズレにくくなっています。
・敷きたい箇所の形に合わせてフリーカットできます。
・水を弾き浸みこまず、抗菌剤(Ag/銀ゼオライト)配合のため、水回りや衛生面が気になる箇所に◎。また、断熱性に優れているため、夏場の熱い地面対策や底冷え軽減にご使用いただけます。
・お手入れ簡単!汚れたらふき取るだけでOK!※気になる場合は水で洗い流してください。
・ご家庭からオフィス、学校、レジャー施設や福祉施設などご使用用途に応じてサイズお選びいただけます。
・カラーバリエーション:5色
用途・厨房キッチン、洗面所等の水回りマット
・廊下、通路、プールなどのすべり止めマット
・託児施設、子供部屋のプレイマット、保護マット
・工場や立ち仕事の疲労軽減マット
・寒暖による地面からの断熱マット
など
幅(cm)50
厚さ(mm)5
厚みがありクッション性があるので、立ち作業等の足腰への負担を和らげ、快適な作業環境を実現します。
用途油・水・溶剤用。油漏洩対策用。通路の養生などにも使用可能。歩行者安全通行帯の通路用マットとして。多目的な液体を吸収可能。
トラスコ品番357-9155
材質ポリプロピレン(PP)、ポリエチレンシート(PE)
幅(mm)1000
厚さ(mm)4
色緑/黄
長さ(m)20
対応水・油・溶剤
RoHS指令(10物質対応)対応
吸油量(L/巻)180
1巻
¥46,980
税込¥51,678
4日以内出荷
耐久性と吸収力を兼ね備えたマットです。
ポリエステルのステッチでマットの層をジグザグにしっかりと縫い込み、耐久性を向上させています。
ジグザグの面を上にしてマットを設置します。
通路を安全で乾いた状態に保ちます。
油、冷却水、溶剤、水などを吸収します。
防炎適合品。
材質吸収材:PP、糸:ポリエステル
厚さ(mm)3
RoHS指令(10物質対応)対応
ニードルパンチ製法のマット表面に熱処理加工が施され、耐久性に優れています。マット表面はグリップ力があり、滑りにくく安全です。スリップ防止、床面の保護、通路の防音にもおすすめです。ハサミやカッターで必要なサイズにカットできます。
用途オイル・水・溶剤用。
仕様防炎適合品:E2180275
トラスコ品番250-1893
材質ポリプロピレン(PP)
幅(mm)900
厚さ(mm)4
色グリーン
長さ(m)20
RoHS指令(10物質対応)対応
吸収量(L)油:65/巻
1巻
¥39,980
税込¥43,978
当日出荷
関連キーワード