23件中 1~23件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
7,698 税込8,468
当日出荷

通路や機械周辺にチャットマットを設置するだけで、安全と清潔のメッセージを伝えることができます。 耐久性にすぐれたマット上層部は耐摩耗性です。往来の多い場合にもおすすめします。 マットの下層部は、油、冷却水、溶剤、水などを吸収します。 ミシン目が入っているため、お好きなサイズに簡単にカットすることができます。 防炎適合品。
対応オイル、水、溶剤 材質ポリプロピレン 文字内容SAFETY(安全第一) 寸法61cm×22.5m×3mm(幅×長さ×厚さ) 吸収量約51.2L/巻 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
25,980 税込28,578
当日出荷

湘南ワイパーサプライ(SWS)Oilguardロール
エコ商品
厚みがありクッション性があるので、立ち作業等の足腰への負担を和らげ、快適な作業環境を実現します。
用途油・水・溶剤用。油漏洩対策用。通路の養生などにも使用可能。歩行者安全通行帯の通路用マットとして。多目的な液体を吸収可能。 トラスコ品番357-9155 材質ポリプロピレン(PP)、ポリエチレンシート(PE) 幅(mm)1000 厚さ(mm)4 緑/黄 長さ(m)20 対応水・油・溶剤 RoHS指令(10物質対応)対応 吸油量(L/巻)180
1巻
46,980 税込51,678
4日以内出荷

ジョイント式で簡単に組み立てることができます。フォークリフトや台車などでマットの上を走行できるハードタイプです。重量物によるキズ、汚れから床を守ります。縁駒を付けることで、より安全・快適に使用できます。
用途倉庫・工場の荷物運搬・搬入口作業場の床保護用に。重量物からの床の保護用に。 トラスコ品番244-2429 アズワン品番65-2022-08 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
2,698 税込2,968
翌日出荷

ジョイント式で簡単に組み立てることができます。フォークリフトや台車などでマットの上を走行できるハードタイプです。重量物によるキズ、汚れから床を守ります。縁駒を付けることで、より安全・快適に使用できます。
用途倉庫・工場の荷物運搬・搬入口作業場の床保護用に。重量物からの床の保護用に。 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
599 税込659
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

・耐候性に優れたEPDMスポンジゴムシートで屋内外でご使用いただけます。 ・表面は体圧分散してくれる波型形状。裏面は細かなリブですべり止め効果がありズレにくくなっています。 ・敷きたい箇所の形に合わせてフリーカットできます。 ・水を弾き浸みこまず、抗菌剤(Ag/銀ゼオライト)配合のため、水回りや衛生面が気になる箇所に◎。また、断熱性に優れているため、夏場の熱い地面対策や底冷え軽減にご使用いただけます。 ・お手入れ簡単!汚れたらふき取るだけでOK!※気になる場合は水で洗い流してください。 ・ご家庭からオフィス、学校、レジャー施設や福祉施設などご使用用途に応じてサイズお選びいただけます。 ・カラーバリエーション:5色
用途・厨房キッチン、洗面所等の水回りマット ・廊下、通路、プールなどのすべり止めマット ・託児施設、子供部屋のプレイマット、保護マット ・工場や立ち仕事の疲労軽減マット ・寒暖による地面からの断熱マット など 幅(cm)50 厚さ(mm)5
1個
2,998 税込3,298
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (51種類の商品があります)

十川ゴムゴムB山マット(グレー)
エコ商品
表面が筋入りのため滑りにくく、弾性があり、 感触もよく、フロアーマット、通路マットとして音の吸収性もあります。
厚さ(mm)3 材質ゴム グレー 幅(m)1 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
5,698 税込6,268
翌日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

十川ゴムゴムB山マット(グリーン)
エコ商品
表面が筋入りのため滑りにくく、弾性があり、 感触もよく、フロアーマット、通路マットとして音の吸収性もあります。
材質ゴム グリーン 幅(m)1 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
5,698 税込6,268
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

WAKI(和気産業)筋ゴムマット
エコ商品
防滑性、防音性、振動吸収性に優れています。耐久性が高く、長持ちする素材です。においが少なく室内でも気になりません。裏面が布目加工されており、ずれにくくなっています
用途建設現場の仮設通路、エレベーター内部のマットなどに使用されています。 材質耐候性合成ゴム(SBR系)、裏面:布目付 幅(mm)1000、(谷)2.5、(山の上辺)2.2、(山の下辺)2.8 厚さ(mm)3 長さ(m)5 RoHS指令(10物質対応)対応 山高さ(mm)1.6
1巻
19,980 税込21,978
9日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

通路や機械周辺にチャットマットを設置するだけで、安全と清潔のメッセージを伝えることができます。 ミシン目が入っているため、お好きなサイズに簡単にカットすることができます。
用途オイル・水・溶剤用 仕様ミシン目入り、防炎適合品 材質ポリプロピレン(PP) 幅(mm)610 厚さ(mm)3 タイプロールタイプ 長さ(m)22.5 吸収量(油)51.2L/巻
1袋ほか
25,980 税込28,578
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

リフトマット エクシール 動画あり
ウレタンの自己粘着性を利用し、糊残りがなくゴミを除去できます。 粘着性のあるゲルがタイヤの凹凸になじみ、目には見えないサイズの汚れまでしっかり吸着します。 芯材を入れることで重量車輌の重さにも耐えられる強度をもち、マットが破れたりタイヤに巻き込まれたりしにくくなっています。 マットについた汚れは専用洗剤または水拭きで簡単に落とすことができ、粘着力が復元して繰り返し使うことができます。
用途マット上を通過するだけでタイヤの汚れが取れる、繰り返し使える粘着マット 食品製造、電子機器製造、製薬工場、半導体工場、化学品メーカー、福祉施設、医療施設など エアシャワーの出入り口や中への敷きつめ施工(床面全面) フォークリフトやAGVの運搬通路に ハンドリフトや重量運搬車に
1枚
31,980 税込35,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

フォーインワンピグ(R)マットは、パッド、ロール、ソックス、ワイプと1枚で4役をこなす吸収マットです。 水は吸収せず、油のみを吸収します。
用途パッドとして:油の汚れの拭き取り作業もすばやく簡単。 ロールとして通路に:耐久性の高いマット上層部は耐摩耗性で裂けにくく丈夫です。柔軟なマット下層部は床面にしっかり密着します。 ソックスとして:折り目があるので折りたたみがとても簡単。厚みのある長方形に折りたためます。機械周辺の油漏れや垂れ落ちる油をキャッチします。 ワイプとして:便利なミシン目入り。無駄なく必要な分だけカットして、機械設備の拭き取りや、こぼれた油の吸収、清掃にお使いください。 種別オイル専用 材質ポリプロピレン
1箱ほか
21,980 税込24,178
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フォーインワンピグマットは、パッド、ロール、ソックス、ワイプと1枚で4役をこなす吸収マットです。 油、冷却水、溶剤、水などを吸収します。 防炎適合品。 パッドとして:液体の汚れの拭き取り作業もすばやく簡単。 ロールとして通路に:耐久性の高いマット上層部は耐摩耗性で裂けにくく丈夫です。柔軟なマット下層部は床面にしっかり密着します。 ソックスとして:折り目があるので折りたたみがとても簡単。厚みのある長方形に折りたためます。機械周辺の液体漏れや垂れ落ちる油・液体をキャッチします。 ワイプとして:便利なミシン目入り。無駄なく必要な分だけカットして、機械設備の拭き取りや、こぼれた液体の吸収、清掃にお使いください。 リサイクル素材
用途多目的、多用途 工作機械の足元 靴裏の油汚れ落とし トラスコ品番406-0814 材質ポリプロピレン 厚さ(mm)3 シート幅(mm)410 吸収量約66.7L/箱 シート長さ(m)45
1袋ほか
39,980 税込43,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐久性と吸収力を兼ね備えたマットです。 ポリエステルのステッチでマットの層をジグザグにしっかりと縫い込み、耐久性を向上させています。 ジグザグの面を上にしてマットを設置します。 通路を安全で乾いた状態に保ちます。 油、冷却水、溶剤、水などを吸収します。 防炎適合品。
材質吸収材:PP、糸:ポリエステル 厚さ(mm)3 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻(100枚)ほか
38,980 税込42,878
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

様々な用途にカットして使用できる吸着マット 耐摩耗性PPシート加工を表面に施している為、毛羽立ちが少なく、通路等に敷いての使用が可能。ミシン目が入っているので、切り取っての使用が可能です。出入り口の足ふきマットとして、靴裏に付着した液体の拡散防止などにご使用ください。
用途多目的用(水・油・溶剤等) 材質PP・表面耐摩耗性PPシート 寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)600×20m×約5 吸収量(L/本)72
1本
31,980 税込35,178
翌々日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

競走馬の厩舎の通路や馬房、大型動物病院の床材に用いられていたゴムマットを取り扱い容易な厚みにして、用途の幅を広げた製品。
用途厩舎の通路や壁面に。工場、工事現場、屋内施設の通路や床面養生に。イベント設営時の仮設通路として。ベージュ色は漁船の甲板通路用として人気。
1枚
11,980 税込13,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

往来の激しい通路でも、床面をドライで安全な状態に保つことができます。 油、溶剤、水を吸収します。 マット裏面はポリプロピレンでコーティングされており、吸収した液体が床面にしみ出ません。 汚れの目立ちにくいダークグレーのマットで、長期間、使用することができます。 防炎適合品。
対応オイル、水、溶剤 材質ポリプロピレン95%、ポリエステル5% グレー 寸法79cm×30m×3mm(幅×長さ×厚さ) 吸収量約56.8L/袋 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
59,980 税込65,978
5日以内出荷

広島化成スパイクマット
エコ商品
スパイクマットはスパイクを使うスポーツに対応した耐スパイク性ゴムマットです。 天然ゴム系特殊配合により、高い耐久性能・耐スパイク性能を発揮します。 表面のコイン突起により滑り止めの効果があります。
用途ゴルフ練習用・バッティング練習用のスタンスマット、陸上競技練習用の助走路、歩行者用通路 等 材質天然ゴム系 寸法(mm)1000×2000×18 長さ(m)2 質量(kg/枚)約47 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
25,980 税込28,578
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ニードルパンチ製法のマット表面に熱処理加工が施されているため、往来の激しい通路でも十分耐えることができる。 汚れがめだたない。 長さ20m/巻で約65リットルもの油を吸収する。 クッション性があるので、足腰の負担をやわらげる。 はさみやカッターで簡単にカットすることができる。
用途工場や店舗の通路をドライな状態に保ち、作業者の転倒事故を防ぐことができる。 靴裏や台車車輪の油をすばやく吸収し、油の持ち出しを防止することができる。 材質ポリプロピレン 厚さ(mm)2 質量(kg)約6.8 ダークグレー 長さ(m)30 適合規格防炎適合品 幅(cm)90 寸法(cm)90×30×2 RoHS指令(10物質対応)対応 吸収量(L)約51.3
1巻
32,980 税込36,278
4日以内出荷

フォーインワンピグ(R)マットは、パッド、ロール、ソックス、ワイプと1枚で4役をこなす吸収マットです。 油、冷却水、溶剤、水などを吸収します。防炎適合品。
用途パッドとして:液体の汚れの拭き取り作業もすばやく簡単。 ロールとして通路に:耐久性の高いマット上層部は耐摩耗性で裂けにくく丈夫です。柔軟なマット下層部は床面にしっかり密着します。 ソックスとして:折り目があるので折りたたみがとても簡単。厚みのある長方形に折りたためます。機械周辺の液体漏れや垂れ落ちる油・液体をキャッチします。 ワイプとして:便利なミシン目入り。無駄なく必要な分だけカットして、機械設備の拭き取りや、こぼれた液体の吸収、清掃にお使いください。 材質ポリプロピレン グレー 対応オイル、水、溶剤 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
21,980 税込24,178
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ニードルパンチ製法のマット表面に熱処理加工が施されているため、往来の激しい通路でも十分耐えることができる。 汚れがめだたない。 長さ20m/巻で約65リットルもの油を吸収する。 クッション性があるので、足腰の負担をやわらげる。 はさみやカッターで簡単にカットすることができる。
用途工場や店舗の通路をドライな状態に保ち、作業者の転倒事故を防ぐことができる。 靴裏や台車車輪の油をすばやく吸収し、油の持ち出しを防止することができる。 材質ポリプロピレン 厚さ(mm)4 ダークグレー 適合規格防炎適合品 幅(cm)90 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10枚)ほか
26,980 税込29,678
4日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エー・エム・プロダクツプロマット[[R上]]グリーン
エコ商品
ニードルパンチ製法のマット表面に熱処理加工が施され、耐久性に優れています。マット表面はグリップ力があり、滑りにくく安全です。スリップ防止、床面の保護、通路の防音にもおすすめです。ハサミやカッターで必要なサイズにカットできます。
用途オイル・水・溶剤用。 仕様防炎適合品:E2180275 トラスコ品番250-1893 材質ポリプロピレン(PP) 幅(mm)900 厚さ(mm)4 グリーン 長さ(m)20 RoHS指令(10物質対応)対応 吸収量(L)油:65/巻
1巻
39,980 税込43,978
当日出荷

橋本クロスセキュアグリップマット
エコ商品
裏面に滑り止め加工を施した靴底の油や水などの汚れを取るマットです。裏面をラミネート加工しており、油汚れなどが透過せず、毛羽立ちにくい素材を使用。薄型で段差ができない為、フォークリフトや台車などが通る通路にも使用できます。
用途出入り口での靴底の汚れ取りに。フォークリフト、台車などのタイヤの汚れの侵入防止に。バックヤード、通路の床敷きに。水回り、油回りでの飛散防止、滑り止めに。 厚さ(mm)≦1 RoHS指令(10物質対応)対応
1本ほか
31,980 税込35,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)