吸水・拡散・速乾性に優れたバスマット。うすいので乾きも早く、コンパクトに収納できます
材質ポリエスエル
色ブルーグリーン
外形寸法(cm)約45×60
RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
吸水性が高く速乾性に優れたドライマットです。使用後、すぐに表面はサラッとします。溶岩石とは、マグマが地表付近で急激に冷え固まってできた多孔質組織の特性のある岩石です。多孔質組織はマグマが地表付近に噴出したとき、圧力の減少によりマグマに含まれていた水分などの揮発成分が気体となり、マグマが発砲しつつ固まった組織で、小さな穴が無数に空いています。水分の吸収や放出、消臭の機能に優れています。優れた調湿力と抜群の吸水力。防カビ効果。洗濯不要。
材質溶岩石(火山岩)、植物繊維等
タイプソフトタイプ
RoHS指令(10物質対応)対応
次世代の新素材バスマット。高い多孔質構造を持つ溶岩石のバスマット。溶岩石(火山岩)とは、マグマが地表付近で急激に冷え固まってできた多孔質組織の特性のある岩石です。多孔質組織はマグマが地表付近に噴出したとき、圧力の減少によりマグマに含まれていた水分などの揮発成分が気体となり、マグマが発砲しつつ固まった組織で、小さな穴が無数に空いています。水分の吸収や放出、消臭機能に優れています。湿気を吸い取る際に、湿気と同じ水溶性の臭いを一緒に吸収することで、繰り返し消臭します。溶岩石と石灰にアルカリ成分が含まれているので抗菌性があります。優れた調湿力。洗濯不要。
用途吸水性が高く、速乾性のマットです。
材質溶岩石(火山岩)、ポリウレタン、不織布、天然ゴム
RoHS指令(10物質対応)対応
【乾度良好】シリーズより、スタイリッシュな「モディッシュ」バスマット。チェックラインは異なる糸を使用、シンプルながらこだわりデザイン。無数の穴から水分と空気を取り込み、水分を拡散、速乾。Ag+(銀イオン)を練りこんだ繊維で、抗菌・防臭。裏面はノンスリップ加工。
材質アクリル
色グレー
質量(g)420
規格45×60cm
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)45×60×1.7
RoHS指令(10物質対応)対応
デザインモディッシュ
1枚
¥2,198
税込¥2,418
4日以内出荷
【乾度良好】シリーズより、ボタニカルデザイン「パームリーフ」バスマット。ヤシが大きく葉を広げたデザインを立体的に表現。無数の穴から水分と空気を取り込み、水分を拡散、速乾。Ag+(銀イオン)を練りこんだ繊維で、抗菌・防臭。裏面はノンスリップ加工。
材質アクリル
色ホワイト
質量(g)450
規格48×60cm
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)48×60×1.3
RoHS指令(10物質対応)対応
デザインパームリーフ
1枚
¥2,298
税込¥2,528
5日以内出荷
乾度良好・抗カビ加工をプラスしました。
バスマット裏面に「カビ」が生えるという、不満を解消するため開発されました。
「吸水・速乾・抗菌防臭・抗カビ」とバスマットに必要な機能が揃っています。
材質アクリル100%(特殊吸水素材)
加工裏面すべり止め加工・抗菌防臭加工
寸法(cm)約45×60
使用場所脱衣所
RoHS指令(10物質対応)対応
裏面抗カビ加工でいつでもキレイ。「吸水・速乾・抗菌防臭・抗カビ」のバスマットに必要な機能が揃っています。 凹凸のあるテクスチュアとカラーリングが綺麗で、爽やかなボーダー柄が新鮮なデザイン。裏面は安心のすべり止め加工。
材質アクリル100%(特殊吸水素材)、抗菌防臭加工、抗かび加工(不織布)、裏面すべり止め加工
寸法(cm)約50×70×厚さ1.7
RoHS指令(10物質対応)対応
次世代の新素材バスマット。高い多孔質構造を持つ溶岩石のバスマット。溶岩石(火山岩)とは、マグマが地表付近で急激に冷え固まってできた多孔質組織の特性のある岩石です。多孔質組織はマグマが地表付近に噴出したとき、圧力の減少によりマグマに含まれていた水分などの揮発成分が気体となり、マグマが発砲しつつ固まった組織で、小さな穴が無数に空いています。水分の吸収や放出、消臭機能に優れています。湿気を吸い取る際に、湿気と同じ水溶性の臭いを一緒に吸収することで、繰り返し消臭します。溶岩石と石灰にアルカリ成分が含まれているので抗菌性があります。優れた調湿力。洗濯不要。
用途吸水性が高く、速乾性のマットです。
材質バスマット/溶岩石(火山岩)、植物繊維など サンドペーパー#400/紙、研磨剤
RoHS指令(10物質対応)対応
サッと吸水、カラッと快適。すぐれた吸水・速乾性をもつ「特殊構造繊維」。マットの表面はカラッと快適、湯上がりの足もいつもサラッとドライです。銀イオンの抗菌防臭加工。裏面すべり止め加工。
材質アクリル100%(特殊吸水素材)
色イエロー
RoHS指令(10物質対応)対応
サッと吸水、カラッと快適。すぐれた吸水・速乾性をもつ「特殊構造繊維」。マットの表面はカラッと快適、湯上がりの足もいつもサラッとドライです。銀イオンの抗菌防臭加工。裏面すべり止め加工。
材質アクリル100%(特殊吸水素材)
色グレー
RoHS指令(10物質対応)対応
【乾度良好】シリーズ、抗菌に特化した「クリーンフット」バスマット。Ag+(銀イオン)が雑菌を直接抗菌。特殊構造繊維でスピード吸水。水分を拡散し、速乾。裏面すべり止め加工つきで、ずれにくい。
材質アクリル100%
寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)700×500×15
RoHS指令(10物質対応)対応
乾度良好シリーズより、抗菌に特化した「クリーンフット」バスマット。Ag+(銀イオン)が雑菌を直接抗菌、光触媒抗菌機能のダブル効果。特殊構造繊維でスピード吸水、無数の穴から水分と空気を取り込み、速乾。洗濯後も抗菌効果持続。裏面ノンスリップ加工。
材質アクリル100%
厚さ(cm)1.5
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法(幅W×奥行D)(cm)60×45.5
吸水性が高く速乾性に優れたドライボードです。使用後、すぐに表面はサラッとします。溶岩石とは、マグマが地表付近で急激に冷え固まってできた多孔質組織の特性のある岩石です。多孔質組織はマグマが地表付近に噴出したとき、圧力の減少によりマグマに含まれていた水分などの揮発成分が気体となり、マグマが発砲しつつ固まった組織で、小さな穴が無数に空いています。水分の吸収や放出、消臭の機能に優れています。優れた調湿力と抜群の吸水力。防カビ効果。洗濯不要。
材質溶岩石(火山岩)、ポリウレタン、不織布、天然ゴム
タイプハードタイプ
RoHS指令(10物質対応)対応
速乾性黒染め着色スプレー。(マットタイプ)
あらゆる金属に対しての簡易型黒染着色。
用途正規の黒染め処理に時間が掛けられない場合や黒染め処理後の修正箇所に、ツヤ消しの黒塗装に
色ブラック
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量210mL
RoHS指令(10物質対応)対応
特性速乾
危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
¥2,998
税込¥3,298
6日以内出荷
・魚へのアピール力が高いケイムラ加工を簡単に行えます。※ケイムラ(6色)、ケイムラマット(4色)は紫外線(UV)で発光します。・耐水性・速乾性のある油性インキを採用しています。・曲面もペイントしやすいブラッシュタイプのペン先を採用しています。・通常色/ケイムラ色はルアーの下地色を活かしたペイントができます。例:シルバーのルアーにイエローでペイントするとゴールド調に。・ケイムラマット色は隠蔽力が高いため下地を隠したハイアピールカラーが表現できます。
寸法(mm)13.2×16.6×138
質量(g)12
入数1
RoHS指令(10物質対応)対応
サビの上から直接塗れ、上塗りとサビ止めが一度で出来る。待望のマット色。サビキラーカラーを上回る防錆力を実現!耐塩水性能1000時間を突破!サビキラーカラーは水性塗料のため引火性もなく、使用された器具も水洗いが可能です。しかも水性塗料でありながら、油性塗料並みの強力な防錆効果を有しております。鉄部は勿論、一般的に塗料の密着が悪いとされる亜鉛メッキ鋼板やアルミ鋼板に対しても直接塗布頂けます。指触乾燥約10分(温度 30度の場合)速乾性に優れている為、作業性が良好です。サビキラーPROとの併用でオール水性防錆を実現。
用途ワイパーブレード、鉄部全般、アルミ、ステンレス、亜鉛メッキ、ガルバリウム、ZAM鋼板、ボンデ鋼板など
色艶消しブラック
カラーコードなし
対応材質ワイパーブレード、鉄部全般、アルミ、ステンレス、亜鉛メッキ、ガルバリウム、ZAM鋼板、ボンデ鋼板など
引火点(℃)なし
主な用途サビ止め
膜厚(μm)Wet:60~90、Dry:20~30
使用環境温度(℃)5以上
指触乾燥時間(分)約20(20℃)
希釈水(水道水または清水)
使用環境湿度(%)85以下
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
標準塗布量(g/m2)99(刷毛の場合)
塗装間隔約1.5(20℃)
関連キーワード