従来のカラーコーン・Dコーン・カットコーンにかぶせるだけで歩行者、車両等に劇的に注意喚起ができます。
ガルバ製で本体自体にも重量がある為、簡単に倒れたりしにくい。
取付方式カラーコーン取付
材質ガルバニウム製
質量(kg)約1.55
寸法(高さH×幅W)(mm)(印刷面)400×300
取り替え簡単。カラーコーン用標識です。ビス2個付き。フックも付いているのでプラカラーチェインでつなげるとバリケードとしても使えます。
仕様片面表示
材質(本体)ポリエチレン、(表示部)PETステッカー
寸法(mm)300幅×426高さ×94厚み
質量(g)364
取付方式カラーコーン取付
【あらゆる場所で活用できる!JIS規格対応 ミキロコス 安全標識 シリーズ!】。JIS規格 JIS Z9101、Z9103、Z9104に基づいた安全標識です。柔軟性のある独自素材(特許)なので、安全・安心!。支柱、足場、フェンス、柱、チェーンなど、あらゆる場所に取付できる!。また、メーカー別売りの ミキロコス 安全標識シリーズ コーン看板 にも取り付け可能!。コーン看板の上に重ねて使用することもできます!
材質TGSボード合成樹脂、超耐候性インク使用
厚さ(mm)0.4
取付方式単管取付・カラーコーン取付・結束バンド取付
寸法(幅W×高さH)(mm)300×450
耐熱温度(℃)-40~120
従来のカラーコーン・Dコーン・カットコーンにかぶせるだけで歩行者、車両等に劇的に注意喚起ができます。
ガルバ製で本体自体にも重量がある為、簡単に倒れたりしにくい。
盤面全体に反射シートが貼ってあり夜間でも効果抜群。
取付方式カラーコーン取付
材質ガルバニウム製
寸法(高さH×幅W)(mm)(印刷面)400×300
背面には折りたたみ式リングが付いており、移動しながらの作業や簡易工事現場等に最適です。
取付方式蝶番式
材質(本体)アルミ1.0mm厚、全面反射シート貼り、透明インキ印刷、(取付リング)SS
従来のカラーコーン・Dコーン・カットコーンにかぶせるだけで歩行者、車両等に劇的に注意喚起ができます。
ガルバ製で本体自体にも重量がある為、簡単に倒れたりしにくい。
盤面全体に反射シートが貼ってあり夜間でも効果抜群。
取付方式カラーコーン取付
材質ガルバニウム製
質量(kg)約2.2
寸法(高さH×幅W)(mm)(印刷面片面)400×300
取付が簡単に出来ます。丸型と長方形の2パターン。丸と四角は簡単に取替え出来ます。長方形は縦・横使用可能
取付方式カラーコーン取付
従来のカラーコーン・Dコーン・カットコーンにかぶせるだけで歩行者、車両等に劇的に注意喚起ができます。ガルバニウム製で本体にも重量がある為、簡単に倒れにくい。
用途歩行者 車両等への案内
材質ガルバニウム
幅(mm)300
高さ(mm)400
取付け方法カラーコーン取付
従来のカラーコーン・Dコーン・カットコーンにかぶせるだけで歩行者、車両等に劇的に注意喚起ができます。
ガルバ製で本体自体にも重量がある為、簡単に倒れたりしにくい。
取付方式カラーコーン取付
材質ガルバニウム製
質量(kg)約2.2
寸法(高さH×幅W)(mm)(印刷面片面)400×300
カラーコーンにワンタッチで取り付けできる全面反射標識。
見やすく分かりやすい、大きな文字表示の片面タイプ。
軽量でソフト。角のないデザインの安全で環境にやさしい発泡ポリエチレン製。
特許番号:第3645971号
取付方式カラーコーン取付
材質発泡ポリエチレン
厚さ(mm)4
寸法(mm)500×300
あらゆるカラーコーンに装着可能なコーン専用看板です。
高視認証のプリズム高輝度反射仕様です。
取付方式蝶番式
材質プリズム高輝度反射シート、アルミ
仕様SSΦ5×直径140リング
寸法(横×縦×厚さ)(mm)300×500×1
Cコーンに輪っかを取り付けるだけ。
縦型と横型、丸型とあります。
コーントップサインと共用できます。
取付方式カラーコーン取付
取付が簡単にできます。
丸型と長方形の2パターン。
丸と四角は簡単に取替えできます。
長方形は縦・横使用可能。
取付方式カラーコーン取付
三角コーンに差し込むだけで、簡単にセットできるお手軽サイン。
用途標示スタンド
材質本体:ポリプロピレン、印刷面:塩化ビニール
色ホワイト
質量(g)630
取付方式カラーコーン取付
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×380×890mm
関連キーワード