2枚のプレートの向きを変える事で3種類のポールが使用できる優れもの。
ポールを差し込むだけの簡単設置。
注水量約30リットルのどっしり設計。
取付け方法スタンド式
材質ベース:高密度ポリエチレン、ポール:鉄/白塗装(平リブ用取付金具2個付)
質量(kg)ベース重量:3(満水時:約33)
ブロー製のフレームを採用してますので、通常の鉄フレームより安全性・耐久性が向上しています。
高輝度反射板面により、夜間でも注意を促します。分かりやすい表記で現場の安全を守ります。
用途道路工事での規制表示に。工事現場周辺の安全確保に。
縦(mm)1725
横(mm)335
取付け方法自立式
有効板面寸法(幅W×高さH)(mm)275×1400
枠ブロー製枠付き
色板の仕様蛍光プリズムイエロー反射
幅が狭い看板(電柱サイズ) 歩行者通路や車道で道を狭めたくない時などに最適な看板です。壊れにくいブロー製看板枠を採用 表面にプリズム高輝度反射シート採用、わかりやすいイラスト入 夜間工事に最適。
用途規制看板 幅狭地
材質(本体)スチール、(板面)蛍光プリズムライムイエロー
幅(mm)280
厚さ(mm)50
取付スタンド式
高さ(mm)1400
幅が狭い看板(電柱サイズ) 歩行者通路や車道で道を狭めたくない時などに最適な看板です。壊れにくいブロー製看板枠を採用 表面にプリズム高輝度反射シート採用、わかりやすいイラスト入 夜間工事に最適。
用途規制看板 幅狭地
材質(本体)高密度ポリエチレン、(板面)蛍光プリズムライムイエロー
幅(mm)335
厚さ(mm)65
取付スタンド式
高さ(mm)1725
通行時の安全を確保する幅狭タイプです。3M製高輝度反射(NETIS登録商品)板面により、夜間でも注意を促します。
用途工事用立看板に。
仕様鉄枠付
縦(mm)1610
横(mm)280
取付け方法自立式
有効板面寸法(幅W×高さH)(mm)275×1400
通常使われているエンジニアリンググレード品に比べ6倍以上の輝度を持ち、さらに耐久性のある蛍光色の採用で夜間はもちろん、昼間・薄暮時・曇天時・降雪時等に高い視認性を持ちます。
遠距離からの視認性が一般的オレンジより高い。
判読性が一般的オレンジよる高い。
表面硬度の向上により、ひっかきキズに強い。
取付方式スタンド式
材質スチール+反射シート(蛍光)
関連キーワード