カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(382)
  • 建築金物(191)
  • パソコン/周辺機器(177)
  • 農業機械(176)
  • 制御機器(103)
  • メカニカル部品(103)
  • 電動工具(75)
  • 科学研究・開発用品(68)
  • 物流用品(61)
  • 溶接用品(40)
  • 家電(36)
  • 機構部品(35)
  • 防犯用品(32)
  • 作業服(31)
  • 測定用品(25)
  • 空圧工具(22)
  • FA担当者のオススメ新商品(21)
  • 油圧機器・油圧ホース(16)
  • カー用品(15)
  • 学童・教育用品(10)
  • 船舶用品・漁業資材(8)
  • バイク部品(7)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(7)
  • 接着剤・補修材(6)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(6)
  • 介護用品(6)
  • 洗車・清掃(5)
  • 作業工具(5)
  • 清掃用品(4)
  • 測定関連サービス(4)
  • ヘルスケア(4)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(4)
  • 事務用品(4)
  • 梱包用品(3)
  • 厨房用品(3)
  • 空調・電設資材(3)
  • ガレージ機器・整備設備(3)
  • 切削工具(3)
  • 防災用品(2)
  • 測量用品(土木/建設)(2)
  • 安全保護具(2)
  • 農業・園芸資材(2)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 電気材料(1)
  • 日用品(1)
  • 安全用品(1)
  • 安全標識(1)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 研磨材(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • 自転車用グリス・オイル・ケミカル(1)
  • トラック用品・パーツ(1)

「速度調整」の検索結果

1,700件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
マグネチックスターラー MMK SCIENTIFICマグネチックスターラーMMK SCIENTIFIC
9,298税込10,228
1個
7日以内出荷
回転子が付属されているため、すぐにご利用頂けます。耐久性が高いブラシレスモーター強磁性・スリップ防止
付属品回転子×1, 取扱説明書×1, 電源アダプタ×1電圧(V)100 50/60Hzモーターブラシレスモーター磁石寸法(mm)20~30
電動ピペッター(スタンド付き) MMK SCIENTIFIC電動ピペッター(スタンド付き)MMK SCIENTIFIC
35,980税込39,578
1個
7日以内出荷
電力が持続し、握りやすいデザイン速度調整可能手動による排液と電動排液の2つのモード
仕様スタンド付属:有り付属品壁掛けフック(両面テープ付き)×1, 立て掛けスタンド×1, 交換用フィルタ×1, 電源コード×1, 取扱説明書×1容量(mL)0.1~100質量(g)180フィルター0.45μm 疎水性フィルターメンブレン適合ピペット(mL)プラスチック管またはガラス管(0.1~100バッテリー充電式リチウム電池分注速度25ml <5秒(6段階調整)バッテリー稼動時間間欠作業で8時間以上/充電2~3時間
電動ピペッター MMK SCIENTIFIC電動ピペッターMMK SCIENTIFIC
30,980税込34,078
1個
7日以内出荷
電力が持続し、握りやすいデザイン速度調整可能手動による排液と電動排液の2つのモード
仕様スタンド付属:無し付属品壁掛けフック(両面テープ付き)×1, 交換用フィルタ×1, 電源コード×1, 取扱説明書×1容量(mL)0.1~100質量(g)180フィルター0.45μm 疎水性フィルター適合ピペット(mL)プラスチック管またはガラス管(0.1~100バッテリー充電式リチウム電池分注速度25ml <5秒(6段階調整)バッテリー稼動時間間欠作業で8時間以上/充電2~3時間
プレートミキサー MMK SCIENTIFICプレートミキサーMMK SCIENTIFIC
85,980税込94,578
1個
7日以内出荷
ブラシレスモーター
電源(V)AC100回転速度(min-1[r.p.m])調整範囲:40 - 200使用温湿度範囲5-40℃, 80%RH動作モード円軌道時間設定1分 - 23時間59分
撹拌機 MMK SCIENTIFIC撹拌機MMK SCIENTIFIC
219,800税込241,780
1個
7日以内出荷
温度測定可能・ワンタッチロック攪拌羽根貫通可・傾き検出ブラシレスモーター・低速高トルク強力なパワー・安定した攪拌
寸法(mm)195×80×235電圧DC24V 4Aドリル径1-10mmモーターブラシレスモーター温度表示有り温度センサー外部:接続可単位調整速度:10rpm操作方式ダイヤル+ボタン+デジタルディスプレイ時間設定0-24時間軸貫通攪拌棒:有り
撹拌機 MMK SCIENTIFIC撹拌機MMK SCIENTIFIC
93,980税込103,378
1個
7日以内出荷
高トルク速度調速可能、タイマー設定対応滑り止め付きのベースか通常機能のベースかお選びいただけます。
形状ベース:H型ベースドリル径1-10mm回転数(min-1[r.p.m])100-1500電源24V 2.5A本体寸法(mm)145×70×195最大回転数(min-1[r.p.m])1000モーターブラシレスモーター定格出力(W)50単位調整速度:10rpm操作方式ダイヤル+デジタルディスプレイ時間設定0-24時間軸貫通攪拌軸:無し最大撹拌容量(L)10トルク(N・cm)15
撹拌機 MMK SCIENTIFIC撹拌機MMK SCIENTIFIC
92,980税込102,278
1個
7日以内出荷
高トルク・速度調速可能・タイマー設定機能が有ります。強力な動力・安定した撹拌機能。台座の裏面には防振パッドが付いており、撹拌による振動を軽減します。撹拌物が容器から溢れ無いように、撹拌容器(ビーカー等)を固定するホルダー(ベルト付き)・支柱を付属しています。
ドリル径1-10mm電源24V 2.5A本体寸法(mm)145×70×195モーターブラシレスモーター単位調整速度:10rpm操作方式ダイヤル+デジタルディスプレイ時間設定0-24時間軸貫通攪拌軸:有り
オービタルシェーカー MMK SCIENTIFICオービタルシェーカーMMK SCIENTIFIC
99,980税込109,978
1個
7日以内出荷
時間設定機能有り
直径(Φmm)20電源(V)AC100回転速度(min-1[r.p.m])調整範囲:40 - 200時間設定1分 - 23時間59分
ボルテックスミキサー MMK SCIENTIFICボルテックスミキサーMMK SCIENTIFIC
16,980税込18,678
1個
7日以内出荷
広い速度範囲の無段階速度調整(VM-300S-Jのみ)押すだけでスタート / コンパクトボディ
消費電力(W)12モーターブラシレスモーター電源電圧(V)DC12保護等級シェル:IP42振幅(mm)4.5使用温湿度範囲5-40℃, 80%RHサンプル量(mL)最大処理:50
撹拌機 MMK SCIENTIFIC撹拌機MMK SCIENTIFIC
67,980税込74,778
1個
7日以内出荷
スムーズなスタート速度調速可能、タイマー設定対応撹拌容器を固定するための固定器付き。滑り止め付きのベースか通常機能のベースかお選びいただけます。
形状ベース:H型ベースドリル径1-10mm電源24V 1.5A本体寸法(mm)145×70×195モーターブラシ付きモーター単位調整速度:無し操作方式ダイヤル時間設定無し軸貫通攪拌軸:無し
電動歩行マシン 快速生活 ゼピール電動歩行マシン 快速生活ゼピール
39,980税込43,978
1台
6日以内出荷
自分にあったスピードで、転倒の危険なく、家の中で下股の運動が行えます。足首・ひざ・ふくらはぎといった部位を動かす事により、筋肉の拘縮・萎縮予防に繋がります。歩きたくても歩くことが難しいという方々、最近運動不足が気になる方々も含め、足を乗せるだけで足首・ひざ・股関節を柔らかくストレッチすることができます。速度は5段階調整が可能。<低速2段階 / 高速3段階> 逆回転も可。時間設定:5~30分まで 5分単位5種類の表記:1時間 2距離 3速度 4歩数 5カロリー
付属品電源コード、リモコン、滑り止めマット定格消費電力(W)50本体質量(kg)6.6寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)W394×D446×H235電源コード(m)1.7速度5段階定格電源AC100V 50/60Hz時間設定5~30分まで5分単位制限体重(kg)~90
リモート調整弁(電動スピードコントローラ) PFES SMCリモート調整弁(電動スピードコントローラ) PFESSMC
10,980税込12,078
1個
7日以内出荷
・スピードコントローラにモータを搭載・”電動化”により”リモート操作”可能なスピードコントローラ・装置の立上げ時間とダウンタイムを大幅短縮・メンテナンス性向上・調整工数低減・生産性向上・ダウンタイム低減
用途調整しにくい場所でのアクチュエータの速度調整使用温度範囲(℃)0~50規格CE/UKCA電源電圧(V)DC24±10%使用流体空気耐圧力(MPa)1.5RoHS指令(10物質対応)対応定格圧力範囲(MPa)0.1~0.8関連資料カタログ(2.9MB)配管取出方向ストレート取扱説明書(0.85MB)
折り畳み電動階段のぼれる台車ハンドル可変タイプ サンコー(三甲)折り畳み電動階段のぼれる台車ハンドル可変タイプサンコー(三甲)
329,800税込362,780
1台
翌日出荷
ハンドル部が曲がることで階段移動がさらに楽になる、台車ごと階段昇降が可能な荷台が折りたためる電動階段昇降機です。
用途大型家電や家具、ビール瓶ケースやペットボトルなど、重い荷物を載せても階段を昇り降りできます。トラスコ品番699-7158セット内容台車(バッテリーセット済)、収納袋【荷締めベルト長、荷締めベルト短、バックル、充電アダプター、電源コード】、日本語取扱説明書長さ(mm)480均等荷重(kg)150伸縮範囲(mm)ハンドルポール:4段階調節(最大540延長)最大積載量(kg)150寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)通常時:524×655×1280~1820ハンドル高さ(mm)1280~1820最大角度範囲(°)ハンドルポール:180折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)524×310×1280傾斜角度(°)[適合最大]35荷台寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)483×515×154.5昇降速度約20~36段/分(3段階調整)※80kgの荷物を載せた場合※踏面約270mm、蹴上約190mmにて測定
23.8型ワイド液晶ディスプレイ ProLite XUB2497HSN-B2 iiyama(イイヤマ)23.8型ワイド液晶ディスプレイ ProLite XUB2497HSN-B2iiyama(イイヤマ)
27,980税込30,778
1台
翌々日出荷
視認性に優れたIPS方式パネルオフィスでもテレワークでも快適USB Type-Cケーブル1本で映像出力・給電が可能デイジーチェーン機能を搭載最大2画面のマルチディスプレイ環境を構築USB Type-C、HDMI、DisplayPortの映像入力に対応100Hzのリフレッシュレート3辺フレームレスフラットデザインでスマートに使用シーンに合わせて調整できる、多機能スタンドブルーライトを低減 Blue Light Reducerちらつきを抑える フリッカーフリーLEDバックライト応答速度を調整 オーバードライブアスペクト比固定拡大機能シーンに合ったカラーモード i-Style Colorメリハリのある映像表示 Adv.contrast
仕様リサイクル/RoHS10物質:対応/閾値以下(除外項目除く)付属品[ケーブル]HDMIケーブル(1.5m)/DisplayPortケーブル(1.8m)/USBType-C-Cケーブル(1.0m)/USBケーブル(1.0m)/電源コード(1.8mAC100V用)[その他]スタンドベース(ネジ付き)、スタンドネック、L型ドライバー、VESAプレート、セーフティー&クイックスタートガイド保証書(クイックスタートガイド内)質量(kg)[スタンド含む]5.3[スタンド含まず]3.4サイズ23.8型消費電力(W)[標準]20(最大135)[スタンバイモード時]0.5(最大)適合規格VCCI、PSE表面処理ノングレア対応J-Moss:グリーンマーク外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)538.5×373.5~500×209.5保存温度(℃)-20~60機能プラグ&プレイ:VESA DDC2B(TM)入力信号映像(デジタル):USBType-C(AltMode)/HDMI/DisplayPort電源(AC V)100~240、50/60Hz定格入力電流(A)1.5コントラスト比1300:1(標準)/80000000:1(Adv.Contrast機能時)スタンド【昇降機能(高さ調整)】可動範囲上下150mm【スウィーベル機能(左右首振り)】左右各60°【ピボット機能(画面縦回転)】左右回転各90°【チルト機能(画面角度調整)】上向き23°/下向き5°表示範囲(mm)(最大)水平:596.7/垂直:335.7解像度表示可能:1920×1080(最大)/2.1MegaPixels保証期間3年間保証使用環境温度(℃)5~35視野角左右各89°、上下各89°(標準)走査周波数(水平)30~110KHz走査周波数(垂直)55~100KHz応答速度1ms(MPRT)VESAマウント(mm)100×100スピーカー2W×2コネクタ(デジタル)信号入力:USBType-C(AltMode・PD65W e-marker対応)×1/HDMI×1/DisplayPort×1駆動方式a-Si TFT アクティブマトリックス保存湿度(%)10~90※結露なきこと端子ヘッドホン:Φ3.5mmステレオミニジャックセキュリティ盗難防止ロック用ホール使用環境湿度(%)10~90※結露なきことポートLAN:RJ45(1000BASE-T)画素ピッチ(H×V)(mm)0.275×0.275対角(mm)605アスペクト比16:9パネル種類IPS最大表示色約1677万輝度(cd/m2)300インターフェイス-アップストリームType-C×1インターフェイス-ダウンストリームType-A(DC5V/900mA)×3、Type-C(DC5V/1.5A)×1USB規格USB3.2 Gen 1(5Gbps)、USB Power Delivery(65W)
倉庫・工場等業務用 AI搭載清掃ロボットMT1 バッテリーステーション付き フジテックス倉庫・工場等業務用 AI搭載清掃ロボットMT1 バッテリーステーション付きフジテックス
2,998,000税込3,297,800
1セット
翌々日出荷
AIでゴミを認識!倉庫や工場に最適なお掃除ロボット。障害物や人も感知できるため、安全に人との協働が可能です。広大な工場や倉庫での使用を想定して設計されており、最大で100000平方メートルものエリアをカバーできます。常に清潔な環境を維持し、生産性と衛生面の向上に貢献します。電源は100V対応です。
用途工場・倉庫用清掃ロボット「MT1」は、AIカメラを搭載し、ボトルや埃、砂など多様な種類のゴミを自動で認識・清掃が可能です。質量(kg)65幅(cm)通過:最小75寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)840×600×490機能ナビゲーション:VSLAM+マーカー+レーザーSLAM清掃能力(m2/h)最大1800(通常モード)、最大6000(巡回点検清掃モード)清掃幅(cm)70ダストボックス容量(L)35充電時間(時間)0%→100%充電時3走行速度(m/s)0.2~1.2(調整可能)運転時間(時間)4~8(清掃モードにより異なる)
スピードコントローラユニバーサルタイプ ワンタッチ継手付 CKDスピードコントローラユニバーサルタイプ ワンタッチ継手付CKD
939税込1,033
1個
3日以内出荷から65日以内出荷
配管方向を360°自由に設定できるユニバーサルタイプのスピードコントローラです。樹脂部には難燃性PBT(UL94規格V-0相当)を標準採用しています。配管ねじ部にフッ素系樹脂のシール剤をコーティングしています。微速シリンダなど流量が少なく、微調整が必要な機器の制御に最適です。
用途空圧シリンダの速度調整用に。タイプユニバーサルタイプ最高使用圧力(MPa)1接続ねじ込み使用流体圧縮空気流体温度(℃)5~60最低使用圧力(MPa)0.05耐圧力(MPa)1.5周囲温度(℃)0~60RoHS指令(10物質対応)対応流量低速タイプ
スピードコントローラエルボタイプ ワンタッチ継手付 CKDスピードコントローラエルボタイプ ワンタッチ継手付CKD
1,198税込1,318
1個
3日以内出荷
エルボタイプの速度制御弁でワンタッチ継手付です。回転するため、配管方向が自由自在です。樹脂部には難燃材料(UL94規格V-0相当)を採用、配管ネジ部にはシール剤をコーティングしています。微速シリンダなど流量が少なく、微調整が必要な機器の制御に最適です。
用途空圧シリンダの速度調整用に。接続口径M3質量(g)4.9タイプエルボタイプ適合チューブ外径(Φmm)3.2最高使用圧力(MPa)1接続ねじ込み使用流体圧縮空気制御方法メータアウト流体温度(℃)5~60最低使用圧力(MPa)0.05耐圧力(MPa)1.5ニードル回転数14以上周囲温度(℃)0~60自由流れ流量(L/min[ANR])20制御流れ流量(L/min[ANR])5.9自由流れ有効断面積(mm2)0.3制御流れ有効断面積(mm2)0.08RoHS指令(10物質対応)対応流量低速タイプ適合シリンダチューブ内径(Φmm)4~8
ダイヤル付スピードコントローラ CKDダイヤル付スピードコントローラCKD
2,698税込2,968
1個
3日以内出荷から69日以内出荷
ダイヤル表示を見ながら、シリンダの速度調整が出来るスピードコントローラ(スピコン)です。ニードル部の最適設計により、ニードル回転数に比例したリニアな流量特性を実現しました。流量のばらつきが少なく、シリンダの速度を簡単に設定・変更が可能です。流量のばらつきが少なく、取替え時はダイヤルを同じ数値にするだけで再設定可能です。作業工数を大幅に低減し、調整ミスを防止できます。ニードルの固定はプッシュロック方式を採用しました。ロック時のニードル移動を解消し、確実なロックを実現します。カンタン操作により、誰にでも調整作業が容易です。
用途容易に空圧シリンダの速度調整を行いたい時に。タイプ標準タイプ最高使用圧力(MPa)1接続ねじ込み使用流体圧縮空気流体温度(℃)5~60最低使用圧力(MPa)0.05耐圧力(MPa)1.5ニードル回転数制御範囲:1~10周囲温度(℃)0~60RoHS指令(10物質対応)対応
スピードコントローラユニバーサルタイプ ワンタッチ継手付 CKDスピードコントローラユニバーサルタイプ ワンタッチ継手付CKD
899税込989
1個
3日以内出荷から65日以内出荷
配管方向を360°自由に設定できるユニバーサルタイプのスピードコントローラです。樹脂部には難燃性PBT(UL94規格V-0相当)を標準採用しています。配管ねじ部にフッ素系樹脂のシール剤をコーティングしています。
用途空圧シリンダの速度調整用に。タイプユニバーサルタイプ最高使用圧力(MPa)1接続ねじ込み使用流体圧縮空気流体温度(℃)5~60最低使用圧力(MPa)0.05耐圧力(MPa)1.5周囲温度(℃)0~60RoHS指令(10物質対応)対応流量標準流量
インアウトスピードコントローラ ラインタイプ ワンタッチ継手付 CKDインアウトスピードコントローラ ラインタイプ ワンタッチ継手付CKD
2,398税込2,638
1個
5日以内出荷
アクチュエータの遠隔、集中制御に便利なインライン形でメータイン・メータアウト一体形のスピードコントローラです。給気と排気両方向の流量制御が可能です。回路状況により、アクチュエータの飛び出し防止や速度安定化、単動シリンダの往復速度制御などが可能です。取付部が360°回転するため、底面、側面、パネルマウント等、取付・設置方式が自在に選択可能です。取付用ブラケットが不要です。小形ながら最大流量が大きく、シリンダサイズ、速度制御の選択範囲を充実しました。エアファイバ仕様です。低速・微速域の速度制御や小口径シリンダの速度制御がとても容易です。チェックパッキンには耐オゾン材料、樹脂部には難燃性(UL94規格V-O相当)を標準採用しています。
用途空圧シリンダの速度調整、飛び出し防止や速度安定化に。質量(g)22タイプラインタイプ適合チューブ外径(Φmm)A側:4/B側:1.8ボディサイズM5ねじ相当有効断面積(mm2)0.15最高使用圧力(MPa)0.7接続インライン使用流体圧縮空気制御方法メータイン・メータアウト一体流量(L/min)10流体温度(℃)5~60最低使用圧力(MPa)0.1耐圧力(MPa)1.05ニードル回転数15周囲温度(℃)0~60RoHS指令(10物質対応)対応流量微速タイプ適合シリンダチューブ内径(Φmm)4~25
ダイヤル付スピードコントローラ インラインタイプ CKDダイヤル付スピードコントローラ インラインタイプCKD
2,798税込3,078
1個
3日以内出荷から94日以内出荷
ダイヤル表示を見ながら、シリンダの速度調整が出来るインラインタイプのスピードコントローラ(スピコン)です。ニードル部の最適設計により、ニードル回転数に比例したリニアな流量特性を実現しました。流量のばらつきが少なく、シリンダの速度を簡単に設定・変更が可能です。流量のばらつきが少なく、取替え時はダイヤルを同じ数値にするだけで再設定可能です。作業工数を大幅に低減し、調整ミスを防止できます。ニードルの固定はプッシュロック方式を採用しました。ロック時のニードル移動を解消し、確実なロックを実現します。カンタン操作により、誰にでも調整作業が容易です。取付部が360度回転するため、底面、側面、パネルマウント等、取付け・設置方法が自在に選べ、取付用ブラケットも不要です。また、設置向きによりダイヤル表示方向が選択可能です(DSC-S1,DSC-S2)。0.5刻みのダイヤル表示で、より細かな定量化が可能です。つまみを回す際の「カチッ」という操作手感があり、ダイヤル表示が目視確認できないシーンでも切り替え数値が分かります。
用途空圧シリンダの速度調整(スピードコントローラ)や真空破壊用に。タイプインラインタイプ最高使用圧力(MPa)1接続インライン使用流体圧縮空気流体温度(℃)5~60最低使用圧力(MPa)0.1耐圧力(MPa)1.5ニードル回転数制御範囲:1~7周囲温度(℃)0~60RoHS指令(10物質対応)対応
スピードコントローラエルボタイプ ワンタッチ継手付 CKDスピードコントローラエルボタイプ ワンタッチ継手付CKD
2,198税込2,418
1個
3日以内出荷から65日以内出荷
エルボタイプの速度制御弁でワンタッチ継手付です。回転するため、配管方向が自由自在です。樹脂部には難燃材料(UL94規格V-0相当)を採用、配管ネジ部にはシール剤をコーティングしています。銅イオン防止処理を行っています。
用途空圧シリンダの速度調整用に。タイプエルボタイプ最高使用圧力(MPa)1接続ねじ込み使用流体圧縮空気制御方法メータアウト流体温度(℃)5~60最低使用圧力(MPa)0.05耐圧力(MPa)1.5周囲温度(℃)0~60RoHS指令(10物質対応)対応流量標準流量
スピードコントローラユニバーサルタイプ ワンタッチ継手付 CKDスピードコントローラユニバーサルタイプ ワンタッチ継手付CKD
1,798税込1,978
1個
3日以内出荷から65日以内出荷
配管方向を360°自由に設定できるユニバーサルタイプのスピードコントローラです。樹脂部には難燃性PBT(UL94規格V-0相当)を標準採用しています。配管ねじ部にフッ素系樹脂のシール剤をコーティングしています。銅イオン防止処理を行っています。
用途空圧シリンダの速度調整用に。タイプユニバーサルタイプ最高使用圧力(MPa)1接続ねじ込み使用流体圧縮空気制御方法メータアウト流体温度(℃)5~60最低使用圧力(MPa)0.05耐圧力(MPa)1.5周囲温度(℃)0~60RoHS指令(10物質対応)対応流量標準流量
フィッシュアイ ネットワーク12MP全方位AIカメラ Vivotekフィッシュアイ ネットワーク12MP全方位AIカメラVivotek
199,800税込219,780
1個
翌々日出荷
仕様【ユーザー】最大10クライアントまでライブビューが可能【ストリーム数】最大3ビデオストリーム(最大8つの設定可能なプロファイル)【ONVIF】プロファイルG、S、T、M対応、詳細はwww.onvif.orgをご確認ください。【オペレーティングシステム】Microsoft Windows 10/8/7、Mac 10.12 (Chromeのみ)【ビジョンオブジェクト分析】オブジェクト検知:人物、車両 (4輪、2輪), 人物/車両ベストショット, 経路抽出;、属性抽出:人(性別、服装の色、カバン、帽子)、乗り物(自転車、バス、車、バイク、トラック、車体の色);、属性抽出:人(性別、服装の色、カバン、帽子)、乗り物(自転車、バス、車、バイク、トラック、車体の色);、人物顔ベストショット, Re-Search 抽出;その他圧縮:G.711, G.726, MPEG-2 AAC-LC / 観察:【63PPM/19PPF】12.0 m (39.4 ft) / 認識:【125PPM/38PPF】6.1 m (20.0 ft)セット内容クイックインストレーションガイド, アライメントステッカー, 取付ネジ一式, 取付ブラケット質量(g)701備考【ライセンスが必要なアプリケーション】Smart VCA - グループ3(逃走検知, 駐車検知, 条件付き侵入検知)※その他の分析アプリケーションと無料トライアルについては、VIVOTEKウェブサイトをご覧ください。タイプ【アイリス】固定焦点外形寸法(mm)Φ 150×68.4消費電力(W)最大 9.12能力【コンピューティング】ハードウェア内蔵のディープラーニングアクセラレータを備えたSoC湿度(%RH)90% RH (結露なきこと)レンズ固定焦点フィルター取り外し可能なIRカットフィルターあり機能デイナイト機能ありその他設定項目画像:一般設定【ビデオタイトル、タイムスタンプオーバーレイ、ビデオの向き(反転、ミラー)、デイナイト設定】【露出オーバー防止】、画像設定【ホワイトバランス、画像調整 (明るさ、コントラスト、彩度、シャープネス、ガンマ曲線)、曇り除去、3DNR】、露出【BLC、露出制御、AE速度調整、WDR】、プライバシーマスク【スケジュールされたプロファイル設定】【ピクセルカウンタ】インターフェース10 Base-T/100 Base-TX イーサネット (RJ-45) 3P/ETL 規格に準拠した標準CAT5e およびCAT6 ケーブルの利用を推奨。検知範囲【25PPM/8PPF】30.3 m (99.4 ft)最大解像度2816×2816動作温度【起動時温度: 0℃ ~ 50℃ (32°F ~122°F)】【稼働時温度: -10℃ ~ 50℃ (14°F ~122°F)】フラッシュ8 GB焦点距離(mm)f = 1.18使用CPUマルチメディア SoC(System-on-Chip)S/N比56.9 dB識別【250PM/76PPF】3.0 m (9.8 ft)トリガーオーディオ検出、camera 妨害検知、サイバーセキュリティイベント (ブルートフォース攻撃イベント、サイバー攻撃イベント、不正接続隔離イベント)、手動トリガー、モーション検知、定期トリガー、録画通知、SDカード寿命、衝撃検知、システム起動表示モードクライアントデワープ【天井設置: 全方位画面×1、パノラマ画面×1、パノラマ画面×2、領域画面×1、領域画面×4、1O3R魚眼×1+領域×3、1O8R 魚眼×1+領域×8】【壁面設置: 全方位画面×1、パノラマ画面×1、領域画面×1、領域画面×4、1P2R パノラマ×1+領域×2、1P3R パノラマ×1+領域×3、1O3R、魚眼×1+領域×3】、ローカルデワープ【天井設置: 全方位画面×1、パノラマ画面×1、パノラマ画面×2、領域画面×1、領域画面×4】【壁面設置: 全方位画面×1、パノラマ画面×1、領域画面×1、領域画面×4】コネクタRJ-45コネクタ(10/100Mbps ネットワーク/PoE 接続用)オーディオ入力 オーディオ出力 DC 12V 電源入力 外部入力 Digital ouput (DO+: 12V, 50mA; DO-: 30V, Open Drain, 1A) Requires オプション ケーブ入力電源IEEE 802.3af PoE Class 0シャッター速度(秒)1/5~1/32,000内蔵RAM2GBセキュリティアクセスリスト, アカウントブロック , 監査ログ, 設定可能なパスワード強度保護, CSRF保護, ダイジェスト認証, HTTPS , IEEE 802.1x, セキュアブート, セッションタイムアウト, 署名付きファームウェア,トレンドマイクロ IoT セキュリティ (ブルートフォース攻撃イベント, サイバー攻撃イベント, 不正接続隔離イベント), ユーザーアクセスログ, ユーザーアカウント管理F値F2.18プロトコル802.1X, ARP, Bonjour, CIFS/SMB, DDNS, DHCP, DNS, FTP, HTTP, HTTPS, ICMP, IGMPv3, IPv4,IPv6, NTP, PPPoE, QoS (CoS/DSCP), RTSP/RTP/RTCP, SMTP, SNMP, SSL, TCP/IP, TLS 1.2, UDP,UPnP各種認証EMC【CE (EN 55032 Class B, EN 55035),FCC (FCC Part 15 Subpart B Class B),RCM (AS/NZS CISPR32Class B),VCCI (VCCI-CISPR 32 Class B),UKCA (BS EN 55032:2015+A11: 2020, BS EN55035:2017+A11:2020, BS EN IEC 62368-1:2020+A11:2020),ICES-003 Issue 7】【BSMI (EMC: CNS 13438, 安全性: CNS 14336-1)】安全性:【UL (UL62368-1)】【CB (IEC/EN 62368-1, IEC/EN 60950-22, IEC/EN 62471)】IA【BIS (IS 13252)】【BSMI (EMC: CNS 13438, 安全性: CNS 14336-1)】【 IK10 (金属ハウジング)】イベント種類オーディオクリップ 、電子メール、HTTP、FTP、NASサーバー、SDカード を経由したイベント通知、電子メール、HTTP、FTP、NASサーバー、SDカード経由のファイルアップロード有効測定範囲5m映像圧縮方式H.265, H.264, MJPEGインジケータ【LED】システム電源および動作状態の表示フレームレート最大30fps @ 2816×2816 (WDRオフ)、20fps @ 2816×2816 (WDRオン)アプリケーションディープラーニングVCA(スマートモーション検知、Smart VCA)、Smart VCA - グループ1【スマートモーション検知(最大5つのウィンドウが設定可能なビデオ動体検知、人の検知、車両検知、時刻フィルタ), Smart VCA (侵入検知, 徘徊検知, ライン跨ぎ検知)】、Smart VCA - グループ2【Unattended オブジェクト検出, 持ち去り検知, 群集検知】画角180° (水平)180° (垂直)180° (対角線)ビデオ仕様【ストリーミング】解像度、画質、ビットレート一定制御が可能、Smart Stream Ⅲ対応ブラウザChrome 58.0 以上、Internet Explorer 11内蔵マイクありダイナミックレンジ120 dBイメージセンサー1/2.3" プログレッシブ CMOS in 4056×3040パッケージ【VADP】トレンドマイクロ IoT セキュリティ (3年間無料トライアル)再生形式【その他】VLC: 1.1.11 以上ストレージMicroSD/SDHC/SDXCカード(1TB対応)へのシームレスな録画とNAS(network-attached storage)への録画テクノロジーWDR Pro最低照度(Lux)0.1 @F2.18 (カラー)<0.005 @F2.18 (白黒)オーディオ双方向オーディオ (全二重)角度調節ePTZ: 12x デジタルズーム (12x on IEプラグイン)
デジタルサウンドレベルモニタ NSKデジタルサウンドレベルモニタNSK
9,980税込10,978
1個
3日以内出荷
・騒音+温度/湿度も可視化し、環境管理に最適です。・デジタル表示の文字サイズ(タテ53×ヨコ33mm)が大きく視認性が高い。・壁掛け/置き型兼用で、設置場所を選ばない充電タイプ。・測定値の騒音レベルによって顔マークが表示される騒音レベルインジケータ表示付き。・バッテリー残量および充電状態によりランプの色が変わるバッテリー残量ランプ付き。
用途・変化する音を騒音値(dB)として騒音測定します。・作業現場、オフィスなどの労働環境の改善やご近所トラブル回避の目安として。・マイクセンサが周囲の音の大きさを測定し、騒音値をデジタル表示する機器です。・3段階(高速/中速/低速)の測定速度で切替可能。・画面明るさ調整可能セット内容本体、充電用ケーブル(約2.5m)材質本体:PP測定範囲40~100dBA使用温度範囲(℃)5~40電流(A)1本体質量(g)約320分解能0.1dBA連続使用時間画面明るさ最大時で5時間※画面の明るさによって変わります周波数補正特性A気圧(hPa)約861.85~1061.79バッテリー「内蔵]リチウムポリマー電池 3.7V 2000mAh使用湿度範囲20~70%本体サイズ(mm)W270×H90×D35周波数範囲50Hz~8.5kHz測定誤差±3.0dBA充電電圧(V)5充電時間(時間)2.5~8 ※充電条件によるRoHS指令(10物質対応)対応
屋外ベルトコンベア用テーパ型自動調芯リターンブラケット1軸式[JARB-T] JRC屋外ベルトコンベア用テーパ型自動調芯リターンブラケット1軸式[JARB-T]JRC
169,800税込186,780
1台
15日以内出荷
ベルトコンベヤ(ベルトコンベア)の蛇行・片寄りトラブル対策に効果的な、テーパ型ローラを使用したリターンブラケットです。ベルト中央側が大径、端側が小径のため、ベルト接触時のローラ表面の周速度の違いから蛇行・片寄り調整機能が働きます。ベルトの片寄り側にフレーム(F2)が旋回し、調整機能を促進します。進行方向の指示がないため、正逆運転コンベヤでもベルトの蛇行・片寄り対策に使用いただけます。【搬送条件に応じた豊富なサイズ展開】ベルト幅(BW)BW400mm~1200mmに対応したサイズを展開しています。詳細寸法・使用ローラ等詳しい情報は株式会社JRCの製品サイトをご覧ください。
用途屋外ベルトコンベア用リターンブラケット(アイドラ)寸法F(mm)L90×7/L90×7寸法H1(mm)60寸法U(mm)18.5寸法m(mm)1490寸法n(mm)100寸法BW(mm)1200
屋外ベルトコンベア用テーパ型自動調芯リターンブラケット1軸式[JARB-T] JRC屋外ベルトコンベア用テーパ型自動調芯リターンブラケット1軸式[JARB-T]JRC
139,800税込153,780
1台
15日以内出荷
ベルトコンベヤ(ベルトコンベア)の蛇行・片寄りトラブル対策に効果的な、テーパ型ローラを使用したリターンブラケットです。ベルト中央側が大径、端側が小径のため、ベルト接触時のローラ表面の周速度の違いから蛇行・片寄り調整機能が働きます。ベルトの片寄り側にフレーム(F2)が旋回し、調整機能を促進します。進行方向の指示がないため、正逆運転コンベヤでもベルトの蛇行・片寄り対策に使用いただけます。【搬送条件に応じた豊富なサイズ展開】ベルト幅(BW)BW400mm~1200mmに対応したサイズを展開しています。詳細寸法・使用ローラ等詳しい情報は株式会社JRCの製品サイトをご覧ください。
用途屋外ベルトコンベア用リターンブラケット(アイドラ)寸法F(mm)L90×7/L75×6寸法H1(mm)60寸法U(mm)18.5寸法m(mm)1340寸法n(mm)100寸法BW(mm)1050
屋外ベルトコンベア用テーパ型自動調芯リターンブラケット1軸式[JARB-T] JRC屋外ベルトコンベア用テーパ型自動調芯リターンブラケット1軸式[JARB-T]JRC
99,980税込109,978
1台
15日以内出荷
ベルトコンベヤ(ベルトコンベア)の蛇行・片寄りトラブル対策に効果的な、テーパ型ローラを使用したリターンブラケットです。ベルト中央側が大径、端側が小径のため、ベルト接触時のローラ表面の周速度の違いから蛇行・片寄り調整機能が働きます。ベルトの片寄り側にフレーム(F2)が旋回し、調整機能を促進します。進行方向の指示がないため、正逆運転コンベヤでもベルトの蛇行・片寄り対策に使用いただけます。【搬送条件に応じた豊富なサイズ展開】ベルト幅(BW)BW400mm~1200mmに対応したサイズを展開しています。詳細寸法・使用ローラ等詳しい情報は株式会社JRCの製品サイトをご覧ください。
用途屋外ベルトコンベア用リターンブラケット(アイドラ)寸法F(mm)L75×6/L75×6寸法H1(mm)53寸法U(mm)14.5寸法m(mm)1190寸法n(mm)60寸法BW(mm)900
屋外ベルトコンベア用テーパ型自動調芯リターンブラケット1軸式[JARB-T] JRC屋外ベルトコンベア用テーパ型自動調芯リターンブラケット1軸式[JARB-T]JRC
99,980税込109,978
1台
15日以内出荷
ベルトコンベヤ(ベルトコンベア)の蛇行・片寄りトラブル対策に効果的な、テーパ型ローラを使用したリターンブラケットです。ベルト中央側が大径、端側が小径のため、ベルト接触時のローラ表面の周速度の違いから蛇行・片寄り調整機能が働きます。ベルトの片寄り側にフレーム(F2)が旋回し、調整機能を促進します。進行方向の指示がないため、正逆運転コンベヤでもベルトの蛇行・片寄り対策に使用いただけます。【搬送条件に応じた豊富なサイズ展開】ベルト幅(BW)BW400mm~1200mmに対応したサイズを展開しています。詳細寸法・使用ローラ等詳しい情報は株式会社JRCの製品サイトをご覧ください。
用途屋外ベルトコンベア用リターンブラケット(アイドラ)寸法F(mm)L75×6/L65×6寸法H1(mm)53寸法U(mm)14.5寸法m(mm)1040寸法n(mm)60寸法BW(mm)750
屋外ベルトコンベア用テーパ型自動調芯リターンブラケット1軸式[JARB-T] JRC屋外ベルトコンベア用テーパ型自動調芯リターンブラケット1軸式[JARB-T]JRC
88,980税込97,878
1台
15日以内出荷
ベルトコンベヤ(ベルトコンベア)の蛇行・片寄りトラブル対策に効果的な、テーパ型ローラを使用したリターンブラケットです。ベルト中央側が大径、端側が小径のため、ベルト接触時のローラ表面の周速度の違いから蛇行・片寄り調整機能が働きます。ベルトの片寄り側にフレーム(F2)が旋回し、調整機能を促進します。進行方向の指示がないため、正逆運転コンベヤでもベルトの蛇行・片寄り対策に使用いただけます。【搬送条件に応じた豊富なサイズ展開】ベルト幅(BW)BW400mm~1200mmに対応したサイズを展開しています。詳細寸法・使用ローラ等詳しい情報は株式会社JRCの製品サイトをご覧ください。
用途屋外ベルトコンベア用リターンブラケット(アイドラ)寸法F(mm)L65×6/L50×6寸法H1(mm)65寸法U(mm)14.5寸法m(mm)840寸法n(mm)60寸法BW(mm)600
屋外ベルトコンベア用テーパ型自動調芯リターンブラケット1軸式[JARB-T] JRC屋外ベルトコンベア用テーパ型自動調芯リターンブラケット1軸式[JARB-T]JRC
85,980税込94,578
1台
15日以内出荷
ベルトコンベヤ(ベルトコンベア)の蛇行・片寄りトラブル対策に効果的な、テーパ型ローラを使用したリターンブラケットです。ベルト中央側が大径、端側が小径のため、ベルト接触時のローラ表面の周速度の違いから蛇行・片寄り調整機能が働きます。ベルトの片寄り側にフレーム(F2)が旋回し、調整機能を促進します。進行方向の指示がないため、正逆運転コンベヤでもベルトの蛇行・片寄り対策に使用いただけます。【搬送条件に応じた豊富なサイズ展開】ベルト幅(BW)BW400mm~1200mmに対応したサイズを展開しています。詳細寸法・使用ローラ等詳しい情報は株式会社JRCの製品サイトをご覧ください。
用途屋外ベルトコンベア用リターンブラケット(アイドラ)寸法F(mm)L65×6/L50×6寸法H1(mm)65寸法U(mm)14.5寸法m(mm)740寸法n(mm)60寸法BW(mm)500
屋外ベルトコンベア用テーパ型自動調芯リターンブラケット1軸式[JARB-T] JRC屋外ベルトコンベア用テーパ型自動調芯リターンブラケット1軸式[JARB-T]JRC
84,980税込93,478
1台
15日以内出荷
ベルトコンベヤ(ベルトコンベア)の蛇行・片寄りトラブル対策に効果的な、テーパ型ローラを使用したリターンブラケットです。ベルト中央側が大径、端側が小径のため、ベルト接触時のローラ表面の周速度の違いから蛇行・片寄り調整機能が働きます。ベルトの片寄り側にフレーム(F2)が旋回し、調整機能を促進します。進行方向の指示がないため、正逆運転コンベヤでもベルトの蛇行・片寄り対策に使用いただけます。【搬送条件に応じた豊富なサイズ展開】ベルト幅(BW)BW400mm~1200mmに対応したサイズを展開しています。詳細寸法・使用ローラ等詳しい情報は株式会社JRCの製品サイトをご覧ください。
用途屋外ベルトコンベア用リターンブラケット(アイドラ)寸法F(mm)L65×6/L50×6寸法H1(mm)65寸法U(mm)14.5寸法m(mm)690寸法n(mm)60寸法BW(mm)450
屋外ベルトコンベア用テーパ型自動調芯リターンブラケット1軸式[JARB-T] JRC屋外ベルトコンベア用テーパ型自動調芯リターンブラケット1軸式[JARB-T]JRC
79,980税込87,978
1台
15日以内出荷
ベルトコンベヤ(ベルトコンベア)の蛇行・片寄りトラブル対策に効果的な、テーパ型ローラを使用したリターンブラケットです。ベルト中央側が大径、端側が小径のため、ベルト接触時のローラ表面の周速度の違いから蛇行・片寄り調整機能が働きます。ベルトの片寄り側にフレーム(F2)が旋回し、調整機能を促進します。進行方向の指示がないため、正逆運転コンベヤでもベルトの蛇行・片寄り対策に使用いただけます。【搬送条件に応じた豊富なサイズ展開】ベルト幅(BW)BW400mm~1200mmに対応したサイズを展開しています。詳細寸法・使用ローラ等詳しい情報は株式会社JRCの製品サイトをご覧ください。
用途屋外ベルトコンベア用リターンブラケット(アイドラ)寸法F(mm)L65×6/L50×6寸法H1(mm)65寸法U(mm)14.5寸法m(mm)640寸法n(mm)60寸法BW(mm)400
屋外ベルトコンベア用テーパ型自動調芯キャリヤスタンド1軸式[JACB-T] JRC屋外ベルトコンベア用テーパ型自動調芯キャリヤスタンド1軸式[JACB-T]JRC
76,980税込84,678
1台
15日以内出荷
ベルトコンベヤ(ベルトコンベア)の蛇行・片寄りトラブル対策に効果的なキャリヤスタンドです。サイドローラをテーパ型にした自動調芯キャリヤスタンドです。ベルト中央が大径、端側が小径のため、ベルト接触時のローラ表面の周速度の違いから蛇行調整が働きます。ベルト片寄側にフレーム(F2)が旋回し、機能を促進。進行方向の指示も必要なく、正逆運転コンベヤでも使用可能です。【搬送条件に応じた豊富なサイズ展開】トラフ角20°、30°、45°の3種類、ベルト幅(BW)BW400mm~1200mmに対応したサイズを展開しています。詳細寸法・使用ローラ等詳しい情報は株式会社JRCの製品サイトをご覧ください。
用途屋外ベルトコンベア用キャリヤスタンド(アイドラ)
BLUE HEAVEN MAGBRAKE スタジオオーシャンマークBLUE HEAVEN MAGBRAKEスタジオオーシャンマーク
169,800税込186,780
1個
7日以内出荷
パーミングサイドの前方上面に配置したダイヤルは、リーリングやファイトで邪魔になりません。ダイヤルの調整を小さくすることでクイックにブレーキ力の調整が可能です。電磁誘導マグネットブレーキシステムを採用し、キャスト全域でスプール回転速度に呼応したブレーキ力を発生します。ネオジウム製大型マグネットを配置し、ブレーキ力の微調整を可能としたセッティング。使用するフィールドやルアーが大きく変わる際は、マグネットの設置数を変えることでブレーキ力を大きく調整も可能です。スプールに防水カバーをドラグディスクには防水ゴムリングを取り付け、巻き上げ時は高い防水性を誇りながら優れたスプールフリーを維持する新しい防水システムを採用しました。カーボンとステンレスの組み合わせは初動の滑らかさ、ドラグパワーの出しやすさに優れますが、摩擦熱が大きく発生します。カーボンワッシャーには耐熱温度の高いアルコングリースを塗布し、ドラグディスクはステンレスとコンポジットした放熱形状のアルミベースを採用し耐熱/放熱設計を施しています。
MsDG(マイクロサンディング/ダークグレー)
【レンタル】iRadar 計測技術サービス【レンタル】iRadar計測技術サービス
11,980税込13,178
1台
3日以内出荷
iRadar ADSPIRE 01の最も大きな特長は、波形の鮮明度の向上によりその位置に鉄筋があるかどうかの判断がしやすくなっている点です。こちらをレンタルしていただくと、従来製品と比べて鉄筋の位置がよりくっきりと確認できることを感じていただけると思います。iRadar ADSPIRE 01を使用すると、前機種のNJJ-200Kを使用した場合に比べて鉄筋の横に位置する配管まではっきりと見えるほか、千鳥配筋の下端がよく見えたりとさまざまな配筋の場合において明瞭なデータの取得が可能です。また、一般的にはぼやけてしまいがちな豆板/ジャンカの判定や、ダブル配筋の探査もしやすくなっている点も特長です。3タイプのモードで探査可能基本的な使い方であるノーマルモードに加え、持ち手を取り外してより狭い隙間に滑らせての探査や、延長棒(オプションレンタル品)を取り付けて床を長距離で探査したり高さのある場所を探査したりすることも可能です。最小・最軽量級の本体で楽に作業可能iRadar ADSPIRE 01は本体の重さが抑えられており、長時間の作業でも腕が疲れにくい点も特長です。
用途iRadar ADSPIRE 01をレンタルする用途の例としては、橋梁におけるコンクリート浮きの調査/コンクリート床板・空隙・シース管の検出や、トンネル工事における巻き厚の検査/剥離・浮き箇所の検出などが挙げられます。iRadar ADSPIRE 01のこれらの使用事例は国交省の「点検支援技術性能カタログ」で紹介されており、さまざまな現場で活用されています。仕様●データ保存機能:付属のスマートフォン、タブレットPCの本体内蔵メモリにデータを保存、メモリ容量2GB使用時に約150本のデータを保存可能(20mの探査データをバイナリ形式で保存時)●レーザーライン指示精度:度 ±1mm/7m●画像処理:探査時:リアルタイム自動表面波処理、リアルタイムマニュアル減算処理、浅部フィルター、バック処理(平均+自動感度、自動感度、平均、OFF)・非探査時:ユーザー表面波処理、減算処理、マニュアル表面波処理、平均波処理、ピーク処理、原画再生処理、自動感度調整●最大走査速度:約80cm/s 速度超過ブザーあり(探査モード設定「U倍速」時)●深度レンジ:0~684mm ※比誘電率が6.2の時(コンクリートの材齢が数年経過した一般的な状態●水平ライン距離:±2mm/30mm●探査対象物:鉄筋・埋設管(鉄管、塩ビ管、CD管等)・空洞・ジャンカ等●比誘電率の設定範囲:2.0~20.0 (0.1ステップ)●表示画面:スマートフォン、タブレットPCによる●部材厚信号レベル:NJJ-200と比較して、部材厚の信号レベルが約4倍に向上セット内容本体、ハンドル部、ストラップ、バッテリー×2、充電器、ACケーブル(充電器用)、スマートフォン、USBケーブル、ACアダプター(スマートフォン用)、大型タイヤ×4、ソフト(ReportMaker200)、プロテクトキー、取扱説明書(本体)、取扱説明書(RC埋設探査機 操作編)、取扱説明書(大型タイヤ)、取扱説明書(ReportMaker200)、収納ケース寸法(mm)110×134質量(kg)1.4(バッテリー含む)質量(g)980(バッテリー、ハンドル部を含む。スマートフォンを除く)モジュール緑ライン CONE Module1個、赤ライン 4個使用温度範囲(℃)0~50(付属のスマートフォンを除く)電源専用バッテリー対応OSAndroid(TM) 4.2以上測定方式電磁波レーダ方式測定精度かぶり厚さが10~200mmの範囲で誤差が±5mm、又は電磁波伝播時間誤差が±0.1ns、200mmを超える場合は±10mm寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ハンドル装着時:149×207×134.5(車輪を含む)、ハンドル脱着時:149×207×74.5(車輪を含む)分解能測定深さ:浅モード・標準モード:約1mm、深モード:約2mm連続使用時間7時間以上(バッテリー満充電時、付属のスマートフォンを除く)、緑ラインのみ点灯:約11時間、赤ラインのみ点灯:約22 時間、2色ライン点灯:約8時間光源緑ライン 可視光半導体レーザー532nm、赤ライン 可視光半導体レーザー635nm分解能(mm)水平:深度75未満にある探査対象物:75以上・深度75以上にある探査対象物:深度以上の間隔・※標準コンクリートでの実測値(深度:鉄筋のあき=1:0.2以上)・深度75時、鉄筋のあき15の鉄筋を判別可能・深度175時、鉄筋のあき40の鉄筋を判別可能、水平方向距離:2.5周波数帯域(MHz)700~3500(中心周波数:2100)制御機能モーター制御方式、図面マーカ(最大297点 99点×3グループ)、バッテリー容量表示、画面縦横切替表示、鉄筋自動検出機能、鉄筋検出アシスト機能防塵・防滴IP54カテゴリー2レーザー出力緑ライン クラス2M 、赤ライン クラス1M、レーザーライン:1mW 以下自動補正機構電子水準センサー方式表示モードBモード(垂直断面図)、BAモード(垂直断面図、反射波形表示)、Cモード(3Dデータの平面画像)バッテリー容量(mAh)リチウムイオンバッテリー(3400)測定性能走査距離:装置の最小読み取り数値:2.5mm以下、走査距離の測定精度:移動距離500mmの範囲で±2.5mm、かつ500mmを超える場合は移動距離に対しての誤差は±0.5%動作温度範囲(℃)-5~+40サービス分類レンタル
サーモシェーカー MATRIX IKAサーモシェーカー MATRIXIKA
389,800税込428,780
1台
4日以内出荷
サンプルを高精度に加温しながら強力にミキシングできる、小型容器専用のサーモシェーカーです。直感的な操作が可能な、便利で大きくて見やすいディスプレイです。血液サンプルや医薬品、DNA/RNAサンプル、ELISAアッセイ、またごく少量サンプルでも確実な撹拌性能を発揮します。プログラム可能なランプ機能による自動加熱・撹拌システムを有します。インサート、アタッチメント、充填容量に併せた優れた速度調整機能がついています。優れた耐久性、耐腐食性及び設置を実現するアルミダイキャスト製ハウジングです。
寸法(mm)216×351×149質量(kg)9.2規格DIN EN 60529基準保護クラス:IP 21対応【容器】0.5mL×24本インターフェースRS232 USB-B回転数300~2000rpm設定温度範囲室温+4~100℃周囲環境温度:5~40℃ 湿度:80%負荷重(kg)最大0.3運転モードタイマー 連続およびプログラム運転振盪方式ロータリー軌道直径(mm)3
アームフィット 歩行車 ARシリーズ ユーバ産業アームフィット 歩行車 ARシリーズユーバ産業
59,980税込65,978
1個
8日以内出荷
高さ調整(25cm)で小柄な方から長身の方まで対応でき、丈夫なフレーム構造や歩行速度調整で安心・安全です。
仕様室内外兼用材質バッグ部・ハンドル/PVC(塩化ビニル樹脂)、フレーム/アルミニウム、肘受け/ウレタン成型寸法(mm)550×600×750~1000(7段階)質量(kg)8.5高さ(mm)700~950(グリップまで)径(Φ)前輪8インチ(自在)・後輪6インチ(固定)内寸法(mm)グリップ:420座面高さ(mm)470アズワン品番7-2735-03折りたたみ寸法(mm)550×330×760
クーラー ノートパソコン用 スタンド型ペルチェ素子 サンワダイレクトクーラー ノートパソコン用 スタンド型ペルチェ素子サンワダイレクト
6,598税込7,258
1個
3日以内出荷
高出力な最大36Wのペルチェ素子が、ゲームで熱くなるタブレットやゲーミングPCをしっかり冷却します。冷却ユニットは左右に可動し、発熱源に合わせてピンポイントで効率的に冷却できます。2つのヒンジ構造で高さと角度を自在に調整でき、首や肩への負担を軽減します。スタンド部分は360度回転し、画面共有や位置調整がスムーズに行えます。丈夫なスチール製ボディで安定感があり、重めのゲーミングノートやプロジェクターも安定して設置できます。ノートPCだけでなく、iPadスタンドやプロジェクター台としても活用でき、用途が広がります。
セット内容ノートPCスタンド、ペルチェ冷却クーラー、USBA-TypeCケーブル、TypeC-TypeCケーブル、取扱説明書消費電力(W)最大36回転数(min-1[r.p.m])最大2300(※速度調整可能)ケーブル長(m)1適合サイズ10.1インチワイド,12.1インチワイド,13.3インチワイド,14.1インチワイド,15.6インチワイド,16.4インチワイド,17.3インチワイドファン径(cm)6.4ノイズレベル35dBAファン1個最大荷重(kg)3入力電圧12V、9V、5V(PD45W以上出力できるACアダプタを推奨)※ACアダプタは付属しておりません。
速聴き/遅聴きCDプレーヤー【ポータブル・マナヴィ】 クマザキエイム速聴き/遅聴きCDプレーヤー【ポータブル・マナヴィ】クマザキエイム
5,298税込5,828
1台
4日以内出荷
語学学習や楽器・カラオケのお稽古、ダンスの練習などにオススメ!「ポータブル・マナヴィ」はCDやUSBメモリ内のMP3音源を11段階の速度で調節できるポータブルプレーヤーです。充電式で持ち運びにも便利。スピーカーとイヤホンに対応しているので、自宅でも外出先でも快適にご使用いただけます。A-Bリピート、プログラム再生、1曲/全曲リピートなど多彩な再生モードを搭載した学びたい気持ちをサポートする1台です。
付属品本体、ステレオイヤホン、USBケーブル、ストラップ、取扱説明書(保証書付き)材質ABS・PC寸法(mm)幅146×奥行146×高さ30質量(g)292消費電力(W)5電源リチウムポリマー電池3.7V 1500mAh機能リピート再生:1曲/全曲/A-B、プログラム再生:登録可能局数、CD-DA:20曲、MP3:99曲、ランダム再生、再生速度調整:11段階、音飛び防止スピーカー(内蔵)インピーダンス:4Ω、ユニットサイズ:3.6cm、実用最大出力:1.2W対応フォーマットCD:CD-DA、MP3/WMA USB:128MB~32GBまでのMP3、WMA音声出力イヤホン:ステレオ、スピーカー:モノラル再生時間(時間)充電:約4、連続再生:4.5
...
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら