こんなお得な商品も!

テコバール
モノタロウ
¥2,298~
税込¥2,528~
八角特殊鋼使用。
一体鍛造品です。
用途造園作業の石起しに最適です。
トラスコ品番806-9897
寸法(mm)30×1500
質量(g)7650
1本
¥9,998
税込¥10,998
7日以内出荷
一体鍛造品です。
用途テコ作業に最適です。
オールスチール製でテコ作業に最適。幅広タイプ。テコ(こじり部)先幅が広いタイプです。炭素鋼S45C相当を使用し製品の両端に焼入れ・焼戻しの熱処理を行っています。
用途テコや荷物をこじる(移動)作業。
先幅(mm)47
軸太さ(mm)25
材質スチール
太くて頑丈で重量もありますので力を掛ける
作業に最適です。
重量物を起こしやすい形状になっています。
用途土木作業、機械のメンテナンスなどに。
材質炭素鋼
熱処理両端のみ
一体鍛造品です。
用途保線作業に最適です。
日本初の全体焼入仕様。
曲がりにくく、折れない。
材質S53C
頑丈・丈夫な本鍛造製品です。
用途植え替え作業用
全長(mm)1500
刃幅(mm)95
刃長(mm)250
材質刃物鋼
幅(mm)90
高さ(mm)1490
質量(g)6500
奥行(mm)30
1個
¥17,980
税込¥19,778
翌日出荷
ヨセポンチ・ハイテンションボルトの穴合わせができます。完全焼入パイプ使用。
用途鉄骨工事の穴合せ作業・重量のあるサッシ・ALCの取付作業に最適です。
バールのパイオニアが職人さんの声を基に改良しました。
高炭素鋼全体焼入で、金属疲労に強い、軽い、曲がらない!!
溶接部分は、2本のビートでガッチリサポートしてあります(特許取得)。
用途建築作業中の釘抜き、テコ作業に!
地震、火事などの災害時の緊急脱出用に!
材質パイプ部/鉄(カーボン鋼)、両端部(鍛造)/鉄(カーボン鋼)
建築作業、その他作業に!地震、火事などの災害時の緊急脱出用にあると安心です。全体焼入仕様
材質S-53C
落下防止金具取り付け穴付。
パイプ全体焼入れで強力です。
プロユーザーに絶大なる信頼のあるブランドです。
用途くぎ抜き
テコ(重量物の移動)
壁材・床材等のはがし作業に
テコ、釘抜き作業としても使用可能。
全体焼入れで強力。
用途大工、内装、道路工事等。
寸法C(mm)105.5
仕様ISO9001認証取得工場製
材質/仕上中炭素鋼
丈夫で曲がりにくい全体焼入れW接合
接合部強度が従来品の2倍
全長(mm)900
質量(g)1620
1個
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
一体鍛造品で丈夫で、強力です。
用途植木の根切り作業や、床材・壁材などのはがし作業に。
質量(g)6600
関連キーワード