20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
新しくロープフックが付きました。三脚の上段(全高180cm以下の三脚は天板を含め上から2段目210cm以上は上から2段目、3段目)で作業する場合や、天板をまたいで補助ステップに乗る時はこのロープフックを利用し、脚立を頑丈な立木などと丈夫なロープで固定して下さい。 最も酷使される上から2段目と3段目のステップ部には太い25.4ミリのパイプを採用。また、平らなステップ面は長時間作業でも疲れません。 荷重負担の大きい後部支柱の上部をダブルパイプ構造でガッチリとガード。(6尺以上) 各段の桁材(一部を除く)には、中リブ付きのヒシ形パイプを使用しているので、タワミに強く丈夫です。 さらに6尺以上のモデルの下から1段目と2段目の桁材には、中リブ付きの大型で肉厚のヒシ形パイプを採用していますから、強度はバツグンです。(6尺は下から1段目のみ) 支柱と一体式のロックレバーピンはワンタッチで後支柱が伸縮し傾斜に対応します。また、ピンの紛失がありません。
1台
29,980 税込32,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

三脚脚立 GMK・GMF型 ピカコーポレイション 動画あり
乗り幅が広く安定性に優れた園芸三脚です。 ねじれに強い溶接構造です。 調整穴が探しやすい背面脚伸縮ガイドレール付き。
用途園芸・農業・剪定用に。 材質アルミ合金 踏ざん間隔(mm)300 最大使用荷重(kg)100 使用角度(°)75
1台
32,980 税込36,278
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

天板に乗って作業可能な上わく付き三脚。 広い天板により、安全な作業ができます。 天板の上に設けられた手摺は人の腰の高さまであるので安心感抜群。 かさばり・出っぱりを解消!後支柱がスッキリ収納。 調整金具による伸縮調整がワンタッチで可能(後支柱)。
材質アルミ 加工溶接 最大使用荷重(kg)100
1台
53,980 税込59,378
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

オールアルミ製園芸三脚。 大型支柱を採用する事で、昇降時の作業性・安定性が向上。 コンパクト設計の実現で、足元が軽トラックの荷台に収まります。 後支柱収納ベルト装備。
最大使用質量(kg)100
1台
13,980 税込15,378
翌日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

支柱の3本全てが調節できるので、あらゆる不整地で安全に使用できます。
最大使用荷重(kg)100 材質(本体)アルミ 材質本体:アルミ製 ロックレバーピン:SUS 天板寸法・幅(mm)356 天板寸法・奥行(mm)190
1台
62,980 税込69,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

軽量!スタンダードタイプ 昇降がしやすく、足が疲れにくい水平形状の踏ざん構造。 後ろ支柱の強度がアップしました。 後支柱は15cmピッチで簡単に任意の長さに調節できます。
材質アルミ 加工溶接 最大使用荷重(kg)100 各種認証SGマーク
1台
34,980 税込38,478
翌日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

三ツの足が伸~び縮み。庭や果樹園等の他、傾斜のある場所でも脚立を水平に保つことが出来、安全に作業ができます。
仕様脚伸縮構造、自在スベリ止め端具 材質アルミ合金 踏ざん間隔(mm)340~349 最大使用荷重(kg)100 天板寸法(長さ×幅)(mm)368×60 踏面幅(mm)41.3~60.0
1脚
39,980 税込43,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

業界初の組立式アルミ園芸三脚。箱入りでコンパクト。物置にも収納可能です。 組立式で植木の込み合った中でも入れる狭いのぼり階段。
材質アルミ 耐荷重(kg)100 パイプサイズ(フレーム柱アルミ角)52×26mm、(後脚アルミ丸)Φ38/Φ32mm ステップ踏面幅(mm)50 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
22,980 税込25,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

造園屋さんが拡げる養生ネット 仕事の手際よいのは回収ネット。 あえてハトメをしていません、ゴミが絡まないように、寄せ集めし易い様に職人さんからの声を聞きました。 あおられないように通気性に良いメッシュ生地、しなやかで植木に掛けても養生し易い・使い勝手が一番。
用途植木・造園 ブルー 材質ポリエチレン 寸法(m)1.5×3 目合い(mm)約1
1個
2,398 税込2,638
当日出荷

1台
79,000 税込86,900
当日出荷

高所作業に適したスタンダード型専用脚立。 作業性に優れた操作レバー付きの折りたたみ式開き止め金具を使用。
最大使用荷重(kg)100 材質アルミ 踏ざん間隔(mm)295 天板寸法(mm)251×160 最大使用荷重(N)1000
1台ほか
29,980 税込32,978
翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

平棚仕立ての果樹園等で、中腰の疲れる作業を楽な姿勢でおこなうことができます。 身長や作業に合わせ、座面の高さを6段階に変えられます。
最大使用荷重(kg)100 材質本体:アルミ製 ロックレバーピン:SUS 座面高さ(mm)650~900
1台
17,980 税込19,778
翌々日出荷

唯一の両ツバモデル、RSシリーズがワンタッチバー搭載タイプにリニューアル。脚立として使うときは勿論幅広!はしごとして使う時も幅広で安心して使えるモデルです。カラーも家庭やオフィスで使えるデザインに仕上げました。≪特徴≫。ワンタッチバー:バーを持ち上げると開き止めを解除。片手で簡単に閉じることが可能に。幅広踏ざん:60mmの幅広ステップで安定感抜群。安心して昇降が可能。両ツバ踏ざん:はしご時にも脚立時同様、足の負担なくラクに昇降が可能。天板トレー形状:幅広天板は工具などが置ける便利なトレー形状。回転金具:開き止めのカラーリングは、使う方にとって選びやすくより安全に使っていただけるようにシリーズ事にカラーを統一。
最大使用質量(kg)100
1台
10,980 税込12,078
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

HARAX(ハラックス)ハイシュー
アルミ製のゲタは軽量ですので、付けたまま移動でき、踏台などの昇降がいりません。 接地面が横へ広いため、倒れにくく安定します。 ゆるみにくいバックル式ベルトを採用。 ノンスリップテープ付。
最大使用荷重(kg)100 材質アルミ製 段数1 設置寸法・奥行(mm)276 設置寸法・幅(mm)200 天板寸法・幅(mm)100 天板寸法・奥行(mm)250
1台
20,980 税込23,078
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

シートタイプ。生垣や庭木の剪定作業後の枝集め、清掃作業に! 便利な取っ手付。持ち運びに便利な四隅に取っ手付!土の乾燥・リサイクルにも!
用途落ち葉や剪定後の枝葉集めに。土のリサイクル時のシートとして。 材質PP 耐荷重(kg)約15 寸法(m)1.5×1.5 商品タイプ本体
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

立ち上がれ職人(ヒーロー)たち。上部操作タイプのはしご兼用脚立「シャガマン」に待望のブラックが仲間入り。しゃがまず伸縮操作可能!設計・生産含めて完全「Made in Japan」。45cm調整可能!ロングストロークの伸縮脚立。両脚・片脚伸縮が可能な上部操作レバー:レバーの中央を握れば両脚、サイドを握れば片脚ごとの伸縮操作が可能。段差地での対応がスムーズに行えます。※従来と同じく下部での操作も可能です。直感的な操作!サイドトリガー:トリガーを引くだけで安全にスピーディーな操作が行えます。ワンタッチバー:バーを持ち上げると片手で簡単に閉じることが可能。高さ調整最大45cm。作業に便利な天板トレー形状。はしご時には上部操作レバーをロックする安全構造で昇降時も不安なく使用者に優しい設計
材質アルミ 表面処理色アルマイト 最大使用荷重(kg)100
1台
29,980 税込32,978
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アルミ製踏み台 モノタロウ 動画あり
アルミ製で軽量のため、簡単に持ち運びが可能です。 キッチンやリビング等の家庭での使用はもちろん、事務所でも大活躍します。 折りたたみ式なので収納時も少ないスペースで保管頂けます。
最大使用荷重(kg)80 仕様折りたたみ標準タイプ 取扱説明書(24.6MB) 収納寸法・奥行(mm)155 天板寸法・奥行(mm)160
1台
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1台
6,398 税込7,038
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

仕様調整穴:3 材質アルミ合金 踏ざん踏面幅(mm)90 天板寸法(mm)403×131 設置寸法(幅W×奥行D)(m)1170×1768 踏ざん間隔(mm)292 折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1170×183×2771 最大使用荷重(kg)100 穴ピッチ(mm)150 アズワン品番64-2274-96
1台
57,000 税込62,700
7日以内出荷

折りたたみできる踏み台。 高さ22cm型。 安心して乗れる、怖くない高さに設定。 踏み台の表面に凸凹加工を施し、脚部には滑り止めゴム付きで、すべりにくい。 使用しない時は、コンパクトに折りたたみが可能。 上部の穴は折りたたむと持ち手になるデザイン。
最大使用荷重(kg)100 材質本体/ポリプロピレン、すべり止め/エラストマー 段数1段 収納寸法・幅(mm)340 収納寸法・奥行(mm)40 収納寸法・高さ(mm)330 使用時寸法(cm)34×26×22
1個ほか
1,098 税込1,208
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)