20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
VS有効菌が効く!連作障害を軽減!VS有効菌(善玉土壌微生物)の力により有害な菌の増殖を抑制します。 根からなどの老廃物を分解し連作障害を軽減します。生ゴミの発酵促進剤としても使用可能です。
用途野菜 適合作物野菜 名称肥料が含まれていない対象外の商品
1袋(1.2L)ほか
489 税込538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

有効微生物土壌改良材! 連作により、単一菌が増殖した土壌の、菌のバランスを整えます。 土に混ぜるだけで、有効菌が働き、連作に強い土を作ります。
用途連作障害を軽減させるなど。 名称無し 原材料飴粕、オカラ、魚骨、澱粉粕、脱脂ヌカ、アミノ酸液、酵母菌体など 寸法(幅W×奥行D×長さL)(mm)150×45×225 登録保証無し
1袋(600g)
539 税込593
当日出荷

自然応用科学連作障害軽減堆肥
VS有効菌が効く!連作障害を軽減!良質な高度熟成の木質たい肥にVS有効菌を添加した土壌改良材です。 VS有効菌(善玉土壌微生物)の力により有害な菌の増殖を抑制します。根からなどの老廃物を分解し連作障害を軽減します。 岐阜県 自社工場にて製造。
用途野菜・バラ 適合作物野菜、バラ
1袋(14L)ほか
869 税込956
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

減農薬栽培や有機栽培に! すべての植物栽培にご利用いただけます! 穫率アップでコストダウン! その他メリットたくさん! 酸性雨・酸性霧の問題が解消できる。 有毒物の使用量が大幅に減る。 稲などが台風によって、倒伏しない。 糖度が1~8度アップし、ビタミンCも増える。 連作障害が起こらない
1袋(300g)ほか
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

連作により崩れた土壌菌のバランスを整え連作障害に強い土を作る。〈br〉土に混ぜるだけで有効菌が働く。〈br〉収穫の悪い土や病気の起こりやすい土の土壌改良におすすめ。
用途連作障害の軽減 名称なし 使用の目安600gで約1~2坪(3~6)、2kgで約3~6坪(10~20)、9kg約13~27坪(45~90) 登録保証なし
1袋(2kg)
1,098 税込1,208
当日出荷

天然珪酸白土使用。 土壌の根腐れ防止効果と保肥力を改善。
仕様厳選素材 容量(kg)1 寸法(縦×横×高さH)(cm)26×20×4
1袋(1kg)
389 税込428
当日出荷

菌の黒汁と天然ゼオライトのWパワーで連作障害を協力にブロック。 連作障害対策効果の高い特殊光合成最近と、天然ゼオライトの土壌改良効果を どっきんぐさせた新発想の土壌改良材です。有機JAS対応資材です。
登録保証※肥料登録なし
1袋(400g)
999 税込1,099
当日出荷

そのまま使えるHB-101ができました。 希釈する手間を省いたそのまま使えるスプレータイプです。 初心者の方におすすめです。
用途室内の鉢植え、ベランダのプランター、家庭菜園のハーブ、野菜の苗、盆栽、観葉植物など 使用方法すべての植物に1週間に1回お使いください
1本(300cc)ほか
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

菌の黒汁とは連作障害の改善や植物の生長促進を目的とした光合成細菌を含む菌体資材です。安全で簡単に扱うことができ長期保存を可能にした画期的な商品です。 通常2~3週間で効果を発揮します。 500倍を基準に希釈して1~2週間毎に潅水・散布するだけです。 完全無臭で使用場所を選びません。安全性も高く人畜無害、保護具も必要としません。 製品に有効期限が無いので無駄がでません。開栓しても大丈夫です。
原材料水、牛糞、光合成細菌、窒素全量0.5%未満、リン酸全量0.5%未満、カリ全量0.5%未満、炭素窒素比6.9
1本(500mL)ほか
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

柱や梁など建築用材として広く使用されています。心材は赤褐色、辺材は黄白色。木目は直通で木肌は粗い。適度に硬さや重さがあり、耐水性や防虫性にも優れています。
板厚(mm)45
1本
1,398 税込1,538
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アミノール化学研究所バイオール
作物の連作障害の軽減と生理障害の予防を目的とした有機入配合肥料です。チッソ・リンサン・カリなどを主体に生理障害を予防する微量要素や放線菌を増殖させ、フザリウムを駆逐する源となるカニガラキチン質などを含む肥料です。
用途連作障害予防など。 仕様バイオ天然肥料 成分(チッソN-リン酸P-カリK)5-5-5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×180×30 名称粒状有機入り555 肥料の種類指定配合肥料 登録保証指定配合肥料
1箱(400g)
569 税込626
5日以内出荷

善玉菌が効く!まくだけ・かんたん!土をリサイクル! 有効微生物の働きにより上からまくだけで古い土を甦らせ、再び栽培に適した土にします。 樹皮等の植物有機が原料なので臭いが少なくお庭やベランダでもご使用できます。 夏の暑い時期の土のマルチングや冬の土壌保温にも効果があります。
用途花・野菜・プランター・花壇など 主原料有効微生物、バーク堆肥、パーライト、バーミキュライト 名称肥料が含まれていない対象外の商品 適合作物花、野菜、プランター、花壇
1袋(1.2L)ほか
429 税込472
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

LED警告灯 菱型 ソーラー式 モノタロウ 動画あり
赤と青のライトが交互に点滅するため、工事時の安全対策のほか、鳥獣忌避などにも役立ちます。 カットコーン(上部が差込できるよう穴が開いたタイプ)対応の警告灯になります。別売のコーン用アダプタを使用することでカラーコーン(穴なし)にも使用できます。 ケーブルタイ用の穴が2か所空いているため、ケーブルタイを使用しての固定も可能です。 ソーラー充電式なので電池切れの心配がありません。 雨天や曇天の日が続いても約8日間(ただし、充電状況によります。)は作動いたします。 光センサー付きなので、自動的に暗くなると点滅し、明るくなると消灯します。 差込み部裏側にON/OFF切替スイッチが付いています。ONの状態であれば光センサーが反応します。OFFの状態では点滅しません。 太陽光のフル充電には約16時間かかります。
用途工事時の安全対策や、鳥獣忌避として。 LED色赤、青 材質本体/ポリプロピレン、カバー/ポリスチレン 質量(g)約145 使用温度範囲(℃)-20~65 電源Ni-MH(ニッケル水素)800mAh 0.2W 寸法(幅W×高さH)(mm)74×154 電池寿命(時間)約96 カバー色クリア 点滅数(回/分)約90 差込穴径(mm)40 LED使用数(個)高輝度発光ダイオード(青×1個、赤×2個使用)
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

5倍の米ヌカに混ぜてからお使いください。 家庭菜園から施設園芸、畜産農家まで広く利用されています。 切りワラ、家畜糞尿、バーク堆肥、緑肥作物、油粕、魚粕、骨粉などの有機質肥料・未完熟堆肥・作物残さのすき込みに。 切りワラ、落ち葉は、堆積後重しを乗せると効果的です。
用途堆肥・腐葉土・ボカシ(発酵肥料)づくりに。 名称発酵促進材
1袋(1kg)
819 税込901
当日出荷

暗くなると自動点灯、明るくなると自動充電します。赤と青のLEDが交互に点滅します。 電池は内蔵されており、昼に太陽光でソーラーパネルにて充電し、夜間に光るLEDフラッシュライトを使用します。
用途防獣対策予防に。 幅(mm)80 奥行(mm)80 高さ(mm)141.5 質量(g)140 トラスコ品番448-7541 材質/仕上ABS、PC 電源ニッケルカドミウム単四型蓄電池(1本) 光源高輝度発光ダイオード(赤LED×2個、青LED×1個) 連続点灯時間150時間(満充電時)
1個
2,290 税込2,519
当日出荷

天然植物活力液 HB-101 フローラ 動画あり
スギ・ヒノキ・マツ・オオバコのエキスを抽出精製し、混合した天然植物活力液で、3つの効果があります。 葉・根・茎の細胞液にバランスよく溶け込み細胞を活力化し、青々とした葉と丈夫な茎と根をつくります。 有効微生物の繁殖を助け、土壌の中のバランスを保つことで良い土壌づくりに役立ちます。 植物自体の免疫力を活力化させると共に、精油成分(フィトンチド)の抗菌・防虫効果で外敵を防ぎます。
1本(100mL)ほか
2,598 税込2,858
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

バチルス菌(枯草菌IK210)をはじめ、強力な有機物分解酵素を生み出す幾種類もの微生物(細菌・糸状菌・放線菌)が、1gあたり1億個以上、生きたまま含まれています。 複数の分解酵素の総合力により、短期間で有機物を分解できますので、稲わら・野菜残さなどの分解促進、緑肥の腐熟促進、堆肥の発酵促進に効果的です。 バチルス菌は耐熱性があるため、ペレット製造時(低温処理80℃以下)でも死滅しません。 バチルス菌は太陽熱消毒でも生き残り、また科学農薬による土壌消毒後も、環境条件が整えばいちはやく増殖して土壌微生物相を改善します。 バチルス菌は胞子を形成するため、長期間の保存にも耐えられます。 好適pHの範囲は広く、土壌pH4.5~9.0でお使いいただけます。 製品のpHは7前後ですので、発酵促進に最適です。 ペレット状で、撒きやすく、機械散布もできます。
使用量(稲わらの分解、野菜残さの分解、緑肥の腐熟促進)3~4袋/10aあたり、(堆肥の発酵促進)3~4袋/t、(太陽熱消毒時の微生物相改善)太陽熱消毒前に10a当たり8~10袋を散布しすきこむ、(土壌消毒後の微生物相改善)土壌消毒後にガス抜きをした後で10aあたり8~10袋を散布しすきこむ 主原料有効菌群(枯草菌IK210など)、有機質肥料(混合有機質肥料・菜種油かす・米ぬか油かす・乾燥菌体)、無機質肥料(小量の尿素・硫安・過石)
1袋(15kg)
4,498 税込4,948
当日出荷

土を良くする腐植を多く含んでいます。 有機物が豊富で、連作障害の対策におすすめです。 団粒化が進み、土がふかふかになります。
名称バーク混合腐植バチルス堆肥 アズワン品番65-1829-72 主原料牛ふん、動植物性残さ、豚ふん、鶏ふん 登録保証三重県第1159号
1袋(10L)
999 税込1,099
3日以内出荷

まくだけで土壌改良効果と肥料効果が得られます。 abコンポが土壌の地力を高めます。 長期にわたって、植物に栄養を補給します。
用途植え替えをしない鉢や庭の土壌改良に。 主原料abコンポ 名称用土
1袋(5L)ほか
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

カルシウムは植物の細胞構造と機能維持に関わります。 特にトマトの尻腐れや白菜の芯腐れ予防に効果があります。
適合作物野菜 名称家庭園芸用複合肥料3号 有効成分リン酸1.0%・カリ1.0%・マグネシウム1.0% 登録保証生第93567号
1袋(500g)
389 税込428
当日出荷