「連動装置」の検索結果
手動レバーを押すと連動レバーにセットされた連結棒の働きで庫内側から開扉できます。
施錠の場合でも確実に開扉できます。
左右兼用型
用途プレハブ冷凍冷蔵庫・ウォークイン型冷凍冷蔵庫の扉用
付属品割りピン2本
材質連結棒:ステンレス鋼棒(SUS304)
材質(レバー部)冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)
コーティング黒色塩化ビニル
表面仕上げレバー:バレル研磨
タキゲンコード60700
1個
¥7,398
税込¥8,138
4日以内出荷
ノズルの調節により、噴霧と流下どちらでも使用できます。
噴霧量は0.75~4mLの間で5段階調節ができます。
乾電池とACアダプタの2Way方式を採用。
電池寿命は、アルカリ電池の場合約3ヶ月(1日100回使用)。
効果その他
付属品壁取付用部品一式、受皿、受皿キャップ、廃液チューブ、火気厳禁シール
質量(kg)2.5(消毒液満タン時)
電源単2乾電池×4個(付属)、ACアダプタ(付属)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)153×173×297
タンク容量(mL)1000
検知方式赤外線センサー
噴霧調整圧力噴霧式、流下方式
噴霧量(mL)約0.75、1、2、3、4(5段階可変)
松吉医科器械コード03-3765-01
1個
¥38,980
税込¥42,878
当日出荷
規格GPSアンテナ70SLT
部品名称トリツケヨウリヨウシヨ
関連資料展開図1(1.07MB) 展開図2(1.07MB) 展開図3(1.07MB) 展開図4(1.07MB) 展開図5(1.07MB) 展開図6(1.07MB)
図解NoBSM-1670SLT オプション3 速度連動散布装置 GPS部品_No.36、BSM-1270SLT オプション3 速度連動散布装置 GPS部品_No.36、BSM-1070SLT オプション3 (速度連動散布装置 GPS)部品_No.36、BSM-1670SLT(18) オプション3 速度連動散布装置 GPS部品_No.36、BSM-1270SLT(18) オプション3 (速度連動散布装置 GPS)部品_No.36、BSM-1070SLT(18) オプション3 (速度連動散布装置 GPS)部品_No.36
1個
¥60
税込¥66
7日以内出荷
部品名称ブラケツト
関連資料展開図1(1.07MB) 展開図2(1.07MB) 展開図3(1.07MB) 展開図4(1.07MB) 展開図5(1.07MB) 展開図6(1.07MB)
図解NoBSM-1270SLT(18) オプション3 (速度連動散布装置 GPS)部品_No.33、BSM-1070SLT オプション3 (速度連動散布装置 GPS)部品_No.33、BSM-1070SLT(18) オプション3 (速度連動散布装置 GPS)部品_No.33、BSM-1270SLT オプション3 速度連動散布装置 GPS部品_No.33、BSM-1670SLT(18) オプション3 速度連動散布装置 GPS部品_No.33、BSM-1670SLT オプション3 速度連動散布装置 GPS部品_No.33
1個
¥20,980
税込¥23,078
7日以内出荷
規格ソクレンBSM-70SLT
部品名称トリアツカイセツメイシヨ
関連資料展開図1(1.07MB) 展開図2(1.07MB) 展開図3(1.07MB) 展開図4(1.07MB) 展開図5(1.07MB) 展開図6(1.07MB)
図解NoBSM-1670SLT(18) オプション3 速度連動散布装置 GPS部品_No.30、BSM-1670SLT オプション3 速度連動散布装置 GPS部品_No.30、BSM-1070SLT(18) オプション3 (速度連動散布装置 GPS)部品_No.30、BSM-1070SLT オプション3 (速度連動散布装置 GPS)部品_No.30、BSM-1270SLT(18) オプション3 (速度連動散布装置 GPS)部品_No.30、BSM-1270SLT オプション3 速度連動散布装置 GPS部品_No.30
1個
¥2,098
税込¥2,308
7日以内出荷
備考※2018年12月~
部品名称ブラケツト
関連資料展開図1(1.07MB) 展開図2(1.07MB) 展開図3(1.07MB) 展開図4(1.07MB) 展開図5(1.07MB) 展開図6(1.07MB)
図解NoBSM-1270SLT オプション3 速度連動散布装置 GPS部品_No.ブラケツト、BSM-1270SLT(18) オプション3 (速度連動散布装置 GPS)部品_No.ブラケツト、BSM-1070SLT(18) オプション3 (速度連動散布装置 GPS)部品_No.ブラケツト、BSM-1070SLT オプション3 (速度連動散布装置 GPS)部品_No.ブラケツト、BSM-1670SLT オプション3 速度連動散布装置 GPS部品_No.ブラケツト、BSM-1670SLT(18) オプション3 速度連動散布装置 GPS部品_No.ブラケツト
1個
¥10,980
税込¥12,078
7日以内出荷
部品名称コントローラマトメ
関連資料展開図1(1.07MB) 展開図2(1.07MB) 展開図3(1.07MB) 展開図4(1.07MB) 展開図5(1.07MB) 展開図6(1.07MB)
図解NoBSM-1070SLT(18) オプション3 (速度連動散布装置 GPS)部品_No.15、BSM-1670SLT オプション3 速度連動散布装置 GPS部品_No.15、BSM-1670SLT(18) オプション3 速度連動散布装置 GPS部品_No.15、BSM-1270SLT(18) オプション3 (速度連動散布装置 GPS)部品_No.15、BSM-1070SLT オプション3 (速度連動散布装置 GPS)部品_No.15、BSM-1270SLT オプション3 速度連動散布装置 GPS部品_No.15
1個
¥399,800
税込¥439,780
7日以内出荷
規格M8X145X28
部品名称6カクボルト
関連資料展開図1(0.96MB) 展開図2(1.07MB) 展開図3(0.96MB) 展開図4(1.07MB) 展開図5(0.96MB) 展開図6(1.07MB) 展開図7(0.96MB) 展開図8(1.07MB) 展開図9(0.96MB) 展開図10(1.07MB) 展開図11(1.07MB) 展開図12(0.96MB)
図解NoBSM-1070SLT(18) オプション3 (速度連動散布装置 GPS)部品_No.6、BSM-1270SLT オプション16 攪拌キット,延長ステップ部品_No.14、BSM-1670SLT(18) 撹拌増速キット,延長ステップ,デジタル流量計部品_No.14、BSM-1070SLT(18) オプション16 (撹拌増速キット 延長ステップ)部品_No.14、BSM-1270SLT(18) オプション3 (速度連動散布装置 GPS)部品_No.6、BSM-1070SLT オプション16 (撹拌増速キット 延長ステップ)部品_No.14、BSM-1270SLT(18) オプション16 (撹拌倍速キット 延長ステップ デジタル流量計)部品_No.14、BSM-1070SLT オプション3 (速度連動散布装置 GPS)部品_No.6、BSM-1270SLT オプション3 速度連動散布装置 GPS部品_No.6、BSM-1670SLT オプション16 撹増速キット,延長ステップ,デジタル流量計部品_No.14、BSM-1670SLT(18) オプション3 速度連動散布装置 GPS部品_No.6、BSM-1670SLT オプション3 速度連動散布装置 GPS部品_No.6
1個
¥319
税込¥351
7日以内出荷
規格ソクレンBSM-70SLT
部品名称トリツケヨウリヨウシヨ
関連資料展開図1(1.07MB) 展開図2(1.07MB) 展開図3(1.07MB) 展開図4(1.07MB) 展開図5(1.07MB) 展開図6(1.07MB)
図解NoBSM-1070SLT(18) オプション3 (速度連動散布装置 GPS)部品_No.29、BSM-1270SLT(18) オプション3 (速度連動散布装置 GPS)部品_No.29、BSM-1670SLT(18) オプション3 速度連動散布装置 GPS部品_No.29、BSM-1270SLT オプション3 速度連動散布装置 GPS部品_No.29、BSM-1070SLT オプション3 (速度連動散布装置 GPS)部品_No.29、BSM-1670SLT オプション3 速度連動散布装置 GPS部品_No.29
1個
¥225
税込¥248
7日以内出荷
備考32~36フクム
規格BSM-70SLTOP
部品名称GPSクミタテ
関連資料展開図1(1.07MB) 展開図2(1.07MB) 展開図3(1.07MB) 展開図4(1.07MB) 展開図5(1.07MB) 展開図6(1.07MB)
図解NoBSM-1670SLT オプション3 速度連動散布装置 GPS部品_No.31、BSM-1070SLT(18) オプション3 (速度連動散布装置 GPS)部品_No.31、BSM-1270SLT オプション3 速度連動散布装置 GPS部品_No.31、BSM-1270SLT(18) オプション3 (速度連動散布装置 GPS)部品_No.31、BSM-1670SLT(18) オプション3 速度連動散布装置 GPS部品_No.31、BSM-1070SLT オプション3 (速度連動散布装置 GPS)部品_No.31
1個
¥279,800
税込¥307,780
7日以内出荷
・PH-71、PH-271と併せてご使用下さい。・取り付けが簡単なブラケット方式です。・ロット棒はぶれの無い垂直移動をします。・大型扉、振動機器などに最適です。
用途・配電盤扉、分電盤扉、点検口扉、制御盤扉
材質冷間圧延鋼板(SPCC)
質量(g)240
仕上亜鉛メッキ有色クロメート処理
取付板厚(mm)(最大)2
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥969
税込¥1,066
6日以内出荷
部品名称ブラケツトマトメ
関連資料展開図1(0.96MB) 展開図2(1.07MB) 展開図3(0.96MB) 展開図4(1.07MB) 展開図5(0.96MB) 展開図6(1.07MB) 展開図7(0.96MB) 展開図8(1.07MB) 展開図9(0.96MB) 展開図10(1.07MB) 展開図11(1.07MB) 展開図12(0.96MB)
図解NoBSM-1270SLT オプション3 速度連動散布装置 GPS部品_No.5、BSM-1070SLT オプション3 (速度連動散布装置 GPS)部品_No.5、BSM-1070SLT オプション16 (撹拌増速キット 延長ステップ)部品_No.13、BSM-1670SLT(18) オプション3 速度連動散布装置 GPS部品_No.5、BSM-1670SLT オプション16 撹増速キット,延長ステップ,デジタル流量計部品_No.13、BSM-1670SLT オプション3 速度連動散布装置 GPS部品_No.5、BSM-1270SLT(18) オプション16 (撹拌倍速キット 延長ステップ デジタル流量計)部品_No.13、BSM-1270SLT オプション16 攪拌キット,延長ステップ部品_No.13、BSM-1670SLT(18) 撹拌増速キット,延長ステップ,デジタル流量計部品_No.13、BSM-1070SLT(18) オプション16 (撹拌増速キット 延長ステップ)部品_No.13、BSM-1270SLT(18) オプション3 (速度連動散布装置 GPS)部品_No.5、BSM-1070SLT(18) オプション3 (速度連動散布装置 GPS)部品_No.5
1個
¥16,980
税込¥18,678
7日以内出荷
備考※2018年12月~
規格YT-324(PC7070)
部品名称バツクモニタ
関連資料展開図1(1.07MB) 展開図2(1.07MB) 展開図3(1.3MB) 展開図4(1.3MB) 展開図5(1.07MB) 展開図6(1.07MB) 展開図7(1.07MB) 展開図8(1.07MB)
図解NoBSM-1670SLT(18) オプション3 速度連動散布装置 GPS部品_No.バツクモニタ、BSM-1270SLT(18) オプション3 (速度連動散布装置 GPS)部品_No.バツクモニタ、SSA-V602C-DX 送風機-2部品_No.48、BSM-1070SLT オプション3 (速度連動散布装置 GPS)部品_No.バツクモニタ、BSM-1670SLT オプション3 速度連動散布装置 GPS部品_No.バツクモニタ、BSM-1270SLT オプション3 速度連動散布装置 GPS部品_No.バツクモニタ、BSM-1070SLT(18) オプション3 (速度連動散布装置 GPS)部品_No.バツクモニタ、SSA-V1002CT-DX 送風機-2部品_No.48
1個
¥59,980
税込¥65,978
7日以内出荷
手動レバーを押すと連動レバーにセットされた連結棒の働きで庫内側から開扉できます。
施錠の場合でも確実に開扉できます。
左右兼用型
用途プレハブ冷凍冷蔵庫・ウォークイン型冷凍冷蔵庫の扉用
付属品割りピン2本
材質連結棒:ステンレス鋼棒(SUS304)
材質(レバー部)冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)
コーティング黒色塩化ビニル
表面仕上げレバー:バレル研磨
タキゲンコード60701
1個
¥4,998
税込¥5,498
4日以内出荷
細菌類・カビ類などの繁殖および悪臭を防ぎます。
人体に対して極めて安全性が高い抗菌剤を使用しています。
フランジ内部にOリングを装着した凍結防止設計です。
庫内安全押棒の取付けにより庫内側から開扉できます。
結露防止のためフェルトパッキンが標準装備、密閉性を高めました。
用途ウォークイン型の冷凍冷蔵庫等の庫内側に取付けて、外部から施錠された場合に使用
密閉用ハンドルFA-662・FA-601・FA-602・FA-603専用
材質押棒/グラスファイバー(不飽和ポリエステル樹脂)、ヘッド/ポリカーボネート(PC)、フランジ/ABS樹脂、スプリング/ステンレス(SUS304)
タキゲンコード60764
1個
¥1,034
税込¥1,137
4日以内出荷
備考※~2018年11月
規格BCS-100
部品名称バツクカメラ
関連資料展開図1(1.07MB) 展開図2(1.07MB) 展開図3(1.13MB) 展開図4(1.13MB) 展開図5(1.07MB) 展開図6(1.07MB) 展開図7(0.61MB) 展開図8(1.07MB) 展開図9(1.07MB)
図解NoBSM-1070SLT オプション3 (速度連動散布装置 GPS)部品_No.17、BSM-1270SLT オプション3 速度連動散布装置 GPS部品_No.17、BSM-1670SLT(18) オプション3 速度連動散布装置 GPS部品_No.17、BSM-1270SLT(18) オプション3 (速度連動散布装置 GPS)部品_No.17、BSM-1070SLT(18) オプション3 (速度連動散布装置 GPS)部品_No.17、BSM-1670SLT オプション3 速度連動散布装置 GPS部品_No.17、BSM-1350 1550L-3シリーズ オプション5 GPSアンテナ,バックモニタ部品_No.8、BSA-650C -1シリーズ オプション バックモニタ、GPS、アンテナ部品_No.8、BSA-950C -1シリーズ オプション バックモニタ,GPS,アンテナ部品_No.8
1個
¥65,980
税込¥72,578
7日以内出荷
手動レバーを押すと連動レバーにセットされた連結棒の働きで庫内側から開扉できます。
施錠の場合でも確実に開扉できます。
左右兼用型
用途プレハブ冷凍冷蔵庫・ウォークイン型冷凍冷蔵庫の扉用
材質レバー/冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)(コーティング部は黒色塩化ビニル)、連結棒/ステンレス鋼棒(SUS304)
質量(g)1700
寸法L1(mm)900
寸法L2(mm)970
寸法P(mm)956
タキゲンコード60685
1個
¥4,798
税込¥5,278
4日以内出荷
材質ステンレス鋼
質量(g)1930
寸法L1(mm)1200
寸法L2(mm)1270
寸法P(mm)1256
タキゲンコード60687
1個
¥5,898
税込¥6,488
4日以内出荷
材質ステンレス鋼
質量(g)1775
寸法L1(mm)1000
寸法L2(mm)1070
寸法P(mm)1056
タキゲンコード60686
1個
¥5,698
税込¥6,268
4日以内出荷
部品名称ブラケツトマトメ
関連資料展開図1(1.07MB) 展開図2(1.07MB) 展開図3(1.07MB) 展開図4(1.07MB) 展開図5(1.07MB) 展開図6(1.07MB)
図解NoBSM-1070SLT(18) オプション3 (速度連動散布装置 GPS)部品_No.11、BSM-1670SLT(18) オプション3 速度連動散布装置 GPS部品_No.11、BSM-1270SLT オプション3 速度連動散布装置 GPS部品_No.11、BSM-1270SLT(18) オプション3 (速度連動散布装置 GPS)部品_No.11、BSM-1070SLT オプション3 (速度連動散布装置 GPS)部品_No.11、BSM-1670SLT オプション3 速度連動散布装置 GPS部品_No.11
1個
¥24,980
税込¥27,478
7日以内出荷
新基準にもしっかり適合。ワンタッチで住所や名前を正確に伝えます。
色オイスターグレイ
質量(g)500
定格【連動停止灯定格】DC12V 18mA、【連動停止スイッチ定格】DC30V 100mA
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)144×120×51.8
使用周囲温度(℃)0~+40
1個
¥12,980
税込¥14,278
4日以内出荷
備考2~30フクム
規格BSM-70SLTOP
部品名称ソクドレンドウサンプソウチクミタテ
関連資料展開図1(1.07MB) 展開図2(1.07MB) 展開図3(1.07MB) 展開図4(1.07MB) 展開図5(1.07MB) 展開図6(1.07MB)
図解NoBSM-1270SLT(18) オプション3 (速度連動散布装置 GPS)部品_No.1、BSM-1070SLT オプション3 (速度連動散布装置 GPS)部品_No.1、BSM-1070SLT(18) オプション3 (速度連動散布装置 GPS)部品_No.1、BSM-1670SLT(18) オプション3 速度連動散布装置 GPS部品_No.1、BSM-1670SLT オプション3 速度連動散布装置 GPS部品_No.1、BSM-1270SLT オプション3 速度連動散布装置 GPS部品_No.1
1個
¥879,800
税込¥967,780
7日以内出荷
部品名称アツリヨクセンサマトメ
関連資料展開図1(0.77MB) 展開図2(0.77MB) 展開図3(0.9MB) 展開図4(1.07MB) 展開図5(0.9MB) 展開図6(1.07MB) 展開図7(1.1MB) 展開図8(1.09MB) 展開図9(1.15MB) 展開図10(0.95MB) 展開図11(0.9MB) 展開図12(1.07MB) 展開図13(0.9MB) 展開図14(1.07MB) 展開図15(0.77MB) 展開図16(0.9MB) 展開図17(1.07MB) 展開図18(0.9MB) 展開図19(1.07MB)
図解NoBSM-1270SLT オプション1 給水ホース,回転計,自動調圧装置部品_No.31、SSA-V1002CT-DX 動力噴霧機-2部品_No.10、BSA-3000C,BSA-3000C-W センタブーム5 スプレーユニット BSA-3000C部品_No.17、BSM-1065SLT-20HA 分水器バルブ部品_No.13、BSA-3000C,BSA-3000C-W センタブーム5 スプレーユニット BSA-3000C-W部品_No.32、SSA-V602C-DX 動力噴霧機-2部品_No.12、BSM-1365SLT-20HA 分水器バルブ部品_No.13、BSM-1070SLT(18) オプション1 (給水ホース 回転計 自動調圧装置)部品_No.31、BSM-1070SLT オプション3 (速度連動散布装置 GPS)部品_No.24、BSM-1270SLT オプション3 速度連動散布装置 GPS部品_No.24、BSM-1070SLT オプション1 (給水ホース 回転計 自動調圧装置)部品_No.31、BSM-1670SLT オプション1 給水ホース,回転計,自動調圧装置部品_No.31、BSM-1670SLT(18) オプション1 給水ホース,回転計,自動調圧装置部品_No.31、BSM-1070SLT(18) オプション3 (速度連動散布装置 GPS)部品_No.24、BSM-1670SLT(18) オプション3 速度連動散布装置 GPS部品_No.24、BSM-1065SLT-20BA 分水器バルブ部品_No.13、BSM-1270SLT(18) オプション1 (給水ホース 回転計 自動調圧装置)部品_No.31、BSM-1270SLT(18) オプション3 (速度連動散布装置 GPS)部品_No.24、BSM-1670SLT オプション3 速度連動散布装置 GPS部品_No.24
1個
¥67,980
税込¥74,778
7日以内出荷
・体重36kg未満のお子様をチャイルドシートに座らせたまま、不注意で車から離れてしまう車内置き去り事故を光と音声アラームで防止します。 。・走行中にお子様がチャイルドシートから脱出した場合も警告します。 。・乗用車の車種を問わず使用できます。 。・スマホや電波発信デバイスを使用しませんので、誰が運転しても安全に機能します。また、不所持や紛失の心配もありません。 。・エンジンが停止した(給電されない)状態では、内蔵の電池で駆動します。・イタリア製です。
用途以下の警告を出すことができます。1子供置き去り(チャイルドシートに子供を残して、エンジンを停止し、シートベルトを外した)。2走行中に子供がチャイルドシートから離れた。3走行前、子供をチャイルドシート座らせて放置した。シートベルトセンサーをドライバーのシートベルトバックルに六角穴付きボルトで固定します。 ※六角レンチ付属。座席センサーをシートベルトセンサーと接続し、チャイルドシートの表面カバーの下に設置します。
電源DC 5V 車内USB電源(Type-A)
センサー感知範囲座席センサー反応重量範囲:2~36kg
1箱
¥26,980
税込¥29,678
6日以内出荷
・スマホと連携させると手元で測定値を確認しながら測定が可能。
・三脚などを固定して高所にある排気口などの測定ができます。
・風速、温度、風冷指数、ビューフォート風力階級を計測できます。
・スマホと連携させ、ダクト断面積を入力すると風量が計算可能になります。
・999データを記録できます。
・低風速、高風速アラームの設定が可能。
・Bluetoothでスマホと連携させ、測定開始・停止操作、リアルタイムの測定値、グラフ、リストの表示、測定データの読み込み、Excel書き出し、保存、消去、ダクト断面積、記録間隔やアラーム発生値などの設定ができます。
・Android/iOSスマホアプリが無償ダウンロードで提供されます。
用途・風速、風量を中心とした検査、観察、研究、開発に使用できます。
仕様●風速測定分解能(m/s):0.1●風速測定しきい値(m/s):0.3●風速測定精度(m/s):±5% ±0.1
長さ(mm)190
幅(mm)56
厚さ(mm)36
質量(g)147(電池込み)
電源1.5V 単4アルカリ乾電池×3本
温度測定範囲(℃)-10~45
温度センサー測温抵抗体
風速測定範囲(m/s)0~30
温度測定精度±2℃
温度分解能(℃)0.1
動作温度(℃)-10~50
保管温度範囲(℃)-40~60
関連資料(0.21MB)
動作湿度(%RH)90以下
1個
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
・微風でも反応する高感度の熱線式です。
・センサー部が細く、約1m伸長可能で、フレキシブルなプローブにより、細かい格子蓋の内部や高所など、届きにくい場所の測定が可能です。
・ダクト断面積を入力すると、実効、最大、平均、最小風量が表示できます。
・最大、最小風速、温度、風冷指数を計測できます。
・350データを記録できます。
・USBでPCと連携し、リアルタイムデータの数値、グラフ表示、データ読み込み、書き出し(Excel、LAB形式)、保存、印刷などができます。
・PCソフトが無償ダウンロードで提供されます。
用途・高い感度が必要となる、空調設備のメンテナンスや検査、送風機などの性能測定、クリーンルームなどの環境試験などに使用できます。
仕様●風速測定分解能(m/s):0.01●風速測定しきい値(m/s):0.3●風速測定精度(m/s):±0.3% ±0.1●風量測定範囲(CMM):0~999,900●風量測定解像度(CMM):0.001~100
長さ(mm)164(本体)、260~1,180(プローブ)、1,800(ケーブル)
幅(mm)77(本体)、22(プローブ)
厚さ(mm)36(本体)、36(プローブ)
質量(g)269(本体・電池込み)、190(プローブ・ケーブル)
電源1.5V 単4アルカリ乾電池×4本
温度測定範囲(℃)0~45
風速測定範囲(m/s)0~30
温度測定精度±1℃
温度分解能(℃)0.1
動作温度(℃)0~50(本体)、-40~60(センサー)
関連資料(0.21MB)
動作湿度(%RH)80以下(本体・センサー)
1個
¥49,980
税込¥54,978
当日出荷
・セパレートタイプのプローブが約2mのケーブルで接続されるため、手元で測定値を確認しながら測定ができます。
・プローブの柄は約54cm伸長するため、手が届きにくい場所の測定が容易になります。
・ダクト断面積を入力すると、実効、最大、平均、最小風量を表示できます。
・最大、最小、平均風速、温度、湿度、風冷指数、ビューフォート風力階級、風向(ベーンの向き)を計測できます。
・860データを記録できます。
・USBでPCと連携させると、リアルタイムデータの数値、グラフ表示、データ読み込み、Excel書き出し、保存、印刷などができます。
・PCソフトが無償ダウンロードで提供されます。
用途・風速、風量を中心とした検査、観察、研究、開発に使用できます。
仕様●風速測定分解能(m/s):0.01●風速測定しきい値(m/s):0.3●風速測定精度(m/s):±3% ±0.1●風量測定範囲(CMM):0~999,900●風量測定解像度(CMM):0.001~100
長さ(mm)194(本体)、270~545(プロ―ブ)、2,100(ケーブル)
幅(mm)73(本体)、74(プローブ)
厚さ(mm)38(本体)、35(プローブ)
質量(g)262(本体・電池込み)、179(プローブ・ケーブル)
電源1.5V 単4アルカリ乾電池×4本
温度測定範囲(℃)0~45
風速測定範囲(m/s)0~45
保管温湿度範囲-40~60℃・80%RH以下
温度測定精度±1℃
温度分解能(℃)0.1
動作温度(℃)0~50
関連資料(0.68MB)
動作湿度(%RH)40~80
1個
¥25,980
税込¥28,578
6日以内出荷
備考※~2018年11月
部品名称ブラケツト
関連資料展開図1(1.07MB) 展開図2(1.07MB) 展開図3(1.07MB) 展開図4(1.07MB) 展開図5(0.61MB) 展開図6(1.07MB) 展開図7(1.07MB)
図解NoBSM-1270SLT(18) オプション3 (速度連動散布装置 GPS)部品_No.18、BSM-1070SLT(18) オプション3 (速度連動散布装置 GPS)部品_No.18、BSM-1270SLT オプション3 速度連動散布装置 GPS部品_No.18、BSM-1670SLT オプション3 速度連動散布装置 GPS部品_No.18、BSM-1350 1550L-3シリーズ オプション5 GPSアンテナ,バックモニタ部品_No.9、BSM-1070SLT オプション3 (速度連動散布装置 GPS)部品_No.18、BSM-1670SLT(18) オプション3 速度連動散布装置 GPS部品_No.18
1個
¥11,980
税込¥13,178
7日以内出荷
PH-71とパネルカットに互換性があります。
ポジションストップ機能付きです。
連動装置を組み合わせることもできます。
用途点検口扉、ガスチャンバー
材質亜鉛ダイカスト(ZDC)
仕様鍵付( 同一)
付属品鍵2本
仕上梨地クロームメッキ仕上
コード1022711100
取付板厚(mm)~7
RoHS指令(10物質対応)対応
鍵No.G200キー×2本
自重(g)205
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
・三脚などに固定し、スマホと連携させると高所にある排気口などの測定が、手元で確認しながら可能になります。
・ダクト断面積を入力すると、実効、最大、平均、最小風量が表示できます。
・風速、風量、温度、湿度、風冷指数、ビューフォート風力階級を計測できます。
・9,999データを記録できます。
・Bluetoothでスマホと、またはUSB接続でPCと連携させると、測定開始・停止操作、リアルタイムの測定値、グラフ、リストの表示、測定データの読み込み、Excel書き出し、保存、消去、ダクト断面積や記録間隔などの設定、印刷(PC連携のみ)などができます。
・PCソフト、Android/iOSスマホアプリが無償ダウンロードで提供されます。
用途・風速、風量を中心とした検査、観察、研究、開発に使用できます。
仕様●風速測定分解能(m/s):0.01●風速測定しきい値(m/s):0.3●風速測定精度(m/s):±5% ±0.1
長さ(mm)165
幅(mm)85
厚さ(mm)39
質量(g)186(電池込み)
電源9V アルカリ乾電池 (6LR61)
温度測定範囲(℃)-10~45
温度センサー測温抵抗体
風速測定範囲(m/s)0~30
温度測定精度±2℃
温度分解能(℃)0.1
動作温度(℃)-10~45
保管温度範囲(℃)-10~50
関連資料(0.31MB)
動作湿度(%RH)90以下
1個
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
PH-71とパネルカットに互換性があります。
ポジションストップ機能付きです。
連動装置を組み合わせることもできます。
左右兼用型です。
用途点検口扉、ガスチャンバー
材質亜鉛ダイカスト(ZDC)
仕様鍵ナシ
仕上梨地クロームメッキ仕上
コード1022713100
取付板厚(mm)~7
RoHS指令(10物質対応)対応
自重(g)186
1個
¥1,459
税込¥1,605
6日以内出荷
部品名称ワイヤハーネス
関連資料展開図1(1.07MB) 展開図2(1.07MB) 展開図3(1.07MB) 展開図4(1.07MB) 展開図5(1.07MB) 展開図6(1.07MB)
図解NoBSM-1670SLT(18) オプション3 速度連動散布装置 GPS部品_No.25、BSM-1270SLT オプション3 速度連動散布装置 GPS部品_No.25、BSM-1070SLT(18) オプション3 (速度連動散布装置 GPS)部品_No.25、BSM-1270SLT(18) オプション3 (速度連動散布装置 GPS)部品_No.25、BSM-1070SLT オプション3 (速度連動散布装置 GPS)部品_No.25、BSM-1670SLT オプション3 速度連動散布装置 GPS部品_No.25
1個
¥98,980
税込¥108,878
7日以内出荷
多用途の四フッ化エチレン樹脂(PTFE)乾性皮膜潤滑剤です。乾燥は室温で良く、そのため今まで(PTFE)焼付コーティングでは不可能とされていたものにも使用できます。ほとんどの物質(金属・プラスチック・ゴム・木・布等)に脱脂洗浄するだけで特別な予備処理を要せず、優れた密着性を示します。常温硬化タイプですので、熱に弱い下地(アルミ・銅・プラスチック・ゴム等)へも容易にフッ素樹脂の潤滑被膜を作ることが可能です。被膜は8~18ミクロンのごく薄い被膜で極めて長い摩耗寿命を示します。精密部品などに対しても設計寸法を変更せずに応用でき、組立後も保守を必要としません。被膜の静摩擦係数は0.06~0.09の範囲内であり、動摩擦係数も同じです。
用途機械装置関係(包装機、印刷機、工作機械、事務機、自動販売機、計算機、繊維機械等)・機械部品、工具関係(パッキング、Oリング、軸受、チェーン、バルブ、ロール等)・電気関係(部品類の被膜、テープの滑り面、スイッチ類、碍子等)・自動車関係(ドアー、トランク、座席摺動装置、ブレーキ及びクラッチの連動装置、窓巻上装置等)
色半透明
使用温度(℃)(間欠)116
連続使用温度(℃)82
耐薬品性良好
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量190mL
摩擦係数(静)0.06~0.09
RoHS指令(10物質対応)対応
膜厚推奨5~18(μ)
関連資料(0.2MB)
耐溶剤性アルコール、エステル、ケトン等に弱い
危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
従来品(PH-71K/PH-71)よりも摘みやすいハンドル形状です。
左右兼用型です。
施錠解錠が分かりやすいクリック感があります。
PH-71用連動装置とセットで使用できます。
PH-71と取り付けに互換性があります。
用途点検口扉、スチールドア、医療機器、ガスチャンバー
材質亜鉛ダイカスト(ZDC)
仕上梨地クロームメッキ
取付板厚(mm)7
RoHS指令(10物質対応)対応
鍵鍵違い数は約300通りです。/鍵2本は付属しています。
1個
¥2,098
税込¥2,308
12日以内出荷
仕様200Lクロ
規格CV-200B(クロ)
関連資料展開図1(1.2MB) 展開図2(1.34MB) 展開図3(1.11MB) 展開図4(0.86MB) 展開図5(1.2MB) 展開図6(1.05MB) 展開図7(0.75MB) 展開図8(1.18MB) 展開図9(1.09MB) 展開図10(1.06MB) 展開図11(1.08MB) 展開図12(1.09MB) 展開図13(1.06MB) 展開図14(1.08MB) 展開図15(1.11MB) 展開図16(0.86MB) 展開図17(1.2MB) 展開図18(1.11MB) 展開図19(0.86MB) 展開図20(1.2MB) 展開図21(0.83MB) 展開図22(0.93MB) 展開図23(0.83MB) 展開図24(0.96MB) 展開図25(0.85MB) 展開図26(1.1MB) 展開図27(1.07MB) 展開図28(0.95MB) 展開図29(1.1MB) 展開図30(1.08MB) 展開図31(0.59MB) 展開図32(0.89MB) 展開図33(0.74MB) 展開図34(0.97MB) 展開図35(0.61MB) 展開図36(0.97MB) 展開図37(1.08MB) 展開図38(1.06MB) 展開図39(0.97MB) 展開図40(0.97MB) 展開図41(0.9MB) 展開図42(1.11MB) 展開図43(0.9MB) 展開図44(1.11MB) 展開図45(0.96MB) 展開図46(0.86MB) 展開図47(1.11MB) 展開図48(0.9MB) 展開図49(1.11MB) 展開図50(1.14MB)
図解NoMS513R2TS-K-1アワジ ホースガイドクミタテ部品_No.32、MS511R4T-K 配管部品_No.22、MSA513R2TS-K-1 ドラムクミタテ部品_No.50、MRS60-300クミタテ 配管部品_No.44、MSV613R2L(13) フレーム部品_No.34、MS415R4CFS-1(8.5) ドラムクミタテ部品_No.1、MS550RCY-2Y 高圧ホース部品_No.32、MS513DR4T-Y 配管部品_No.24、MSA613R4C(11.5) デンソウヒンクミタテ(2011年11月~)部品_No.28、MSA515R4C-RV(10) ドラムクミタテ部品_No.47、MSC1-104L-GH コントロールボックス、バッテリクミタテ部品 アロンバンド_No.38、BSM-1550L-22AU オプション1 アキュムレータ部品_No.33、MSA415R4C-RV(8.5) デンソウヒンクミタテ部品_No.19、MSV613R2L(13) ホースガイドクミタテ部品_No.37、MSA413-M 薬液配管部品_No.8など
1セット(10個)
¥299
税込¥329
7日以内出荷
2ヵ所ロックの大型扉の開閉が連結パイプでワンタッチ操作できます。
錠前・南京錠による施錠の場合でも庫内側から連動安全装置(FA-622)の作動により開扉できる安全機構です。
左右兼用型
用途プレハブ冷凍冷蔵庫・ウォークイン型冷凍冷蔵庫の扉用
材質本体/亜鉛合金(ZDC)、パイプ/ステンレス鋼管(SUS304)
付属品キー2本・受座
質量(g)3225
パイプ長(mm)1188
表面仕上げ本体/クロムめっき(MZCr)、パイプ/バフ研磨
鍵0350
タキゲンコード60684
1個
¥3,593
税込¥3,952
4日以内出荷
2ヵ所ロックの大型扉の開閉が連結パイプでワンタッチ操作できます。
錠前・南京錠による施錠の場合でも庫内側から連動安全装置(FA-622)の作動により開扉できる安全機構です。
左右兼用型
用途プレハブ冷凍冷蔵庫・ウォークイン型冷凍冷蔵庫の扉用
材質本体/亜鉛合金(ZDC)、パイプ/ステンレス鋼管(SUS304)
質量(g)3100
パイプ長(mm)988
表面仕上げ本体/クロムめっき(MZCr)、パイプ/バフ研磨
鍵0350
タキゲンコード60683
1個
¥2,807
税込¥3,088
4日以内出荷
2ヵ所ロックの大型扉の開閉が連結パイプでワンタッチ操作できます。
錠前・南京錠による施錠の場合でも庫内側から連動安全装置(FA-622)の作動により開扉できる安全機構です。
左右兼用型
用途プレハブ冷凍冷蔵庫・ウォークイン型冷凍冷蔵庫の扉用
材質本体/亜鉛合金(ZDC)、パイプ/ステンレス鋼管(SUS304)
質量(g)3065
パイプ長(mm)888
表面仕上げ本体/クロムめっき(MZCr)、パイプ/バフ研磨
鍵0350
タキゲンコード60682
1個
¥2,470
税込¥2,717
4日以内出荷
規格M8X16(SM)
関連資料展開図1(1.07MB) 展開図2(0.99MB) 展開図3(1.02MB) 展開図4(0.84MB) 展開図5(1.05MB) 展開図6(1.06MB) 展開図7(1.05MB) 展開図8(1.03MB) 展開図9(1.22MB) 展開図10(1.02MB) 展開図11(1.25MB) 展開図12(1.09MB) 展開図13(1.02MB) 展開図14(1.25MB) 展開図15(1.09MB) 展開図16(1.12MB) 展開図17(1.25MB) 展開図18(1.06MB) 展開図19(0.99MB) 展開図20(1.2MB) 展開図21(1.08MB) 展開図22(1.08MB) 展開図23(1.08MB) 展開図24(1.08MB) 展開図25(1.08MB) 展開図26(1.08MB) 展開図27(1.08MB) 展開図28(1.08MB) 展開図29(1.3MB) 展開図30(1.29MB) 展開図31(1.3MB) 展開図32(1.31MB) 展開図33(1.12MB) 展開図34(1.08MB) 展開図35(1.3MB) 展開図36(1.29MB) 展開図37(1.3MB) 展開図38(1.31MB) 展開図39(1.08MB) 展開図40(1.12MB) 展開図41(1.35MB) 展開図42(1.27MB) 展開図43(1.27MB) 展開図44(0.97MB) 展開図45(0.97MB) 展開図46(1.29MB) 展開図47(1.29MB) 展開図48(1.34MB) 展開図49(1.06MB) 展開図50(1.05MB)
図解NoBSM-630SLT-C2-2(14M) オプション10 (14M第3段ブーム ノズル)部品_No.14、BSA-420JDSG G-4 粒剤散布装置 センターブーム部品_No.11、BSM-840SLT-C2S 第2段ブーム部品_No.28、BSM-1070SLT(18) ブーム取付台部品_No.8、MJI-310 ボンネット リヤカバー部品_No.37、BSM-1050SLT-16SA3U マスト部品_No.28、SSA-α604MA フレーム,座席部品_No.20、BSM-1550L-18GK ストレーナボックス部品_No.18、BSM-1270SLT(18) ターンブーム部品_No.28、BSA-3000C,BSA-3000C-W 第3段ブーム 左 BSA-3000C-W部品_No.9、GB1001BG 巻車部品_No.37、BSD-5010LT 第1段ブーム 左部品_No.47、BSM-1060SLT 第1段ブーム部品_No.28、SSA-α1004 操作パネル部品_No.12、BSM-1065SLT ストレーナボックス部品_No.13など
1個
¥315
税込¥347
7日以内出荷
煙感知器または手動開放装置との連動により瞬時にパネルが開放します。
開放後は手動により復帰します。
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
次へ