オフィスユースに適した大容量!環境に配慮した低白色タイプ連続伝票用紙
使用量の多いユーザー向けです。
タイプ無地
呼び寸法Y10×T11
枚数1
ラベル寸法(1枚)(mm)254×279.4mm
紙厚(g/m2)60
寸法(横×縦)(mm)254.0×279.4
素材上質紙
1箱(1000枚)
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
古紙再生紙タイプです。
寸法(inch)横15×縦11
素材古紙再生紙
入数1P・2000枚
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
再生紙使用マーク適合
色白(無地)
白色度(%)70
複写枚数単式
コンピュータにインプットした情報を、正確に、スピーディーにプリントアウトできるコクヨタックフォーム。
OA機器のタイプや使用目的に合わせお選びいただけるよう、ラベルフォームのサイズも豊富にそろってます。
用途DMや案内物・商品発送の宛名ラベルに
梱包物の内容表示ラベルや、製造年月日表示ラベルにもお使いいただけます。
オフィスの什器・備品ラベルにも適しています。
製品の収納棚に表示ラベルとしてご活用いただくと、整理・分類・管理に役立ちます。
ラベル寸法(1枚)(mm)83.8×38.1mm(Y3 3/10×T1 3/6)
種別ラベル
呼び寸法Y8×T10
面付12
余白左右:15.2mm(6/10)
適合プリンタドットプリンタ
大量使用におすすめの国産ストックフォームです。
材質上質紙
対応機種ドットプリンタ
穴数22
白色度(%)83
坪量(g/m2)63以上
紙厚(μm)83
寸法(inch)(幅×奥)15×11
ミシン目右ミシン目入
DMや案内物・商品発送の宛名ラベルにコンピュータやワープロにインプットした情報を、正確に、スピーディーにプリントアウトできるコクヨタックフォーム。発送のシステム化を、確実に可能にします。
ラベル寸法(1枚)(mm)83.8×42.3mm(Y3 3/10×T1 4/6)
種別ラベル
呼び寸法Y4 5/10×T11
面付6
余白左右:15.2mm(6/10)
適合プリンタドットプリンタ
1箱(100枚)
¥3,698
税込¥4,068
翌日出荷
安心の品質を誇るコクヨの伝票。長く愛されてきたロングセラー商品。
ラベルサイズ(mm)15×11
形状A式
ラベル寸法(1枚)(mm)15×11 mm
紙質ノーカーボン紙ブルー発色N50
素材ノーカーボン紙
ミシン目右縦ミシン有り
コンピュータにインプットした情報を、正確に、スピーディーにプリントアウトできます。発送のシステム化を、確実に可能に。梱包物の内容表示ラベルや、製造年月日表示ラベルにもお使いいただけます。
ラベル寸法(1枚)(mm)88.9×46.6mm(Y3 5/10×T1 5/6)
種別ラベル
呼び寸法Y15×T11
面付24
余白左右:12.7mm(5/10)
適合プリンタドットプリンタ
横罫入りです。
仕様1/3単線(グレー)
寸法(inch)横15×縦11
素材ノーカーボン紙(ブルー発色)
入数2P・1000組
RoHS指令(10物質対応)対応
1パック
¥11,980
税込¥13,178
5日以内出荷
徳用タイプ
経済的な5冊入りパックも豊富にご用意しました。
ノーカーボン。
枚数50組×5冊
縦(mm)177
横(mm)75
紙質ノーカーボン紙
1パック(5冊)
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
縦(mm)177
横(mm)75
紙質上質紙(古紙パルプ配合)
ノーカーボン複写
切り取りミシン入り。
縦(mm)188
横(mm)91
紙質ノーカーボン紙
徳用タイプ
経済的な5冊入りパックも豊富にご用意しました。
枚数100枚×5冊
縦(mm)177
横(mm)75
紙質上質紙(古紙パルプ配合)
1パック(5冊)
¥739
税込¥813
当日出荷
白紙タイプです。
タイプ白紙
寸法(inch)横10×縦11
素材上質紙
入数1P・2000枚
RoHS指令(10物質対応)対応
1パック
¥5,798
税込¥6,378
5日以内出荷
ストックフォームです。
仕様1/3単線(グレー)
寸法(inch)横10×縦11
素材上質紙
入数1P・2000枚
RoHS指令(10物質対応)対応
1パック
¥5,998
税込¥6,598
5日以内出荷
単票用紙の自動給紙ユニット注)フロントとリア共通
1枚用紙(連量55kg)で120枚までセット可能
1台
¥48,980
税込¥53,878
7日以内出荷
幅広い業務に応えるビジネス機のスタンダードモデル。136桁水平型、9枚複写(オリジナル+8枚)。ネットワーク標準+給紙補助フィーダーセットモデル。漢字高速モード261字/秒の高速印刷を実現。操作性抜群の1.44インチカラーLCDパネルを搭載。給紙補助フィーダーにより、単票用紙が多少斜めにセットされても、印刷方向に対し垂直に用紙がセットされるよう自動補正。また印刷可能エリア内であれば自由な位置にセットでき、用紙ガイドに合わせる手間が省けます。2個口。セット品梱包:W584×D319×183mm/3600g。
仕様ピン配列/解像度:24ピン(12ピン×2列)×2組/180dpi、紙送り方法:フリクションフィード(フロント・CSF)/プッシュトラクターフィード(リア)、カラーLCD搭載、自動給紙切り替え
セット内容プリンター本体/用紙ガイド/リボンカートリッジ(黒)/電源コード/VP-F4400・VP-F4400N取扱説明書(セットアップと使い方の概要編)/ソフトウェアディスク/保証書
電源(V)AC100±10%
消費電力(W)スリープモード時:約0.9/連続印刷平均:約80(ISO/IEC10561 LETTERパターン印刷時)
外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)630×520×276/給紙補助フィーダー(VP44SBF)装着時:661×520×276
対応OSWindows11/Windows10/Windows8/Windows8.1/Windows7/Windows Vista/WindowsXP(32bitはSP3以降/64bitはSP2以降)/Windows Server2022/Windows Server2019/Windows Server2016/Windows Server2012/Windows Server2012 R2/Windows Server2008 R2/Windows Server2008/Windows Server2003(SP2以降)/MS-DOS
定格電流(A)5.7(ISO7779パターン印刷時)
本体質量(kg)約18.9
センサー自動紙厚検知/自動紙幅検知
保存温度(℃)-30~60
インターフェースIEEE1284(Nibbleモード)規格準拠双方向パラレルI/F、USB I/F、Ethernet I/F
バッファメモリ128KB
印字桁数(桁)136
印字方式インパクトドットマトリクスプリンター
寿命【プリンターヘッド】黒リボン使用時:2億ストローク(ワイヤ当たり)×2組/カラーリボン使用時:1億ストローク(ワイヤ当たり)×2組
印字速度261字/秒
関連規格VCCIクラスA情報技術装置/EU RoHS指令対応/国際エネルギースタープログラム
動作温度(℃)5~35
動作湿度(%)10~80(非結露)
保存湿度(%)0~85(非結露)
運転音(dB)(A)58
使用可能用紙サイズ【リアトラクター(プッシュ)連続用紙】用紙幅:101.6~406.4mm(4.0~16.0インチ)印字領域は136桁まで、用紙長:101.6~558.8mm(4.0~22.0インチ)、用紙厚:0.065~0.19mm(一枚紙)/0.12~0.62mm(複写紙)、(ラベル紙)ラベルサイズ:縦23.8×横63.5mm以上/用紙厚:0.16~0.19mm(台紙:0.07~0.09mm)【手差し・フロント(単票紙)】B4/B5/A3/A4/A5/A6、郵便はがき:一般/往復、用紙厚(連量)0.22mm(165kg紙相当)、封筒:長形3号/4号、角形2号/3号、洋形2号/5号、用紙厚0.12~0.46mm【手差し・フロント(単票複写紙)】B4/B5/A3/A4/A5/A6
複写枚数9
色数8
商品タイププリンター
印字幅(mm)345
1台
¥239,800
税込¥263,780
8日以内出荷
関連キーワード