ウレタンゲルの粘着性を高めた、強力粘着の転倒防止シートです。貼り剥がしができ、糊移りの心配がありません。可塑剤を含まず、接触面を汚染しません。水洗いで繰り返し使用できます。使いやすいサイズに抜き加工しています。100mm角サイズ以外はハーフカット仕上げなので剥がしやすくて便利です。
用途家具・電子機器・精密機器などの転倒防止、地震対策、吸着パットなど
材質ポリウレタン
色透明
硬度アスカーC23
RoHS指令(10物質対応)対応
・IP65防水等級:連結部には防水パッキン・防水キャップ付き!。・難燃等級V-0:燃えにくく、消えやすい!UL94規格V-0等級優れた難燃性素材を使用。・蓄光素材仕様:消灯・停電後も一定時間蓄光素材が発光し、安全性・利便性が向上。・壁面などの設置に適した片面発光タイプ。・別売り電源コード毎(TP-90V/TP-95V)の仕様によって、最長連結が異なります。・車に轢かれても壊れない強度、耐衝撃等級IK10取得製品です。・保管や持ち運びに便利なリールドラム付き
用途・工事用照明、避難所、誘導灯、誘導証明、イベント、トンネル工事、仮設照明、仮設灯、エレベーター工事、メンテナンス、倉庫、ガレージなど連結してさらに長距離・広範囲を照射する事も可能です。
セット内容LEDライン本体、取扱説明書、保証書、リールドラム(収納用)
材質PVC(UL94規格 V-0難燃性)(蓄光仕様)
発光色昼光色(6000K±10%)
RoHS指令(10物質対応)対応
防水保護等級IP65(生活防水)
照射方式片面発光タイプ
耐衝撃IK10
・IP65防水等級:連結部には防水パッキン・防水キャップ付き!。・難燃等級V-0:燃えにくく、消えやすい!UL94規格V-0等級優れた難燃性素材を使用。・蓄光素材仕様:消灯・停電後も一定時間蓄光素材が発光し、安全性・利便性が向上。・両面発光タイプだから、広範囲をしっかり明るく照らします。・別売り電源コード毎(TP-90V/TP-95V)の仕様によって、最長連結が異なります。・車に轢かれても壊れない強度、耐衝撃等級IK10取得製品です。・保管や持ち運びに便利なリールドラム付き
用途・工事用照明、避難所、誘導灯、誘導証明、イベント、トンネル工事、仮設照明、仮設灯、エレベーター工事、メンテナンス、倉庫、ガレージなど連結してさらに長距離・広範囲を照射する事も可能です。
セット内容LEDライン本体、取扱説明書、保証書、リールドラム(収納用)
材質PVC(UL94規格 V-0難燃性)(蓄光仕様)
消費電力(W)240
全光束(Lm)約28000(1mあたり1400)
本体質量(kg)約3.9
適合品番TP-90V(30m対応電源コード)、TP-95V(50m対応電源コード)、TP-W10M(10m両面発光テープライト)
発光色昼光色(6000K±10%)
寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)7×15×20000
RoHS指令(10物質対応)対応
防水保護等級IP65(生活防水)
照射方式裏表両面発光
耐衝撃IK10
1個
¥34,980
税込¥38,478
5日以内出荷
カラーコーンに被せて簡単に区画整備ができます。
7方向にテープの連結が可能です。
テープは本体に収納可能です。(手動巻取)
標示テープは市販のものでも交換・取り付け可能です。
材質ABS樹脂、ポリエチレン(ジョイント部分)
寸法(mm)(幅)98×256
質量(g)300
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,490
税込¥3,839
当日出荷
カラーコーンに被せて簡単に区画整備ができます。
7方向にテープの連結が可能です。
テープは本体に収納可能です。(手動巻取)
標示テープは市販のものでも交換・取り付け可能です。
材質PE
寸法(mm)(幅)98×238
質量(g)100
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥679
税込¥747
当日出荷
・両面発光:約14000lm高輝度LEDライン!両面発光で広範囲を明るく照射
・IP65防水等級:連結部には防水パッキン・防水キャップ付き!
・複数連結可能:最大5本(50m)まで連結可(TP-95V電源コード仕様時)!より広くより長い距離を照射が可能です。
・難燃等級V-0:燃えにくく、消えやすい!UL94規格V-0等級優れた難燃性素材を使用
・蓄光素材仕様:消灯・停電後も一定時間蓄光素材が発光し、安全性・利便性が向上
用途工事・防災・避難所・トンネル工事・作業・誘導灯・夜間工事などに
仕様ランプ効率:12W/M、光源数:SMD2835×288粒(144両面)、演色性:Ra80、複数連結:本製品3本まで(専用電源コードTP-90V使用の場合)
セット内容LEDライン本体、取扱説明書、保証書、リールドラム(収納用)
材質灯体:PVC(UL94規格 V-0難燃性)(蓄光仕様)
寸法(mm)7×15
質量(kg)ライン本体のみ約1.6
長さ(m)10
適合規格ROHS
全光束(Lm)約14000
発光色昼光色(6000K)
点灯方式1パターン
効率120W
作業温度範囲(℃)-25~45
RoHS指令(10物質対応)対応
防水保護等級IP65(生活防水)(連結部に防水パッキン・防水キャップを使用)
照射方式裏表両面発光
耐衝撃(等級)IK10
入力電圧AC 100V
電源ケーブル(規格)長さ1.5m 2×0.75mm2 2pin(品番:TP-90V)
1個
¥19,980
税込¥21,978
4日以内出荷
カラーコーンに被せて簡単に区画整備ができます。
7方向にテープの連結が可能です。
テープは本体に収納可能です。(手動巻取)
標示テープは市販のものでも交換・取り付け可能です。
材質ABS樹脂、ポリエチレン(ジョイント部分)
寸法(mm)(幅)98×256
質量(g)300
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,490
税込¥3,839
当日出荷
ウェイトコーンに被せて簡単に区画整備ができます。
7方向にテープの連結が可能です。
テープは本体に収納可能です。(手動巻取)
標示テープは市販のものでも交換・取り付け可能です。
材質PE
寸法(mm)(幅)58×230
質量(g)38
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥699
税込¥769
当日出荷
ウェイトコーン(カットコーン)に取り付けて簡単に区画整備ができます。
7方向にテープの連結が可能です。
テープは本体に収納可能です。(手動巻取)
標示テープは市販のものでも交換・取り付け可能です。
材質ABS樹脂、ポリエチレン(ジョイント部分)
寸法(mm)(幅)98×230
質量(g)250
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,490
税込¥3,839
当日出荷
ウェイトコーン(カットコーン)に取り付けて簡単に区画整備ができます。
7方向にテープの連結が可能です。
テープは本体に収納可能です。(手動巻取)
標示テープは市販のものでも交換・取り付け可能です。
材質ABS樹脂、ポリエチレン(ジョイント部分)
寸法(mm)(幅)98×230
質量(g)250
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,490
税込¥3,839
当日出荷
・グッドグッズ製ロープライト、ルミナスリンク専用電源コード。・テープライト最長50mまで連結対応が可能です
用途・工事用照明、避難所、誘導灯、誘導証明、イベント、トンネル工事、仮設照明、仮設灯、エレベーター工事、メンテナンス、倉庫、ガレージなど連結してさらに長距離・広範囲を照射する事も可能です。
セット内容電源コード本体
対応製品TP-S5M(片面発光5mテープライト),TP-W10M(両面発光10mテープライト)、TP-S15M(片面発光15mテープライト)、TP-W20M(両面発光20mテープライト)TP-S25M(片面発光25mテープライト)
材質PVC
サイズ7mm 15mm 長さ1.5m
長さ(m)50(連結時)
出力DC95V 6.5A(最大8Aまで)
本体質量(kg)約0.2
入力電圧(V)AC 100 50/60Hz
最大消費電力(W)600
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,698
税込¥4,068
5日以内出荷
漁網用の大型ファスナーです。テープ部分にあらかじめネットが取り付けてあり、漁網との連結が容易に行えます。魚溜りや袋網に取り付ければ漁獲物の取り出しがスムーズに行えます。スライダー・止金具類はステンレス製を使用しており、海水中や沿岸部で塩害対策品としてご使用下さい。ご購入長さから両端に余分が付きますので、全長は10~20cm程長くなります。強度維持の為切らずにご使用下さい
用途漁網用(定置網・底曳網など)、陸上ネットの開口用など
材質(スライダー・止め具)ステンレス、(テープ・網)ポリエステル
幅(mm)約100(閉時)
色黒
材質(エレメント)ポリアセタール
RoHS指令(10物質対応)対応
網目(mm)約10×10
漁網用の大型ファスナーです。テープ部分にあらかじめネットが取り付けてあり、漁網との連結が容易に行えます。魚溜りや袋網に取り付ければ漁獲物の取り出しがスムーズに行えます。スライダー・止金具類はステンレス製を使用しており、海水中や沿岸部で塩害対策品としてご使用下さい。ご購入長さから両端に余分が付きますので、全長は10~20cm程長くなります。強度維持の為切らずにご使用下さい
用途漁網用(定置網・底曳網など)
材質(スライダー・止め具)ステンレス
幅(mm)約130(閉時)
色黒
材質(テープ)ポリエステル
材質(エレメント)ポリアセタール
網目(mm)約20×20
漁網用の大型ファスナーです。テープ部分にあらかじめネットが取り付けてあり、漁網との連結が容易に行えます。魚溜りや袋網に取り付ければ漁獲物の取り出しがスムーズに行えます。スライダー・止金具類はステンレス製を使用しており、海水中や沿岸部で塩害対策品としてご使用下さい。ご購入長さから両端に余分が付きますので、全長は10~20cm程長くなります。強度維持の為切らずにご使用下さい
用途漁網用(定置網・底曳網など)
材質(エレメント)ポリアセタール
材質(スライダー・止め具)ステンレス
材質(テープ)ポリエステル
幅(mm)約100(閉時)
網目(mm)約10×10
色黒
RoHS指令(10物質対応)対応
漁網用の大型ファスナーです。テープ部分にあらかじめネットが取り付けてあり、漁網との連結が容易に行えます。魚溜りや袋網に取り付ければ漁獲物の取り出しがスムーズに行えます。スライダー・止金具類はステンレス製を使用しており、海水中や沿岸部で塩害対策品としてご使用下さい。ご購入長さから両端に余分が付きますので、全長は10~20cm程長くなります。強度維持の為切らずにご使用下さい
用途漁網用(定置網・底曳網など)、陸上ネットの開口用など
材質(スライダー・止め具)ステンレス、(テープ・網)ポリエステル
幅(mm)約130(閉時)
色黒
材質(エレメント)ポリアセタール
RoHS指令(10物質対応)対応
網目(mm)約20×20
仕様色:白●タイプ:結合コネクタ●定格電流:5A●JKL Components ZFSフレキシブルLEDテープ用コネクタ. JKL Componentsのこのシリーズのコネクタは、同社のZFSシリーズの8 mmフレキシブルLEDテープと組み合わせて使用するように設計されています。 プラスチックコネクタと合わせて使用すると、2~4本のLEDストリップを連結することができます。 ユニークな形状は、鋭い角がある場所など様々な用途に適合します。. コネクタ形状: ZFS-CNL-8J - L型 ZFS-CNX-8J - X型 ZFS-CNT-8J - T型
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード