174件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ハンドルを付けることで移動が簡単になります。 台車の面に積み重ねができるように凹凸が設計されているので、収納時も場所をとりません。 キャスターの仕様は4輪自在。 荷物にあわせて自由自在に縦横連結ができる。
車輪径(Φmm)85 ブレーキ有無なし キャスター4輪自在 均等荷重(kg)150 材質(車輪・金具)ナイロン・スチール キャスター径(Φmm)85 取付ピッチ(mm)83×40 特性取っ手付き 材質(荷台)樹脂 前輪タイプ自在 後輪タイプ自在 スタッキング可否 連結可否
1台
6,998 税込7,698
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

連結平台車 樹脂製 エラストマー車輪 平行積み可能 モノタロウ 動画あり
弊社従来品の連結平台車 樹脂製 ナイロン車輪と連結平台車 樹脂製 ゴム車輪を改良しました! スタッキング機能を追加し、従来の連結構造もそのままでさらに扱いやすくなりました。 純国産の高品質連結樹脂製平台車です。 キャスターも国内有名メーカーの製品を採用しスムーズな走行です。 縦横に取っ手穴が有り持ち運びにも大変便利です。 4ヶ所のゴム製グロメットで滑り止め効果もあります。
用途小物の搬送から、かさ高い物まで様々な物の搬送に。 材質(車輪)エラストマー ブレーキ有無なし キャスター自在車×4個 材質(車輪・金具)スチール キャスター径(Φmm)75 持ち手穴(mm)97.5×32.5 特性スタッキング可 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 材質(荷台)再生ポリプロピレン スタッキング可否 連結可否
1台
3,798 税込4,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

連結機能と積み重ね機能を備えた台車。連結すれば大型の荷物にも対応。スタッキング(積み重ね)ができ、使わない時コンパクトに収納できる。キャスターがゴム製なので屋外(アスファルト)でも静かで走行が滑らか。楽走くんにも連結可能。すべり防止ゴム付き(2カ所)。お得な4個組。
用途エクステリア、台車、キャリーカート、ワゴン、キャスターとして。 車輪径(Φmm)65 材質(車輪)ゴム 材質(車輪・金具)スチール キャスター径(Φmm)65 特性コンパクト、静か、すべり防止ゴム付き 材質(荷台)ポリプロピレン(PP) スタッキング可否 連結可否
1セット(4台)
13,880 税込15,268
翌々日出荷

荷物に合わせて縦方向、横方向へとフリーに台車を連結できます。ストッパー付きでも連結可能です。ブレーキをかけた状態の台車に連結しますと前方にくる台車のロックは自動的に解除になり、ブレーキの解除忘れで連結してしまい走行出来なくなる事がありません。
ブレーキ有無あり キャスター自在車×4個 板厚(mm)4 ブレーキ種類フットブレーキ 特性ブレーキを掛けた状態の台車に連結をしますと前方に来る台車のロックは自動的に解除、取っ手付き 天板形状一枚 ブレーキ/ストッパーあり 材質(荷台)樹脂 前輪タイプ自在 後輪タイプ自在 スタッキング可否 連結可否
1台
7,998 税込8,798
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

4枚を風車連結すれば120×120cmのパレットサイズとして使えます。(通常の縦横連結も可能) 交互に積み重ねることで、安定した保管が可能です。 また、キャスターが荷台表面に接触しないため、衛生的に使用できます。 持ち運びに便利な取手が4ヶ所についています。
用途倉庫内、事務所の作業に便利なフラット台車。連結すれば大型台車に。 材質(車輪)ゴム ブレーキ有無なし キャスター径(Φmm)75 特性スタッキング可 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 材質(荷台)PP(耐衝撃性) スタッキング可否 連結可否
1台
5,498 税込6,048
当日出荷

Made in Japanの高品質な商品です。荷物に合わせて縦方向、横方向へとフリーに台車を連結することができます。また取っ手付きで持ち運び時に大変便利です。またスタッキング時は交互に行うのでキャスターが荷台表面に接触せず衛生的です。
材質(車輪)ナイロン ブレーキ有無なし キャスター4輪自在 キャスター径(Φmm)65 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)365×495×110 特性スタッキング可 取扱説明書(0.8MB) 材質(荷台)樹脂 スタッキング可否 連結可否
1台
2,798 税込3,078
当日出荷

純国産のコンパクトサイズ樹脂製平台車です。 国内有名メーカーのエラストマー自在キャスターを4輪に搭載。静かで軽快な走行です。 縦横連結可能なので、荷物に合わせたサイズ調整が出来ます。 スタッキング(積み重ね収納)が可能なので、保管の際にも場所を取りません。 本体には持ち運びに便利な取っ手穴が付いています。 2ヶ所のゴム製グロメットで積載物の滑りを防止します。
用途様々な荷物の搬送に 質量(kg)2 車輪径(Φmm)50 材質(車輪)エラストマー 車輪幅(mm)20 ブレーキ有無なし 積載荷重(kg)80 キャスター自在車×4個 床面高さ(mm)85 荷台寸法(幅)(mm)285 特性スタッキング可 荷台寸法(奥行)(mm)420 材質(荷台)再生ポリプロピレン スタッキング可否 連結可否
1台
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

純国産のコンパクトサイズ樹脂製平台車です。 国内有名メーカーのゴム製自在キャスターを4輪に搭載。 縦横連結可能なので、荷物に合わせたサイズ調整が出来ます。 スタッキング(積み重ね収納)が可能なので、保管の際にも場所を取りません。 本体には持ち運びに便利な取っ手穴が付いています。 2ヶ所のゴム製グロメットで積載物の滑りを防止します。
用途様々な荷物の搬送に 質量(kg)2 グリーン 車輪径(Φmm)50 材質(車輪)ゴム 車輪幅(mm)20 ブレーキ有無なし 積載荷重(kg)80 キャスター自在車×4個 床面高さ(mm)85 荷台寸法(幅)(mm)285 特性スタッキング可 荷台寸法(奥行)(mm)420 材質(荷台)再生ポリプロピレン スタッキング可否 連結可否
1台
2,598 税込2,858
当日出荷

荷物に合わせて縦方向、横方向へとフリーに台車を連結することができる。 持ち運びに便利な取っ手付き
車輪径(Φmm)50 材質(車輪)ゴム 積載荷重(kg)80 材質(車輪・金具)ゴム・スチール キャスター径(Φmm)50 特性コンパクト、取っ手付き 材質(荷台)樹脂 スタッキング可否 連結可否
1台
4,598 税込5,058
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

重い物の移動に便利な家庭用平台車 室内や押入れ、ベランダ等で大活躍 室内で使用しても違和感のないデザインとカラー 床を傷つけにくいエラストマー製キャスター コンパクトで軽量設計 使用目的により縦、横の連結が簡単に出来ます 複数台の保管に便利なスタッキング機能 360度回転の自在キャスター 安心安全の日本製
用途フラット台車、連結台車、キャリーカート、ホームキャリーとして。 車輪径(Φmm)50 ブレーキ有無なし 荷台寸法(幅)(mm)275 最大積載荷重(kg)80 特性軽量、取っ手付き 荷台寸法(奥行)(mm)410 前輪タイプ自在 後輪タイプ自在 スタッキング可否 連結可否
1台ほか
2,998 税込3,298
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

持ち運びに便利な取手付で取手穴は3ヵ所あいており1台あたりの重量が4.5kgなので、楽に運べます。
用途台車、ワゴン等の中重量物運搬用に最適です。 車輪径(Φmm)100 ブレーキ有無なし 均等荷重(kg)150 材質(車輪・金具)スチール キャスター径(Φmm)100 特性取っ手付き3ヵ所 材質(荷台)ポリプロピレン(PP) 前輪タイプ自在 後輪タイプ自在 スタッキング可否 連結可否
1台
6,898 税込7,588
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

家庭用としても業務用としても使いやすい、連結機能と積重ね機能を備えた平台車「楽走くん」。重くて大きな荷物もらくらく移動できます。ゴム製キャスターで屋外でも静かで走行が滑らか。すべり防止ゴム付(2カ所)。
用途運搬、業務用、家庭用、店舗、工場、倉庫と色々な場所で活躍。ゴミ出し、引越し、アウトドアでの使用、飲料ケース 灯油缶の運搬に。 車輪径(Φmm)65 材質(車輪)ゴム キャスター4輪自在 材質(車輪・金具)スチール キャスター径(Φmm)65 特性コンパクト、静か、すべり防止ゴム付き 材質(荷台)ポリプロピレン(PP) スタッキング可否 連結可否
1セット(8台)
26,880 税込29,568
翌々日出荷

金沢車輌製造の純国産、高品質な商品です。 台車の面に積み重ねができるように凹凸を設けているので、収納時も積み重ねて収納可能で場所をとりません。 十字積みもできるため、キャスターが荷台表面に接触せず衛生的に保管することも可能です。 自重が2.9kgで軽量設計されているため、女性でも持ち運びが楽に行えます。 軽量タイプにもかかわらず、積載均等荷重200kgで強度もあります。 別売のハンドルを使用することでL型台車としても使用できます。 連結した状態でも中央にハンドルを差し込むことができるため、幅の大きい荷物を運搬する際に便利です。 平台車同士を縦・横に工具不要で連結可能で、荷物の大きさに合わせて積載面を大きくできて便利です。
用途運搬用途に。 材質(本体)PP 材質(車輪)ナイロン ブレーキ有無なし キャスター自在キャスター×4 ハンドル高さ(mm)735(ハンドル別売) キャスター径(Φmm)85 特性スタッキング可 スタッキング可否 連結可否
1台
3,898 税込4,288
当日出荷

スマート連結平台車 YAMAZEN(山善) 動画あり
連結機能とスタッキング機能を備えた平台車。 荷物のサイズに合わせ、縦・横の連結が可能。 安定したスタッキング(積み重ね)が可能。 積み重ね時、キャスターが荷台表面に接触せず衛生的。 握りやすい丸型グリップ取っ手。 荷台表面には滑り止めエッジ加工。 全キャスター、360度自在に回転するので運搬しやすい。
用途フラット台車、連結台車、キャリーカート、ホームキャリーとして。押し入れ ダンボール 衣装ケース おもちゃ箱 飲料ケース 灯油缶 空気清浄器 観葉植物 収納ケース 引っ越し ベランダ 連結 軽量 キャスター台車 運搬台車 家庭用 運搬車 台車 スタッキング 車輪径(Φmm)65 ブレーキ有無なし 材質(車輪・金具)スチール 材質(荷台)PP(耐衝撃性) 前輪タイプ自在 後輪タイプ自在 スタッキング可否 連結可否
1台ほか
2,488 税込2,737
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

軽量連結平台車 樹脂製 エラストマー車輪 平行積み可能 メッシュタイプ モノタロウ 動画あり
国産の高品質連結樹脂製平台車です。 メッシュ構造の天板に4輪全てエラストマー樹脂製自在キャスターを採用することで、軽量且つ軽快な動きを実現しました。ゴム車と同等の弾性があり、凹凸のある路面でも走行性に優れています。 縦・横方向の連結とスタッキングが可能です。 天板表面はすべり止め効果の高い加工を施しています。 縦横に取っ手穴が有り持ち運びにも大変便利です。
用途物流倉庫内での運搬作業や様々な荷物の搬送に。 車輪径(Φmm)75 取付方式ボルトレス構造(キャスター) ブレーキ有無なし キャスター自在車×4個 材質(キャスター)エラストマー+スチール 荷台寸法(幅)(mm)400 材質(金具)スチール 特性スタッキング可 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 荷台寸法(奥行)(mm)600 材質(荷台)再生ポリプロピレン スタッキング可否 連結可否
1台ほか
3,198 税込3,518
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

積載面70×50cmで樹脂台車としては大きめサイズ。4輪自在キャスター・連結可能。4枚連結すれば120×120cmのパレットサイズになり大型品の運搬にも。
用途倉庫内、事務所の作業に便利なフラット台車。連結すれば大型台車に。 車輪径(Φmm)75 材質(車輪)ゴム 材質(車輪・金具)スチール キャスター径(Φmm)75 材質(荷台)PP(耐衝撃性) 前輪タイプ自在 後輪タイプ自在 連結可否
1台ほか
6,488 税込7,137
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ペダル式四輪ブレーキ付き。荷物に合わせて縦方向、横方向へと、フリーに台車を連結することができる。オプションのハンドルを付けることにより移動が簡単。持ち運びに簡単な取っ手付き。
用途店舗、倉庫などに利用可能。簡単に連結する事ができ、長尺物の運搬にも最適です。 ダークブルー 車輪径(Φmm)85 材質(車輪)ナイロン ブレーキ有無あり 均等荷重(kg)150 荷台寸法(幅)(mm)375 材質(車輪・金具)ナイロン・スチール ブレーキ種類ペダル式4輪ブレーキ 特性取っ手付き 荷台寸法(奥行)(mm)655 材質(荷台)樹脂 前輪タイプ自在 後輪タイプ自在 スタッキング可否 連結可否
1台
16,980 税込18,678
15日以内出荷

スマートフロア 連結平台車 YAMAZEN(山善) 動画あり
空間をデザインする平台車。生活がより便利にオシャレに。キャスター付き台車なので、奥行きのある収納空間を活用。 キャスター自体も上・横から見えにくいデザイン。床を傷付けにくいエラストマー樹脂製のキャスターを使用。
用途たて・よこ自由に連結できる台車。耐荷重も50kgあり、重たいものの移動にも便利できる台車、カートとして。平台車 台車 ホームキャリー ワゴン フラット台車 連結台車 キャリーカート 車輪径(Φmm)38 ブレーキ有無なし 荷台寸法(幅)(mm)285 最大積載荷重(kg)50 特性軽量、静音 荷台寸法(奥行)(mm)410 前輪タイプ自在 後輪タイプ自在 スタッキング可否 連結可否
1台ほか
1,698 税込1,868
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

連結平台車 ミニ ナイロン車輪 モノタロウ 動画あり
純国産のコンパクトサイズ樹脂製平台車です。 国内有名メーカーのナイロン製自在キャスターを4輪に搭載。 縦横連結可能なので、荷物に合わせたサイズ調整が出来ます。 スタッキング(積み重ね収納)が可能なので、保管の際にも場所を取りません。 本体には持ち運びに便利な取っ手穴が付いています。 2ヶ所のゴム製グロメットで積載物の滑りを防止します。
用途様々な荷物の搬送に 質量(kg)2 ブルー 車輪径(Φmm)50 材質(車輪)ナイロン 車輪幅(mm)20 ブレーキ有無なし 積載荷重(kg)80 キャスター自在車×4個 床面高さ(mm)85 荷台寸法(幅)(mm)285 特性スタッキング可 荷台寸法(奥行)(mm)420 材質(荷台)再生ポリプロピレン スタッキング可否 連結可否
1台
1,798 税込1,978
当日出荷

家庭用としても業務用としても使いやすい、連結機能と積重ね機能を備えた平台車「楽走くん」。重くて大きな荷物もらくらく移動できる。すべり防止ゴム付(2カ所)、お好みで3色から選べる。 油類・薬品類に強く、機械的強度に優れ床面を汚す心配がありません。また、車輪が歪まないため重たいものも軽く運べるという利点があります
用途運搬、業務用、家庭用、店舗、工場、倉庫と色々な場所で活躍。ゴミ出し、引越し、アウトドアでの使用、飲料ケース 灯油缶の運搬に。 車輪径(Φmm)65 材質(車輪)ナイロン 荷台寸法(幅)(mm)400 荷台寸法(奥行)(mm)600 スタッキング可否 連結可否
1台ほか
3,188 税込3,507
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

縦・横方向へ簡単に連結が可能。スタッキング(積み重ね)が可能。持ち手が二箇所有。台車の高さが低く、荷物を載せても安定して走行できる。
用途事務所、倉庫の整理に。キャリー台車、キャリーカート、連結台車、フラットワゴンとして。 車輪径(Φmm)50 材質(車輪)ナイロン ブレーキ有無なし キャスター4輪自在 最大積載荷重(kg)100 材質(車輪・金具)スチール キャスター径(Φmm)50 特性軽量、持ち手が二箇所有 材質(荷台)PP(耐衝撃性) 前輪タイプ自在 後輪タイプ自在 スタッキング可否 連結可否
1台ほか
2,298 税込2,528
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

連結機能と積重ね機能を備えた台車カート。キャスターがゴム製なので屋外(アスファルト)でも静かで走行が滑らか。楽走くんにも連結可能。すべり防止ゴム付き(2カ所)。
用途平台車、連結台車、ホームキャリー、キャリーカートとして。 ネイビーブルー 車輪径(Φmm)65 材質(車輪)ゴム 荷台寸法(幅)(mm)400 材質(車輪・金具)スチール 特性静か、すべり防止ゴム付き 荷台寸法(奥行)(mm)600 材質(荷台)ポリプロピレン スタッキング可否 連結可否
1台
3,688 税込4,057
当日出荷

折りコンがちょうど乗る連結平台車 日東 動画あり
50L折りコンの積載にぴったりの樹脂平台車。積載物に応じて縦・横に連結可能。 走行性に優れたナイロンキャスターと、静かに走行できるゴムキャスターをご用意。 コンパクトながら耐荷重は80kgもあり、飲食店や小売店でも大活躍。4輪自在キャスターは直径約65mm。
用途フラット台車、連結台車、キャリーカート、ホームキャリーとして。 ネイビーブルー 車輪径(Φmm)65 荷台寸法(幅)(mm)365 最大積載荷重(kg)80 特性コンパクト、静か、取っ手付き 荷台寸法(奥行)(mm)495 材質(荷台)PP(耐衝撃性) 前輪タイプ自在 後輪タイプ自在 スタッキング可否 連結可否
1台
3,500 税込3,850
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

重い物の移動に便利な家庭用平台車。室内や押入れ、ベランダ等で活躍。室内で使用しても違和感のないデザインとカラー。床を傷つけにくいエラストマー製キャスター。コンパクトで軽量設計。使用目的により縦、横の連結が簡単に出来る。複数台の保管に便利なスタッキング機能。360度回転の自在キャスター。お得な4個組。
用途フラット台車、連結台車、キャリーカート、ホームキャリーとして。 車輪径(Φmm)50 材質(車輪)エラストマー ブレーキ有無なし 荷台寸法(幅)(mm)275 最大積載荷重(kg)80 材質(車輪・金具)スチール 特性軽量、取っ手付き 荷台寸法(奥行)(mm)410 材質(荷台)PP 前輪タイプ自在 後輪タイプ自在 スタッキング可否 連結可否
1セット(4台)
7,998 税込8,798
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

風車連結でパレットが運搬できる台車。75Lの折りたたみコンテナがピッタリ収まります。ダンボールの運搬にも最適。4箇所に取っ手がりがあり、持ち運びもしやすい。積み重ねて収納も可能。
用途倉庫内、事務所の作業に便利なフラット台車。連結すれば大型台車に。 台車/パレット/コンテナ/段ボール/連結/スタッキング/倉庫/工場/会社/折りコン/オリコン/事務所/荷物/運搬 質量(kg)4 ブラック 車輪径(Φmm)75 材質(車輪)ゴム 床面高さ(mm)120 荷台寸法(mm)700×500 荷台寸法(幅)(mm)500 最大積載荷重(kg)150 材質(車輪・金具)スチール 特性コンパクト 荷台寸法(奥行)(mm)700 材質(荷台)PP(耐衝撃性) 前輪タイプ自在 後輪タイプ自在 スタッキング可否 連結可否
1台
5,998 税込6,598
7日以内出荷

4個連結すれば、1200×1200mmサイズの樹脂パレットを乗せられます。 走行跡が残りにくい、音も静かなキャスターを使用しています。 交互に積み重ねすることで安定します。 持ち手は4ヶ所あり、持ち運びに便利です。 荷台表面にキャスターが触れないため、衛生的です。 リフトが足りない、ちょっとパレットを動かしたい時に!
材質荷台/耐衝撃性PP ブレーキなし キャスターΦ75エラストマーキャスター(自在)×4 荷台寸法(幅)(mm)500 アズワン品番4-1958-01 特性耐衝撃性、静音、スタッキング可 荷台寸法(奥行)(mm)700
1個
7,290 税込8,019
翌々日出荷

車輪径(Φmm)50 ブレーキ有無なし 荷台寸法(幅)(mm)282 特性取っ手付き2ヵ所 荷台寸法(奥行)(mm)435 材質(荷台)ポリプロピレン(PP) 前輪タイプ自在 後輪タイプ自在 連結可否
1台
5,298 税込5,828
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

トラスコ品番123-1533 車輪径(Φmm)100 材質(車輪)エラストマー ブレーキ有無なし 均等荷重(kg)150 荷台寸法(幅)(mm)390 特性取っ手付き3ヵ所 荷台寸法(奥行)(mm)680 材質(荷台)ポリプロピレン(PP) 前輪タイプ自在 後輪タイプ自在 連結可否
1台
6,798 税込7,478
当日出荷

独自の安全積み重ね構造!!
材質ナット、ワッシャ:SUS304) 車輪径(Φmm)75 均等荷重(kg)150 荷台寸法(幅)(mm)480 RoHS指令(10物質対応)対応 特性取っ手付き、滑り止め(荷台面) 荷台寸法(奥行)(mm)600 材質(荷台)PP 前輪タイプ自在 後輪タイプ自在 スタッキング可否 連結可否
1台
7,998 税込8,798
翌日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

独自の安全積み重ね構造!!
車輪径(Φmm)100 ブレーキ有無なし 均等荷重(kg)200 外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)720×520×150 特性取っ手付き、滑り止め(荷台面) 材質(荷台)PP 前輪タイプ自在 後輪タイプ自在 スタッキング可否 連結可否
1台
9,898 税込10,888
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

積載物の大きさに合わせて、長辺側と短辺側ともに、自在に連結することができます。 使用しない時は積み重ねて収納できるため、スペースを取りません。 ステンレス金具SUS304製のキャスターですので錆にくく、水廻りなどでも安心してご使用できます。
用途工場、食品工場、製薬工場、物流倉庫、バックヤード、スーパーマーケットなどで。製品、ダンボール運搬に。 材質PP 車輪径(Φmm)100 材質(車輪)ナイロンウレタン ブレーキ有無なし キャスター金具:ステンレスSUS304(自在4個) 均等荷重(kg)200 荷台寸法(幅)(mm)720 材質(車輪・金具)SUS304 RoHS指令(10物質対応)対応 特性取っ手付き、滑り止め(荷台面) 荷台寸法(奥行)(mm)520 材質(荷台)PP 前輪タイプ自在 後輪タイプ自在 スタッキング可否 連結可否
1個
22,980 税込25,278
翌日出荷

100Φ車輪の5輪仕様なので均等荷重は250kgあります。 100Φの車輪なので小径よりも段差等の乗り越え性能に優れています。 メッシュ構造の採用で、軽量で移動が簡単です。 キャスター取り付けは新設計のボルトレスを採用しているので交換が簡単でスピーディに行えます。 薬品や溶剤にも侵されにくく耐久性に優れています。 エラストマー樹脂車輪の採用でタイヤ痕がつくのを軽減します。 本体前後に紐通し穴が付いているのでロープを利用しての牽引が可能です。 スタッキング可能なので大型でも収納場所を取りません。 縦・横方向に連結が可能です。 風車連結することでパレットなども乗せることが可能です。(700サイズ時1100サイズパレット 900サイズ時1400サイズパレット) オール自在車輪なので小回り性能に優れています。
用途運送業、工場内の作業。物流倉庫内での運搬作業。 車輪径(Φmm)100 材質(車輪)エラストマー樹脂 取付方式ボルトレス構造(キャスター) ブレーキ有無なし 均等荷重(kg)250 材質(車輪・金具)スチール(三価クロムメッキ) 特性軽量、取っ手付き、環境配慮商品(リサイクル材使用など)、耐薬品性、耐久性 材質(ホイール)ポリプロピレン(PP) 材質(荷台)再生ポリプロピレン(PP)再生材100% 前輪タイプ自在 後輪タイプ自在 スタッキング可否 連結可否
1台
8,198 税込9,018
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軽量、コンパクトな樹脂製台車。 持ち運びも簡単にできるので用途は幅広い。 プラスチックコンテナやダンボールの専用台車としても利用されているケースも多い。 スベリ止めゴム4個つき。
車輪径(Φmm)65 材質(車輪)ナイロン ブレーキ有無なし 材質(車輪・金具)スチール キャスター径(Φmm)65 RoHS指令(10物質対応)対応 特性軽量、滑り止め(荷台面)、取っ手付き、コンパクト 材質(荷台)PP 前輪タイプ自在 スタッキング可否可(コーナーガイド「オプション品」使用時)
1台
4,298 税込4,728
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

100Φ車輪の5輪仕様なので均等荷重は250kgあります。 100Φの車輪なので小径よりも段差等の乗り越え性能に優れています。 メッシュ構造の採用で、軽量で移動が簡単です。 キャスター取り付けは新設計のボルトレスを採用しているので交換が簡単でスピーディに行えます。 薬品や溶剤にも侵されにくく耐久性に優れています。 エラストマー樹脂車輪の採用でタイヤ痕がつくのを軽減します。 本体前後に紐通し穴が付いているのでロープを利用しての牽引が可能です。 スタッキング可能なので大型でも収納場所を取りません。 縦・横方向に連結が可能です。 固定車輪が2個付いているので直進性に優れています。
用途運送業、工場内の作業。物流倉庫内での運搬作業。 車輪径(Φmm)100 材質(車輪)エラストマー樹脂 取付方式ボルトレス構造(キャスター) ブレーキ有無なし 均等荷重(kg)250 材質(車輪・金具)スチール(三価クロムメッキ) 特性軽量、取っ手付き、環境配慮商品(リサイクル材使用など)、耐薬品性、耐久性 材質(ホイール)ポリプロピレン(PP) 材質(荷台)再生ポリプロピレン(PP)再生材100% 前輪タイプ自在 後輪タイプ固定 スタッキング可否 連結可否
1台
8,198 税込9,018
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

100Φ車輪の5輪仕様なので均等荷重は250kgあります。 100Φの車輪なので小径よりも段差等の乗り越え性能に優れています。 メッシュ構造の採用で、軽量で移動が簡単です。 キャスター取り付けは新設計のボルトレスを採用しているので交換が簡単でスピーディに行えます。 薬品や溶剤にも侵されにくく耐久性に優れています。 エラストマー樹脂車輪の採用でタイヤ痕がつくのを軽減します。 本体前後に紐通し穴が付いているのでロープを利用しての牽引が可能です。 スタッキング可能なので大型でも収納場所を取りません。 縦・横方向に連結が可能です。 風車連結することでパレットなども乗せることが可能です。 (700サイズ時1100サイズパレット 900サイズ時1400サイズパレット) オール自在車輪なので小回り性能に優れています。
用途運送業/工場内の作業、物流倉庫内での運搬作業 車輪径(Φmm)100 材質(車輪)エラストマー樹脂 取付方式ボルトレス構造(キャスター) ブレーキ有無なし 均等荷重(kg)250 材質(車輪・金具)スチール(三価クロムメッキ) 特性軽量、取っ手付き、環境配慮商品(リサイクル材使用など)、耐薬品性、耐久性 材質(ホイール)ポリプロピレン(PP) 材質(荷台)再生ポリプロピレン(PP)再生材100% 前輪タイプ自在 後輪タイプ自在 スタッキング可否 連結可否
1セット(4台)
28,980 税込31,878
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

6台セットのお買い得品です。メッシュ構造の採用で、従来品よりさらに軽量で移動が簡単です。縦・横方向に連結が可能です。(縦連結はオール自在キャスター仕様、オール自在ストッパー付キャスター仕様のみ)。スタッキング可能です。荷台は堅牢なメッシュリブ構造です。薬品や溶剤にも侵されにくく耐久性に優れています。台上に滑り止め用ゴムが4ヵ所ついています。ナイロン車輪 。ルートバンMP-600用コーナーストッパーの取り付けが可能です。(MPK-600シリーズ)
用途運送業、工場内の作業。物流倉庫内での運搬作業。 トラスコ品番232-1993 材質荷台:再生ポリプロピレン(PP)再生材100%、キャスター金具:スチール(三価クロムメッキ)、ホイール:ポリプロピレン(PP)樹脂、車輪:ナイロン 長さ(mm)615 幅(mm)415 質量(kg)13.02 ブルー 車輪径(Φmm)75 高さ(mm)115 材質(車輪)ナイロン ブレーキ有無なし キャスター取替:TYE-75N(自在) 均等荷重(kg)100 床面高さ(mm)115 荷台寸法(mm)615×415 キャスター径(Φmm)75 特性軽量、取っ手付き、滑り止めゴム付、環境配慮商品(リサイクル材使用など)、耐薬品性、耐久性 材質(荷台)再生ポリプロピレン(PP)再生材100% 前輪タイプ自在 後輪タイプ自在 スタッキング可否 連結可否
1セット(6台)
19,980 税込21,978
翌日出荷

6台セットのお買い得品です。メッシュ構造の採用で、従来品よりさらに軽量で移動が簡単です。縦・横方向に連結が可能です。(縦連結はオール自在キャスター仕様、オール自在ストッパー付キャスター仕様のみ)。スタッキング可能です。荷台は堅牢なメッシュリブ構造です。薬品や溶剤にも侵されにくく耐久性に優れています。台上に滑り止め用ゴムが4ヵ所ついています。ナイロン車輪 。ルートバンMP-600用コーナーストッパーの取り付けが可能です。(MPK-600シリーズ)
用途運送業、工場内の作業。物流倉庫内での運搬作業。 トラスコ品番232-2034 材質荷台:再生ポリプロピレン(PP)再生材100%、キャスター金具:スチール(三価クロムメッキ)、ホイール:ポリプロピレン(PP)樹脂、車輪:ナイロン 長さ(mm)615 幅(mm)415 質量(kg)13.38 ブラック 車輪径(Φmm)75 高さ(mm)115 材質(車輪)ナイロン ブレーキ有無あり キャスター取替:TYE-75N(自在)、TYE-75NS(自在ストッパー付) 均等荷重(kg)100 床面高さ(mm)115 荷台寸法(mm)615×415 キャスター径(Φmm)75 ブレーキ種類ストッパー 特性軽量、取っ手付き、滑り止めゴム付、環境配慮商品(リサイクル材使用など)、耐薬品性、耐久性 材質(荷台)再生ポリプロピレン(PP)再生材100% 前輪タイプ自在 後輪タイプ自在 スタッキング可否 連結可否
1セット(6台)
25,980 税込28,578
当日出荷

6台セットのお買い得品です。メッシュ構造の採用で、従来品よりさらに軽量で移動が簡単です。縦・横方向に連結が可能です。(縦連結はオール自在キャスター仕様、オール自在ストッパー付キャスター仕様のみ)。スタッキング可能です。荷台は堅牢なメッシュリブ構造です。薬品や溶剤にも侵されにくく耐久性に優れています。台上に滑り止め用ゴムが4ヵ所ついています。ナイロン車輪 。ルートバンMP-600用コーナーストッパーの取り付けが可能です。(MPK-600シリーズ)
用途運送業、工場内の作業。物流倉庫内での運搬作業。 トラスコ品番232-1992 材質荷台:再生ポリプロピレン(PP)再生材100%、キャスター金具:スチール(三価クロムメッキ)、ホイール:ポリプロピレン(PP)樹脂、車輪:ナイロン 長さ(mm)615 幅(mm)415 質量(kg)13.02 ホワイト 車輪径(Φmm)75 高さ(mm)115 材質(車輪)ナイロン ブレーキ有無なし キャスター取替:TYE-75N(自在) 均等荷重(kg)100 床面高さ(mm)115 荷台寸法(mm)615×415 キャスター径(Φmm)75 特性軽量、取っ手付き、滑り止めゴム付、環境配慮商品(リサイクル材使用など)、耐薬品性、耐久性 材質(荷台)再生ポリプロピレン(PP)再生材100% 前輪タイプ自在 後輪タイプ自在 スタッキング可否 連結可否
1セット(6台)
19,980 税込21,978
当日出荷

6台セットのお買い得品です。メッシュ構造の採用で、従来品よりさらに軽量で移動が簡単です。縦・横方向に連結が可能です。(縦連結はオール自在キャスター仕様、オール自在ストッパー付キャスター仕様のみ)。スタッキング可能です。荷台は堅牢なメッシュリブ構造です。薬品や溶剤にも侵されにくく耐久性に優れています。台上に滑り止め用ゴムが4ヵ所ついています。ナイロン車輪 。ルートバンMP-600用コーナーストッパーの取り付けが可能です。(MPK-600シリーズ)
用途運送業、工場内の作業。物流倉庫内での運搬作業。 トラスコ品番232-1985 材質荷台:再生ポリプロピレン(PP)再生材100%、キャスター金具:スチール(三価クロムメッキ)、ホイール:ポリプロピレン(PP)樹脂、車輪:ナイロン 長さ(mm)515 幅(mm)385 質量(kg)11.4 ブルー 車輪径(Φmm)75 高さ(mm)115 材質(車輪)ナイロン ブレーキ有無あり キャスター取替:TYER-75N(固定)、TYE-75NS(ストッパー付) 均等荷重(kg)100 床面高さ(mm)115 荷台寸法(mm)515×385 キャスター径(Φmm)75 ブレーキ種類ストッパー 特性軽量、取っ手付き、滑り止めゴム付、環境配慮商品(リサイクル材使用など)、耐薬品性、耐久性 材質(荷台)再生ポリプロピレン(PP)再生材100% 前輪タイプ自在 後輪タイプ固定 スタッキング可否 連結可否
1セット(6台)
22,980 税込25,278
当日出荷

6台セットのお買い得品です。メッシュ構造の採用で、従来品よりさらに軽量で移動が簡単です。縦・横方向に連結が可能です。(縦連結はオール自在キャスター仕様、オール自在ストッパー付キャスター仕様のみ)。スタッキング可能です。荷台は堅牢なメッシュリブ構造です。薬品や溶剤にも侵されにくく耐久性に優れています。台上に滑り止め用ゴムが4ヵ所ついています。ナイロン車輪 。ルートバンMP-600用コーナーストッパーの取り付けが可能です。(MPK-600シリーズ)
用途運送業、工場内の作業。物流倉庫内での運搬作業。 トラスコ品番232-1982 材質荷台:再生ポリプロピレン(PP)再生材100%、キャスター金具:スチール(三価クロムメッキ)、ホイール:ポリプロピレン(PP)樹脂、車輪:ナイロン 長さ(mm)615 幅(mm)415 質量(kg)12.48 ブラック 車輪径(Φmm)75 高さ(mm)115 材質(車輪)ナイロン ブレーキ有無なし キャスター取替:TYER-75N(固定)、TYE-75N(自在) 均等荷重(kg)100 床面高さ(mm)115 荷台寸法(mm)615×415 キャスター径(Φmm)75 特性軽量、取っ手付き、滑り止めゴム付、環境配慮商品(リサイクル材使用など)、耐薬品性、耐久性 材質(荷台)再生ポリプロピレン(PP)再生材100% 前輪タイプ自在 後輪タイプ固定 スタッキング可否 連結可否
1セット(6台)
17,980 税込19,778
当日出荷